カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4,365)
- メカニカル部品(426)
- 物流用品(390)
- 制御機器(217)
- 自動車純正部品(177)
- 機構部品(146)
- 作業工具(107)
- 建築金物(105)
- 切削工具(104)
- 油圧機器・油圧ホース(104)
- 空調・照明・電設資材(90)
- FA担当者のオススメ新商品(72)
- 配管・水廻り設備部材(71)
- 科学研究・開発用品(70)
- オフィス家具(53)
- 事務用品(50)
- 電気材料(47)
- ねじ・ボルト・釘(44)
- 測定用品(43)
- 塗料(42)
- 研磨材(37)
- パソコン/周辺機器(31)
- 自動車補修部品(28)
- バイク純正部品(25)
- バイク部品(24)
- 自転車部品(24)
- 厨房用品(22)
- 医療(20)
- 農業・園芸資材(20)
- カー用品(15)
- 農業機械(15)
- テープ(14)
- 清掃用品(13)
- 空圧工具(13)
- 溶接用品(12)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(12)
- 住設機器(12)
- ポンプ・送風機・電熱機器(12)
- バッテリー・電装(11)
- 家電(11)
- 保管用品(10)
- 建材・エクステリア(10)
- 梱包用品(9)
- 船舶用品・漁業資材(9)
- 防災用品(9)
- 作業服(8)
- 電動工具(8)
- 店舗什器・備品(7)
- 卓上消耗品(7)
- 防犯用品(7)
- 塗装・養生・内装用品(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(7)
- トラック純正部品(6)
- 縫製用品(6)
- 介護用品(5)
- 手袋(4)
- 接着剤・補修材(3)
- 安全用品(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- タイヤ・足回り(3)
- 学童・教育用品(3)
- 農具(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- クリーンルーム用品(2)
- ヘルスケア(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 安全標識(1)
- 測定関連サービス(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
- 救急・衛生(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(9)
- CKD(132)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](35)
- KITO(キトー)(41)
- MAZDA(マツダ)(82)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(38)
- Panasonic(パナソニック)(68)
- ParkerTAIYO(126)
- SMC(4,212)
- Texas Instruments(29)
- TRUSCO(50)
- サカエ(27)
- シンコー(31)
- トップ工業(38)
- ニッサン(83)
- ニッセイ(198)
- ハンマーキャスター(79)
- ホンダ(24)
- ユーエイキャスター(36)
- 東海キャスター(85)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

フレームキャスターNΦ75
SUS(エスユーエス)¥956~税込¥1,052~1個当日出荷から9日以内出荷フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。材質(本体)スチールゴム適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ21
SNコンテナー N#75 (水抜孔有)
サンコー(三甲)¥12,980~税込¥14,278~1個ほか7日以内出荷から15日以内出荷材質PPタイプベタ目内寸(mm)1250×315×201底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])13.72(1400)ネスティング高さ(mm)105スタッキング可フタの有無なし
タフスリング 最大使用荷重 t :6.3 Z4N 75Xシリーズ
田村総業¥6,798~税込¥7,478~1個11日以内出荷JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです。、内部に白い芯糸が入っており、ベルトが摩耗・損傷した場合の廃棄基準がひと目で分かります。、低伸度で作業性に優れています。、安心の3層構造:1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。仕様●最大使用荷重(t):6.3●アイ 長さ(A)(mm):350●アイ 幅(d)(mm):48●アイ 厚さ(t)(mm):16●縫製部 長さ(l)(mm):300●最短寸法の質量(kg):1.21●1.0m増の質量(kg):0.55
N75Ω形コネクター
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷N75Ωコネクターは50ΩのN 形コネクターを基本に中心コンタクトを75Ω用のサイズに設計されたコネクターです。中心コンタクトサイズが異なるため、50ΩのN形コネクターと嵌合はできません、N75Ω形ケーブル同士を接続する、中継アダプターの形状になっております。種類中継アダプタ使用温度範囲(℃)-40~+85材質(コンタクト)/処理(中心)リン青銅/銀めっき、(外部)黄銅/ニッケルめっき絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて1000以上接触抵抗(mΩ)3以下RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)75耐電圧(V/min)AC1000アダプタタイプN型-N型嵌合部形状ジャック・ジャック
鉄丸くぎ
アマテイ(34件のレビュー)¥619税込¥6811箱(1kg)当日出荷釘一筋100年のアマテイ JIS A 5508 くぎ 認証取得製品 JIS規格の品質管理で生産した安心して御使用いただける製品です。用途建築・梱包に多く使用されます。 住宅の木造軸組工法ではJIS鉄丸くぎの使用が規定されています。材質鉄JIS規格JIS A 5508先端部角先頭部布目頭胴部スムース
フルカラー新金属プレート 標準プレート
Panasonic(パナソニック)(33件のレビュー)¥659~税込¥725~1個ほか当日出荷から4日以内出荷材質耐食アルミニウム合金取付プラマイ両用ねじ採用表面処理フルコート加工プレート標準プレート(取付枠なし)


プラスチックケース 小型・低価格型 SWシリーズ
タカチ電機工業(114件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷から6日以内出荷ワンタッチ開閉式構造です。 内部スペースが広く使用可能です。 小形ケースで多用途タイプです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
ロングノズルエアダスター
SK11(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ロングノズルなので奥まったところまで届きます。ノズルが長いので、粉塵等から離れたところから作業ができますので、安全に作業ができます。無段階流量調整バルブ内蔵なので、引き金の引き具合で簡単に空気流量が調整できます。ダイキャストボディよりも30%以上軽量なので、疲れにくく、作業効率もUPします。樹脂ボディなので、冬場でも冷たくなりにくいです。用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。材質ハンドル部:樹脂ノズル:鉄最高使用圧力(MPa)0.7空気消費量(L/min)310取付ねじノズル:G1/8取付口空気取り入れ口:Rc1/4
エスロン ユニオン継手 本体PVC
セキスイ(22件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷本体、部品材質は硬質塩化ビニール(PVC)のため、耐薬品性に優れています。ユニオンナットを緩める事により、施工後に配管から取り外しが可能です。また、配管のメンテナンス後、地獄配管になった時に、ユニオン継手を使う事で、スムーズに配管の設置が可能です。(地獄配管とは・・両方から管が来ていて、ソケット等を使って配管が出来ない状態)用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ライン。形状ユニオン材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(Oリング)EPDM
標準形サーマルリレー
富士電機(21件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から22日以内出荷バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。 リセット方式の手動、自動切換えができます。 手動トリップができ、しかもトリップフリーです。 動作確認が容易です。 整定電流値の設定が容易です。 1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。タイプ電磁開閉器用種類標準サーマルリレー定格周波数(Hz)50/60動作特性標準形リセット方式手動補助接点1a1b最小適合負荷DC5V、3mAヒートエレメント数2定格通電電流(A)5端子カバーなし
バッテリー SBシリーズ
Panasonic(パナソニック)(253件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷耐久性とコストパフォーマンスを追求したベーシックグレートバッテリー。「カルシウム合金」採用で、メンテナンス性を向上。「防爆液栓」採用で、万が一の爆発事故を抑制。用途自動車用バッテリータイプオープンベント(開放)定格電圧(V)12保証期間24ヶ月又は4万km箱高(mm)202
420G 自在車(ナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター(36件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420Rと併用出来ます。形状自在車型式420G自在車材質(車輪)ナイロン一体車輪金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
白厚紙
日本紐釦貿易(17件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481袋(50枚)当日出荷ノーカットですので、オリジナルデザインの箱や小物のサイズにカットして組み立てることが可能です。材質紙寸法(mm)550×400
ノック式エナージェル 0.5mm
ぺんてる(アストラム)(10件のレビュー)¥209~税込¥230~1本当日出荷なめらかな書き味。汚れにくい速乾性。クリアで鮮明な文字材質(後軸・頭冠)再生PC、(ノック・前軸)ABS、樹脂めっき、(グリップ)エラストマー、(クリップ)鉄質量(g)13シリーズエナージェル方式ノック式本体寸法(mm)16×11×147先端ボール径(mm)0.5インクエナージェルインキ入数1本グリーン購入法適合商品タイプ本体![ビニール絶縁電線[KIV] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50457742-221129-02.jpg)
ビニール絶縁電線[KIV]
エスコ(6件のレビュー)¥3,020~税込¥3,322~1個当日出荷から翌日出荷耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。定格電圧(V)600仕様撚線材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール種類産業機械用ケーブル芯数(C)1定格温度(℃)60規格/略称KIV
ステンレス鋼 両長ニップル ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(3件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷形状ニップル品番PN種類ねじ込み継手規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)・300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0・220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.4・-29℃~+120℃:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃)![スーパーネイラ HN-75N4 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25943708-230511-02.jpg)
スーパーネイラ HN-75N4
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥129,800税込¥142,7801台当日出荷高効率エンジンでネダレス工法もテキパキこなせます。新・風量調整エアダスタ搭載、トリガ脇ボタンで先端噴射ができ、風量調節可能です。用途木材(LVL、LSLなど含む)、コンクリート、鋼板(3.2mm厚まで)への釘打ち作業に。付属品キャリングケース、保護メガネ、ジェットオイラ(油入)、アタッチメント幅(mm)126全長(mm)324高さ(mm)304ネイル装填本数150・200・250・300適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)5.5~7.9×2.5~3.8×38~75![スーパーネイラHN-75N4 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75214643-220112-02.jpg)
スーパーネイラHN-75N4
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥109,800税込¥120,7801台4日以内出荷スーパーネイラ刷新。圧力切替機構搭載(4段階)。打ち込み深さ調整・連続打ち込み本数向上。新爪形状コンタクトノーズを搭載。コンタクトノーズ先端全周に細かい爪を設ける事で滑りやすい素材でも狙った箇所に打込みやすく、安定した釘打ち作業が可能に。手にフィットし、しっかりとグリップできるカバーを採用した事で滑りにくくなり、作業の効率化と疲労軽減に貢献。風量調節エアダスタ機構付で状況に応じて風量調節が可能。用途釘打作業。付属品保護メガネ、油さし質量(kg)2.7使用空気圧力(MPa)1.2~2.3ネイル装填本数150・200・250・300寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)304×126×324使用ホースマックス スーパーエア・ホース(ホース内径5mm以上・長さ30m以内)使用コンプレッサマックス スーパーエア・コンプレッサ装備品コンタクトトップ
ホースニップル(両口竹の子)
カクイチ¥839税込¥9231個当日出荷から4日以内出荷送水用等のホース同士をジョイントするI型の金具です。用途ポンプ部品、交換や補修 おもにサニーホースなどの中間接手として使用 ローリーホース等の接扁用継手材質SS(メッキ付)
ギヤヘッド
オリエンタルモーター(11件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷用途インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用質量(kg)0.65種類ボールベアリングタイプシャフトGN歯切りモータータイプギヤヘッド寸法L2(mm)3モーター取付角寸法(mm)80
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら




































![ビニール絶縁電線[KIV] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50457742-221129-02.jpg)

![スーパーネイラ HN-75N4 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25943708-230511-02.jpg)

![スーパーネイラHN-75N4 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75214643-220112-02.jpg)