カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4,369)
  • メカニカル部品(432)
  • 物流用品(391)
  • 制御機器(212)
  • 自動車純正部品(178)
  • 機構部品(147)
  • 作業工具(108)
  • 建築金物(105)
  • 油圧機器・油圧ホース(104)
  • 切削工具(101)
  • 空調・照明・電設資材(89)
  • 科学研究・開発用品(73)
  • FA担当者のオススメ新商品(72)
  • 配管・水廻り設備部材(70)
  • オフィス家具(53)
  • 事務用品(50)
  • 電気材料(48)
  • ねじ・ボルト・釘(45)
  • 測定用品(42)
  • 塗料(38)
  • 研磨材(36)
  • バイク部品(35)
  • 自動車補修部品(28)
  • パソコン/周辺機器(28)
  • バイク純正部品(26)
  • 自転車部品(23)
  • 厨房用品(22)
  • 医療(20)
  • 農業・園芸資材(20)
  • カー用品(17)
  • 農業機械(15)
  • テープ(13)
  • 空圧工具(13)
  • 溶接用品(12)
  • 清掃用品(12)
  • 住設機器(12)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(11)
  • バッテリー・電装(11)
  • 保管用品(10)
  • 建材・エクステリア(10)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(10)
  • 家電(10)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • 防災用品(9)
  • 梱包用品(8)
  • 卓上消耗品(8)
  • 作業服(8)
  • 電動工具(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 防犯用品(7)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • トラック純正部品(6)
  • 縫製用品(6)
  • 介護用品(5)
  • 手袋(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 安全用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 農具(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • クリーンルーム用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 日用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • エンジン工具(1)

「n-75」の検索結果

関連キーワード
7,165件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フレームキャスターNΦ75 SUS(エスユーエス)

    フレームキャスターNΦ75

    SUS(エスユーエス)
    956税込1,052
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。
    材質(本体)スチールゴム適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ21
  • ダイヤスロープN屋外用 76N-75/-/76-75 シンエイテクノ

    ダイヤスロープN屋外用 76N-75/-/76-75

    シンエイテクノ
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷
  • ダイヤスロープN室内用 76N-75/-/76-75 シンエイテクノ

    ダイヤスロープN室内用 76N-75/-/76-75

    シンエイテクノ
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
  • (41414)シムN 75MM(2.03) ホンダ

    (41414)シムN 75MM(2.03)

    ホンダ
    789税込868
    1個
    3日以内出荷
  • シム アジャスト (1N75) MAZDA(マツダ)

    シム アジャスト (1N75)

    MAZDA(マツダ)
    319税込351
    1個
    翌々日出荷
  • ピストン セット (1N75) MAZDA(マツダ)

    ピストン セット (1N75)

    MAZDA(マツダ)
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
  • ハーネス エンジン (1N75) MAZDA(マツダ)

    ハーネス エンジン (1N75)

    MAZDA(マツダ)
    129,800税込142,780
    1個
    翌々日出荷
  • ハーネス インストルメント (1N75) MAZDA(マツダ)

    ハーネス インストルメント (1N75)

    MAZDA(マツダ)
    249,800税込274,780
    1個
    翌々日出荷
  • ユニット コントロール (1N75) MAZDA(マツダ)

    ユニット コントロール (1N75)

    MAZDA(マツダ)
    99,980税込109,978
    1個
    翌々日出荷
  • シャフト(L) ドライブ (1N75) MAZDA(マツダ)

    シャフト(L) ドライブ (1N75)

    MAZDA(マツダ)
    57,980税込63,778
    1個
    翌々日出荷
  • SNコンテナー N#75 (水抜孔有) サンコー(三甲)

    SNコンテナー N#75 (水抜孔有)

    サンコー(三甲)
    12,980税込14,278
    1個ほか
    7日以内出荷から15日以内出荷
    材質PPタイプベタ目内寸(mm)1250×315×201底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])13.72(1400)ネスティング高さ(mm)105スタッキングフタの有無なし
  • タフスリング 最大使用荷重 t :6.3 Z4N 75Xシリーズ 田村総業

    タフスリング 最大使用荷重 t :6.3 Z4N 75Xシリーズ

    田村総業
    6,798税込7,478
    1個
    11日以内出荷
    JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです。、内部に白い芯糸が入っており、ベルトが摩耗・損傷した場合の廃棄基準がひと目で分かります。、低伸度で作業性に優れています。、安心の3層構造:1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。
    仕様●最大使用荷重(t):6.3●アイ 長さ(A)(mm):350●アイ 幅(d)(mm):48●アイ 厚さ(t)(mm):16●縫製部 長さ(l)(mm):300●最短寸法の質量(kg):1.21●1.0m増の質量(kg):0.55
  • コンソールリヤー (N075) MAZDA(マツダ)

    コンソールリヤー (N075)

    MAZDA(マツダ)
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷
  • N75Ω形コネクター トーコネ(旧:東洋コネクター)

    N75Ω形コネクター

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    N75Ωコネクターは50ΩのN 形コネクターを基本に中心コンタクトを75Ω用のサイズに設計されたコネクターです。中心コンタクトサイズが異なるため、50ΩのN形コネクターと嵌合はできません、N75Ω形ケーブル同士を接続する、中継アダプターの形状になっております。
    種類中継アダプタ使用温度範囲(℃)-40~+85材質(コンタクト)/処理(中心)リン青銅/銀めっき、(外部)黄銅/ニッケルめっき絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて1000以上接触抵抗(mΩ)3以下RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)75耐電圧(V/min)AC1000アダプタタイプN型-N型嵌合部形状ジャック・ジャック
  • (1N075)メンバー クロス MAZDA(マツダ)

    (1N075)メンバー クロス

    MAZDA(マツダ)
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
  • テンタル N75Aフタ サンコー(三甲)

    テンタル N75Aフタ

    サンコー(三甲)
    4,598税込5,058
    1枚
    当日出荷
    テンタルN75A用フタ(パッキン付き)
    仕様回転式ロックフタブルーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ノブチェンジレバー (N075) MAZDA(マツダ)

    ノブチェンジレバー (N075)

    MAZDA(マツダ)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
  • 天昇 テンタル N75A 青 サンコー(三甲)

    天昇 テンタル N75A 青

    サンコー(三甲)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    種別N75材質PE外寸(mm)Φ562×470内寸(mm)Φ490×450
  • 鉄丸くぎ アマテイ

    鉄丸くぎ

    アマテイ(34件のレビュー)
    619税込681
    1箱(1kg)
    当日出荷
    釘一筋100年のアマテイ JIS A 5508 くぎ 認証取得製品 JIS規格の品質管理で生産した安心して御使用いただける製品です。
    用途建築・梱包に多く使用されます。 住宅の木造軸組工法ではJIS鉄丸くぎの使用が規定されています。材質JIS規格JIS A 5508先端部角先頭部布目頭胴部スムース
  • タッチアップペン SOFT99

    タッチアップペン

    SOFT99(230件のレビュー)
    559税込615
    1本(12mL)
    当日出荷から6日以内出荷
    ボディの小さなキズ、ハガレの補修に便利な筆付きペイント
  • ニッサンタイプ クリップ Modes

    ニッサンタイプ クリップ

    Modes(159件のレビュー)
    319税込351
    1袋(50個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    内張りクリップ
  • フルカラー新金属プレート 標準プレート Panasonic(パナソニック)

    フルカラー新金属プレート 標準プレート

    Panasonic(パナソニック)(33件のレビュー)
    659税込725
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • プラスチックケース 小型・低価格型 SWシリーズ タカチ電機工業

    プラスチックケース 小型・低価格型 SWシリーズ

    タカチ電機工業(114件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ワンタッチ開閉式構造です。 内部スペースが広く使用可能です。 小形ケースで多用途タイプです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • ロングノズルエアダスター SK11

    ロングノズルエアダスター

    SK11(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ロングノズルなので奥まったところまで届きます。ノズルが長いので、粉塵等から離れたところから作業ができますので、安全に作業ができます。無段階流量調整バルブ内蔵なので、引き金の引き具合で簡単に空気流量が調整できます。ダイキャストボディよりも30%以上軽量なので、疲れにくく、作業効率もUPします。樹脂ボディなので、冬場でも冷たくなりにくいです。
    用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。材質ハンドル部:樹脂ノズル:鉄最高使用圧力(MPa)0.7空気消費量(L/min)310取付ねじノズル:G1/8取付口空気取り入れ口:Rc1/4
  • エスロン ユニオン継手 本体PVC セキスイ

    エスロン ユニオン継手 本体PVC

    セキスイ(22件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    本体、部品材質は硬質塩化ビニール(PVC)のため、耐薬品性に優れています。ユニオンナットを緩める事により、施工後に配管から取り外しが可能です。また、配管のメンテナンス後、地獄配管になった時に、ユニオン継手を使う事で、スムーズに配管の設置が可能です。(地獄配管とは・・両方から管が来ていて、ソケット等を使って配管が出来ない状態)
    用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ライン。材質PVC形状ユニオン材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(Oリング)EPDM
  • 標準形サーマルリレー 富士電機

    標準形サーマルリレー

    富士電機(21件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。 リセット方式の手動、自動切換えができます。 手動トリップができ、しかもトリップフリーです。 動作確認が容易です。 整定電流値の設定が容易です。 1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。
    タイプ電磁開閉器用種類標準サーマルリレー定格周波数(Hz)50/60動作特性標準形リセット方式手動補助接点1a1b最小適合負荷DC5V、3mAヒートエレメント数2定格通電電流(A)5端子カバーなし
  • ファイルトレー4段 パール金属

    ファイルトレー4段

    パール金属(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    シンプルなデザインのスチール製トレーです。A4サイズの書類や小物の出し入れが楽で、収納力も抜群です。
    材質本体:スチール(紛体塗装)、脚キャップ:PPサイズA4質量(g)1400内寸法(mm)底面:(約)幅225×奥行325、上部の広がった内寸:(約)幅255×奥行337×高さ28、段との間隔:約60(1段あたり)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)297×355×325
  • バッテリー SBシリーズ Panasonic(パナソニック)

    バッテリー SBシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(252件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    耐久性とコストパフォーマンスを追求したベーシックグレートバッテリー。「カルシウム合金」採用で、メンテナンス性を向上。「防爆液栓」採用で、万が一の爆発事故を抑制。
    用途自動車用バッテリータイプオープンベント(開放)定格電圧(V)12保証期間24ヶ月又は4万km箱高(mm)202
  • 420G 自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター

    420G 自在車(ナイロン一体車輪)

    ハンマーキャスター(35件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420Rと併用出来ます。
    形状自在車型式420G自在車材質(車輪)ナイロン一体車輪金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • フルカラー新金属プレート カバープレート Panasonic(パナソニック)

    フルカラー新金属プレート カバープレート

    Panasonic(パナソニック)(12件のレビュー)
    599税込659
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • ノック式エナージェル 0.5mm ぺんてる(アストラム)

    ノック式エナージェル 0.5mm

    ぺんてる(アストラム)(9件のレビュー)
    189税込208
    1本
    当日出荷
    なめらかな書き味。汚れにくい速乾性。クリアで鮮明な文字
    材質(後軸・頭冠)再生PC、(ノック・前軸)ABS、樹脂めっき、(グリップ)エラストマー、(クリップ)鉄質量(g)13シリーズエナージェル方式ノック式本体寸法(mm)16×11×147先端ボール径(mm)0.5インクエナージェルインキ入数1本グリーン購入法適合商品タイプ本体
  • 白厚紙 日本紐釦貿易

    白厚紙

    日本紐釦貿易(17件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1袋(50枚)
    当日出荷
    ノーカットですので、オリジナルデザインの箱や小物のサイズにカットして組み立てることが可能です。
    材質寸法(mm)550×400
  • タイダクト N用カフス タイガースポリマー

    タイダクト N用カフス

    タイガースポリマー(7件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • スーパーネイラ HN-75N4 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    スーパーネイラ HN-75N4

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    129,800税込142,780
    1台
    当日出荷
    高効率エンジンでネダレス工法もテキパキこなせます。新・風量調整エアダスタ搭載、トリガ脇ボタンで先端噴射ができ、風量調節可能です。
    用途木材(LVL、LSLなど含む)、コンクリート、鋼板(3.2mm厚まで)への釘打ち作業に。付属品キャリングケース、保護メガネ、ジェットオイラ(油入)、アタッチメント幅(mm)126全長(mm)324高さ(mm)304ネイル装填本数150・200・250・300適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)5.5~7.9×2.5~3.8×38~75
  • ビニール絶縁電線[KIV] エスコ

    ビニール絶縁電線[KIV]

    エスコ(6件のレビュー)
    3,020税込3,322
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
    仕様撚線材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600芯数(C)1定格温度(℃)60規格/略称KIV
  • ステンレス鋼 両長ニップル ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    ステンレス鋼 両長ニップル ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    材質SUS304TP形状ニップル品番PN種類ねじ込み継手規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)・300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0・220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.4・-29℃~+120℃:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃)
  • スーパーネイラHN-75N4 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    スーパーネイラHN-75N4

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    109,800税込120,780
    1台
    4日以内出荷
    スーパーネイラ刷新。圧力切替機構搭載(4段階)。打ち込み深さ調整・連続打ち込み本数向上。新爪形状コンタクトノーズを搭載。コンタクトノーズ先端全周に細かい爪を設ける事で滑りやすい素材でも狙った箇所に打込みやすく、安定した釘打ち作業が可能に。手にフィットし、しっかりとグリップできるカバーを採用した事で滑りにくくなり、作業の効率化と疲労軽減に貢献。風量調節エアダスタ機構付で状況に応じて風量調節が可能。
    用途釘打作業。付属品保護メガネ、油さし質量(kg)2.7使用空気圧力(MPa)1.2~2.3ネイル装填本数150・200・250・300寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)304×126×324使用ホースマックス スーパーエア・ホース(ホース内径5mm以上・長さ30m以内)使用コンプレッサマックス スーパーエア・コンプレッサ装備品コンタクトトップ
  • ボリューム用銘板 ユーボン

    ボリューム用銘板

    ユーボン(5件のレビュー)
    859税込945
    1枚
    当日出荷
    ボリュームスイッチ用のアルミ銘鈑です。 アルミ地に黒色プリントを行い、黒ベースに銀色メモリ表示となっています。
    材質アルミ寸法B(Φmm)(取付穴)9地色
  • 記録紙 小林クリエイト

    記録紙

    小林クリエイト(13件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1箱(10冊)
    当日出荷から35日以内出荷
  • ホースニップル(両口竹の子) カクイチ

    ホースニップル(両口竹の子)

    カクイチ
    839税込923
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    送水用等のホース同士をジョイントするI型の金具です。
    用途ポンプ部品、交換や補修 おもにサニーホースなどの中間接手として使用 ローリーホース等の接扁用継手材質SS(メッキ付)
関連キーワード
...