カテゴリ

  • 自動車純正部品(190)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(107)
  • 農業機械(88)
  • バイク純正部品(85)
  • 制御機器(80)
  • 機構部品(60)
  • メカニカル部品(55)
  • 切削工具(43)
  • 空調・照明・電設資材(36)
  • 自動車補修部品(34)
  • 物流用品(27)
  • 塗料(25)
  • バイク部品(21)
  • 建材・エクステリア(21)
  • パソコン/周辺機器(19)
  • 測定用品(18)
  • 科学研究・開発用品(16)
  • 電気材料(14)
  • 電動工具(14)
  • ねじ・ボルト・釘(13)
  • オフィス家具(11)
  • 研磨材(11)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 家電(8)
  • 建築金物(7)
  • 学童・教育用品(6)
  • 鈑金・塗装(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 縫製用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 医療(4)
  • カー用品(4)
  • 作業服(4)
  • 完成車(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 安全用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 作業工具(3)
  • 清掃用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 安全保護具(2)
  • トラック純正部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 安全標識(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)

「n-82」の検索結果

関連キーワード
1,091件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (23944)シムN 82MM ホンダ

    (23944)シムN 82MM

    ホンダ
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
  • ボルト (1N82) MAZDA(マツダ)

    ボルト (1N82)

    MAZDA(マツダ)
    359税込395
    1個
    翌々日出荷
  • ハーネス インストルメント (1N82) MAZDA(マツダ)

    ハーネス インストルメント (1N82)

    MAZDA(マツダ)
    249,800税込274,780
    1個
    翌々日出荷
  • シム アジャスト (1N82) MAZDA(マツダ)

    シム アジャスト (1N82)

    MAZDA(マツダ)
    319税込351
    1個
    翌々日出荷
  • ハーネス エンジン (1N82) MAZDA(マツダ)

    ハーネス エンジン (1N82)

    MAZDA(マツダ)
    129,800税込142,780
    1個
    翌々日出荷
  • N82ハンドル取っ手 SUNWAVE(LIXIL)

    N82ハンドル取っ手

    SUNWAVE(LIXIL)
    1,598税込1,758
    1個
    9日以内出荷
  • ニッサンタイプ クリップ Modes

    ニッサンタイプ クリップ

    Modes(159件のレビュー)
    319税込351
    1袋(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    内張りクリップ
  • ネオジム磁石 丸形 TRUSCO

    ネオジム磁石 丸形

    TRUSCO(26件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
    用途センサーやモーター部品として。形状丸型材質/仕上ネオジム磁石
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • 色画用紙 マルアイ

    色画用紙

    マルアイ(1件のレビュー)
    299税込329
    1パック(10枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    紙厚(mm)0.18坪量(g/m2)116.3
  • NBシャフト 中実軸 軸受鋼 NB(日本ベアリング)

    NBシャフト 中実軸 軸受鋼

    NB(日本ベアリング)(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
    材質SUJ2形状中実
  • 小形セーフティ・リミットスイッチ 2接点シリーズ(直接開路動作付き) D4N omron(オムロン)

    小形セーフティ・リミットスイッチ 2接点シリーズ(直接開路動作付き) D4N

    omron(オムロン)(7件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から84日以内出荷
    セーフティ・リミットスイッチの定番充実した品揃えをグローバルに提供。接点構成は1NC/1NO、2NC、2NC/1NO、3NCを品揃え。(スロー・アクションにはMBB仕様あり)。省工数を実現し、交換作業を容易にする、M12コネクタタイプも品揃え。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準採用。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。EN115、EN81-1、EN81-2に対応。(スロー・アクションタイプのみ)。UL、EN(TUV)、CCC規格取得。
    定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)25以下耐衝撃(耐久)1000m/s2耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm機械的耐久性1500万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度1~500mm/s(形D4N-1120)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)許容操作頻度(回/min)最大30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
  • 難燃性プラスチックケース TWNシリーズ タカチ電機工業

    難燃性プラスチックケース TWNシリーズ

    タカチ電機工業(18件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ビス止め構造の小型汎用プラスチックケースです。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・ハンディタイプコントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質【カバー、ボディー】難燃性ABS樹脂(UL94V-0主成分)、【取付ビス】鉄オフホワイトタイプWタイプ使用温度範囲(℃)-10~+60表面処理【カバー、ボディー】シボ、【取付ビス】ニッケルメッキ材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(ボディ)難燃性ABS樹脂・UL94V-0 主成分材質(ビス取付部)色(カバー)オフホワイト対応ボディー色オフホワイトRoHS指令(10物質対応)対応特性難燃取付ビス鉄/ニッケルメッキ表面処理(ボディ)シボ
  • ノーマルベンド 未来工業

    ノーマルベンド

    未来工業(4件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    高耐候性 耐衝撃性
    材質PVC規格JIS C8432適合規格(PS)E
  • 押入れ桐スノコ C-Ⅱ パール金属

    押入れ桐スノコ C-Ⅱ

    パール金属(7件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット(2枚)
    当日出荷
    押入れの湿気防止や結露防止に。
    用途押入れ材質幅(mm)750タイプ漂白タイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×330×28
  • 軸付ダイヤモンド砥石 (2本入り) ニシガキ工業

    軸付ダイヤモンド砥石 (2本入り)

    ニシガキ工業(25件のレビュー)
    979税込1,077
    1パック(2本)
    当日出荷
    ダイヤモンドの砥粒を高密度に電着した砥石です。抜群の切れ味を発揮します。(※軽く押し付けて目立てをして下さい)
    適合N-820・821・823・842
  • ストレートエジェクタピンEN(SKD61) CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)

    ストレートエジェクタピンEN(SKD61)

    CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(4件のレビュー)
    449税込494
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質SKD61硬度(表面)900HV~、(内部)38~42HRCRoHS指令(10物質対応)対応
  • ノーマルベンド 日動電工

    ノーマルベンド

    日動電工(6件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ノーマルベンド 未来工業

    ノーマルベンド

    未来工業(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • サーモスタット HKT

    サーモスタット

    HKT(247件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    エンジンの冷却システムに重要な役割を担う部品です。 エンジン内を循環する冷却水の量とラジエターに送る冷却水の量を調節することにより、冷却水の温度をエンジンにとって最適な温度に保ちます。また、暖機運転の時間を短縮する効果や燃費の向上に不可欠な役割を果たしています。
  • 超硬ビット刃 ニシガキ工業

    超硬ビット刃

    ニシガキ工業(31件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    超硬合金をスパイラルカット(ラセン状に刃付)に刃付した超硬回転ヤスリです。切削性に優れ、目詰まりもなく、永切れし、抜群の切れ味を発揮します。(使用頻度の高いプロ林業家にお勧めです)
    適合N-820・821・823・842適合材超硬合金
  • サーモスタット HKT

    サーモスタット

    HKT(45件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ペットボトルホルダー つくし工房

    ペットボトルホルダー

    つくし工房
    399税込439
    1個
    当日出荷
    夏の快適作業に欠かせない水分補給のマストアイテム! 内側に保冷効果のあるアルミシートを採用 500mlまでのペットボトルが収納可能
    材質ポリエステル、アルミ蒸着フィルム寸法(mm)200×145容量(mL)500
  • ネオジム磁石 丸形 袋入 TRUSCO

    ネオジム磁石 丸形 袋入

    TRUSCO(6件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1袋(10個)
    当日出荷
    磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
    用途センサーやモーター部品として。形状丸型材質/仕上ネオジム磁石
  • 刃研ぎ名人チェーンソー プロ林業家仕様(超硬ビット装着) ニシガキ工業

    刃研ぎ名人チェーンソー プロ林業家仕様(超硬ビット装着)

    ニシガキ工業(43件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1台
    当日出荷
    幅広ガイドに合わせて研磨するだけで簡単に、正確に、最適角度に目立てできます。(上刃(ヒガキ)・切刃・横刃角度を同時目立て) 短時間で目立て完了!(メーカー測定値/バー長300mm・刃数34個が約5分) 高速グラインダーで素早く目立てできます。
    用途チェンソー刃の再研磨用付属品超硬ビット刃Φ4.0mm×1本デプスゲージガイド本体質量(g)650定格周波数(Hz)(モーター)50/60定格消費電力(W)60定格時間(分)(モーター)15モーター電圧(V)AC100(一般家庭用)モーター回転数(min-1[r.p.m])22000
  • カラー電卓 EL-VN82 シャープ

    カラー電卓 EL-VN82

    シャープ(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    カラー・デザイン電卓 プレミアムモデル 表面に光沢のあるアルミパネルを使用した高級感あるデザインと選べる4色カラーバリエーション 大型表示を見やすい角度に調整できるチルトディスプレイ サイレントキー 4つの大型すべり止めカラー・ゴム足 表示部を保護するアクリル表示パネル 税込、税抜計算が簡単にできる税計算機能 アンサーチェック機能 早打ち カウンター付演算状態表示 小数部の桁数を設定できる小数桁指定 定数計算が簡単
    サイズナイスサイズタイプ質量(g)約168(電池含む)電源CR2032×1エコマーク認定認定桁数12機能大型表示、チルト、アクリルパネル、早打ち、プラスチックキー、サイレントキー、シリンドリカルキー、大型ゴム足、税計算、アンサーチェック、演算状態、GT、ツインパワー使用電源CR2032×1メモリー2使用時間約5年(内蔵電池のみで1日当たり1時間使用した場合。)寸法(横×奥行×高さ)(mm)109×180×14寸法(幅×奥行×高さ)(mm)109×180×14エコマーク認定番号06 135 007
  • ワンタッチパイプサポート ハイロジック

    ワンタッチパイプサポート

    ハイロジック(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(2個)
    当日出荷
    ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
  • パイプクリップ ハイロジック

    パイプクリップ

    ハイロジック
    619税込681
    1袋(3個)
    当日出荷
    ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
  • スポットカッター コバルトハイス TiNコーティング モノタロウ

    スポットカッター コバルトハイス TiNコーティング

    モノタロウ(40件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    断面切刃形状により、切れ味、耐久性を発揮します。最近の難削材に対応した、高性能スポットカッターです。
    用途スポット溶接取り外し用材質コバルトハイス表面処理TiNコーティング販売区分業務用
  • ウレタン背抜き 10P コーコス信岡

    ウレタン背抜き 10P

    コーコス信岡
    1,498税込1,648
    1パック(10双)
    当日出荷
    通気性抜群 フィット感抜群
    ブルー入数(双)10機能通気性、フィット感
  • 刃研ぎ名人チェーンソー (ダイヤモンド砥石装着) ニシガキ工業

    刃研ぎ名人チェーンソー (ダイヤモンド砥石装着)

    ニシガキ工業(15件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    幅広ガイドに合わせて研磨するだけで簡単に、正確に、最適角度に目立てできます。(上刃(ヒガキ)・切刃・横刃角度を同時目立て) 短時間で目立て完了!(メーカー測定値/バー長300mm・刃数34個が約5分) 高速グラインダーで素早く目立てできます。
    用途チェンソー刃の再研磨用付属品軸付ダイヤモンド砥石4.0mm・4.8mm 各1本、デプスゲージガイド本体質量(g)650定格周波数(Hz)(モーター)50/60定格消費電力(W)60定格時間(分)(モーター)15モーター電圧(V)AC100(一般家庭用)モーター回転数(min-1[r.p.m])22000目立て角度(°)30/25(付属の調節ネジで切り替え可)
  • 延長ケーブル 共和電業(KYOWA)

    延長ケーブル

    共和電業(KYOWA)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    ブリッジボックスやセンサの延長用ケーブル
    用途先端形状 センサ側:S32-7 測定器側:P12-7
  • グロープラグ HKT

    グロープラグ

    HKT
    829税込912
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    HKTでは、発熱素子に耐熱合金を採用したメタルタイプと、 窒化ケイ素を材料としたセラミックタイプのグロープラグを製造しております。
  • 丸端子付表面形熱電対 日本電測

    丸端子付表面形熱電対

    日本電測(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    TN8シリーズ(丸端子付表面形熱電対)です。
    温度範囲(℃)(B被覆熱電対線)0~180温度測定範囲(℃)0~350熱電対k測温接点接地端子M3Y素子数1階級(級)
  • ライケット(ナイロン製) 大日ハンソー

    ライケット(ナイロン製)

    大日ハンソー(10件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    軽量:鉄製バケットの約1/2~1/7の軽さです。 経済的:あたりがやわらかく、かつ軽いためベルトプライ数も少なくすみ、ベルトの寿命が長く経済的です。 安定性:粉末の付着がなく、内容量が一定に保てるので輸送能力が安定します。 取付作業が簡単:コーナー部エッジがなく、軽量のため取付作業が簡単です。 衛生的:衛生的で人体に無害です。
    用途米・麦・粉・飼料・豆・珪砂・鋳物砂・その他粉粒体
  • 特中爪切り 木村刃物

    特中爪切り

    木村刃物
    319税込351
    1個
    当日出荷
    爪が飛ばないサイドカバー付き。
    材質クロームメッキ、刃物鋼、ABS高さ(mm)19質量(g)44縦(mm)84横(mm)18
  • 刃研名人チップソー ニシガキ工業

    刃研名人チップソー

    ニシガキ工業(9件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番853-6391質量(kg)約5.9定格周波数(Hz)(モーター)50/60定格消費電力(W)220定格時間(分)(モーター)15モーター電圧(V)AC100(一般家庭用)モーター回転数(min-1[r.p.m])4800
  • 芯温計(クイックチェック) 熱研

    芯温計(クイックチェック)

    熱研(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    熱電対をセンサーに使用した芯温計です。 耐衝撃性に優れ、水・油まわりでの使用が可能です。 落下防止のため背面に磁石が付いています。
    材質本体/ABS樹脂(抗菌仕様)、センサー部/ステンレス(SUS304)寸法(mm)43×20×90質量(g)50電源CR2032ボタン電池(3V)×1個(付属)測定範囲(℃)-50~+350センサー熱電対(ST:銅・コンスタンタン)Φ3×112mm精度(℃)読取値の±0.8%または±0.8℃のいずれか大きい値分解能(℃)-9.9~+199.9/0.1、その他/1機能オートパワーオフ機能付サンプリング1回/0.7秒設置方式マグネット付きアズワン品番1-5005-01防水保護等級IPX5
  • バリカン研磨機 ニシガキ工業

    バリカン研磨機

    ニシガキ工業(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    園芸用バリカンやチップソー、農機具や家庭用刃物の刃研ぎに。焼戻りの少ない低速回転モーターです。(5000min-1)。どなたでも扱えるスリム形状グリップです。耐衝撃ABS樹脂で落下などの耐衝撃性に優れています。0~45度の目盛のついた安定板付で刃研ぎ角度の目安として使用できます。
    用途様々な刃研ぎに使用。材質ABS樹脂寸法(mm)207×114×103質量(g)約780(安定板含む)穴径(Φmm)20定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.7定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)40連続使用時間(分)15絶縁方式二重絶縁砥石寸法(Φmm)外径100電源タイプAC電源式定格消費電流(A)0.4
  • チェーンソーデプス調整器 ニシガキ工業

    チェーンソーデプス調整器

    ニシガキ工業(21件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    刃の食い込みを調整し、最適な切れ味を保つ重要な役割をします。
    用途目立て後も滑って切れない場合にお使い下さい。
...
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
"n-82" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷