カテゴリ
- 自動車純正部品(190)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(107)
- 農業機械(88)
- バイク純正部品(85)
- 制御機器(81)
- 機構部品(60)
- メカニカル部品(54)
- 切削工具(43)
- 空調・照明・電設資材(36)
- 自動車補修部品(34)
- 物流用品(27)
- 塗料(25)
- 建材・エクステリア(21)
- パソコン/周辺機器(21)
- バイク部品(20)
- 測定用品(18)
- 科学研究・開発用品(16)
- 電気材料(14)
- 電動工具(14)
- ねじ・ボルト・釘(13)
- オフィス家具(11)
- 研磨材(11)
- 店舗什器・備品(9)
- 家電(8)
- 建築金物(7)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 学童・教育用品(6)
- 鈑金・塗装(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 縫製用品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 医療(4)
- カー用品(4)
- 作業服(4)
- 完成車(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 安全用品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 作業工具(3)
- 清掃用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- クリーンルーム用品(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 安全保護具(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- トラック純正部品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 安全標識(1)
- 住設機器(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 手袋(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(84)
- 三菱(72)
- MAZDA(マツダ)(64)
- ニッサン(62)
- SMC(61)
- ホンダ(51)
- CKD(36)
- Panasonic(パナソニック)(32)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(23)
- IKO(日本トムソン)(20)
- ナンシン(18)
- TRACO POWER(16)
- タカノ(14)
- エスコ(12)
- BIGM(丸山製作所)(12)
- ニシガキ工業(12)
- トヨタ(12)
- 菊水化学工業(11)
- メディアカバーマーケット(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「n-82」の検索結果

ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
NBシャフト 中実軸 軸受鋼
NB(日本ベアリング)(3件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から31日以内出荷材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。材質SUJ2形状中実
小形セーフティ・リミットスイッチ 2接点シリーズ(直接開路動作付き) D4N
omron(オムロン)(7件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から85日以内出荷セーフティ・リミットスイッチの定番充実した品揃えをグローバルに提供。接点構成は1NC/1NO、2NC、2NC/1NO、3NCを品揃え。(スロー・アクションにはMBB仕様あり)。省工数を実現し、交換作業を容易にする、M12コネクタタイプも品揃え。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準採用。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。EN115、EN81-1、EN81-2に対応。(スロー・アクションタイプのみ)。UL、EN(TUV)、CCC規格取得。定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)25以下耐衝撃(耐久)1000m/s2耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm機械的耐久性1500万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度1~500mm/s(形D4N-1120)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)許容操作頻度(回/min)最大30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
押入れ桐スノコ C-Ⅱ
パール金属(7件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281セット(2枚)当日出荷押入れの湿気防止や結露防止に。用途押入れ材質桐幅(mm)750タイプ漂白タイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×330×28
難燃性プラスチックケース TWNシリーズ
タカチ電機工業(18件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷から6日以内出荷ビス止め構造の小型汎用プラスチックケースです。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・ハンディタイプコントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質【カバー、ボディー】難燃性ABS樹脂(UL94V-0主成分)、【取付ビス】鉄色オフホワイトタイプWタイプ使用温度範囲(℃)-10~+60表面処理【カバー、ボディー】シボ、【取付ビス】ニッケルメッキ材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(ボディ)難燃性ABS樹脂・UL94V-0 主成分材質(ビス取付部)鉄色(カバー)オフホワイト対応ボディー色オフホワイトRoHS指令(10物質対応)対応特性難燃取付ビス鉄/ニッケルメッキ表面処理(ボディ)シボ
軸付ダイヤモンド砥石 (2本入り)
ニシガキ工業(25件のレビュー)¥979税込¥1,0771パック(2本)当日出荷ダイヤモンドの砥粒を高密度に電着した砥石です。抜群の切れ味を発揮します。(※軽く押し付けて目立てをして下さい)適合N-820・821・823・842
ストレートエジェクタピンEN(SKD61)
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(4件のレビュー)¥449~税込¥494~1本当日出荷から8日以内出荷材質SKD61硬度(表面)900HV~、(内部)38~42HRCRoHS指令(10物質対応)対応
サーモスタット
HKT(247件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から6日以内出荷エンジンの冷却システムに重要な役割を担う部品です。 エンジン内を循環する冷却水の量とラジエターに送る冷却水の量を調節することにより、冷却水の温度をエンジンにとって最適な温度に保ちます。また、暖機運転の時間を短縮する効果や燃費の向上に不可欠な役割を果たしています。
ネオジム磁石 丸形 袋入
TRUSCO(6件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381袋(10個)当日出荷磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。用途センサーやモーター部品として。形状丸型材質/仕上ネオジム磁石
超硬ビット刃
ニシガキ工業(31件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷超硬合金をスパイラルカット(ラセン状に刃付)に刃付した超硬回転ヤスリです。切削性に優れ、目詰まりもなく、永切れし、抜群の切れ味を発揮します。(使用頻度の高いプロ林業家にお勧めです)適合N-820・821・823・842適合材超硬合金
ペットボトルホルダー
つくし工房¥399税込¥4391個当日出荷夏の快適作業に欠かせない水分補給のマストアイテム! 内側に保冷効果のあるアルミシートを採用 500mlまでのペットボトルが収納可能材質ポリエステル、アルミ蒸着フィルム寸法(mm)200×145容量(mL)500
スポットカッター コバルトハイス TiNコーティング
(40件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷断面切刃形状により、切れ味、耐久性を発揮します。最近の難削材に対応した、高性能スポットカッターです。用途スポット溶接取り外し用材質コバルトハイス表面処理TiNコーティング販売区分業務用
カラー電卓 EL-VN82
シャープ(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷カラー・デザイン電卓 プレミアムモデル 表面に光沢のあるアルミパネルを使用した高級感あるデザインと選べる4色カラーバリエーション 大型表示を見やすい角度に調整できるチルトディスプレイ サイレントキー 4つの大型すべり止めカラー・ゴム足 表示部を保護するアクリル表示パネル 税込、税抜計算が簡単にできる税計算機能 アンサーチェック機能 早打ち カウンター付演算状態表示 小数部の桁数を設定できる小数桁指定 定数計算が簡単サイズナイスサイズタイプ質量(g)約168(電池含む)電源CR2032×1エコマーク認定認定桁数12機能大型表示、チルト、アクリルパネル、早打ち、プラスチックキー、サイレントキー、シリンドリカルキー、大型ゴム足、税計算、アンサーチェック、演算状態、GT、ツインパワー使用電源CR2032×1メモリー2使用時間約5年(内蔵電池のみで1日当たり1時間使用した場合。)寸法(横×奥行×高さ)(mm)109×180×14寸法(幅×奥行×高さ)(mm)109×180×14エコマーク認定番号06 135 007
刃研ぎ名人チェーンソー プロ林業家仕様(超硬ビット装着)
ニシガキ工業(43件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481台当日出荷幅広ガイドに合わせて研磨するだけで簡単に、正確に、最適角度に目立てできます。(上刃(ヒガキ)・切刃・横刃角度を同時目立て) 短時間で目立て完了!(メーカー測定値/バー長300mm・刃数34個が約5分) 高速グラインダーで素早く目立てできます。用途チェンソー刃の再研磨用付属品超硬ビット刃Φ4.0mm×1本デプスゲージガイド本体質量(g)650定格周波数(Hz)(モーター)50/60定格消費電力(W)60定格時間(分)(モーター)15モーター電圧(V)AC100(一般家庭用)モーター回転数(min-1[r.p.m])22000
刃研ぎ名人チェーンソー (ダイヤモンド砥石装着)
ニシガキ工業(15件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷幅広ガイドに合わせて研磨するだけで簡単に、正確に、最適角度に目立てできます。(上刃(ヒガキ)・切刃・横刃角度を同時目立て) 短時間で目立て完了!(メーカー測定値/バー長300mm・刃数34個が約5分) 高速グラインダーで素早く目立てできます。用途チェンソー刃の再研磨用付属品軸付ダイヤモンド砥石4.0mm・4.8mm 各1本、デプスゲージガイド本体質量(g)650定格周波数(Hz)(モーター)50/60定格消費電力(W)60定格時間(分)(モーター)15モーター電圧(V)AC100(一般家庭用)モーター回転数(min-1[r.p.m])22000目立て角度(°)30/25(付属の調節ネジで切り替え可)
ライケット(ナイロン製)
大日ハンソー(10件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から52日以内出荷軽量:鉄製バケットの約1/2~1/7の軽さです。 経済的:あたりがやわらかく、かつ軽いためベルトプライ数も少なくすみ、ベルトの寿命が長く経済的です。 安定性:粉末の付着がなく、内容量が一定に保てるので輸送能力が安定します。 取付作業が簡単:コーナー部エッジがなく、軽量のため取付作業が簡単です。 衛生的:衛生的で人体に無害です。用途米・麦・粉・飼料・豆・珪砂・鋳物砂・その他粉粒体
丸端子付表面形熱電対
日本電測(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷から12日以内出荷TN8シリーズ(丸端子付表面形熱電対)です。温度範囲(℃)(B被覆熱電対線)0~180温度測定範囲(℃)0~350熱電対k測温接点接地端子M3Y素子数1階級(級)Ⅱ
超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ロング形 AE-TL-N
OSG(オーエスジー)(4件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481本当日出荷から5日以内出荷非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TS-N・AE-TL-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。芯厚を大きくすることで剛性を高め、びびりを抑制します。DLCコーティング採用で、エアブローで加工しても高い耐溶着性を発揮します。用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。材質超硬表面処理DLC-SUPER HARDコーティング
芯温計(クイックチェック)
熱研(2件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷熱電対をセンサーに使用した芯温計です。 耐衝撃性に優れ、水・油まわりでの使用が可能です。 落下防止のため背面に磁石が付いています。測定範囲(℃)-50~+350精度(℃)読取値の±0.8%または±0.8℃のいずれか大きい値分解能(℃)-9.9~+199.9/0.1、その他/1材質本体/ABS樹脂(抗菌仕様)、センサー部/ステンレス(SUS304)寸法(mm)43×20×90質量(g)50電源CR2032ボタン電池(3V)×1個(付属)センサー熱電対(ST:銅・コンスタンタン)Φ3×112mm機能オートパワーオフ機能付サンプリング1回/0.7秒設置方式マグネット付きアズワン品番1-5005-01防水保護等級IPX5
チェーンソーデプス調整器
ニシガキ工業(21件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷刃の食い込みを調整し、最適な切れ味を保つ重要な役割をします。用途目立て後も滑って切れない場合にお使い下さい。
...