カテゴリ
- メカニカル部品(216)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(170)
- 制御機器(113)
- 肥料・農薬・除草剤・種(68)
- 清掃用品(41)
- 切削工具(33)
- 学童・教育用品(29)
- 自動車純正部品(28)
- 自動車補修部品(18)
- 機構部品(17)
- 家電(15)
- バイク部品(13)
- 空調・照明・電設資材(13)
- 測定用品(12)
- パソコン/周辺機器(12)
- FA担当者のオススメ新商品(11)
- 作業工具(10)
- バイク純正部品(8)
- 農業機械(7)
- 電気材料(6)
- 防犯用品(6)
- 農業・園芸資材(6)
- 物流用品(5)
- 溶接用品(3)
- 建築金物(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 事務用品(3)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 安全標識(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 日用品(1)
- オフィス家具(1)
- 医療(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- カー用品(1)
- 研磨材(1)
- 食品・飲料(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- 三木プーリ(185)
- SMC(136)
- スーパー工業(41)
- 近藤製作所(29)
- フエニックス・コンタクト(26)
- CKD(25)
- MAZDA(マツダ)(22)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(19)
- AMPHENOL(13)
- ジェイカムアグリ(12)
- Thomson Linear(11)
- onsemi(9)
- ハイポネックスジャパン(8)
- 光興業(7)
- SUN & HOPE(サンアンドホープ)(7)
- 朝日工業(7)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- ホーザン(5)
- ブランドをもっと見る
「n-8p」の検索結果

8N,8P,8R-N用カラーボタン
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥52税込¥571個当日出荷から6日以内出荷材質ポリアミド樹脂寸法B(mm)7.5寸法A(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応
除菌できるウェット ノンアルコールタイプ 大容量60枚入×8個パック
アイリスオーヤマ¥989税込¥1,0881セット当日出荷【480枚入り】 除菌ができるウェットティッシュです。ノンアルコールのため、お子様も安心してお使いいただけます。テーブルやドアノブなどの身のまわりの除菌や手指の汚れの拭き取りなど幅広くお使いいただけます。ふんわりやわらかなシートです。セラミド、アロエエキス、ヒアルロン酸を配合しています。1枚ずつ簡単に取り出せて、詰め替え容器不要のフィルムパックです。たっぷり使えるお得な大容量パックです。成分水、ポリアミノプロピルビグアニド、フェノキシエタノール、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロビニル、アロエエキス、ベンザルコニウムクロリド、クエン酸、クエン酸Na、アロエベラエキス、セラミド、ヒアルロン酸枚数480枚(60枚×8個)材質(基布)ポリエステル、レーヨン商品タイプ携帯用寸法(幅W×奥行D)(cm)12.5×18効果除菌
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
名札用ストラップ
LION (ライオン事務器)¥229~税込¥252~1個当日出荷付属品セパレートバーツ・固定(クリップ)付仕様取付ベルトタイプ、ストラップ:平ひもタイプ(1m)、ストラップ着脱機構付材質ペットボトル再製繊維製グリーン購入法適合
ナット(PP)
ウシオライティング¥119税込¥1311個当日出荷から6日以内出荷耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています形状ナット材質(本体)PP使用流体水、空気
Vアルカリ乾電池 プレミアムハイパワー 10年保存 単3形
オーム電機(3件のレビュー)¥399税込¥4391パック(8本)当日出荷保存可能期間は10年(保存条件JIS準拠) 放電性能アップで長持ち(メーカー従来品比) AV機器から玩具まで幅広く使えるプレミアムハイパワー 水銀0(ゼロ)使用タイプLR6/1.5V電池単3形使用推奨期限10年
タクティカル フラッシュライト 1700LM
Nicron(ニクロン)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷最大1700ルーメン、5段階調整可能なライト。明るさ5段階調整可能。最大1700LM。耐水性IP68。点灯ボタンと機能切り替えボタンが分かれており操作が混乱しません。記憶機能付。機能切り替えボタン長押ししている間のみストロボに切り替わります。タイプC充電口。充電中はインジケーターが赤色、満充電になると緑色に点灯します。専用収納ポーチ付き。約5cm幅未満のベルト幅まで通す事が可能。寸法(mm)27×27×137色ブラック質量(g)83
ラック支柱用ネジ
アイリスオーヤマ¥219税込¥2411袋当日出荷ラック支柱とDIYボードを組み合わせて、木製ラックを作成する時に使うネジです。質量(g)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)3.3×3.3×35棚受け金具棚受アクセサリー
汎用・超薄型エリアセンサ NA2-N
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2件のレビュー)¥48,980税込¥53,8781個当日出荷から9日以内出荷品名超薄型エリアセンサ種類エリアセンサ保護構造IP40(IEC)検出距離(mm)5000電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下ヘッド形状角使用湿度範囲35~85%RH使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間保存温度範囲(℃)-10~+60保存湿度範囲35~85%RH最小検出物体Φ30の不透明体(完全遮光物体)光色赤外線耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間検出対象不透明体(完全遮光物体)検出光多列
Vアルカリ乾電池 プレミアムハイパワー 10年保存 単4形
オーム電機¥399税込¥4391パック(8本)当日出荷保存可能期間は10年(保存条件JIS準拠) 放電性能アップで長持ち(メーカー従来品比) AV機器から玩具まで幅広く使えるプレミアムハイパワー 水銀0(ゼロ)使用タイプLR03/1.5V電池単4形使用推奨期限10年
ナット(POM)
ウシオライティング¥1,198税込¥1,3181袋(10個)4日以内出荷から12日以内出荷耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています形状ナット材質(本体)POM使用流体水、空気
群馬県様式 プリズム看板
ブラスト興業¥5,598税込¥6,1581台翌々日出荷群馬県専用工事看板 表面にプリズム反射シートを採用 夜間の注意喚起に最適。用途規制看板 幅狭地材質鉄板、プリズム反射シート色プリズムオレンジ寸法(幅W×高さH)(mm)300×1200材質(枠)鉄
3M スリーエム ポスト・イット(R) 強粘着ビッグノート
3M(スリーエム)¥1,298税込¥1,4281パック(30枚)3日以内出荷ノートのように大きなサイズで、文章やイラスト、図などでアイデアやプラン、タスクをどんどん書き出すのに便利。いつでも目に留まるよう壁面に掲示できる。用途アイデア出しやプランの整理、ワークショップに便利な仕様強粘着形状正方形シリーズPost-itエコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18112110
中継端子台 300V 10A
TRUSCO¥499税込¥5491個当日出荷電線を中継接続するための端子台です。ワンタッチカバー付きです。幅(mm)19.5色ブラック高さ(mm)14.5タイプ中継用使用温度範囲-40℃~90℃定格300V-10A温度上昇30℃以下取付ピッチ(mm)7.62適合ビスM3絶縁抵抗DC500V 1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2500V 1分
群馬県様式 プリズム看板 看板ガード付
ブラスト興業¥5,798税込¥6,3781台翌々日出荷群馬県専用工事看板 表面にプリズム反射シートを採用 夜間の注意喚起に最適 歩行者にやさしい看板ガード付。用途規制看板 幅狭地仕様看板ガード付材質鉄板、プリズム反射シート色プリズムオレンジ寸法(幅W×高さH)(mm)300×1200材質(枠)鉄
インナー(POM)
ウシオライティング¥889税込¥9781袋(10個)6日以内出荷から12日以内出荷耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています材質ポリアセタール(POM)特性耐摩擦・耐磨耗
200万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ8台、HDD1TB付き
ブロードウォッチ¥89,980税込¥98,9781セット7日以内出荷200万画素(2M)対応、モニター無しのコストパフォーマンスに優れたセット。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができる。赤外線LED搭載のカメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場などセット内容200万画素NVR/POE防犯カメラ 8台、録画機、PoEハブ、LANケーブル10m 8本・3m 1本、電源アダプター1個寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:約180g(スタンド含む)、約105×70×65mm(本体部分)防塵防水性能あり画素数カメラ:約200万画素使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】8台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)ハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 1TB
覗き見防止フィルター TLNW iPad9.7用 横長使用時左右制御 ポケットストッパー仕様
光興業¥4,898税込¥5,3881個5日以内出荷両面ノングレア加工を施し、外光の反射を抑え、操作性も優れた0.3mm厚のタッチパネル用フィルター。
...