カテゴリ

  • 肥料・農薬・除草剤・種(37)
  • 制御機器(33)
  • 切削工具(32)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
  • 自動車補修部品(17)
  • バイク部品(13)
  • メカニカル部品(13)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 家電(9)
  • 機構部品(8)
  • 測定用品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 農業機械(7)
  • 作業工具(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • 電気材料(5)
  • 溶接用品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 事務用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 防犯用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 日用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み

「n-8p」の検索結果

266件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 8N/8P用Φ8カラーボタン ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    8N/8P用Φ8カラーボタン

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    49税込54
    1個ほか
    当日出荷から11日以内出荷
  • 8N,8P,8R-N用カラーボタン ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    8N,8P,8R-N用カラーボタン

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    52税込57
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ポリアミド樹脂寸法B(mm)7.5寸法A(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 除菌できるウェット ノンアルコールタイプ 大容量60枚入×8個パック アイリスオーヤマ

    除菌できるウェット ノンアルコールタイプ 大容量60枚入×8個パック

    アイリスオーヤマ
    989税込1,088
    1セット
    当日出荷
    【480枚入り】 除菌ができるウェットティッシュです。ノンアルコールのため、お子様も安心してお使いいただけます。テーブルやドアノブなどの身のまわりの除菌や手指の汚れの拭き取りなど幅広くお使いいただけます。ふんわりやわらかなシートです。セラミド、アロエエキス、ヒアルロン酸を配合しています。1枚ずつ簡単に取り出せて、詰め替え容器不要のフィルムパックです。たっぷり使えるお得な大容量パックです。
    成分水、ポリアミノプロピルビグアニド、フェノキシエタノール、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロビニル、アロエエキス、ベンザルコニウムクロリド、クエン酸、クエン酸Na、アロエベラエキス、セラミド、ヒアルロン酸枚数480枚(60枚×8個)材質(基布)ポリエステル、レーヨン商品タイプ携帯用寸法(幅W×奥行D)(cm)12.5×18効果除菌
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(13件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • インナー(PP) ウシオライティング

    インナー(PP)

    ウシオライティング(1件のレビュー)
    86税込95
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
    用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています材質ポリプロピレン(PP)特性耐薬・耐腐食
  • 名札用ストラップ LION (ライオン事務器)

    名札用ストラップ

    LION (ライオン事務器)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    付属品セパレートバーツ・固定(クリップ)付仕様取付ベルトタイプ、ストラップ:平ひもタイプ(1m)、ストラップ着脱機構付材質ペットボトル再製繊維製グリーン購入法適合
  • ナット(PP) ウシオライティング

    ナット(PP)

    ウシオライティング
    119税込131
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
    用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています形状ナット材質(本体)PP使用流体水、空気
  • Vアルカリ乾電池 プレミアムハイパワー 10年保存 単3形 オーム電機

    Vアルカリ乾電池 プレミアムハイパワー 10年保存 単3形

    オーム電機(3件のレビュー)
    399税込439
    1パック(8本)
    当日出荷
    保存可能期間は10年(保存条件JIS準拠) 放電性能アップで長持ち(メーカー従来品比) AV機器から玩具まで幅広く使えるプレミアムハイパワー 水銀0(ゼロ)使用
    タイプLR6/1.5V電池単3形使用推奨期限10年
  • タクティカル フラッシュライト 1700LM Nicron(ニクロン)

    タクティカル フラッシュライト 1700LM

    Nicron(ニクロン)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    最大1700ルーメン、5段階調整可能なライト。明るさ5段階調整可能。最大1700LM。耐水性IP68。点灯ボタンと機能切り替えボタンが分かれており操作が混乱しません。記憶機能付。機能切り替えボタン長押ししている間のみストロボに切り替わります。タイプC充電口。充電中はインジケーターが赤色、満充電になると緑色に点灯します。専用収納ポーチ付き。約5cm幅未満のベルト幅まで通す事が可能。
    寸法(mm)27×27×137ブラック質量(g)83
  • ラック支柱用ネジ アイリスオーヤマ

    ラック支柱用ネジ

    アイリスオーヤマ
    219税込241
    1袋
    当日出荷
    ラック支柱とDIYボードを組み合わせて、木製ラックを作成する時に使うネジです。
    質量(g)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)3.3×3.3×35棚受け金具棚受アクセサリー
  • 汎用・超薄型エリアセンサ NA2-N パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    汎用・超薄型エリアセンサ NA2-N

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    品名超薄型エリアセンサ種類エリアセンサ保護構造IP40(IEC)検出距離(mm)5000電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下ヘッド形状使用湿度範囲35~85%RH使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間保存温度範囲(℃)-10~+60保存湿度範囲35~85%RH最小検出物体Φ30の不透明体(完全遮光物体)光色赤外線耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間検出対象不透明体(完全遮光物体)検出光多列
  • Vアルカリ乾電池 プレミアムハイパワー 10年保存 単4形 オーム電機

    Vアルカリ乾電池 プレミアムハイパワー 10年保存 単4形

    オーム電機
    399税込439
    1パック(8本)
    当日出荷
    保存可能期間は10年(保存条件JIS準拠) 放電性能アップで長持ち(メーカー従来品比) AV機器から玩具まで幅広く使えるプレミアムハイパワー 水銀0(ゼロ)使用
    タイプLR03/1.5V電池単4形使用推奨期限10年
  • ナット(POM) ウシオライティング

    ナット(POM)

    ウシオライティング
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    4日以内出荷から12日以内出荷
    耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
    用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています形状ナット材質(本体)POM使用流体水、空気
  • 3M スリーエム ポスト・イット(R) 強粘着ビッグノート 3M(スリーエム)

    3M スリーエム ポスト・イット(R) 強粘着ビッグノート

    3M(スリーエム)
    1,298税込1,428
    1パック(30枚)
    3日以内出荷
    ノートのように大きなサイズで、文章やイラスト、図などでアイデアやプラン、タスクをどんどん書き出すのに便利。いつでも目に留まるよう壁面に掲示できる。
    用途アイデア出しやプランの整理、ワークショップに便利な仕様強粘着形状正方形シリーズPost-itエコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18112110
  • 貫通端子台 貫通用 TRUSCO

    貫通端子台 貫通用

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    電線を貫通接続するための端子台です。 ワンタッチカバー付きです。
    材質/仕上本体:PBT(94V-0)、カバー:ポリカーボネート(94V-0)ブラック
  • 中継端子台 300V 10A TRUSCO

    中継端子台 300V 10A

    TRUSCO
    499税込549
    1個
    当日出荷
    電線を中継接続するための端子台です。ワンタッチカバー付きです。
    幅(mm)19.5ブラック高さ(mm)14.5タイプ中継用使用温度範囲-40℃~90℃定格300V-10A温度上昇30℃以下取付ピッチ(mm)7.62適合ビスM3絶縁抵抗DC500V 1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2500V 1分
  • チップ TKN 京セラ

    チップ TKN

    京セラ(2件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    穴の形状-チップブレーカ片面
  • インナー(POM) ウシオライティング

    インナー(POM)

    ウシオライティング
    889税込978
    1袋(10個)
    6日以内出荷から12日以内出荷
    耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
    用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています材質ポリアセタール(POM)特性耐摩擦・耐磨耗
  • 200万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ8台、HDD1TB付き ブロードウォッチ

    200万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ8台、HDD1TB付き

    ブロードウォッチ
    89,980税込98,978
    1セット
    7日以内出荷
    200万画素(2M)対応、モニター無しのコストパフォーマンスに優れたセット。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができる。赤外線LED搭載のカメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
    用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場などセット内容200万画素NVR/POE防犯カメラ 8台、録画機、PoEハブ、LANケーブル10m 8本・3m 1本、電源アダプター1個寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:約180g(スタンド含む)、約105×70×65mm(本体部分)防塵防水性能あり画素数カメラ:約200万画素使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】8台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)ハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 1TB
  • 日本製線 撚線パッチコード 日本製線

    日本製線 撚線パッチコード

    日本製線
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    日本製線の撚線パッチコードとなります。
    シールドU/UTPケーブル
  • 覗き見防止フィルター TLNW iPad9.7用 横長使用時左右制御 ポケットストッパー仕様 光興業

    覗き見防止フィルター TLNW iPad9.7用 横長使用時左右制御 ポケットストッパー仕様

    光興業
    4,898税込5,388
    1個
    5日以内出荷
    両面ノングレア加工を施し、外光の反射を抑え、操作性も優れた0.3mm厚のタッチパネル用フィルター。
  • 抜差蝶番L45-Lキット SUS(エスユーエス)

    抜差蝶番L45-Lキット

    SUS(エスユーエス)
    1,098税込1,208
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容抜差蝶番L45-L×1、六角穴付低頭ボルト(M6×15)ステンレス×4、STナットL(M6)×4材質本体:アルミダイカスト(ADC12)、ブッシュ:POM(ポリアセタール)質量(g)144
  • 覗き見防止フィルター TLNW タブレット用 ポケットストッパー仕様 光興業

    覗き見防止フィルター TLNW タブレット用 ポケットストッパー仕様

    光興業
    7,298税込8,028
    1個
    5日以内出荷
    両面ノングレア加工を施し、外光の反射を抑え、操作性も優れた0.3mm厚のタッチパネル用フィルター。
  • 覗き見防止フィルター TLNW iPad12.9用 横長使用時左右制御 ポケットストッパー仕様 光興業

    覗き見防止フィルター TLNW iPad12.9用 横長使用時左右制御 ポケットストッパー仕様

    光興業
    7,898税込8,688
    1個
    5日以内出荷
    両面ノングレア加工を施し、外光の反射を抑え、操作性も優れた0.3mm厚のタッチパネル用フィルター。
  • 覗き見防止フィルター TLNW タブレット用 ポケットストッパー仕様(狭ベゼル) 光興業

    覗き見防止フィルター TLNW タブレット用 ポケットストッパー仕様(狭ベゼル)

    光興業
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
    両面ノングレア加工を施し、外光の反射を抑え、操作性も優れた0.3mm厚のタッチパネル用フィルター。
  • 覗き見防止フィルター TLNW iPad10.5用 横長使用時左右制御 ポケットストッパー仕様 光興業

    覗き見防止フィルター TLNW iPad10.5用 横長使用時左右制御 ポケットストッパー仕様

    光興業
    7,298税込8,028
    1個
    5日以内出荷
    両面ノングレア加工を施し、外光の反射を抑え、操作性も優れた0.3mm厚のタッチパネル用フィルター。
  • 覗き見防止フィルター TLNW iPad9.7用 縦長使用時左右制御 ポケットストッパー仕様 光興業

    覗き見防止フィルター TLNW iPad9.7用 縦長使用時左右制御 ポケットストッパー仕様

    光興業
    4,898税込5,388
    1個
    5日以内出荷
    両面ノングレア加工を施し、外光の反射を抑え、操作性も優れた0.3mm厚のタッチパネル用フィルター。
  • 覗き見防止フィルター TLNW iPad12.9用 縦長使用時左右制御 ポケットストッパー仕様 光興業

    覗き見防止フィルター TLNW iPad12.9用 縦長使用時左右制御 ポケットストッパー仕様

    光興業
    7,898税込8,688
    1個
    5日以内出荷
    両面ノングレア加工を施し、外光の反射を抑え、操作性も優れた0.3mm厚のタッチパネル用フィルター。
  • 抜差蝶番L45-L SUS(エスユーエス)

    抜差蝶番L45-L

    SUS(エスユーエス)
    770税込847
    1個
    9日以内出荷
    材質本体:アルミダイカスト(ADC12)、ブッシュ:POM(ポリアセタール)質量(g)144
  • 塩キントン(8個) 四万十ドラマ

    塩キントン(8個)

    四万十ドラマ
    8,000税込8,640
    1箱(8個)
    3日以内出荷
    四万十川流域で育った国産和栗のキントンに、天日塩「山塩小僧」を添えた特別な和菓子。砂糖控えめで栗本来の甘さを活かし、お好みの塩加減で濃厚な味わいを楽しめます。手作りで丁寧に仕上げた逸品です。
    用途四万十育ちの天日塩で味わう「塩キントン」。国産和栗のキントンに、四万十の山で育った天日塩「山塩小僧」を添えた特別な和菓子。砂糖を控え、栗本来の甘さを引き立てるシンプルな素材で仕上げています。お好みの塩加減で楽しめる。付属の山塩はお好みの量を調節可能。さっぱりとコクのある味わいは、お茶請けにもぴったりです。四万十の自然が育んだ天日塩。太平洋に面した高知県黒潮町の海水を使い、愛情込めてじっくり結晶化した山塩。ミネラル豊富で、栗の甘さをさらに引き立てます。手作りで丁寧に。「しまんと地栗工場」にて、スタッフがひとつひとつ手作業で形を整え包装。大量生産はせず、四万十川に負担をかけない持続可能なものづくりを続けています。栗の甘さを引き立てる特別な味わい。塩キントンは当店人気の「ジグリキントン」とはまた違った味わい。山塩を加えることで、栗本来の甘さと風味をより濃厚に楽しめます。セット内容塩キントン(8個)区分常温保存方法直射日光を避け常温で保存ください原材料栗ペースト(栗(国産)、砂糖)(国内製造)、食塩
  • 覗き見防止フィルター TLNW iPad10.5用 縦長使用時左右制御 ポケットストッパー仕様 光興業

    覗き見防止フィルター TLNW iPad10.5用 縦長使用時左右制御 ポケットストッパー仕様

    光興業
    7,298税込8,028
    1個
    5日以内出荷
    両面ノングレア加工を施し、外光の反射を抑え、操作性も優れた0.3mm厚のタッチパネル用フィルター。
  • 操作表示機器 色板 富士電機

    操作表示機器 色板

    富士電機
    47税込52
    1個
    9日以内出荷から27日以内出荷
    厚さ(mm)1(板厚)
  • 『パーツ販売』20 ボーダレス 50 GL(ガイドレス) 630-T SHIMANO(シマノ)

    『パーツ販売』20 ボーダレス 50 GL(ガイドレス) 630-T

    SHIMANO(シマノ)
    6,498税込7,148
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
  • Linear Technology A/Dコンバータ LINEAR TECHNOLOGY

    Linear Technology A/Dコンバータ

    LINEAR TECHNOLOGY
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
  • カートリッジ仕様チップ交換式ドリル ワルター

    カートリッジ仕様チップ交換式ドリル

    ワルター
    199,800税込219,780
    1個
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-75N~) CKD

    CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-75N~)

    CKD
    813税込894
    1個
    8日以内出荷から16日以内出荷
    種別部品チューブ内径(Φmm)75
  • CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-50N~) CKD

    CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-50N~)

    CKD
    813税込894
    1個
    8日以内出荷
    種別部品チューブ内径(Φmm)50
  • CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-100N~) CKD

    CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-100N~)

    CKD
    813税込894
    1個
    8日以内出荷
    種別部品チューブ内径(Φmm)100
  • 操作表示機器 記名板 富士電機

    操作表示機器 記名板

    富士電機
    54税込59
    1個
    22日以内出荷
    厚さ(mm)1(板厚)形式ハーフサイズ
  • オルトロス PE WX8P-1 N280 X-BRAID

    オルトロス PE WX8P-1 N280

    X-BRAID
    3,198税込3,518
    1個
    6日以内出荷
    <圧倒的キャスタビリティー>とどまる事を許さないOLLTOLOS「オルトロス」感性は、ここから研ぎ澄まされる。 日本釣用品工業会糸径に究めて準じたマテリアル質量を持ち、理論上の強力では計りきれない驚愕の耐久性と強度を発揮する、世界唯一のYGK特殊構造WXP1=PEライン。6号dia0.418mm=100lb=1333dtex(デシテックス)。追求したのは、カバーから引き抜く圧倒的パワー。グラスをものともしない圧倒的耐磨耗性。確実に顎を貫き、センシティブなルアーアクションを可能とする高弾性率・低伸度。構造的直線性がもたらすバックラッシュ抑制と圧倒的キャスタビリティー。唯一無二の技術である、超々高強力PE中芯1本を高密度WX8本組で締め込み、新開発HPGZ加工(加圧式樹脂加工)を施す事によりこれらを可能とした。異次元の風合い、正に一択のエピローグ。新たなPEラインの世界へ。
    材質ポリエチレン<比重:0.98>ライン色ホワイト