20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AHD2.0方式を採用した高精細カラーカメラです フルHD(1920×1080)の映像を出力します 電源はAHDドライブユニットから同軸ケーブルに重畳して供給されますので、配線作業が容易です(ワンケーブル方式) また、AHDレコーダーからAHDドライブユニット経由で制御信号を映像信号に重畳するため、レコーダーからカメラメニューの遠隔操作が可能です
トラスコ品番227-9265 適合機種AHDドライブユニット 形状ドーム型 質量(g)360 視野角水平:107.8°~32.4°、垂直:56.4°~18.2° 画素数219万 使用場所屋内
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷

AHD2.0方式を採用した高精細カラーカメラです フルHD(1920×1080)の映像を出力します 電源はAHDドライブユニットから同軸ケーブルに重畳して供給されますので、配線作業が容易です(ワンケーブル方式) また、AHDレコーダーからAHDドライブユニット経由で制御信号を映像信号に重畳するため、レコーダーからカメラメニューの遠隔操作が可能です
トラスコ品番227-9276 適合機種AHDドライブユニット 形状ドーム型 質量(kg)1.2 視野角水平:107.8°~32.4°、垂直:56.4°~18.2° 画素数219万 使用場所屋外
1台
199,800 税込219,780
17日以内出荷

AHD2.0方式を採用した高精細カラーカメラです フルHD(1920×1080)の映像を出力します 電源はAHDドライブユニットから同軸ケーブルに重畳して供給されますので、配線作業が容易です(ワンケーブル方式) また、AHDレコーダーからAHDドライブユニット経由で制御信号を映像信号に重畳するため、レコーダーからカメラメニューの遠隔操作が可能です
トラスコ品番227-9260 適合機種AHDドライブユニット 質量(kg)1.8 視野角水平:107.8°~32.4°、垂直:56.4°~18.2° 画素数219万 使用場所屋外
1台
179,800 税込197,780
5日以内出荷

CNE3CBF1 ネットワークカメラ 防犯カメラ 固定焦点バレット型 200万画素 PoE給電 最低被写体照度0.001LUX WDR対応 DXアンテナ 動画あり
PoE給電に対応した固定焦点バレット型ネットワークカメラ。200万画素、WDR対応。最低被写体照度0.001LUX。赤外線照射距離最大40m。水平画角87.5°。H.265+/H.265/H.264コーデック対応。
電源(V)DC12/PoE(IEEE802.3af) 最大消費電力(W)6 発熱量(KJ/h)約21.6 使用温度範囲(℃)-30~60 使用環境湿度(%)0~90(結露なきこと) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63.1×155.9×62.7 質量(kg)0.42 防塵防水性能IP67 耐衝撃無し 保証期間1年 撮像素子1/2.8、CMOSセンサー 有効画素数200万画素 走査方式プログレッシブスキャン 対応コーデック【ビデオ】H.265+,H.265,H264,MJPEG ノイズリダクション2D/3DDNR S/N比52dB以上 フレームレートメイン:1080pMax30fps,720pMax30fps/サブ:720pMax30fps,D1Max30fps,640×360Max30fps,2CIFMax30fps,CIFMax30fps/サード:D1Max30fps,640×360Max30fps,2CIFMax30fps,CIFMax30fps シャッター速度(秒)自動/手動:1~1/100000 照射距離(m)最大40(赤外LED) レンズ固定焦点 付属品クイックマニュアル×1、取付けねじセット×1、LAN防水セット×1、設置用シール×1 仕様【VCCI】クラスA、【暗部補正】HLC/BLC、【WDR】120dB、【映像モード】9:16縦長表示可能、【Day/Night切り替え】自動/手動、【デフォグ】デジタルデフォグ、【プライバシーマスク】最大8エリア、【画面内文字表示】最大4項目、【ROI】最大8エリア、【動体検知(VMD)】最大4エリア、【妨害検知】無し 形状防水・暗視型 アズワン品番64-9334-80 取扱説明書(9.68MB) (2.32MB)
1個
45,980 税込50,578
翌日出荷

ドーム型200万画素固定焦点 屋外対応 PoweroverEthernet(PoE)に対応。 電源工事の必要がなく初期費用を抑えて導入できます。 動画圧縮規格「H.265」に対応。録画容量やネットワーク帯域を節約できます。 防塵・防水性能IP67で屋外設置に対応しています。
仕様【光学倍率】固定焦点、【ONVIF】対応(ProfileS)、【イベントトリガー】モーション検知/アラーム入力/ネットワーク検知 形状ドーム型 質量(g)約550 電源PoEIEEE802.3af 対応感度アップ機能、デイナイト、デジタルノイズ軽減機能:3DDNR 保護等級IP67準拠 有効画素数約200万画素(1920×1080) 寸法(Φ×mm)約110×89 最大消費電力(W)8 インターフェースRJ45/10Base-T/100Base-TX 解像度(画像)1920×1080/1280×960/1280×720/720×576/720×480/720×384/640×480/352×256 使用温湿度範囲-10~50℃/10~90%RH(結露無き事) 焦点距離(mm)2.8 撮像素子1/2.7"CMOSセンサー ホワイトバランス自動/手動 F値F2.0 使用場所屋外 最大接続台数7(同時) メモリーカードmicroSD/SDHC/SDXC(最大128GB) 照射距離(m)30(赤外線照明) フレームレート60Hz:最大30fps/50Hz:最大25fps 画角水平:107.4°/垂直:57.2° ダイナミックレンジ70dB 対応プロトコルIPv4・TCP・UDP・HTTP・HTTPS・SMTP・NTP・FTP・ARP・DHCP・DNS・RTSP・RTCP・ICMP・IGMP・SSL/TLS 画像圧縮方式H.265/H.264/MotionJPEG 最低照度(Lux)0.01
1台
特価
39,980 税込43,978
当日出荷

ドーム型200万画素光学4倍(電動バリフォーカル) 屋外対応
仕様【光学倍率】4倍(電動バリフォーカル)、【ONVIF】対応(ProfileS/T)、【イベントトリガー】モーション検知/アラーム検知/ネットワーク障害検知/妨害検知/ラインクロス検知/カラー検知/カウント機能 形状ドーム型 質量(g)約800 電源PoEIEEE802.3af 対応感度アップ機能、デイナイト、デジタルノイズ軽減機能:3DDNR 保護等級IP67準拠 有効画素数約200万画素(1920×1080) 寸法(Φ×mm)約120×106 最大消費電力(W)7.7 インターフェースRJ45/10Base-T/100Base-TX 解像度(画像)1920×1080/1280×960/1280×720/720×576/720×480/720×400/640×480/352×240 使用温湿度範囲-10~50℃/10~90%RH(結露無き事) 焦点距離(mm)2.8~12 撮像素子1/2.8"CMOSセンサー ホワイトバランス自動/手動 F値F1.8(W)~F3.3(T) 使用場所屋外 最大接続台数8(同時) メモリーカードmicroSD/SDHC/SDXC(最大128GB) 照射距離(m)30(赤外線照明) フレームレート60Hz:最大30fps/50Hz:最大25fps 画角水平:103.1~39°/垂直:53.4~21.8° ダイナミックレンジ100dB 対応プロトコルIPv4・IPv6・TCP・UDP・HTTP・HTTPS・SMTP・MQTT・QoS・SNMPV1/V2/V3・SNMPTrapandheartbeat・NTP・DDNS・UPnP・FTP・ARP・DHCP・PPPoE・DNS・RTSP・RTCP・ICMP・IGMP・SDDP・Bonjour・802.1X・SSL/TLS 画像圧縮方式H.265/H.264/MotionJPEG 最低照度(Lux)0.01
1台
79,980 税込87,978
5日以内出荷

548万画素AHDシリーズの屋内用ドームカメラ 高画質で高い品質を持つCMOSイメージセンサーを採用し、カメラ自体の信頼度を高めます。 屋内仕様のドーム型カメラでお店やオフィスなどの天井に取り付けるタイプです。 2560×1920(1920p)の解像度で映像出力 548万画素AHDモードでは1秒間20コマのなめらかな映像を出力します。 2.8~12mmメガピクセル オートアイリス・バリフォーカルレンズ搭載
用途室内 天井・壁に設置可能 使用場所屋内 規格【信号】AHD/CVBS 解像度548万画素(録画) レンズサイズ(mm)2.8~12 ズーム約4倍 画角5MP設定時:約32~87度CVBS設定時:約18~45度 寸法(幅W×高さH)(mm)Φ124×100※突起物含む 質量(g)約325※取付金具含む 電源DC12V / 約110mA 保証期間1年 付属品電源アダプター 形状ドーム型
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定電圧方式のワンケーブルカメラ専用のドライブユニットです。 同軸ケーブルに電源を重畳し、定電圧方式のワンケーブルカメラへ電源供給します。 チャンネル毎にNTSC信号とAHD信号の両方に対応しており、別途設定の必要がありません。
トラスコ品番136-7801 適合機種AHD/NTSC信号の両方 質量(kg)3.8 サイズ1U
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

フルHD(1920X1080)の高精細映像を記録・再生可能です。 屋外用カメラに親水コーティング処理を適用しています。
仕様フルHD、デイナイト、3.5倍バリフォーカルレンズ、EーWDR、プライバシーマスク4ケ所 トラスコ品番136-7802 適合機種AHDドライブユニット 質量(kg)290 視野角水平:107.8°~32.4°、垂直:56.4°~18.2° 画素数219万
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

Power over Ethernet(PoE)に対応。 電源工事の必要がなく初期費用を抑えて導入できます。 動画圧縮規格「H.265」に対応。録画容量やネットワーク帯域を節約できます。
防塵防水性能なし 使用場所屋外 形状ドーム型 寸法(mm)約Φ110×89 質量(g)約400 電源PoE IEEE 802.3af 最大消費電力(W)7.5 使用温湿度範囲0~50℃/10~90%RH(結露無き事) 機能【マイク内蔵/音声入出力端子】〇/出力端子のみ、【イベントトリガー】モーション検知 / アラーム検知 / ネットワーク障害検知 / 妨害検知 / ラインクロス検知 / カラー検知 / オーディオ検知、【デジタルノイズ低減】3D DNR 照射距離(m)30(赤外線照明) メモリーカードmicroSD / SDHC / SDXC(最大128GB) インターフェース【ネットワーク】RJ45 / 10Base-T / 100Base-TX 対応プロトコルIPv4/IPv6/TCP/UDP/HTTP/HTTPS/SMTP/SIP/MQTT/QoS/SNMP V1/V2/V3/SNMP Trap and heart beat/NTP/DDNS/UPnP/FTP/ARP/DHCP/PPPoE/DNS/RTSP/RTCP/Telnet/ICMP/IGMP/ONVIF Profile S/T/SDDP/Bonjour/802.1x/SSL/TLS 対応ONVIF(Profile S/T)、ワイドダイナミックレンジ、デイナイト、感度アップ機能 最大接続台数10台(同時) ホワイトバランス自動 / 手動 フレームレート60Hz:最大60fps / 50Hz:最大60fps 映像圧縮方式H.265 / H.264 / Motion JPEG 解像度【画像】1920×1080 / 1280×960 / 1280×720 / 720×480 / 720×576 / 640×480 / 352×240 焦点距離(mm)2.8 F値F1.6 画角水平:104°、垂直:58.1° 光学倍率固定 撮像素子1/2.8" CMOSセンサー 有効画素数約200万画素 最低被写体照度(Lux)0.005
1台
85,980 税込94,578
5日以内出荷

赤外線カメラで屋外・夜間の監視が可能 防水+離れた場所での監視が可能 初めての防犯カメラ導入に最適なお試しセット
防塵防水性能あり 使用場所屋外 形状防水・暗視型 仕様【アクセサリー】DC分岐線、電源アダプター、取り付け用ビス セット内容カメラ×1、モニター×1、ケーブル×1 ケーブル長(m)10(電源・信号一体型) 機能防水機能、赤外線 画面サイズ4.3インチ
1セット
9,898 税込10,888
当日出荷

レンズの向きが見えにくいスモークカバー。 電子管度アップ機能により被写体最低照度0.005Luxまで対応可能。 メニュー表示日本語非対応。
仕様WDR:D-WDR 付属品ACアダプタ/取付ねじ/防犯カメラ設置シール/カバーオープナー 直径(Φmm)89 奥行(mm)65 電源(V)DC12±1(センタープラス) ケーブル長(m)約0.6(映像・電源) 本体質量(g)約128 有効画素数1920(H)×1080(V) 機能【デイナイト】COLOR/AUTO/BW/EXT 消費電流(mA)(最大)約280 レンズサイズ(mm)3.6 視野角水平:約79° S/N比50dB以上 撮像素子1/2.9インチカラーCMOS2.2メガピクセルSONY製 ホワイトバランスATW/AWC(SET/IN DOOR/OUT DOOR/MANUAL/AWB) 画像処理システムFREEZ/MIRROR/NEG.IMAGE ノイズリダクション2DNR&3DNR シャッタースピード1/60秒~1/100000秒 補正機能【逆光補正】BLC/HSBLC 最低被写体照度(Lux)0.01、感度アップ30倍時:0.005(白黒撮影時) 動作温度範囲(℃)-10~40 映像出力BNCJ(ボタンによるAHD/CVBS切替)
1台(130g)
13,980 税込15,378
当日出荷

KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途配管内の異物除去 バルブ型式Y 材質(スクリーン)SUS304 スクリーンパンチングのみ(標準品) 材質(バルブ)青銅
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ハードディスクドライブ(HDD)を内蔵したH.264(MPEG-4 AVC)方式のデジタルレコーダーです。NTSCカメラとAHDカメラを接続でき、定電圧方式のワンケーブルカメラへ電源供給できます。AHDカメラと組み合わせることで画像サイズ1920×1080による高画質な映像監視および録画が可能です。映像入力4系統、音声入力4系統を装備し、最大総録画レート120ipsで録画することができます。マウスによる操作やコンビネーションカメラの操作、ネットワーク経由による遠隔監視もできます。別売のラックマウント金具を使用すれば、EIA規格に適合するラックに取付けることができます。
用途マンション、コンビニエンスストア、福祉施設、病院、オフィスビル、銀行など金融機関、ホテル、物流センター、工場などの映像監視に最適です。 幅(mm)420 質量(kg)5.1 高さ(mm)93.9 奥行(mm)332.3
1台
379,800 税込417,780
翌々日出荷


本体に録画機能を内蔵しており、別途、録画機を用意する必要がありません。 データはメモリーカードに保存。32GBで5~20日間分を保存可能。 周囲の状況に合わせて赤外線LED自動点灯するので夜間でも撮影が可能です。 マイクを内蔵しており、音声データも映像と同時に記録します。 USB端子ケーブルを採用。カメラをPCと直接接続し、PCをモニタとして表示可。 サイクル録画機能を搭載しております。 録画ファイルは30分ごとに分割保存され、カード内の容量がいっぱいになった場合、自動で古いファイルから削除して上書き保存いたします。
形状天井接地型 仕様防水仕様なし、赤外線機能あり 寸法(mm)約Φ93×65 質量(g)約170 電源DC5V/2A(ACアダプター使用) センサー1/4インチCMOS 解像度640×480または353×288ピクセル フォーマット形式(録画)3GP 撮影距離(cm)約20~∞ カラーモード赤外線LED照射時は白黒 最低被写体照度(Lux)0 画像補正ホワイトバランス(自動調節)、アイリス(自動調節) 画角60度
1台
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディープラーニングアルゴリズムを搭載したHIKVISIONAcuSense技術は、人と車両のターゲット分類アラームをフロントエンド、バックエンドデバイスに提供します。このシステムは人と車両のターゲットに焦点を当て、アラームの効率と効果を大幅に向上させます。 8MPの高解像度による高画質な映像 電動バリフォーカルレンズにより、容易な設置や モニタリング DarkFighter技術搭載による優れた低照度性能 効率的なH.265+圧縮技術 120dB WDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な映像 ディープラーニングに基づいた人と車両のターゲット分類に注力 オーディオとアラームのインターフェースを利用可能 防水・防塵(IP66)、耐衝撃(IK10)
材質金属 形状BOX型 質量(g)約1430 電源DC12V±25%・逆極性保護、PoE: 802.3at・クラス4 寸法(Φ×mm)144.1×345.7 解像度3840×2160 イメージセンサー1/1.8"CMOS
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高画質HD動画:1080pの高画質で細かな点まで撮影をします。 ナイトビジョン対応:夜間や薄暗い場所でも撮影が可能です。 動作を検知したら教えてくれます:アラーム機能:不審な人物が映ったら、アラーム音とライトで警告。 双方向通話:マイクとスピーカーを内蔵しており、アプリで画面越しに会話が可能。 映像はSDカードに保存:最大128GBまでのMicroSDカードに対応しています。
電源100~240VAC、50/60Hz 商品タイプスマートカメラ
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

道路、倉庫、地下駐車場、バー、パイプ、公園など、低照度または無照度の場所に適しています。 環境と高品位な画質を必要とします。 BLC、HLC、3D DNR、デジタルWDR技術により、強い逆光に対してもクリアな映像が得られます 赤外線または白色光による優れた低照度性能 マイクとスピーカーを内蔵し、双方向の音声をサポート サポートMax. 256 GB Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXCカードローカルストレージ 防水・防塵性能(IP67) LTE-TDD/LTE-FDD 4G無線ネットワーク対応 携帯電話のモニタリングに対応
形状BOX型 寸法(mm)171.7×83.7×80.7 質量(g)約410 電流(A)0.6 消費電力(W)最大7 電源DC12±25% 解像度1920×1080 イメージセンサー1/2.7"CMOS
1台
84,980 税込93,478
4日以内出荷

300万画素 Wifi接続、配線不要、ネットワークを簡単に接続でき、無償Appの使用で、スマホやPCでの遠隔モニタリング ダイレクトAPモード接続で、Wi-Fiがなくても、録画の記録と再生ができる 赤外線ナイトビジョン、暗闇で見える 移動検知によるリアルタイムのアラーム情報をもらえる ホーン付き高感度MICを内蔵し、双方向音声できる 最大128GB microSDカード対応
画素数300万 センサー1/2.7”CMOS Sensor シャッター自動シャッター レンズF2.0,広角104° モード【昼と夜の変換】ICR赤外線フィルタ一式 デジタルノイズリダクション3Dデジタルノイズリダクション ダイナミックレンジデジタルワイドダイナミック 照射距離(m)10(赤外線/環境により異なる) 映像圧縮方式H.2645/H.264 解像度主なコードレート2304×1296/サブコードレート640×360 フレームレート最大15fps、ネット環境によって自動調整 対応プライバシーマスキング/クラウド保存 保存形式microSDカード最大128GB 適合規格IEEE802.11b、802.11g、802.11n 無線通信方式2.4GHz~2.4835GHz 動作温湿度範囲-10~45℃/95%未満(結露なし) 電源DC5V/1A microUSB 仕様【PTZ調整角度】水平350°垂直方向58°、【ビデオ圧縮コードレート】HDと標準/自動切替、【オーディオエンコード形式】AAC/G711A、【画像反転】水平と垂直、【スマートアラーム】移動検知アラーム、【アラームメッセージ】アラームメッセージ送信、【帯域幅】20MHz 使用場所屋内
1台
5,223 税込5,745
当日出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • fc520