カテゴリ

  • 制御機器(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 測定用品(3)
  • 機構部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n-cp-10」の検索結果

関連キーワード
40件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シーピーキャップ ネグロス電工

    シーピーキャップ

    ネグロス電工
    ¥3,398税込¥3,738
    1セット(4個)
    当日出荷から5日以内出荷
    電線管の切断面に差し込むだけで、電線被覆の裂傷や摩傷を防ぎ完全に保護します。
    材質ポリエチレン
  • ケーブル用プラグ 75Ω トーコネ(旧:東洋コネクター)

    ケーブル用プラグ 75Ω

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    種類コネクタ寸法A(mm)21表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Ag寸法B(mm)44.6結線方式(中心)半田、(外部)締付RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)75コネクタタイプN型嵌合部形状プラグ
  • LANチェッカー(POEチェック付) JEFCOM(ジェフコム)

    LANチェッカー(POEチェック付)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    3日以内出荷
    LANケーブルや電話線の断線、短絡、誤配線がチェックできる。給電状態、規格を判定し、LEDの点灯パターンで判断。IEEE802.3af/at規格に準拠。LANケーブル、電話線の断線、短絡、誤配線の検出が可能。本体とリモートは着脱可能。POEとは、「Power Over Ethernet]の略で、LANケーブルを用いてデータと電力を供給する技術です
    仕様個装梱包:ブリスター・台紙、1個口
  • HIDISC 録画用 DVD-RW くり返し録画用 120分 2倍速 スピンドルケース HIDISC

    HIDISC 録画用 DVD-RW くり返し録画用 120分 2倍速 スピンドルケース

    HIDISC
    ¥899税込¥989
    1個(10枚)
    4日以内出荷
    タイプ録画用規格DVD-RW (CPRM対応)速度1-2倍速対応印刷ワイドエリア(23mm-117mm)記録時間120分入数10枚RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタケーススリムケース容量(GB)4.7CPRM対応対応
  • HIDISC 録画用 DVD-RW くり返し録画用 120分 2倍速 スリムケース HIDISC

    HIDISC 録画用 DVD-RW くり返し録画用 120分 2倍速 スリムケース

    HIDISC
    ¥1,298税込¥1,428
    1個(10枚)
    4日以内出荷
    タイプ録画用規格DVD-RW (CPRM対応)速度1-2倍速対応印刷ワイドエリア(23mm-117mm)記録時間120分入数10枚RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタケーススリムケース容量(GB)4.7CPRM対応対応
  • (227)フューエル タンクCP N10L マイティレッド スバル

    (227)フューエル タンクCP N10L マイティレッド

    スバル
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    5日以内出荷
  • (227)フユエルタンク CP N-10L R.Y スバル

    (227)フユエルタンク CP N-10L R.Y

    スバル
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    5日以内出荷
  • ホールプラグ TAKIGEN(タキゲン)

    ホールプラグ

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    ¥23税込¥25
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    UL規格適合素材(UL94 V-2)を使用。1つのサイズで複数の板厚に対応できます。取付けは指で押すだけ。不要な穴を簡単にふさげます。
    材質ポリアミド6(PA6)(UL94 V-2)標準色ブラック・アイボリー(5Y7/1)・ホワイト(N9.3)・クリーム(2.5Y9/1.5)RoHS指令(10物質対応)対応
  • カプリング E69-□ omron(オムロン)

    カプリング E69-□

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷から68日以内出荷
  • ノギス部品イタバネ Mitutoyo(ミツトヨ)

    ノギス部品イタバネ

    Mitutoyo(ミツトヨ)(5件のレビュー)
    ¥128税込¥141
    1個
    当日出荷
    ミツトヨ品番146504
  • レーザープリンタ&インクジェットプリンタ用コピー予防用紙 コクヨ

    レーザープリンタ&インクジェットプリンタ用コピー予防用紙

    コクヨ
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(100枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    この用紙を使って作成した書類をコピーすると「COPY」などの文字が浮き出るコピー抑止機能付き。インクジェット/レーザーどちらでも使用可能 。
    用途会議資料・企画書・見積書などの無断コピー防止に。証明書・申請書類のコピー抑止 。不正複製を避けたい場面で有効。情報漏えい対策として簡易的に導入できる。サイズA4
  • ケージナット・ネジセット サンワサプライ

    ケージナット・ネジセット

    サンワサプライ
    ¥3,898税込¥4,288
    1セット(20個)
    当日出荷
    19インチマウント機器取付け用ケージナット・ネジのセットです。
  • ツメ・平行チャック用 アインツ

    ツメ・平行チャック用

    アインツ
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    平行チャック用のオプション爪です。
    材質アルミ高さ(mm)5
  • エアスライドテーブル (MXJ4~) SMC

    エアスライドテーブル (MXJ4~)

    SMC
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)
    シリンダ内径(Φmm)4作動方式複動
  • エアスライドテーブル (MXJ8-1~) SMC

    エアスライドテーブル (MXJ8-1~)

    SMC
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)
    シリンダ内径(Φmm)8作動方式複動
  • エアスライドテーブル (MXJ6L-~) SMC

    エアスライドテーブル (MXJ6L-~)

    SMC
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)
    シリンダ内径(Φmm)6作動方式複動
  • エアスライドテーブル (MXJ6-1~) SMC

    エアスライドテーブル (MXJ6-1~)

    SMC
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)
    シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)10作動方式複動
  • USBインターフェースボード INTERPLAN

    USBインターフェースボード

    INTERPLAN
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    。無線モジュールとパソコンを接続するインターフェース用ボード。無線モジュールのIM315シリーズ、IM920シリーズ、IM920sシリーズ、IM920sLシリーズをUSBによりパソコンと接続することができるインターフェースボードです。パソコンとUSB接続して、各種通信ソフトウェアの評価ができます。各OS用ドライバソフトはチップメーカーから無料でダウンロードできます。モバイルバッテリーを使って電源を供給できます。回路図を取扱説明書の中でで無償で公開しています。
    仕様●USBコネクタ:miniUSB-Bタイプ●USB I/F:Silicon Labs社 CP2102N(仮想COMポート)●電源:USBバスパワー動作●基板サイズ:34×55mm●動作温度範囲:-10℃~+60℃(結露なきこと)●付属品:モジュール固定用ネジ、スペーサ、ナット付属アズワン品番67-0396-42
  • タバコペール ぶんぶく

    タバコペール

    ぶんぶく
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    ステンレスSUS304なのでサビに強い商品です。フタがあるのでタバコの吸いがらを入れても安全に保管できます。
    色レッド容量(L)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×230×325
  • ケージナット・ネジセット サンワサプライ

    ケージナット・ネジセット

    サンワサプライ
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    翌日出荷
    19インチマウント機器取付け用ケージナット・ネジ(M5)のセットです。
    適合CP-1~6シリーズ、DSK-SV1K、DSK-SV2KRAC-SV4K、RAC-SV18U、CP-AVシリーズCP-016N、CP-026N、CP-036N、SCP-10~40MR-FA6519、MR-FA7519材質スチール寸法ネジ/M5アズワン品番64-0857-60入数(個)20
  • 方向制御弁Ⅰ電磁操作弁 ダイキン工業

    方向制御弁Ⅰ電磁操作弁

    ダイキン工業
    ¥78,600~税込¥86,460~
    1台
    翌日出荷から40日以内出荷
    メーカーハイブリッド油圧システム(インバータ駆動省エネ油圧ユニット)との組合せで大幅な電力削減に最適なシステム構成が可能です。 。高い省エネ性で保持電力5W(メーカー電磁操作弁比87%削減)。 。PLC(プログラマブルロジックコントローラ)で直接駆動でき、機械製作時のイニシャルコストを削減できる低電力タイプ。 。最高使用圧力16MPa、最大流量80L/minの高圧・大流量のハイスペックを誇る低ワット形電磁操作弁です。
  • クリーンルーム用空気圧機器(11-MXJ~) SMC

    クリーンルーム用空気圧機器(11-MXJ~)

    SMC
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動
  • MXJ - エアスライドテーブル SMC

    MXJ - エアスライドテーブル

    SMC
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    シリーズ(11) クリーンシリーズ作動方式複動チューブ内径(Φmm)4対称形(-) 標準形
  • エアスライドテーブル MXJ8L SMC

    エアスライドテーブル MXJ8L

    SMC
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)
    作動方式複動
  • エアスライドテーブル MXJ4L SMC

    エアスライドテーブル MXJ4L

    SMC
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)
    作動方式複動
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P10-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P10-N

    NOK
    ¥65税込¥72
    1個
    4日以内出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4CP10N部品番号NOK:CO00007-LJIS呼び旧JIS:P10太さW(mm)1.9±0.08材料記号JIS:4種C、NOK:S503内径do(Φmm)9.8内径許容差(mm)±0.17バリ寸法(mm)0.12以下
  • マルチレックスバルブ AP11シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品) CKD

    マルチレックスバルブ AP11シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)

    CKD
    ¥7,298税込¥8,028
    1台
    4日以内出荷から16日以内出荷
    AP11のメンテナンス部品、プランジャ組立とコア組立のセット形番です。
    用途メンテナンス用にその他【属性】部品構成8コア組立、9プランジャばね、10プランジャ組立、11Oリング×1RoHS指令(10物質対応)対応
  • PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 12 8 オムロンヘルスケア

    PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 12 8

    オムロンヘルスケア
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    7日以内出荷
    CP2E シリーズコンパクト PLC ネットワークタイプ、12 DI、8DO、NPN 出力、電源 24 V dc、10 Kstep プログラムメモリイーサネットスイッチング機能を備えた 2 つの内蔵イーサネットポート: マシン間通信に対応( CP2E-N タイプ) 最大 3 つのシリアルポート:シリアルデバイスへのオープン接続( CP2E-N タイプ) リニア補間による 4 軸位置決め機能( C
    仕様●併用可能製品:CP2E シリーズ●メーカーシリーズ:CP2E●入力数:12●デジタル入力数:12●電圧カテゴリ:24 V dc●デジタル出力数:8●インターフェイス:RS-485●出力数:8●ネットワークタイプ:Ethernet●ディスプレイ込み:あり●プログラム容量:8 kB●実装タイプ:パネル取り付け●寸法:86 x 45 x 110 mmアズワン品番65-7323-31
  • PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 24 16 オムロンヘルスケア

    PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 24 16

    オムロンヘルスケア
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    7日以内出荷
    CP2E シリーズコンパクト PLC ネットワークタイプ、18 DI、12DO、リレー出力、電源 24 V dc、10 K ステッププログラムメモリイーサネットスイッチング機能を備えた 2 つの内蔵イーサネットポート: マシン間通信に対応( CP2E-N タイプ) 最大 3 つのシリアルポート:シリアルデバイスへのオープン接続( CP2E-N タイプ) リニア補間による 4 軸位置決め機
    仕様●併用可能製品:CP2E シリーズ●メーカーシリーズ:CP2E●入力数:24●出力タイプ:リレー●電圧カテゴリ:100 240 V ac●デジタル出力数:16●インターフェイス:RS-485●出力数:16●ネットワークタイプ:Ethernet●ディスプレイ込み:あり●通信ポートタイプ:RS-232, RS-485, USB●プログラム容量:10 kB●実装タイプ:パネル取り付け●寸法:150 x 80 x 110 mmアズワン品番65-7319-41
  • PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 12 8 オムロンヘルスケア

    PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 12 8

    オムロンヘルスケア
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    7日以内出荷
    CP2E シリーズコンパクト PLC ネットワークタイプ、12 DI、8DO、リレー出力、電源 24 V dc、10 K ステッププログラムメモリイーサネットスイッチング機能を備えた 2 つの内蔵イーサネットポート: マシン間通信に対応( CP2E-N タイプ) 最大 3 つのシリアルポート:シリアルデバイスへのオープン接続( CP2E-N タイプ) リニア補間による 4 軸位置決め機
    仕様●併用可能製品:CP2E シリーズ●メーカーシリーズ:CP2E●入力数:12●出力タイプ:リレー●電圧カテゴリ:24 V dc●デジタル出力数:8●インターフェイス:RS-485●出力数:8●ネットワークタイプ:Ethernet●ディスプレイ込み:あり●プログラム容量:8 kB●実装タイプ:パネル取り付け●幅:80mmアズワン品番65-7323-29
  • PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 18 12 オムロンヘルスケア

    PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 18 12

    オムロンヘルスケア
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    7日以内出荷
    CP2E シリーズコンパクト PLC ネットワークタイプ、18 DI、12DO、リレー出力、電源 24 V dc、10 K ステッププログラムメモリイーサネットスイッチング機能を備えた 2 つの内蔵イーサネットポート: マシン間通信に対応( CP2E-N タイプ) 最大 3 つのシリアルポート:シリアルデバイスへのオープン接続( CP2E-N タイプ) リニア補間による 4 軸位置決め機
    仕様●併用可能製品:CP2E シリーズ●メーカーシリーズ:CP2E●入力数:18●デジタル入力数:18●入力方式:デジタル●デジタル出力数:12●インターフェイス:RS-485●出力数:12●ネットワークタイプ:Ethernet●ディスプレイ込み:あり●通信ポートタイプ:RS-232, RS-485, USB●プログラム容量:10 kB●実装タイプ:パネル取り付け●奥行き:110mmアズワン品番65-7320-71
  • PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 24 16 omron(オムロン)

    PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 24 16

    omron(オムロン)
    ¥61,980税込¥68,178
    1個
    7日以内出荷
    CP2E シリーズコンパクト PLC ネットワークタイプ、18 DI、12DO、リレー出力、電源 24 V dc、10 K ステッププログラムメモリイーサネットスイッチング機能を備えた 2 つの内蔵イーサネットポート: マシン間通信に対応( CP2E-N タイプ) 最大 3 つのシリアルポート:シリアルデバイスへのオープン接続( CP2E-N タイプ) リニア補間による 4 軸位置決め機能( CP2E-N タイプ) バッテリ不要の動作とバックアップにより、メンテナンスが軽減されます ファンクションブロックと構造化テキストにより、プログラミング効率が向上します 動作温度範囲は -20 → 60 ℃ で、特殊な用途で信頼性の高い使用が可能です 迅速なトラブルシューティングのための入出力 Terminal LED インジケータ
    仕様●併用可能製品:CP2E シリーズ●メーカーシリーズ:CP2E●入力数:24●出力タイプ:リレー●電圧カテゴリ:100 240 V ac●デジタル出力数:16●インターフェイス:RS-485●出力数:16●ネットワークタイプ:Ethernet●ディスプレイ込み:あり●プログラム容量:8 kB●実装タイプ:パネル取り付け●奥行き:110mm●コード番号:196-3726アズワン品番65-7323-28
  • PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 24 16 omron(オムロン)

    PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 24 16

    omron(オムロン)
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    7日以内出荷
    CP2E シリーズコンパクト PLC ネットワークタイプ、18 DI、12DO、リレー出力、電源 24 V dc、10 K ステッププログラムメモリイーサネットスイッチング機能を備えた 2 つの内蔵イーサネットポート: マシン間通信に対応( CP2E-N タイプ) 最大 3 つのシリアルポート:シリアルデバイスへのオープン接続( CP2E-N タイプ) リニア補間による 4 軸位置決め機能( CP2E-N タイプ) バッテリ不要の動作とバックアップにより、メンテナンスが軽減されます ファンクションブロックと構造化テキストにより、プログラミング効率が向上します 動作温度範囲は -20 → 60 ℃ で、特殊な用途で信頼性の高い使用が可能です 迅速なトラブルシューティングのための入出力 Terminal LED インジケータ
    仕様●併用可能製品:CP2E シリーズ●メーカーシリーズ:CP2E●入力数:24●出力タイプ:トランジスタ●電圧カテゴリ:24 V dc●デジタル出力数:16●インターフェイス:RS-485●出力数:16●ネットワークタイプ:Ethernet●ディスプレイ込み:あり●通信ポートタイプ:RS-232, RS-485, USB●プログラム容量:10 kB●実装タイプ:パネル取り付け●通信ポート番号:3●コード番号:196-3739アズワン品番65-7320-72
  • PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 18 12 omron(オムロン)

    PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 18 12

    omron(オムロン)
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    7日以内出荷
    CP2E シリーズコンパクト PLC ネットワークタイプ、18 DI、12DO、リレー出力、電源 24 V dc、10 K ステッププログラムメモリイーサネットスイッチング機能を備えた 2 つの内蔵イーサネットポート: マシン間通信に対応( CP2E-N タイプ) 最大 3 つのシリアルポート:シリアルデバイスへのオープン接続( CP2E-N タイプ) リニア補間による 4 軸位置決め機能( CP2E-N タイプ) バッテリ不要の動作とバックアップにより、メンテナンスが軽減されます ファンクションブロックと構造化テキストにより、プログラミング効率が向上します 動作温度範囲は -20 → 60 ℃ で、特殊な用途で信頼性の高い使用が可能です 迅速なトラブルシューティングのための入出力 Terminal LED インジケータ
    仕様●併用可能製品:CP2E シリーズ●メーカーシリーズ:CP2E●入力数:18●出力タイプ:リレー●電圧カテゴリ:24 V dc●デジタル出力数:12●インターフェイス:RS-485●出力数:12●ネットワークタイプ:Ethernet●ディスプレイ込み:あり●プログラム容量:8 kB●使用されているプログラミング言語:ラダー図●奥行き:110mm●コード番号:196-3728アズワン品番65-7323-30
  • 【名入れ】PVCコーン700 カーボーイ

    【名入れ】PVCコーン700

    カーボーイ
    ¥34,980税込¥38,478
    1セット(10本)
    9日以内出荷
    ・反射シートの無いシンプルコーン。・ウェイト一体型。・柔軟なPVC製だから壊れにくく、屋外でも長持ちします。
    用途工事エリアの安全対策、進入禁止エリアのバリケード、通行帯の区画整理、各種イベントの区画整理、災害対策のバリケードに。材質PVC幅(mm)約360色レッド高さ(mm)約700質量(g)約3500サービス分類名入れ
  • 【名入れ】PVCコーン700 反射 カーボーイ

    【名入れ】PVCコーン700 反射

    カーボーイ
    ¥36,980税込¥40,678
    1セット(10本)
    欠品中
    ・反射シート付のシンプルコーン。・ウェイト一体型。・柔軟なPVC製だから壊れにくく、屋外でも長持ちします。
    用途工事エリアの安全対策、進入禁止エリアのバリケード、通行帯の区画整理、各種イベントの区画整理、災害対策のバリケードに。材質PVC幅(mm)約360色レッド高さ(mm)約700質量(g)約3500サービス分類名入れ
  • MELSECNET対応光ファイバーケーブル(F06-コネクタなし)2芯 盤内用 GI G50/125タイプ ダイヤトレンド

    MELSECNET対応光ファイバーケーブル(F06-コネクタなし)2芯 盤内用 GI G50/125タイプ

    ダイヤトレンド
    ¥20,390税込¥22,429
    1本
    11日以内出荷
    MELSECNET対応光ケーブル F06-コネクタなし 2芯 盤内用 GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
    RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー適合用途盤内用
  • MELSECNET対応光ファイバーケーブル(F06-コネクタなし)単芯 盤内用 GI G50/125タイプ ダイヤトレンド

    MELSECNET対応光ファイバーケーブル(F06-コネクタなし)単芯 盤内用 GI G50/125タイプ

    ダイヤトレンド
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    11日以内出荷
    MELSECNET対応光ケーブル F06-コネクタなし 単芯 盤内用 GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
    RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー適合用途盤内用
  • スタンダード マスフローコントローラ MODEL 3660 SERIES + 専用リードアウトユニット + 専用ケーブル コフロック

    スタンダード マスフローコントローラ MODEL 3660 SERIES + 専用リードアウトユニット + 専用ケーブル

    コフロック
    ¥219,800税込¥241,780
    1式
    32日以内出荷
    窒素ガス(N2)用のマスフローコントローラです。内蔵ソレノイドアクチュエータによる流量制御を行います。専用リードアウトユニットCR-400Bを接続することで流量の設定・表示を行うとともに、AC100Vによる駆動が可能です。
    用途大学、研究所の研究開発用途から、各種分析機器、真空装置の標準採用品として、数多くの実績を持っております。最大圧力(kPa)入口:500仕様●流量設定信号:0~5VDC(入力インピーダンス1MΩ以上)●流量出力信号:0~5VDC(負荷抵抗250kΩ以上)セット内容スタンダードマスフローコントローラ、コンパクトリードアウトユニット、メータ用ケーブル:D-sub9ピン両端1m材質接ガス部:SUS316L、SUS316、磁性ステンレス、FKM電源15VDC(±5%)100mA、-15VDC(±5%)250mAセンサータイプ熱式巻線センサ再現性±0.5%F.S.測定方法熱式耐圧(MPa)1保存温度(℃)-10~60測定対象気体周囲湿度(%RH)10~90(結露なきこと)許容周囲温度(℃)5~45適合流体窒素ガス(N2)バルブ種類比例ソレノイドバルブ(非通電時閉)電気的接続D-sub9ピン KFC standard(SEMI standard準拠)リークレート(Pa・m3/sec)1×10-8以下
  • 小型マスフローコントローラ MF-C HORIBA(堀場製作所)

    小型マスフローコントローラ MF-C

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1個
    37日以内出荷から66日以内出荷
    スイッチ出力、緊急時の自動遮断機能、プリセット機能等の機能があります。0.5sec以内の高速制御が可能です。流量制御値及び積算機能を搭載しています。消費ガスやパージガスの流量制御に適しています。※小型マスフローコントローラーには専用ケーブルまたは専用アダプタが必要です。
    材質接ガス部:ポリアミド樹脂・フッ素ゴム・ステンレス・アルミナ・半導体シリコン・半田接続口径Φ6mm精度±3%F.S.測定対象気体材質(ボディ)樹脂(禁油なし)適合流体N2/Air