カテゴリ

  • 制御機器(38)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 機構部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 測定用品(2)
  • 物流用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n-cp-3」の検索結果

関連キーワード
72件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BNCケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNCケーブル用プラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(25件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。
    形状ストレート規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)定格電圧(V)AC500絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)黄銅コンタクト形状オス特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以上)75耐電圧(V/min)AC1500コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
  • ケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    ケーブル用プラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(19件のレビュー)
    ¥829~税込¥912~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    種類コネクタ嵌合部形状プラグ
  • シーピーキャップ ネグロス電工

    シーピーキャップ

    ネグロス電工
    ¥139~税込¥153~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    電線管の切断面に差し込むだけで、電線被覆の裂傷や摩傷を防ぎ完全に保護します。
    材質ポリエチレン
  • BNC圧着タイプ コネクタ プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNC圧着タイプ コネクタ プラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(19件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    形状ストレート種類プラグコネクタ規格JIS-C-5412、EIAJ RC-5235定格電圧(V)AC500表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて寸法A(Φmm)14.5結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)黄銅コンタクト形状オス特性インピーダンス(Ω)50耐電圧(V/min)AC1500結線方法圧着コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
  • コネクタ BNCシリーズ 多治見無線電機

    コネクタ BNCシリーズ

    多治見無線電機(3件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    50Ω系コネクタとして最も広範囲に使用されている製品です。
    耐電圧AC1500V1分間接続方法バヨネットロック方式周波数範囲(MHz)DC~4000(ケーブルによって異なります)絶縁抵抗(MΩ)000以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)3以下特性インピーダンス50Ω
  • ケーブル用プラグ 75Ω トーコネ(旧:東洋コネクター)

    ケーブル用プラグ 75Ω

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    種類コネクタ寸法A(mm)21表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Ag寸法B(mm)44.6結線方式(中心)半田、(外部)締付RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)75コネクタタイプN型嵌合部形状プラグ
  • ケーブル用75Ωプラグ(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)

    ケーブル用75Ωプラグ(圧着タイプ)

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(2件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷
    種類コネクタ寸法A(mm)14.5端子種別圧着表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au結線方式(中心)圧着、(外部)圧着RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)75コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
  • TNC型ケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    TNC型ケーブル用プラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    表面処理ニッケルメッキコネクタ形状ケーブル用プラグ特性インピーダンス50Ω結線方式中心:はんだ、外部:締付RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプケーブル
  • ニューコーンテープ伸縮式 トーグ安全工業

    ニューコーンテープ伸縮式

    トーグ安全工業
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    伸縮式ですので自由な長さに調整できる上、簡単にバリケードを作ることができます。
    材質(本体)ポリプロピレン、(テープ)撥水加工ナイロンテープ幅(mm)48
  • 同軸コネクタ TNC型 ストレートプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ TNC型 ストレートプラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1パック(5個)ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    形状ストレートプラグ種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプTNC
  • ケーブル用ワンタッチ締付けタイプ75Ωプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    ケーブル用ワンタッチ締付けタイプ75Ωプラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    種類コネクタ表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au結線方式(中心)締付、(外部)締付RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)75電圧定在波比1.2max. at DC~3GHzコネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
  • BNC型ケーブル用プラグ(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNC型ケーブル用プラグ(圧着タイプ)

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥579税込¥637
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    コネクタ形状ケーブル用プラグ特性インピーダンス50Ω or 75Ω結線方式中心:圧着、外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応パッケージBNC12実装タイプケーブル
  • 同軸コネクタ BNC型 ストレートプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ BNC型 ストレートプラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥5,798税込¥6,378
    1パック(10個)
    当日出荷から14日以内出荷
    形状ストレートプラグ種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプBNC
  • 同軸コネクタ BNC75Ω型 ストレートプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ BNC75Ω型 ストレートプラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥489~税込¥538~
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    形状ストレートプラグ種類コネクタ結線方式中心:圧着/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプBNC75Ω
  • 吸盤的機能付きシリコンマグネット マグプラス+ NCP-45R マグエバー

    吸盤的機能付きシリコンマグネット マグプラス+ NCP-45R

    マグエバー
    ¥969税込¥1,066
    1個
    当日出荷
    ネオジム磁石に吸盤的機能を付けた、まったく新しいマグネットマウント「マグプラス+」です。吸盤的機能により、横からの力に強く外れにくく、耐荷重は約4.5kgあります。(マグエバー社のシリコンマグネットより4倍強く進化。)。磁石をシリコン樹脂で完全被膜しているため、吸着面をキズつけにくく、サビにも強いです。シリコン磁石の耐候性と耐水性を活かし、屋外や水中などハードな現場にも耐えうる取り外し可能なマグネットです。マウント部に中心にメスネジワッシャー(4分の1インチカメラネジ)が装着されています。2022年 グッドデザイン賞受賞(GOOD DESIGN AWARD)製品です。
    用途工作機械、鉄製品等への吸着用。厚さ(mm)9.3吸着力(N)88.25外径(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応
  • コネクタ付き同軸ケーブル1 トーコネ(旧:東洋コネクター)

    コネクタ付き同軸ケーブル1

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    コネクタ付き同軸ケーブルです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • サビないマグネット 吸盤的機能付シリコンマグネット マグエバー

    サビないマグネット 吸盤的機能付シリコンマグネット

    マグエバー
    ¥929税込¥1,022
    1個
    当日出荷
    穴あきタイプの吸盤的機能付きシリコンマグネットです。 吸盤的機能を付けたことにより、横からの力にも強く、はずれにくいです。 磁石をシリコン樹脂で完全被膜しているため、吸着面をキズつけにくく、サビに強いです。 耐荷重は4.5kg。メーカーのシリコンマグネットと比較して4倍以上になりました。 ネジ留めに便利なABSワッシャー(ネジ受け)付き
    用途強力なネオジム磁石の使用により、看板、絵画、照明機器、鏡、カメラ等の重たいものでも取り付けられます。材質磁石部分 : ネオジム磁石、鉄(シリコンコーティング)、ネジ受け部分:ABS樹脂厚さ(mm)9.3吸着力(N)78.4外径(Φmm)45適合ねじM3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 同軸コネクタ H・BNC型 ストレートプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ H・BNC型 ストレートプラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    形状ストレートプラグ種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプH・BNC
  • 鋳鉄用超硬ハンドタップ N-CT FC YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    鋳鉄用超硬ハンドタップ N-CT FC

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物の加工
  • onsemi 電圧監視 IC 1チャンネル, 過電圧保護, 6-Pin UDFN onsemi

    onsemi 電圧監視 IC 1チャンネル, 過電圧保護, 6-Pin UDFN

    onsemi
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様●電圧管理タイプ : 過電圧保護●管理数 : 1●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : UDFN●ピン数 : 6●寸法 : 2 x 2 x 0.5mm●最大リセット閾値電圧 : 20V●動作供給電圧 Max : 20 V●動作温度 Max : +85 ℃●電圧保護●ON Semiconductor. 電圧保護コントローラ バッテリ保護コントローラRoHS指令(10物質対応)対応
  • ON Semiconductor 電圧監視 IC, 2.85V, USB強制過電圧保護, 5-Pin TSOP ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor 電圧監視 IC, 2.85V, USB強制過電圧保護, 5-Pin TSOP

    ON SEMICONDUCTOR
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様電圧管理タイプ = USB強制過電圧保護管理数 = 1最大リセット閾値電圧 = 3.15 V, 5.9 V最小リセット閾値電圧 = 2.85V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSOPピン数 = 5寸法 = 3 x 1.5 x 1mm高さ = 1mm長さ = 3mm動作供給電圧 Max = 20 V動作供給電圧 Min = 1.2 V電圧保護、ON Semiconductor. 電圧保護コントローラ バッテリ保護コントローラRoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブル用75Ωプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    ケーブル用75Ωプラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥979税込¥1,077
    1個
    12日以内出荷
    種類コネクタ表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au適合ケーブル3C-2V、EM-3C-2E圧着工具TA-16結線方式(中心)圧着、(外部)締付RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)75電圧定在波比1.25max. at DC~2.4GHzコネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
  • onsemi 昇圧 / 降圧 / 反転 DC-DCコンバータ, 出力電圧(Min):1.25 V onsemi

    onsemi 昇圧 / 降圧 / 反転 DC-DCコンバータ, 出力電圧(Min):1.25 V

    onsemi
    ¥909税込¥1,000
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    出力電圧 Min = 1.25 V。出力電圧 Max = 40 V。入力電圧 Min = 3 V。入力電圧 Max = 40 V。出力電流 Max = 1.5A。コンバータタイプ = 反転, ステップダウン, ステップアップ。出力数 = 1。実装タイプ = 表面実装。効率 = 73%。スイッチングレギュレータ、ステップアップ / ステップダウンDC-DCコンバータ、ON Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 1.25 V, 8-Pin, NCP3334DADJR2G onsemi

    onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 1.25 V, 8-Pin, NCP3334DADJR2G

    onsemi
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    出力電流 Max = 500mA。出力電圧 = 1.25 V。ラインレギュレーション = 0.04 mV/V。精度 = ±0.9%。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SO。基準電圧 = 1.26V。出力タイプ = 固定。寸法 = 5 x 4 x 1.5mm。高さ = 1.5mm。幅 = 4mm。NCP3334 は、高性能、低ドロップアウト( LDO )リニア電圧レギュレータです。ラインと負荷に対する +/-0.9 % の精度、超低静止電流とノイズにより、今日の家庭用電化製品に必要なすべての機能を搭載しています。このユニークなデバイスは、最小負荷電流要件なしで安定し、 1.0 μ F の小型コンデンサで安定します。NCP3334 は、逆バイアス保護機能を備えています。ライン及び負荷に対する高い精度(±0.9 % @ 25 ℃) 低ドロップアウト電圧: 340 mV (最大) @ 500 mA 38 μ Vrms の低ノイズ 低シャットダウン電流 (0.07 μ A) 逆バイアス保護 供給電圧範囲: 2.6 → 12 V サーマルシャットダウン保護 電流制限 安定性には 1.0 uF の出力静電容量のみが必要です MLCC を含むあらゆるタイプのコンデンサと安定します 安定性のための最小出力電流要件なし 鉛フリーデバイスです 用途 PCMCIAカード 携帯電話 カムコーダーとカメラ ネットワーキングシステム、DSL / ケーブルモデム ケーブルセットトップボックス MP3 / CDプレーヤー ディスプレイ及びモニタ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi 電源スイッチIC onsemi

    onsemi 電源スイッチIC

    onsemi
    ¥179,800税込¥197,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    動作供給電圧 Max = 5.5 V。出力数 = 2A。入力数 = 2。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = TSOP。ピン数 = 5。動作温度 Max = +125 ℃。動作温度 Min = -40 ℃。寸法 = 3 x 1.5 x 1mm。配電スイッチ、ON Semiconductor. 固定 / 調整可能、電流制限付き配電スイッチ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オンセミ 電流制限スイッチ ON SEMICONDUCTOR

    オンセミ 電流制限スイッチ

    ON SEMICONDUCTOR
    ¥159,800税込¥175,780
    1リール(3000個)
    7日以内出荷
  • ON Semiconductor 低ノイズLDO電圧レギュレータ ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor 低ノイズLDO電圧レギュレータ

    ON SEMICONDUCTOR
    ¥999税込¥1,099
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • onsemi 電源スイッチIC onsemi

    onsemi 電源スイッチIC

    onsemi
    ¥179,800税込¥197,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    動作供給電圧 Max = 5.5 V。出力数 = 2A。入力数 = 2。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = TSOP。ピン数 = 6。動作温度 Max = +125 ℃。動作温度 Min = -40 ℃。寸法 = 3 x 1.5 x 1mm。配電スイッチ、ON Semiconductor. 固定 / 調整可能、電流制限付き配電スイッチ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネモアキャストポリエステル 3号 NCP-300 10カン 7.5X360 日本ヒューマンメディク

    ネモアキャストポリエステル 3号 NCP-300 10カン 7.5X360

    日本ヒューマンメディク
    ¥6,198税込¥6,818
    1箱
    9日以内出荷
    高い強度でべたつきの少ないグラスファイバーとレントゲン透過性が良く軽量なポリエステルタイプの2種類をラインナップ。
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:44B3X10001000002医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ホールプラグ TAKIGEN(タキゲン)

    ホールプラグ

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    ¥14税込¥15
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    UL規格適合素材(UL94 V-2)を使用。1つのサイズで複数の板厚に対応できます。取付けは指で押すだけ。不要な穴を簡単にふさげます。
    材質ポリアミド6(PA6)(UL94 V-2)標準色ブラック・アイボリー(5Y7/1)・ホワイト(N9.3)・クリーム(2.5Y9/1.5)RoHS指令(10物質対応)対応
  • カプリング E69-□ omron(オムロン)

    カプリング E69-□

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から68日以内出荷
  • 電磁操作弁 ダイキン工業

    電磁操作弁

    ダイキン工業(6件のレビュー)
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1台
    当日出荷から91日以内出荷
    35MPa[350kgf/cm2]、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。 IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
    保護構造IEC Pub529 IP65耐電圧AC1500V 1分間接続方式ガスケット取付形絶縁抵抗(MΩ)50定格時間連続バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
  • ドアホルダー TAKIGEN(タキゲン)

    ドアホルダー

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    ¥679~税込¥747~
    1個
    当日出荷
    樹脂製のため円滑に作動します。 ワンタッチでキャッチします。 スプリングの使用により耐振性に優れています。(CP-854-1) バン扉の保持に最適です。 CP-854N-3は保持力の調整が可能です。
    用途特装車・振動機器・ドライバン車・保冷車扉用材質ポリアセタール(POM)色白
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • コスモ ピュアセイフティー コスモ石油

    コスモ ピュアセイフティー

    コスモ石油(1件のレビュー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1缶(20L)
    当日出荷から4日以内出荷
    高度精製基油。 高度水素精製処理により、芳香族分が少なく、パラフィンリッチになっております。 蒸留性状をナローカットにしており、不乾性で優れた潤滑性を持っております。 重金属、不純物を全く含みませんので、皮膚荒れの抵抗力が優れています。 日光や熱等に対して化学的にも高い安定性を有しています。
    用途一般工業用機械潤滑油に適しています。インキ、ゴム、プロセス油、グリース、金属加工油、界面活性剤、各種添加剤他の原料油に適しています。成分石油系炭化水素100%
  • KX-2ポータブルトイレ用バケツ 標準 Aron(アロン化成)

    KX-2ポータブルトイレ用バケツ 標準

    Aron(アロン化成)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    ポータブルトイレ・家具調トイレはそれぞれバケツを交換することができます。
    仕様●対象機種:GX※/FX-CP全機種/FX-CPはねあげ全機種/AD/AS/家具調トイレコンパクト全機種/A型/家具調スマートトイレNEO〈廃番品〉FX-1/FX-2/ソファー※/KX-N/KX-SDR/KX-SDR〈ソフト〉/KX-SDR〈暖房〉/KX-SDR〈快適脱臭〉/KX-SDR〈暖房・快適脱臭〉/KX/KX-SD(旧)/KX-SD〈ソフト〉(旧)/KX-SD〈暖房〉(旧)/KX-SD〈快適脱臭〉(旧)/FX-1〈暖房〉/家具調トイレセレクト全機種/家具調1型全機種/1型R全機種/1型RT全機種/3型N/3型N〈暖房〉/3型N〈快適脱臭〉/3型N〈暖房・快適脱臭〉/HS全機種/GS全機種/3型R全機種/5型R全機種/6型N全機種/6型R/6型R-B/桐匠全機種/ラタンR全機種/家具調CP●※FX-1、FX-2、GX、ソファーにつきましては、「EX用」または「KX-2用」の場合があります。今までお使いのバケツ底面に記載されている型番をご確認ください。アズワン品番65-5680-74
  • マルチレックスバルブ AB41シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品) CKD

    マルチレックスバルブ AB41シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)

    CKD
    ¥7,288税込¥8,017
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    マルチレックスバルブ AB41シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)です。
    用途メンテナンス用に対象機種AB41-1~7種別部品オリフィス径(Φmm)1.5~7構成8コア組立、9プランジャばね、10プランジャ組立、11Oリング×1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 方向制御弁Ⅰ電磁操作弁 ダイキン工業

    方向制御弁Ⅰ電磁操作弁

    ダイキン工業
    ¥78,600~税込¥86,460~
    1台
    翌日出荷から40日以内出荷
    メーカーハイブリッド油圧システム(インバータ駆動省エネ油圧ユニット)との組合せで大幅な電力削減に最適なシステム構成が可能です。 。高い省エネ性で保持電力5W(メーカー電磁操作弁比87%削減)。 。PLC(プログラマブルロジックコントローラ)で直接駆動でき、機械製作時のイニシャルコストを削減できる低電力タイプ。 。最高使用圧力16MPa、最大流量80L/minの高圧・大流量のハイスペックを誇る低ワット形電磁操作弁です。
  • PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 18 12 オムロンヘルスケア

    PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 18 12

    オムロンヘルスケア
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    7日以内出荷
    データ収集と機械間通信をサポートするマイクロ PLC ですイーサネットスイッチング機能を備えた 2 つの内蔵イーサネットポート: マシン間通信に対応( CP2E-N タイプ) 最大 3 つのシリアルポート:シリアルデバイスへのオープン接続( CP2E-N タイプ) リニア補間による 4 軸位置決め機能( CP2E-N タイプ) バッテリ不要の動作とバックアップにより、メ
    仕様●併用可能製品:CP2E シリーズ●メーカーシリーズ:CP2E●入力数:18●出力タイプ:トランジスタ●電圧カテゴリ:24 V dc●デジタル出力数:12●インターフェイス:RS-485●出力数:12●ネットワークタイプ:Ethernet●ディスプレイ込み:あり●プログラム容量:8 kB●実装タイプ:パネル取り付け●動作温度 Min:-20℃アズワン品番65-7323-32
  • PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 18 12 オムロンヘルスケア

    PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 18 12

    オムロンヘルスケア
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    7日以内出荷
    CP2E シリーズコンパクト PLC - 必須タイプ、18 DI、12DO、リレー出力、電源 220 V ac、4k ステッププログラムメモリイーサネットスイッチング機能を備えた 2 つの内蔵イーサネットポート: マシン間通信に対応( CP2E-N タイプ) 最大 3 つのシリアルポート:シリアルデバイスへのオープン接続( CP2E-N タイプ) リニア補間による 4 軸位置決め機能( C
    仕様●併用可能製品:CP2E シリーズ●メーカーシリーズ:CP2E●入力数:18●出力タイプ:リレー●入力方式:デジタル●デジタル出力数:12●インターフェイス:RS-485●出力数:12●ネットワークタイプ:Ethernet●ディスプレイ込み:あり●通信ポートタイプ:RS-232, RS-485, USB●プログラム容量:4 kB●実装タイプ:パネル取り付け●奥行き:110mmアズワン品番65-7322-91