方向制御弁Ⅰ電磁操作弁

方向制御弁Ⅰ電磁操作弁 - ダイキン工業方向制御弁Ⅰ電磁操作弁 - ダイキン工業方向制御弁Ⅰ電磁操作弁 - ダイキン工業方向制御弁Ⅰ電磁操作弁 - ダイキン工業

メーカーハイブリッド油圧システム(インバータ駆動省エネ油圧ユニット)との組合せで大幅な電力削減に最適なシステム構成が可能です。
高い省エネ性で保持電力5W(メーカー電磁操作弁比87%削減)。
PLC(プログラマブルロジックコントローラ)で直接駆動でき、機械製作時のイニシャルコストを削減できる低電力タイプ。
最高使用圧力16MPa、最大流量80L/minの高圧・大流量のハイスペックを誇る低ワット形電磁操作弁です。

仕様
デザイン番号:10
種類
低ワット形電磁操作弁
呼び径
3/8
電圧(V)
DC24
最大流量(L/min)
80
最高使用圧力(MPa)
16
接続方法
ガスケット取付形
許容背圧(MPa[kgf/cm2])
16
最高切換頻度(min-1)
120
内容量
1台
注意
※弁にサブプレートは付属しません。
※最大流量は機種や圧力によって異なります。
※画像は代表画像を使用しています。
全30種類を絞り込む
記号
作動方式
スプール形式
30種類すべて表示中
注文コード
品番
作動方式
記号
スプール形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03490860LS-G03-2BP-10-ENR【スプール】スプリングオフセット形(SOL.b付)オプション記号:[ENR]オプション記号表参照2
¥94,800
¥64,240
¥70,664(税込)
20日以内出荷
返品不可
03491621LS-G03-2BP-10-N【スプール】スプリングオフセット形(SOL.b付)オプション記号:[N]オプション記号表参照2
¥93,000
¥61,600
¥67,760(税込)
翌日出荷
返品不可
03491971LS-G03-2CP-10-ENR【スプール】スプリングセンタ形オプション記号:[ENR]オプション記号表参照2
¥120,000
¥81,800
¥89,980(税込)
10日以内出荷
返品不可
03491989LS-G03-3CP-10-ENR【スプール】スプリングセンタ形オプション記号:[ENR]オプション記号表参照3
¥120,000
¥81,800
¥89,980(税込)
20日以内出荷
返品不可
03492217LS-G03-2BP-10-EN【スプール】スプリングオフセット形(SOL.b付)オプション記号:[EN]オプション記号表参照2
¥93,000
¥62,900
¥69,190(税込)
20日以内出荷
返品不可
03492908LS-G03-3CP-10-EN【スプール】スプリングセンタ形オプション記号:[EN]オプション記号表参照3
¥119,000
¥80,300
¥88,330(税込)
20日以内出荷
返品不可
03492987LS-G03-4CP-10-N【スプール】スプリングセンタ形オプション記号:[N]オプション記号表参照4
¥119,000
¥78,600
¥86,460(税込)
翌日出荷
返品不可
03493590LS-G03-2DP-10-NR【スプール】ノースプリング形(デテント付)オプション記号:[NR]オプション記号表参照2
¥120,000
¥81,800
¥89,980(税込)
20日以内出荷
返品不可
03493669LS-G03-3CP-10【スプール】スプリングセンタ形オプション記号:[無記号]オプション記号表参照3
¥113,000
¥77,000
¥84,700(税込)
40日以内出荷
返品不可
03494001LS-G03-4CP-10【スプール】スプリングセンタ形オプション記号:[無記号]オプション記号表参照4
¥113,000
¥77,000
¥84,700(税込)
40日以内出荷
返品不可
03494116LS-G03-2DP-10-N【スプール】ノースプリング形(デテント付)オプション記号:[N]オプション記号表参照2
¥119,000
¥80,300
¥88,330(税込)
10日以内出荷
返品不可
03494159LS-G03-2DP-10【スプール】ノースプリング形(デテント付)オプション記号:[無記号]オプション記号表参照2
¥113,000
¥77,000
¥84,700(税込)
40日以内出荷
返品不可
03494439LS-G03-4CP-10-EN【スプール】スプリングセンタ形オプション記号:[EN]オプション記号表参照4
¥119,000
¥80,300
¥88,330(税込)
10日以内出荷
返品不可
03494466LS-G03-2CP-10-NR【スプール】スプリングセンタ形オプション記号:[NR]オプション記号表参照2
¥120,000
¥81,800
¥89,980(税込)
10日以内出荷
返品不可
03494719LS-G03-2DP-10-EN【スプール】ノースプリング形(デテント付)オプション記号:[EN]オプション記号表参照2
¥119,000
¥80,300
¥88,330(税込)
10日以内出荷
返品不可
03494859LS-G03-3CP-10-E【スプール】スプリングセンタ形オプション記号:[E]オプション記号表参照3
¥113,000
¥77,000
¥84,700(税込)
20日以内出荷
返品不可
03495751LS-G03-2DP-10-E【スプール】ノースプリング形(デテント付)オプション記号:[E]オプション記号表参照2
¥113,000
¥77,000
¥84,700(税込)
20日以内出荷
返品不可
03495909LS-G03-2CP-10-EN【スプール】スプリングセンタ形オプション記号:[EN]オプション記号表参照2
¥119,000
¥80,300
¥88,330(税込)
10日以内出荷
返品不可
03496022LS-G03-2DP-10-ENR【スプール】ノースプリング形(デテント付)オプション記号:[ENR]オプション記号表参照2
¥120,000
¥81,800
¥89,980(税込)
40日以内出荷
返品不可
03496828LS-G03-2CP-10-N【スプール】スプリングセンタ形オプション記号:[N]オプション記号表参照2
¥119,000
¥80,300
¥88,330(税込)
10日以内出荷
返品不可
03497151LS-G03-4CP-10-NR【スプール】スプリングセンタ形オプション記号:[NR]オプション記号表参照4
¥120,000
¥81,800
¥89,980(税込)
20日以内出荷
返品不可
03498779LS-G03-4CP-10-E【スプール】スプリングセンタ形オプション記号:[E]オプション記号表参照4
¥113,000
¥77,000
¥84,700(税込)
20日以内出荷
返品不可
03499382LS-G03-2BP-10-E【スプール】スプリングオフセット形(SOL.b付)オプション記号:[E]オプション記号表参照2
¥89,200
¥60,460
¥66,506(税込)
20日以内出荷
返品不可
03499506LS-G03-2BP-10【スプール】スプリングオフセット形(SOL.b付)オプション記号:[無記号]オプション記号表参照2
¥89,200
¥60,460
¥66,506(税込)
40日以内出荷
返品不可
03499540LS-G03-4CP-10-ENR【スプール】スプリングセンタ形オプション記号:[ENR]オプション記号表参照4
¥120,000
¥81,800
¥89,980(税込)
40日以内出荷
返品不可
03499549LS-G03-3CP-10-N【スプール】スプリングセンタ形オプション記号:[N]オプション記号表参照3
¥119,000
¥80,300
¥88,330(税込)
20日以内出荷
返品不可
03500039LS-G03-2CP-10【スプール】スプリングセンタ形オプション記号:[無記号]オプション記号表参照2
¥113,000
¥77,000
¥84,700(税込)
40日以内出荷
返品不可
03500161LS-G03-2BP-10-NR【スプール】スプリングオフセット形(SOL.b付)オプション記号:[NR]オプション記号表参照2
¥94,800
¥64,240
¥70,664(税込)
20日以内出荷
返品不可
03500276LS-G03-2CP-10-E【スプール】スプリングセンタ形オプション記号:[E]オプション記号表参照2
¥113,000
¥77,000
¥84,700(税込)
10日以内出荷
返品不可
03500389LS-G03-3CP-10-NR【スプール】スプリングセンタ形オプション記号:[NR]オプション記号表参照3
¥120,000
¥81,800
¥89,980(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする