曜日別特売

振動ドリルドライバー(18V)65N・m

振動ドリルドライバー(18V)65N・m - DEWALT

圧倒的なパワー・優れた耐久性・人間工学に基づいたデザインを兼ね備えたプロフェッショナルパワーツールです。
5.0Ah高容量電池・TSTAKキットボックス採用です。
65N・mの高トルクで金工やコンクリートの穴あけに最適なハイパフォーマンス振動ドリルドライバーです。
ブラシレスモーター搭載です。
優れた耐久性のプロフェッショナル電動工具です。
キットボックスは他のTSTAKシリーズツールボックスと連結できます。
ブラシレスモーター採用により軽量、コンパクト、長寿命を実現し本体の表面温度も大幅削減。

用途
コンクリートを含めた穴あけ作業に。
ネジ・ボルト等の締め外しに。
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05940072DCD709P2-JP
¥70,000
¥62,980
¥69,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする