カテゴリ

  • 作業服(123)
    • 半袖・ベスト 空調ウェア・服(58)
    • 長袖 空調ウェア・服(46)
    • アクセサリ 空調ウェア・服(19)

「nクールウェア」の検索結果

123件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Nクールウェア ベスト 上部ファン 胸ポケ チタン 3Dエリ NSPNクールウェア ベスト 上部ファン 胸ポケ チタン 3DエリNSP
8,798税込9,678
1着
3日以内出荷
現場に限らずレジャー・イベントでも着られる、涼しさを追求した上部ファンタイプ(縦胸ポケット付)3Dエリ形状裾すべり止め、保冷パック用ポケット、ペン差し付)
Nクールウェア 反射材ベスト 上部ファン チタン 3Dエリ NSPNクールウェア 反射材ベスト 上部ファン チタン 3DエリNSP
9,998税込10,998
1着
3日以内出荷
視認性と安全を考えた反射材付き上部ファンベストタイプ林業や道路工事などで事故リスクが低減します。
形状ベスト/3Dエリ/脱着フード対応ブルーイエロー
Nクールウェア ベスト 上部ファン フルハーネス チタン 3Dエリ NSPNクールウェア ベスト 上部ファン フルハーネス チタン 3DエリNSP
9,898税込10,888
1着
3日以内出荷
上部ファン仕様により、脇下にダイレクト送風で涼感UP!スーパーチタン加工で紫外線からも保護してくれるため、前吊りの高所作業に最適です。
Nクールウェア 半袖 上部ファン 胸ポケ チタン 3Dエリ NSPNクールウェア 半袖 上部ファン 胸ポケ チタン 3DエリNSP
11,980税込13,178
1着
3日以内出荷
胸元に強力な風を送り込み、涼しさを提供する上部ファン半袖タイプ胸ポケット付きで実用性も兼ね備えております。
Nクールウェア 長袖 脇ファン ポリ 制電 3Dエリ NSPNクールウェア 長袖 脇ファン ポリ 制電 3DエリNSP
9,498税込10,448
1着
3日以内出荷
制電素材で快適・安全に作業ができるJIS T8118適合の脇ファンタイプ背中や腕に至るまで涼しい風が行き渡るため、熱中症対策として非常に効果的です。ファスナー・ボタンが隠れているため、荷物等を傷つけにくい
Nクールウェア 長袖 脇ファン 綿 3Dエリ NSPNクールウェア 長袖 脇ファン 綿 3DエリNSP
9,498税込10,448
1着
3日以内出荷
綿100%の優しい肌触り。脇ファンタイプで効率的に涼しい風を送り込むので、熱中症対策に最適です。
Nクールウェア 長袖 上部ファン 胸ポケ チタン 3Dエリ NSPNクールウェア 長袖 上部ファン 胸ポケ チタン 3DエリNSP
12,980税込14,278
1着
3日以内出荷
様々な現場に対応し、暑さのリスクを軽減する、便利な縦胸ポケット付の上部ファンタイプ3Dエリ形状裾すべり止め、保冷パック用ポケット、ペン差し付)
Nクールウェア 長袖 上部ファン フルハーネス チタン 3Dエリ NSPNクールウェア 長袖 上部ファン フルハーネス チタン 3DエリNSP
13,980税込15,378
1着
3日以内出荷
前吊り・後吊り両方のフルハーネスに対応した上部ファンタイプ動きやすさを追求した設計で作業中の手の動きを妨げません。
ブルー
NZ-NCLSP Nクールジェットスペーサー (6個入) NSPNZ-NCLSP Nクールジェットスペーサー (6個入)NSP
479税込527
1セット
5日以内出荷
Nクールウェアは背中と肩の特殊スペーサー仕様により、立体的に風路を形成し、ファンから取り込んだ風を背中から首筋へ通す設計になっています。円筒形スペーサーが風路を確保してくれます。
用途空調服の風路を確保するためのオプションパーツとして。素材発泡ポリエチレン入数6
ND-1142 Nクールウェア 半袖 上部ファン 胸ポケット (服のみ) NSPND-1142 Nクールウェア 半袖 上部ファン 胸ポケット (服のみ)NSP
9,598税込10,558
1着
3日以内出荷から5日以内出荷
首元に強力な風を送り込み、涼しさを提供する上部ファン半袖タイプです。胸ポケット付で実用性も兼ね備えています。服形状:ジェットスペーサー 背中X2、肩X2、前X2 / 上部ファン / 3Dエリ / 縦胸ポケット(ケーブル穴有) / 裾すべり止め / 保冷パック用ポケット / ペン差し / Dカン / 脱着フード(別売り)遮熱率S55(55%以上65%未満)※試験方法:JISL 1951
用途暑さ対策、紫外線対策に。その他脱着フード(別売)対応タイプ半袖取付場所【ファン】上部ファン素材ポリエステル100%
NC-1152 Nクールウェア ベスト 上部ファン フルハーネス (服のみ) NSPNC-1152 Nクールウェア ベスト 上部ファン フルハーネス (服のみ)NSP
8,298税込9,128
1着
4日以内出荷から5日以内出荷
上部ファン仕様により、脇下にダイレクト送風で涼感アップ!スーパーチタン加工で紫外線からも保護してくれるため、前吊りの高所作業に最適です。服形状:ジェットスペーサー 背中X2、肩X2、前X2 / 上部ファン(ファン落下防止) / 3Dエリ / 縦胸ポケット(ケーブル穴有) / 裾すべり止め / 保冷パック用ポケット / ペン差し / 脱着フード(別売り) / 前後フルハーネス対応 / 前吊り対応 遮熱率S55(55%以上65%未満)※試験方法:JISL 1951
用途暑さ対策、紫外線対策に。その他脱着フード(別売)対応タイプベスト取付場所【ファン】上部ファン素材ポリエステル100%
NC-1143 Nクールウェア ベスト 脇ファン (服のみ) NSPNC-1143 Nクールウェア ベスト 脇ファン (服のみ)NSP
7,398税込8,138
1着
5日以内出荷
様々な現場に対応可能な胸ポケット付の脇ファンタイプです。涼しさを保ちながらも、ファンの位置が邪魔にならず、車両運転時にも最適です。裾の折り返しにより風漏れを防ぐ新機能!(折り返し部の調整ゴムでウエストに合わせて調節可能です。)ウエストを締め付けず、着心地が良く、裾が上がりにくい!裾の下にも風が流れズボン内が蒸れにくい!服形状:ジェットスペーサー仕様 背中X2、肩X2、前X2 / 脇ファン / 縦胸ポケット(ケーブル穴有) / 裾折り返し(風漏れ防止) / ペン差し / 保冷パック用ポケット(12cmX16cm:ひんやりパック対応 )/ 脱着フード(別売り) / 3Dエリ(高襟仕様)遮熱率S55(55%以上65%未満)※試験方法:JISL 1951
用途暑さ対策、紫外線対策に。その他脱着フード(別売)対応タイプベスト取付場所【ファン】脇ファン素材ポリエステル100%
NC-1142 Nクールウェア ベスト 上部ファン 胸ポケット (服のみ) NSPNC-1142 Nクールウェア ベスト 上部ファン 胸ポケット (服のみ)NSP
7,398税込8,138
1着
3日以内出荷から5日以内出荷
現場に限らずレジャー、イベントでも着られる、涼しさを追求した上部ファンタイプです。(縦胸ポケット付)服形状:ジェットスペーサー仕様 背中X2、肩X2、前X2 / 上部ファン / 3Dエリ / 縦胸ポケット(ケーブル穴有) / 裾すべり止め / 保冷パック用ポケット / ペン差し / 脱着フード(別売り)遮熱率S55(55%以上65%未満)※試験方法:JISL 1951
用途暑さ対策、紫外線対策に。その他脱着フード(別売)対応タイプベスト取付場所【ファン】上部ファン素材ポリエステル100%
NC-1072 Nクールウェア ベスト 上部ファン (服のみ) NSPNC-1072 Nクールウェア ベスト 上部ファン (服のみ)NSP
8,498税込9,348
1着
5日以内出荷
視認性と安全を考えた反射材付き上部ファンタイプです。林業や道路工事など、安全の為に視認性を高めたい方におすすめです。服形状:ジェットスペーサー仕様 背中X2 / 上部ファン / 3Dエリ / 裾すべり止め / 保冷パック用ポケット / ペン差し / 胸部ポケット / 脱着フード(別売り) / 反射材仕様遮熱率S55(55%以上65%未満)※試験方法:JISL 1951
用途暑さ対策、紫外線対策に。その他脱着フード(別売)対応ブルーイエロータイプベスト取付場所【ファン】上部ファン素材ポリエステル100%
NA-4163 Nクールウェア 長袖 脇ファン (服のみ) NSPNA-4163 Nクールウェア 長袖 脇ファン (服のみ)NSP
7,998税込8,798
1着
4日以内出荷から5日以内出荷
制電素材で快適安全に作業できるJIS T8118(帯電防止規格)適合の脇ファンタイプです。背中や腕に至るまで涼しい風が行き渡るため、熱中症対策としても非常に効果的です。ファスナーボタンが隠れている為、荷物等を傷つけにくいです。服形状:ジェットスペーサー仕様 背中X2、肩X2、前X2 / 脇ファン / 3Dエリ / ポケット / 裾すべり止め / 保冷パック用ポケット12cmX16cm ひんやりパック対応 / ペン差し / 脱着フード(別売り)
用途暑さ対策、紫外線対策に。その他脱着フード(別売)対応タイプ長袖取付場所【ファン】脇ファン素材ポリエステル100%
NA-2163 Nクールウェア 長袖 脇ファン (服のみ) NSPNA-2163 Nクールウェア 長袖 脇ファン (服のみ)NSP
7,998税込8,798
1着
3日以内出荷から9日以内出荷
綿 100%の優しい肌触りです。脇ファンタイプで効率的に涼しい風を送り込むので、熱中症対策に最適です。服形状:ジェットスペーサー仕様 背中X2、肩X2、前X2 / 脇ファン / 3Dエリ / 胸ポケット / 裾すべり止め / 保冷パック用ポケット(12cmX16cm:ひんやりパック対応 )/ ペン差し / 袖ロールアップ
用途暑さ対策、紫外線対策に。その他脱着フード(別売)非対応タイプ長袖取付場所【ファン】脇ファン素材綿100%
NA-1152 Nクールウェア 長袖 上部ファン フルハーネス (服のみ) NSPNA-1152 Nクールウェア 長袖 上部ファン フルハーネス (服のみ)NSP
10,980税込12,078
1着
4日以内出荷から5日以内出荷
前吊り後吊り両方のフルハーネスに対応した上部ファンタイプです。動きやすさを追求した設計で、作業中の手の動きを妨げません。服形状:ジェットスペーサー仕様 背中X2、肩X2、前X2 / 上部ファン / 3Dエリ / 縦胸ポケット(ケーブル穴有) / 裾すべり止め / 保冷パック用ポケット / ペン差し / Dカン / 脱着フード(別売り)前後フルハーネス対応前吊り対応遮熱率S55(55%以上65%未満)※試験方法:JISL 1951
用途暑さ対策、紫外線対策に。その他脱着フード(別売)対応ブルータイプ長袖取付場所【ファン】上部ファン素材ポリエステル100%
NA-1142 Nクールウェア 長袖 上部ファン 胸ポケット (服のみ) NSPNA-1142 Nクールウェア 長袖 上部ファン 胸ポケット (服のみ)NSP
10,980税込12,078
1着
3日以内出荷から5日以内出荷
様々な現場に対応し暑さのリスクを軽減します。便利な縦胸ポケット付の上部ファンタイプです。服形状:ジェットスペーサー仕様 背中X2、肩X2、前X2 / 上部ファン / 3Dエリ / 縦胸ポケット(ケーブル穴有) / 裾すべり止め / 保冷パック用ポケット / ペン差し / 脱着フード(別売り)遮熱率S55(55%以上65%未満)※試験方法:JISL 1951
用途暑さ対策、紫外線対策に。その他脱着フード(別売)対応タイプ長袖取付場所【ファン】上部ファン素材ポリエステル100%
NZ-SK20 Nクールウェア スターターキット 20V NSPNZ-SK20 Nクールウェア スターターキット 20VNSP
16,980税込18,678
1セット
6日以内出荷から7日以内出荷
圧倒的な大容量と機能性を実現したプロ向けの高性能デバイスセットです。 はじめてご使用になられる方にもおすすめです。
用途Nクールウェアシリーズに使用可能なスターターキットとして。幅(mm)【バッテリー】75厚さ(mm)【バッテリー】25【ファン】31高さ(mm)【バッテリー】115質量(g)【バッテリー】315【ファン】84出力4段階(20V / 17V / 13.5V / 10V)寿命【ファン】2000時間充電時間(時間)3バッテリー容量(mAh)3350(18.5V)
NZ-SK12 Nクールウェア スターターキット 12V NSPNZ-SK12 Nクールウェア スターターキット 12VNSP
11,980税込13,178
1セット
7日以内出荷から9日以内出荷
軽量バッテリーと高性能ファンの組み合わせにより、プロの方から軽作業まで非常におすすめのセットとなります。
用途Nクールウェアシリーズに使用可能なスターターキットとして。幅(mm)【バッテリー】61厚さ(mm)【バッテリー】26【ファン】35高さ(mm)【バッテリー】104質量(g)【バッテリー】181【ファン】86出力4段階(12V / 10V / 8V / 6V)寿命【ファン】2000時間充電時間(時間)3.5バッテリー容量(mAh)5000(7.26V / 36.3Wh)
NZ-FA20 Nクールウェア ファン 20V (2個入) NSPNZ-FA20 Nクールウェア ファン 20V (2個入)NSP
5,198税込5,718
1セット
5日以内出荷
最大107リットルの圧倒的大風量が体感できるファンです。軽量で薄型です。 涼しさを追求したオリジナル機能で、ファン付ウェアの最適解です。抜け落ちし難いプラグの差込口やケーブル固定フックなど、作業者の方に安全に使用していただく機能が満載です。取り付け方はねじ込み式です。
用途Nクールウェアシリーズに使用するファンとして。バッテリーはNZ-BT20のみ対応。Nヒートベストにも使用可能。適合NZ-BT20厚さ(mm)31質量(g)84寿命2000時間
NZ-FA12 Nクールウェア ファン 12V (2個入) NSPNZ-FA12 Nクールウェア ファン 12V (2個入)NSP
4,398税込4,838
1セット
5日以内出荷
最大72リットルの圧倒的大風量が体感できるファンです。軽量で薄型です。 涼しさを追求したオリジナル機能で、ファン付ウェアの最適解です。抜け落ちし難いプラグの差込口やケーブル固定フックなど、作業者の方に安全に使用していただく機能が満載です。取り付け方はねじ込み式です。
用途Nクールウェアシリーズに使用するファンとして。バッテリーはNZ-BT12のみ対応。Nヒートベストにも使用可能。適合NZ-BT12/NZ-LIB厚さ(mm)35質量(g)86寿命2000時間
NZ-BT20 Nクールウェア バッテリー本体 20V NSPNZ-BT20 Nクールウェア バッテリー本体 20VNSP
9,898税込10,888
1個
6日以内出荷
圧倒的な大風量と機能性を実現したプロ向けの高性能デバイスです。表示メーターは出力と電池残量が分かれており表示がわかりやすいです。
用途Nクールウェアシリーズに使用するバッテリーとして。ファンはNZ-FA20のみに対応。Nヒートベストにも使用可能。幅(mm)75厚さ(mm)25ブラック高さ(mm)115質量(g)315出力20V / 17V / 13.5V / 10V対応NZ-FA20充電時間(時間)3バッテリー容量(mAh)3350(18.5V / 61.97Wh)
NZ-BT12 Nクールウェア バッテリー本体 12V NSPNZ-BT12 Nクールウェア バッテリー本体 12VNSP
5,698税込6,268
1個
6日以内出荷
軽量バッテリーと高性能ファンの組み合わせで、プロにも軽作業にもオススメです。表示メーターは出力と電池残量が分かれており表示がわかりやすいです。
用途Nクールウェアシリーズに使用するバッテリーとして。ファンはNZ-FA12のみに対応。Nヒートベストにも使用可能。幅(mm)61厚さ(mm)26ブラック高さ(mm)104質量(g)181出力12V / 10V / 8V / 6V対応NZ-FA12充電時間(時間)3.5バッテリー容量(mAh)5000(7.26V / 36.3Wh)
Nクールひんやりパック NSPNクールひんやりパックNSP
1,098税込1,208
1セット
8日以内出荷
40℃の環境で5時間以上冷却効果が持続します。(※気温40℃、湿度70%の環境に保冷剤を置き、保冷剤表面温度が10℃に達するまでの時間を計測。)1個約190gで、身に着けても負荷が少ない軽量設計です。
用途Nクールひんやりベストとセットで使用し、暑さ対策に。ファン付ウェアが使えない環境に。厚さ(mm)25シルバー質量(g)190時間【冷凍】9時間縦(mm)100横(mm)170
NZ-CG20 Nクールウェア 急速充電器 20V NSPNZ-CG20 Nクールウェア 急速充電器 20VNSP
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
用途NZ-BT20(バッテリー)専用の充電器として使用。適合NZ-BT20ブラック充電時間(時間)3
NZ-CA20 Nクールウェア ケーブル 20V NSPNZ-CA20 Nクールウェア ケーブル 20VNSP(1件のレビュー)
699税込769
1個
6日以内出荷
用途NZ-BT20(バッテリー)専用のケーブルとして使用。適合NZ-BT20ブラック
NZ-CA12 Nクールウェア ケーブル 12V NSPNZ-CA12 Nクールウェア ケーブル 12VNSP
699税込769
1個
5日以内出荷
用途NZ-BT12(バッテリー)専用のケーブルとして使用。適合NZ-BT12ブラック
NZ-CG12 Nクールウェア 急速充電器 12V NSPNZ-CG12 Nクールウェア 急速充電器 12VNSP
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
用途NZ-BT12(バッテリー)専用のアダプターとして使用。適合NZ-BT12ブラック充電時間(時間)3.5
Nクールウェア ファン NSPNクールウェア ファンNSP
6,198税込6,818
1セット(2個)
3日以内出荷
薄型・軽量で最大風量107L/秒の圧倒的大風量!
適合NZ-BT20寿命2000時間最大風量(L/sec)107(20V) / 97(17V) / 75(13.5) / 57(10V)
Nクールウェア ファン NSPNクールウェア ファンNSP
5,298税込5,828
1セット(2個)
3日以内出荷
薄型・軽量で最大72L/秒の快適風量!
適合NZ-BT12/NZ-LIB寿命2000時間最大風量(L/sec)72(12V) / 61(10V) / 50(8V) / 38(6V)
Nクールウェア バッテリー本体 NSPNクールウェア バッテリー本体NSP
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
圧倒的な機能性を実現したプロ向けの高性能デバイス!
適合【ケーブル】NZ-CA20【充電器】NZ-CG20出力20V / 17V / 13.5V / 10V対応NZ-FA20専用充電時間3時間バッテリー容量(mAh)3350(18.5V / 61.97Wh)
Nクールウェア バッテリー本体 NSPNクールウェア バッテリー本体NSP
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷
181gで軽量ながら、安心の8時間作動!
適合【ケーブル】NZ-CA12【充電器】NZ-CG12出力12V / 10V / 8V / 6V対応NZ-FA12専用充電時間3.5時間バッテリー容量(mAh)5000(7.26V / 36.3Wh)
Nクールウェア スターターキット NSPNクールウェア スターターキットNSP
15,980税込17,578
1セット
3日以内出荷
軽量バッテリーと高性能ファンの組み合わせ、プロにも軽作業にもおすすめ。はじめてご使用になられる方にもおすすめです。
出力12V / 10V / 8V / 6V動作時間9時間(12V)、7.5時間(10V)、12時間(8V)、20.5時間(6V)※ 12Vで2時間作動後、8Vに切り替わり7時間作動します。最大風量(L/sec)72(12V) / 61(10V) / 50(8V) / 38(6V)
Nクールウェア スターターキット NSPNクールウェア スターターキットNSP
19,980税込21,978
1セット
3日以内出荷
圧倒的な大風量と機能性を実現したプロ向けの高性能デバイス。はじめてご使用になられる方にもおすすめです。
出力20V / 17V / 13.5V / 10V動作時間8時間(20V)、5時間(17V)、8.5時間(13.5V)、15.5時間(10V)※ 20Vで30分作動後、13.5Vに切り替わり7時間30分作動します。最大風量(L/sec)107(20V) / 97(17V) / 75(13.5) / 57(10V)
Nクールウェア 長袖(脇ファン)+空調服(R) スターターキット パワーファン NSPNクールウェア 長袖(脇ファン)+空調服(R) スターターキット パワーファンNSP
26,980税込29,678
1セット
3日以内出荷
制電素材で快適・安全に作業ができるJIS T8118適合の脇ファンタイプ背中や腕に至るまで涼しい風が行き渡るため、熱中症対策として非常に効果的です。ファスナー・ボタンが隠れているため、荷物等を傷つけにくい
出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)定格容量6500mAh(46.8Wh)連続使用時間(時間)(FAN2200使用時)【7.2V】4.5【6V】6【5V】9【3.3V】23充電時間8時間(LIACRの場合)
Nクールウェア 長袖(脇ファン)+空調服(R) スターターキット パワーファン NSPNクールウェア 長袖(脇ファン)+空調服(R) スターターキット パワーファンNSP
26,980税込29,678
1セット
3日以内出荷
綿100%の優しい肌触り。脇ファンタイプで効率的に涼しい風を送り込むので、熱中症対策に最適です。
出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)定格容量6500mAh(46.8Wh)連続使用時間(時間)(FAN2200使用時)【7.2V】4.5【6V】6【5V】9【3.3V】23充電時間8時間(LIACRの場合)
Nクールウェア 長袖(脇ファン)+空調服(R) スターターキット 7.2V NSPNクールウェア 長袖(脇ファン)+空調服(R) スターターキット 7.2VNSP
25,980税込28,578
1セット
3日以内出荷
制電素材で快適・安全に作業ができるJIS T8118適合の脇ファンタイプ背中や腕に至るまで涼しい風が行き渡るため、熱中症対策として非常に効果的です。ファスナー・ボタンが隠れているため、荷物等を傷つけにくい
出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)定格容量6500mAh(46.8wh)連続使用時間(時間)(FAN2200使用時)【7.2V】8【6V】12【5V】18【3.3V】24以上充電時間8時間(LIACRの場合)
Nクールウェア 長袖(脇ファン)+空調服(R) スターターキット 7.2V NSPNクールウェア 長袖(脇ファン)+空調服(R) スターターキット 7.2VNSP
25,980税込28,578
1セット
3日以内出荷
綿100%の優しい肌触り。脇ファンタイプで効率的に涼しい風を送り込むので、熱中症対策に最適です。
出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)定格容量6500mAh(46.8wh)連続使用時間(時間)(FAN2200使用時)【7.2V】8【6V】12【5V】18【3.3V】24以上充電時間8時間(LIACRの場合)
Nクールウェア 長袖(脇ファン)+空調服(R) スターターキット 25V NSPNクールウェア 長袖(脇ファン)+空調服(R) スターターキット 25VNSP
36,980税込40,678
1セット
3日以内出荷
制電素材で快適・安全に作業ができるJIS T8118適合の脇ファンタイプ背中や腕に至るまで涼しい風が行き渡るため、熱中症対策として非常に効果的です。ファスナー・ボタンが隠れているため、荷物等を傷つけにくい
出力電圧(V)25 / 20 / 15 / 12動作時間【25V】2時間【20V】3.5時間【15V】8時間【12V】16時間最大風量(L/sec)【25V】103【20V】82【15V】60【12V】48
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら