9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
市販のカーオーディオ・ナビゲーションの取り付けに必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディーな取り付けが可能。
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435 軸径D(Φmm)25 normal 寸法d1(mm)14 ねじ径×ピッチ(mm)M8×1.25
1個
429 税込472
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (297種類の商品があります)

材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435 red 寸法d1(mm)14 ねじ径×ピッチ(mm)M8×1.25 軸径D(Φmm)25
1個
429 税込472
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (297種類の商品があります)

材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435 yellow 寸法d1(mm)14 ねじ径×ピッチ(mm)M8×1.25 軸径D(Φmm)25
1個
429 税込472
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (297種類の商品があります)


CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN25-98Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)98 作動方式複動片ロッド クッション(N) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) ブラケットなし
1個
5,498 税込6,048
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CDG1KZN25) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド クッション(N) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし ロッド先端金具(-) ブラケットなし
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CDG1KDN25) SMC CADデータあり
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

Nコーティングの採用で従来品に比べ1.5倍以上の長寿命を実現します。被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(40HRC)用。
1本
8,798 税込9,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)