カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,029)
  • FA担当者のオススメ新商品(66)
  • 作業工具(19)
  • オフィス家具(12)
  • メカニカル部品(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 空調・電設資材(5)
  • 制御機器(4)
  • 電気材料(4)
  • バイク部品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 切削工具(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n-9-150」の検索結果

関連キーワード
2,108件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニッパー ホーザンニッパーホーザン(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ブレーキアウターケーブルのカットなどに最適な突き合わせ刃のニッパー。 ケーブル内部の巻き線をつぶしにくい薄刃のニッパーです。
刃部硬度HRC59RoHS指令(10物質対応)対応
ウォーターポンプ Roadpartner(マツダ)ウォーターポンプRoadpartner(マツダ)
8,464税込9,310
1個
翌々日出荷
STW9N150 STMicroSTW9N150STMicro
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
粉末ハイススクエアエンドミル XPM 2刃 深掘り用 ミディアム DE-XPM-EDN OSG(オーエスジー)粉末ハイススクエアエンドミル XPM 2刃 深掘り用 ミディアム DE-XPM-EDNOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1本
当日出荷から4日以内出荷
深彫用のロングシャンク形2枚刃エンドミルです。刃径よりシャンク径が細い設定となっています。
材質高級粉末ハイス(XPM)刃数2コーナー形状ピンカドねじれ角(°)約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇刃径公差(mm)0~-0.03RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
クラッシュバー ブラック GIVI(ジビ)クラッシュバー ブラックGIVI(ジビ)
29,980税込32,978
1個
36日以内出荷
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形ニチフ(190件のレビュー)
359税込395特価
1袋(5個)
当日出荷から71日以内出荷
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付) コーセル標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付)コーセル(39件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷から32日以内出荷
高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
形状カバー付きシリーズPB端子形状ねじ使用温度(℃)-10~71(ディレーティング有)保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷動作表示灯LED:緑振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示LED:緑
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
14,900税込16,390
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
バイクカバーSIMPLE DAYTONA(デイトナ)バイクカバーSIMPLEDAYTONA(デイトナ)(29件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚
当日出荷から3日以内出荷
後縛りひも:後部から裾を絞ることで、裾のめくれを防止します。 溶けない耐熱パッド:耐熱性コットンパッド付属。マフラーなど高温部に貼り付けることで、バイクカバーが溶けることを防ぎます。 風飛び防止センターベルト:車体横で固定できるので、地面に膝をついてベルトを装着する必要がありません。 大型ロック対応:前後に大型ロックに対応したチェーンホール(幅85mm)装備。カバーをめくってロックする必要がありません。 エアベント機構:左右ミラー部のエアベント機構が、湿気を排出します。 前後判別:チェーンホールのフロント側を赤、リア側を黒に分けて前後の判別ができます。
スイッチング電源 PBA シリーズ コーセルスイッチング電源 PBA シリーズコーセル(3件のレビュー)
9,998税込10,998特価
1台
当日出荷から32日以内出荷
動作表示灯LED:緑シリーズPB端子形状ねじ安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN60950-1、EN50178 取得、電安法準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMCMGP-Z Series ガイド付薄形シリンダSMC(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷から14日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
工具セット ホーザン工具セットホーザン(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1セット(20点組)
当日出荷から5日以内出荷
入組点数20質量(kg)2.1
防犯カメラ スマカメ 首振り・パン・チルト プラネックスコミュニケーションズ防犯カメラ スマカメ 首振り・パン・チルトプラネックスコミュニケーションズ
6,298税込6,928
1個
当日出荷
「スマカメ パン・チルト(CS-QS10PT)」は、左右 360度以上、上下約116度の範囲を撮影することができます。 人物を検出し動きに合わせて自動追跡が可能です。 付属の三脚ネジ付きブラケットにより市販の三脚やカメラホルダーを利用することで設置の自由度が向上。 日本の住宅事情ではためらわれる木ネジによる家屋への固定をしなくても、最適な位置にカメラが設置ができます。
セット内容CS-QS10PT(本製品)、ACアダプタ、電源用USBケーブル、固定用ネジ、ブラケット×2、印刷物一式(マニュアル、保証書等)質量(g)約215(ACアダプタ含まず)規格Wi-Fi 4(IEEE 802.11n)、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b、取得承認規格:TELEC、VCCI(Class B)、PSE(付属ACアダプタ)電源DC 5V/1A(付属ACアダプタより給電)対応OSAndroid OS 4.4以上(Google Playストアに非対応な端末は除く)、iOS 11以上表示オーバーレイ:日時チャンネル数13(1~13ch)レンズf:3.6 mm、F:2.0設定方式WPS非対応外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約112×70×70インターフェースRESETボタン、microSD/microSDHC/microSDXCカードスロット解像度最大 FHD 1080p(1920×1080)保証期間1年間環境対応RoHS(10物質)動作範囲パン:345度、チルト:90度映像素子1/2.9 インチ CMOSセンサ 200万画素LEDステータス耐水性なし動作湿度(%)15~85(結露なきこと)撮影距離(cm)30 ~ ∞絞り固定セキュリティWPA2-AES使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度Wi-Fi 4(IEEE 802.11n):最大 150Mbps、IEEE 802.11g:54、48、 36、 24、18、12、9、6Mbps、IEEE 802.11b:11、5.5、2、1Mbps最低被写体照度(Lux)赤外線LEDオフ時:0.1 、赤外線LEDオン時:0(白黒 / 距離8m)対応ファイルmicroSD/microSDHC/microSDXCカードスロット仕様:FAT32フレームレート最大15フレーム/秒音声入出力対応(本体内蔵マイク/本体内蔵スピーカー)画角89°(対角)、49°(垂直)、82°(水平)動作温度範囲(℃)0~50LAN設定自動(DHCPサーバによる割当て)音声圧縮方式G.711a画像圧縮方式静止画:JPEG、動画:H.264容量(GB)microSD/microSDHC/microSDXCカードスロット仕様:2、4、8、16、32、64、128向き標準、上下反転、左右反転、上下左右反転通信周波数帯域(GHz)2.4
ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-1~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPL16-1~)SMC
32,980税込36,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
積算電力量計用棒形圧着端子(角棒) キャップ付 ニチフ積算電力量計用棒形圧着端子(角棒) キャップ付ニチフ(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1箱(50個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
仕様RoHS指令の規制適合品、絶縁キャップ付透明種類裸圧着端子使用温度範囲(℃)60(MAX)定格電圧(V)600端子形状棒形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
工具セット ホーザン工具セットホーザン
18,980税込20,878
1セット(13点組)
当日出荷
ハンダ付けを必要とする出張修理などに
入組点数13質量(kg)1.4
CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G) SMCCDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G)SMC
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-1~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPL12-1~)SMC
31,980税込35,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド
CQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッド SMCCQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッドSMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
ソケットセット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ソケットセットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
19,980税込21,978
1セット(17点組)
当日出荷から5日以内出荷
工具セット ホーザン工具セットホーザン
28,980税込31,878
1セット
当日出荷
使い勝手の良いトートバッグの工具セット。 工具以外の持ち物もまとめて持ち運べます。 簡単な修理・メンテナンスに対応する基本工具をセット。
用途出張メンテナンスなど、工具の持ち運びが多い方に。セット内容(セット内容 24点)差替ドライバー(+)No.00/(-)2.5:D-52/差替ドライバー(+)No.1/(-)4.0:D-54/差替ドライバー(+)No.2/(-)5.5:D-58/ニッパー:N-9-150/ヘビースニップ:N-838/ラジオペンチ:P-15-150/プライヤー:P-211Z-150/ピンセット:P-87/ネジプライヤー:P-213B/板スパナ 5.5×7mm、板スパナ 8×10mm、板スパナ 12×14mm:W-76/六角レンチ1.27mm、六角レンチ1.5mm、六角レンチ1.6mm、六角レンチ2.0mm、六角レンチ2.4mm、六角レンチ3.0mm、六角レンチ3.2mm:W-91/モンキーレンチ:W-230-150/コンベックスルール:Z-341/LEDライト/カッターナイフ/作業手袋質量(kg)2.6入組点数24外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(トートバッグ)380×350×180
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形 SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形SMC
31,980税込35,178特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
作動方式複動
コンパクトスライド MXH2 SMCコンパクトスライド MXH2SMC
46,980税込51,678
1個
当日出荷から8日以内出荷
・リニアガイドの剛性向上でテーブル変位量48%低減 ピッチ方向変位量:48%減(0.31mm→0.16mm) ヨー方向変異量:63%減(0.24mm→0.09mm) ロール方向変位量:90%減(0.06mm→0.006mm)・最大標準ストローク150mm(Φ20の場合)・質量 最大6%削減(194g→182g)・取付寸法、全長寸法は既存製品MXHシリーズと同等
RoHS指令(10物質対応)対応
工具セット ホーザン工具セットホーザン
53,980税込59,378
1セット(40点組)
当日出荷
VVFストリッパー P-957、ネジプライヤーを入組した電設工具セット。 ケースには、耐久性に優れたB-56-Bツールボックスを使用しています。
入組点数40セット内容(セット内容 40点)精密ドライバー(+)No.0、精密ドライバー(+)No.1、精密ドライバー(-)1.2、精密ドライバー(-)1.8、精密ドライバー(-)2.3、精密ドライバー(-)3.0:D-20/差替ドライバー(+)No.00/(-)2.5:D-52/差替ドライバー(+)No.1/(-)4.0:D-54/差替スタビードライバー(+)No.2/(-)6.0:D-59/電工ドライバー(-)6.0:D-331-100/電工ドライバー(+)No.2:D-332-100/マイナスドライバー(-)5.5:D-655-100/LED検電ドライバー:D-745/ナットドライバー5.5mm:D-840-5.5/ナットドライバー7mm:D-840-7/ヤスリ丸:K-170/ヤスリ平:K-172/ニッパー:N-9-150/ヘビースニップ:N-838/ラジオペンチ:P-15-150/ペンチ:P-43-175/ピンセット:P-86-125/ネジプライヤー:P-213B/ウォーターポンププライヤー:P-245/VVFストリッパー:P-958/六角レンチ1.5mm、六角レンチ2.0mm、六角レンチ2.5mm、六角レンチ3.0mm、六角レンチ4.0mm、六角レンチ5.0mm、六角レンチ6.0mm、六角レンチ8.0mm、六角レンチ10.0mm:W-96/モンキーレンチ:W-240-250/コンベックスルール:Z-341/LEDポケットライト/カッターナイフ(大)/片手ハンマー/作業手袋質量(kg)7外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)413×242×206容積16L
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KB-Z SMCエアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KB-ZSMC(1件のレビュー)
9,798税込10,778
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ロッド先端振れ精度向上
RS PRO, ケーブルマーキングキット RS PRORS PRO, ケーブルマーキングキットRS PRO
16,980税込18,678
1セット(1個)
当日出荷から7日以内出荷
材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-1~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPL20-1~)SMC
36,980税込40,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)20
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ SMCMXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプSMC
69,980税込76,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
作動方式複動形
デュアルロッドシリンダ CXS2M16 SMCデュアルロッドシリンダ CXS2M16SMC
24,980税込27,478特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~700最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)16保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.1配管接続口径M5×0.8軸受種類すべり軸受型関連資料カタログ(4.2MB)ポートねじの種類Mねじ
標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B10-1 SMC標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B10-1SMC
9,598税込10,558
1個
当日出荷から9日以内出荷
耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを 選べますから、高速の駆動に対応できます。 ラバークッション……50~750mm/s(標準装備) エアクッション……50~1000mm/s(オプション) 簡単な取付作業 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 少ないピストンロッドのダレ ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、ピストンロッドのダレを少なくしました。
工具セット ホーザン工具セットホーザン
64,980税込71,478
1セット(49点組)
当日出荷から7日以内出荷
よく使う工具を厳選。 出張メンテナンスに。
入組点数48質量(kg)4容積18L関連資料(0.64MB)
エアスライドテーブル/ロングストローク (MXY12-1~) SMCエアスライドテーブル/ロングストローク (MXY12-1~)SMC
51,980税込57,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
・高剛性、高精度・最長400ストロークに対応。
シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB32-150Z) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB32-150Z)SMC
17,980税込19,778
1個
当日出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
工具セット ホーザン工具セットホーザン
23,980税込26,378
1セット(18点組)
当日出荷から7日以内出荷
ロールアップケースにスッキリ収納できるスタンダードセット。 よく使う(+)No.2と(-)5.5はスタンダードドライバーを採用。 なめたネジやナットの取り外しに便利なネジプライヤーを入組。
入組点数17質量(kg)1.8
工具セット ホーザン工具セットホーザン
66,980税込73,678
1セット(48点組)
当日出荷
設備・機器類の保守・点検用工具セット。ケースには、耐久性に優れたB-56-Bツールボックスを使用しています。
入組点数48トラスコ品番117-1470セット内容(セット内容 48点)差替ドライバー(+)No.00/(-)2.5:D-52/差替ドライバー(+)No.1/(-)4.0:D-54/差替ドライバー(+)No.2/(-)5.5:D-58/差替スタビードライバー (+)No.2/(-)6.0:D-59/電工ドライバー(-)6.0:D-331-150/電工ドライバー(+)No.2:D-332-150/LED検電ドライバー:D-745/金切鋸:K-128/ヤスリ 丸:K-170/ヤスリ 平:K-172/ニッパー:N-9-150/ヘビースニップ:N-838/ラジオペンチ:P-15-150/ペンチ:P-43-175/ピンセット:P-86-125/ネジプライヤー:P-213B/ウォーターポンププライヤー:P-245/圧着工具:P-704/ワイヤーストリッパー:P-968/六角レンチ 1.5mm、六角レンチ 2.0mm、六角レンチ 2.5mm、六角レンチ 3.0mm、六角レンチ 4.0mm、六角レンチ 5.0mm、六角レンチ 6.0mm、六角レンチ 8.0mm、六角レンチ 10.0mm:W-96/モンキーレンチ:W-240-150/モンキーレンチ:W-240-250/スパナ 5.5×7mm、スパナ 8×10mm、スパナ 11×13mm、スパナ 12×14mm、スパナ 17×19mm、スパナ 22×24mm:W-521/オイル差し:Z-64/LEDライト/コンベックスルール:Z-341/片手ハンマー/プラスチックハンマー/カッターナイフ(大)/ビニールテープ/シールテープ/タイプブラシ:SB-21/横ブラシ:SB-23/真ちゅうブラシ:SB-24/作業手袋質量(kg)8.5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)413×242×206容積16Lアズワン品番1-2351-01
JMGP - ガイド付薄形シリンダ(JMGPM20) SMCJMGP - ガイド付薄形シリンダ(JMGPM20)SMC
27,980税込30,778
1個
当日出荷から4日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
CG3/CDG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド SMCCG3/CDG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッドSMC
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
エアスライドテーブル/ロングストローク (MXY8-~) SMCエアスライドテーブル/ロングストローク (MXY8-~)SMC
44,980税込49,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
・高剛性、高精度・最長400ストロークに対応。
MG Series(MGPL63) SMCMG Series(MGPL63)SMC
76,980税込84,678特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
関連キーワード
...