カテゴリ

  • 制御機器(60)
  • 自動車補修部品(60)
  • 農業機械(46)
  • 切削工具(36)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
  • バイク部品(22)
  • メカニカル部品(21)
  • 空調・照明・電設資材(20)
  • 電気材料(20)
  • 機構部品(16)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 事務用品(14)
  • 作業工具(14)
  • 建築金物(12)
  • カー用品(12)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • 溶接用品(7)
  • 医療(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • オフィス家具(5)
  • 縫製用品(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 安全保護具(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 救急・衛生(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 塗料(2)
  • 清掃用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 家電(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 研磨材(1)
  • 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n1-13」の検索結果

関連キーワード
480件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ30 押ボタンスイッチ(平形) IDEC(和泉電気)

    Φ30 押ボタンスイッチ(平形)

    IDEC(和泉電気)(10件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    高信頼性かつ豊富なバリエーション。 耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ。
    保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)
  • ブレーキシュー(ハーフタイプ) FCマテリアル(旧東海マテリアル)

    ブレーキシュー(ハーフタイプ)

    FCマテリアル(旧東海マテリアル)(137件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1セット(2枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。 新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。
  • ブレーキパッド 曙ブレーキ工業

    ブレーキパッド

    曙ブレーキ工業(193件のレビュー)
    ¥4,990税込¥5,489
    1セット(4枚)
    当日出荷から10日以内出荷
    曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。
  • 交換ノズル(N1シリーズ) HAKKO(白光)

    交換ノズル(N1シリーズ)

    HAKKO(白光)(2件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    はんだ除去器 FM-2024・FM204用ノズル
  • 小形セーフティ・リミットスイッチ 2接点シリーズ(直接開路動作付き) D4N omron(オムロン)

    小形セーフティ・リミットスイッチ 2接点シリーズ(直接開路動作付き) D4N

    omron(オムロン)(7件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から85日以内出荷
    セーフティ・リミットスイッチの定番充実した品揃えをグローバルに提供。接点構成は1NC/1NO、2NC、2NC/1NO、3NCを品揃え。(スロー・アクションにはMBB仕様あり)。省工数を実現し、交換作業を容易にする、M12コネクタタイプも品揃え。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準採用。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。EN115、EN81-1、EN81-2に対応。(スロー・アクションタイプのみ)。UL、EN(TUV)、CCC規格取得。
    定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)25以下耐衝撃(耐久)1000m/s2耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm機械的耐久性1500万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度1~500mm/s(形D4N-1120)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)許容操作頻度(回/min)最大30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
  • 埋込アースターミナル付接地コンセント(フラット型) Panasonic(パナソニック)

    埋込アースターミナル付接地コンセント(フラット型)

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    ¥779税込¥857
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプタイプ-種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15適合キャップWF5113・WF7005等適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用600Vポリエチレンケーブル/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用
  • アースターミナル付接地ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)

    アースターミナル付接地ダブルコンセント

    Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
    ¥779~税込¥857~
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
  • オイルフィルター K&N

    オイルフィルター

    K&N(55件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。 優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。
  • ミニほうき&チリトリセット スマートバリュー

    ミニほうき&チリトリセット

    スマートバリュー
    ¥989~税込¥1,088~
    1セットほか
    当日出荷
    ささっと机を掃除できます。とってもコンパクト!
    仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質柄・毛・チリトリ:ポリプロピレン色グレー幅W(mm)130商品タイプホウキ+チリトリ繰り返し・詰め替え対応
  • Φ30 TWNシリーズ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • ナットドライバー BONDHUS

    ナットドライバー

    BONDHUS(5件のレビュー)
    ¥849税込¥934
    1本
    当日出荷
    ブレード部はクロームバナジウム鋼を使用。 ボンタス・オリジナルのコンフォートグリップにより、握りやすく、小さな力で最大のトルクが得られます。 ブレード部の軸を六角にする事により、モンキーレンチなどの工具で回すことが出来ます。
    全長(mm)184種類ナットドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • LAP-S ダイゾーニチモリ

    LAP-S

    ダイゾーニチモリ(2件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本(420mL)
    当日出荷
    特殊バルブの採用によって缶をさかさまにしても噴射できますので、エンジンルーム内などの狭い箇所でも容易にご使用になれます。ガス抜きキャップ搭載。
    用途有機モリブデンを含有する強力な防錆・浸透・潤滑剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量168mL危険物の性状非水溶性
  • ノスドリル(中ノス) 理研製鋼

    ノスドリル(中ノス)

    理研製鋼
    ¥5,798税込¥6,378
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用ドリルです。鋼板、アングル、軽金 属板、木材、合板プラスチック等に最適です。
    材質HSS溝長(mm)65先端角(°)118全長L(mm)120柄径(Φmm)9.52ねじれ角(°)40
  • 防犯・薄型 プライバシーミラー M ノムラテック

    防犯・薄型 プライバシーミラー M

    ノムラテック
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    薄型の超広角ミラーなので邪魔にならずどこにでも貼れます。見える範囲は上下方向約130度、左右方向約160度。玄関や入り口での、後方からの訪問者の確認、防犯に! 店舗内での万引き防止に! 。デスクワーク時の後方からののぞき込み防止に! 死角の確認に!
    材質アクリル、アルミ真空蒸着メッキ、裏面両面テープ付き(屋内限定)型式角色シルバー質量(g)48寸法(縦×横×厚さ)(mm)80×135×3
  • EXゴールドドリル 一般加工用 ミディアム形 EX-GDN OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル 一般加工用 ミディアム形 EX-GDN

    OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    スタブとレギュラの中間溝長で、小径でも直径4倍までのノンステップ高速加工を実現します。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
  • 防犯・薄型 プライバシーミラー SS ノムラテック

    防犯・薄型 プライバシーミラー SS

    ノムラテック
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    薄型の広角ミラーなので邪魔にならずどこにでも貼れます。見える範囲は上下方向約60度、左右方向約80度。玄関や入り口での、後方からの訪問者の確認、防犯に! 店舗内での万引き防止に!。デスクワーク時の後方からののぞき込み防止に!死角の確認に!
    材質アクリル、アルミ真空蒸着メッキ、裏面両面テープ付き(屋内限定)型式角色シルバー質量(g)20寸法(縦×横×厚さ)(mm)50×60×3
  • 軸付電着ボラゾン砥石 軸径3mm リューター(日本精密機械工作)

    軸付電着ボラゾン砥石 軸径3mm

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥2,298税込¥2,528
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    ダイヤモンド工具で加工しにくい鉄系鋼材に最適です。厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。厳密な検査により振れを押え寸法精度に優れています。
    用途合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼の研削及び研磨粒度#150適合材合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • のれん そば処 ライズ

    のれん そば処

    ライズ
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    翌々日出荷
    材質綿寸法(縦×横)(mm)1750×650TKG品番9-2553-0701TKG品番(2017)6-2343-0901
  • 鋳鉄・非鉄用ソリッドドリル ノンコート 岡崎精工

    鋳鉄・非鉄用ソリッドドリル ノンコート

    岡崎精工
    ¥27,980税込¥30,778
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    先端にXシンニング形状を採用した、鋳鉄・非鉄金属の穴加工に適したドリルです。
    材質超微粒超硬合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角(°)30
  • 学習帳方眼罫5ミリCイエロー サクラクレパス

    学習帳方眼罫5ミリCイエロー

    サクラクレパス
    ¥179税込¥197
    1冊
    3日以内出荷
    教科ごとに色分けして使用できます。科目シールをつけておりますので、時間割の時に便利です。表紙は無公害プレスコート加工をしており、水濡れなどから保護します。(名前欄はコーティングをしておりませんので筆記できるようにしております)。中紙は、白色度70%程度の中性再生紙を使用しておりますので、長時間使用していても目が疲れにくく、紙の変退色も少ないです。
    用途豊かな心を育むノート。小学生・中学生が学習に利用するノートです。色イエロー高さ(mm)3質量(g)125縦(mm)179横(mm)252罫方眼罫
  • ロンマットME コイン ロンシール工業

    ロンマットME コイン

    ロンシール工業
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1本
    翌々日出荷
    コイン型のエンボス加工で滑りやすい場所での歩行の安全性を向上させます。転倒時の衝撃もやわらげる弾力性を兼ね備えた室内用ビニル床シートです。
    幅(mm)1820厚さ(mm)凸部2.5グリーン購入法適合
  • 非鉄金属加工用 超硬ドリル ミディアム形 NF-GDN OSG(オーエスジー)

    非鉄金属加工用 超硬ドリル ミディアム形 NF-GDN

    OSG(オーエスジー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    自動車、航空機で多用されるアルミ鋳物、アルミダイキャスト、アルミ屈伸材などの高速穴あけを、高いコストパフォーマンスで実現します。
    材質超硬合金(CARBIDE)表面処理ノンコーティングドリルのシンニング形状Sシンニングねじれ角(°)20適合被削材種鋳鉄:◎、銅合金:〇、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:◎刃径公差(mm)0~-0.01
  • シュナイダーエレクトリック 補助コンタクト シュナイダーエレクトリック

    シュナイダーエレクトリック 補助コンタクト

    シュナイダーエレクトリック
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 鍵付スライドロック 上げ下げ窓・隙間の狭い引き違い窓用 ノムラテック

    鍵付スライドロック 上げ下げ窓・隙間の狭い引き違い窓用

    ノムラテック
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    3日以内出荷
    引き違い窓の隙間が2mmあれば取り付けられる補助錠です。隙間の狭い上げ下げ窓にもご使用可能です。鍵穴が斜めに向いているため、見やすく鍵が入れやすい設計です 。縦向きに使用することで、上げ下げ窓にも対応します 。侵入を抑止する防犯ステッカー付。ドライバーだけでネジ止めできるネジガイドも付属しています。
    材質本体: ポリカーボネート、亜鉛ダイカスト、ステンレス/プレート: ステンレス/鍵: 真鍮/戸当たり: エラストマー樹脂/防犯シール: ポリプロピレン、紙幅(mm)120高さ(mm)65奥行(mm)36
  • 酒壺 特殊粉末鋼 平鉋 押金付(包堀) 常三郎

    酒壺 特殊粉末鋼 平鉋 押金付(包堀)

    常三郎
    ¥56,980税込¥62,678
    1台
    翌日出荷
    播州三木打ち刃物鉋職人が魂を込めた本職用鉋。島根県出雲地方の砂鉄を現鉄に使用。青紙1号に比べて3倍以上の切れ味と耐久性に加え、高靭性、高摩耗性を有し、柔木、硬質材、集成材等広範にな削りが可能な仕事鉋です。また、複合材(鋼+極軟鉄)のため、研ぎやすく安定した品質を実現。グラインダーで刃先の中スキをしても焼きが戻らず、より効果的に刃先の仕上げ研ぎが可能で難材も比較的簡単に攻略でき、仕事の効率が上がります。
    材質特殊粉末鋼刃長(mm)115材質(台)白樫
  • 鋳鉄・非鉄用超硬ソリッドドリル 岡崎精工

    鋳鉄・非鉄用超硬ソリッドドリル

    岡崎精工
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    用途汎用材質超硬ソリッド形状エンドミルシャンク型式SSN表面処理ノンコート
  • ニュートン棒テンションゲージ置針型 大場計器

    ニュートン棒テンションゲージ置針型

    大場計器
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • 埋込絶縁アースターミナル付接地コンセント(フラット型) Panasonic(パナソニック)

    埋込絶縁アースターミナル付接地コンセント(フラット型)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプタイプ絶縁種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15適合キャップWF5113・WF7005等適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用600Vポリエチレンケーブル/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用
  • 酒壺 特殊粉末鋼 平鉋 押金付(包堀) 裏出不要 常三郎

    酒壺 特殊粉末鋼 平鉋 押金付(包堀) 裏出不要

    常三郎
    ¥56,980税込¥62,678
    1台
    翌日出荷
    播州三木打ち刃物鉋職人が魂を込めた本職用鉋。島根県出雲地方の砂鉄を現鉄に使用。青紙1号に比べて3倍以上の切れ味と耐久性に加え、高靭性、高摩耗性を有し、柔木、硬質材、集成材等広範にな削りが可能な仕事鉋です。また、複合材(鋼+極軟鉄)のため、研ぎやすく安定した品質を実現。グラインダーで刃先の中スキをしても焼きが戻らず、より効果的に刃先の仕上げ研ぎが可能で難材も比較的簡単に攻略でき、仕事の効率が上がります。【裏出し不要鉋とは】裏出し不要鉋は鋼の中央部分から刃先にかけて大きくR加工を施しているため、刃先が減っても裏だしせずに裏研ぎするだけで裏刃ができます。
    材質特殊粉末鋼刃長(mm)115材質(台)白樫
  • フルカラーコンセント アースターミナル付 接地コンセント Panasonic(パナソニック)

    フルカラーコンセント アースターミナル付 接地コンセント

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,298税込¥6,928
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    仕様フラット型・アースターミナル付種類埋込接地コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートフルカラー3コ用プレート
  • クランケチェア(キャスタータイプ) 松吉医科器械

    クランケチェア(キャスタータイプ)

    松吉医科器械
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    翌々日出荷
    定番デザインのクランケチェア。
    材質(脚部)スチール、(張地)ビニールレザー寸法(mm)W430×H460~560質量(kg)3.7色グレーキャスター径(Φmm)50座面寸法(幅W×奥行D)(mm)Φ315松吉医科器械コード02-5275-00
  • Φ30 押ボタンスイッチ(平形+平形) IDEC(和泉電気)

    Φ30 押ボタンスイッチ(平形+平形)

    IDEC(和泉電気)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類非照光式取付穴径(Φmm)30
  • EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 ミディアム形 EX-SUS-GDN OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 ミディアム形 EX-SUS-GDN

    OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    ステンレス鋼、軟鋼、銅合金などに最適です。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○材質高バナジウムハイス(HSSE)先端角(°)140表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状フォーファセットポイントシャンク径公差h7ねじれ角(°)35~40シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
  • エンド刃付止穴用リーマ ERR-TiN EIKO(栄工舎)

    エンド刃付止穴用リーマ ERR-TiN

    EIKO(栄工舎)
    ¥22,980税込¥25,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    切り屑後方排出、エンド刃付
    用途止まり穴加工用材質粉末ハイス刃形スパイラルコーティングTiN
  • クランケチェア(キャスタータイプ) 松吉医科器械

    クランケチェア(キャスタータイプ)

    松吉医科器械
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    翌々日出荷
    抗菌・防汚・難燃加工のビニールレザーを採用。
    材質(脚部)スチール、(張地)ビニールレザー寸法(mm)W430×H400~500質量(kg)4.1キャスター径(Φmm)50座面寸法(幅W×奥行D)(mm)Φ360松吉医科器械コード23-5122-00
  • クランケチェア(アジャスタータイプ) 松吉医科器械

    クランケチェア(アジャスタータイプ)

    松吉医科器械
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    翌々日出荷
    定番デザインのクランケチェア。
    材質(脚部)スチール、(張地)ビニールレザー寸法(mm)W430×H410~530質量(kg)3色グレー座面寸法(幅W×奥行D)(mm)Φ315松吉医科器械コード02-5276-00
  • クランケチェア(アジャスタータイプ) 松吉医科器械

    クランケチェア(アジャスタータイプ)

    松吉医科器械
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    翌々日出荷
    抗菌・防汚・難燃加工のビニールレザーを採用。
    材質(脚部)スチール、(張地)ビニールレザー寸法(mm)W435×H420~540質量(kg)3.6座面寸法(幅W×奥行D)(mm)Φ360松吉医科器械コード23-5122-01
  • 全方向ねじ式クランプ イーグルクランプ

    全方向ねじ式クランプ

    イーグルクランプ
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    当日出荷
    あらゆる方向に引張る力を挟む力に変える球面アゴにより全方向に吊り上げ・吊り下げ・引張り作業が自由自在です。 締付確認ラインによりねじの締付状態が一目で確認できます。 スリムデザインで狭い場所での作業も可能です。
    用途鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁などの吊り上げ、反転、引張りに。
  • クランケチェア 松吉医科器械

    クランケチェア

    松吉医科器械
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    翌々日出荷
    材質(脚部)スチール、(張地)ビニールレザー寸法(mm)W430×H400~520質量(kg)3.6色ブラック座面寸法(幅W×奥行D)(mm)Φ330松吉医科器械コード23-5121-00
関連キーワード
...