カテゴリ

  • メカニカル部品(1,130)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(597)
  • 自動車純正部品(413)
  • 農業機械(120)
  • 制御機器(116)
  • 切削工具(58)
  • 自動車補修部品(54)
  • パソコン/周辺機器(53)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(52)
  • バイク部品(49)
  • バイク純正部品(42)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(29)
  • 防犯用品(28)
  • 配管・水廻り設備部材(27)
  • 科学研究・開発用品(25)
  • 建築金物(22)
  • オフィス家具(20)
  • 空調・電設資材(17)
  • 機構部品(17)
  • 作業工具(17)
  • 電気材料(15)
  • 家電(11)
  • 油圧機器・油圧ホース(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 保管用品(6)
  • 測定用品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 接着剤・補修材(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 空圧工具(5)
  • 物流用品(4)
  • 厨房用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 医療(3)
  • 研磨材(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • カー用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 自転車部品(2)
  • 事務用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 電動工具(2)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 照明(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)

「n1-16」の検索結果

関連キーワード
3,010件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホースニップル アソーホースニップルアソー(202件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
形状ホースニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
ニッサンタイプ クリップ Modesニッサンタイプ クリップModes(155件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1袋(10個)
当日出荷から5日以内出荷
内張りクリップ
埋込抜け止め接地ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)埋込抜け止め接地ダブルコンセントPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
用途OA機器・電源プラグのはずれ防止に極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状抜止タイプコンセント個数2コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)] [600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)] [600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線] [600Vポリエチレンケーブル] Φ1.6mm、Φ2mm
ブレーキシュー(ハーフタイプ) FCマテリアル(旧東海マテリアル)ブレーキシュー(ハーフタイプ)FCマテリアル(旧東海マテリアル)(133件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(2枚)
当日出荷から13日以内出荷
材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。 新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。
TWNシリーズ パイロットライト Φ30(丸形 LED) IDEC(和泉電気)TWNシリーズ パイロットライト Φ30(丸形 LED)IDEC(和泉電気)(12件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から36日以内出荷
保護構造はIP65(IEC 60529)
保護構造IP65使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
小形セーフティ・リミットスイッチ 2接点シリーズ(直接開路動作付き) D4N omron(オムロン)小形セーフティ・リミットスイッチ 2接点シリーズ(直接開路動作付き) D4Nomron(オムロン)(7件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
セーフティ・リミットスイッチの定番充実した品揃えをグローバルに提供。接点構成は1NC/1NO、2NC、2NC/1NO、3NCを品揃え。(スロー・アクションにはMBB仕様あり)省工数を実現し、交換作業を容易にする、M12コネクタタイプも品揃え。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準採用。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。EN115、EN81-1、EN81-2に対応。(スロー・アクションタイプのみ)UL、EN(TUV)、CCC規格取得。
定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)25以下耐衝撃(耐久)1000m/s2耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm機械的耐久性1500万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度1~500mm/s(形D4N-1120)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)許容操作頻度(回/min)最大30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
交換ノズル(N1シリーズ) HAKKO(白光)交換ノズル(N1シリーズ)HAKKO(白光)(2件のレビュー)
4,898税込5,388
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
はんだ除去器 FM-2024・FM204用ノズル
埋込抜け止め接地コンセント Panasonic(パナソニック)埋込抜け止め接地コンセントPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状抜止タイプコンセント個数1コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V適合キャップWF5113等適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)/Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)/Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用
ユニクロメッキ丸釘 TRUSCOユニクロメッキ丸釘TRUSCO(2件のレビュー)
759税込835
1パック(40本)
当日出荷
無水クローム酸処理を行い強い防錆力があります。
用途主に木材に使用します。材質/仕上鉄(軟鋼線材)/ユニクロメッキ頭部布目胴部ストレート
オイルフィルター K&NオイルフィルターK&N(53件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から92日以内出荷
ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。 優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。
ボルト (1N16) MAZDA(マツダ)ボルト (1N16)MAZDA(マツダ)
179税込197
1個
翌々日出荷
スペーサー (1N16) MAZDA(マツダ)スペーサー (1N16)MAZDA(マツダ)
699税込769
1個
翌々日出荷
コンバーター (1N16) MAZDA(マツダ)コンバーター (1N16)MAZDA(マツダ)
68,980税込75,878
1個
翌々日出荷
オルタネーター (1N16) MAZDA(マツダ)オルタネーター (1N16)MAZDA(マツダ)
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
インシュレーター (1N16) MAZDA(マツダ)インシュレーター (1N16)MAZDA(マツダ)
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
ファスナー (1N16) MAZDA(マツダ)ファスナー (1N16)MAZDA(マツダ)
159税込175
1個
翌々日出荷
スタッド (1N16) MAZDA(マツダ)スタッド (1N16)MAZDA(マツダ)
349税込384
1個
翌々日出荷
クリップ (1N16) MAZDA(マツダ)クリップ (1N16)MAZDA(マツダ)
499税込549
1個
翌々日出荷
ラジエーター (1N16) MAZDA(マツダ)ラジエーター (1N16)MAZDA(マツダ)
81,980税込90,178
1個
翌々日出荷
ベアリング (1N16) MAZDA(マツダ)ベアリング (1N16)MAZDA(マツダ)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
ブラケット (1N16) MAZDA(マツダ)ブラケット (1N16)MAZDA(マツダ)
999税込1,099
1個
翌々日出荷
シム (1N16) MAZDA(マツダ)シム (1N16)MAZDA(マツダ)
359税込395
1個
翌々日出荷
PN/PN1/PN2 調整ボルト用ナット ダイワアドテックPN/PN1/PN2 調整ボルト用ナットダイワアドテック
459税込505
1個
当日出荷から8日以内出荷
取付け機械に4ヶ所ピッチを合わせて穴を開けるだけで、調整ボルトを取り付けることが可能。溶接などの手間が省けます。
材質SS400相当表面処理三価クロメート処理品
マニホールド インレット (1N16) MAZDA(マツダ)マニホールド インレット (1N16)MAZDA(マツダ)
56,980税込62,678
1個
翌々日出荷
ハーネスリヤー (1N16) MAZDA(マツダ)ハーネスリヤー (1N16)MAZDA(マツダ)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
ハーネス インストルメント (1N16) MAZDA(マツダ)ハーネス インストルメント (1N16)MAZDA(マツダ)
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷
ダンパーリヤー (1N16) MAZDA(マツダ)ダンパーリヤー (1N16)MAZDA(マツダ)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
シーリング トップ (1N16) MAZDA(マツダ)シーリング トップ (1N16)MAZDA(マツダ)
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
ウォーターポンプ(ニッサン) アイシン精機ウォーターポンプ(ニッサン)アイシン精機(17件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷から8日以内出荷
(1N16)ボルト,ロック MAZDA(マツダ)(1N16)ボルト,ロックMAZDA(マツダ)
489税込538
1個
翌々日出荷
ラベル タイヤ (1N16) MAZDA(マツダ)ラベル タイヤ (1N16)MAZDA(マツダ)
599税込659
1個
翌々日出荷
マットフロアー (1N16) MAZDA(マツダ)マットフロアー (1N16)MAZDA(マツダ)
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
ベルトV (1N16) MAZDA(マツダ)ベルトV (1N16)MAZDA(マツダ)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
ブロックシリンダー (1N16) MAZDA(マツダ)ブロックシリンダー (1N16)MAZDA(マツダ)
89,980税込98,978
1個
翌々日出荷
ピストン セット (1N16) MAZDA(マツダ)ピストン セット (1N16)MAZDA(マツダ)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
チューブ バキューム (1N16) MAZDA(マツダ)チューブ バキューム (1N16)MAZDA(マツダ)
889税込978
1個
翌々日出荷
シム アジャスト (1N16) MAZDA(マツダ)シム アジャスト (1N16)MAZDA(マツダ)
319税込351
1個
翌々日出荷
リング スナップ (1N16) MAZDA(マツダ)リング スナップ (1N16)MAZDA(マツダ)
289税込318
1個
翌々日出荷
ユニット コントロール (1N16) MAZDA(マツダ)ユニット コントロール (1N16)MAZDA(マツダ)
54,980税込60,478
1個
翌々日出荷
メンバー クロス (1N16) MAZDA(マツダ)メンバー クロス (1N16)MAZDA(マツダ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
関連キーワード
...