カテゴリ
- 制御機器(4)
- 農業機械(3)
- パソコン/周辺機器(2)
- バイク部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「n10-sb2」の検索結果

RV16シリーズ ポテンショメータ通産機器用
東京コスモス電機(15件のレビュー)¥639税込¥7031個当日出荷から3日以内出荷JIS準拠品です。仕様炭素系種別1軸単連形直径(Φmm)16.8±0.5使用温度範囲(℃)-10~+85定格電力(W)0.1(40℃)、0(85℃)耐電圧AC500V 1分間絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)シャフト形状溝形最大使用電圧(V)DC200または定格電力のいずれか小さい方抵抗値(残留)3Ω以下接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下回転トルク(mN・m[gfcm])2~20[20.4~357]特性(抵抗変化)直線形半田付け性235℃、5sec回転角度(°)(電気的)220±10(機械的)260±10抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])300[3.06]抵抗体炭素皮膜抵抗変化特性直線形
炭素系可変抵抗器 RV16YN型 200Ω
東京コスモス電機¥699税込¥7691個3日以内出荷定格電力(W)0.1抵抗(Ω)200RoHS指令(10物質対応)対応抵抗変化特性BカーブパッケージVR-2
炭素系可変抵抗器 RV16YN型 20kΩ
東京コスモス電機¥669税込¥7361個3日以内出荷抵抗(kΩ)20定格電力(W)0.1RoHS指令(10物質対応)対応抵抗変化特性BカーブパッケージVR-2
オイルフィラーCAP
DAYTONA(デイトナ)(7件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷から5日以内出荷シンプルなデザインのアルミビレッドオイルフィラーキャップ(専用Oリング付属)。回り止めワイヤー固定用穴付き。
Cat.6A U/UTP パッチコード【10本セット】
日本製線¥29,980税込¥32,9781セット(2m×10本)8日以内出荷から16日以内出荷構成U/UTPケーブル外径(Φmm)5.9導体26AWG対数(P)4PRoHS指令(10物質対応)対応結線T568BカテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 Plug UTP用8極8心
ビニールホース 12X16X710L
BIGM(丸山製作所)¥199税込¥2191個8日以内出荷規格12X16X710L部品名称ビニールホース 12X16X710L図解NoCBM-302SB 薬液タンク部品_No.10、CBM-301SB 薬液タンク部品_No.8、KBM-3015D-2 薬液タンク部品_No.10、CBM-300BD-K 薬剤タンク部品_No.11、KBM-300N 薬剤タンク部品_No.16
アンゼンマーク2
BIGM(丸山製作所)¥1,098税込¥1,2081個8日以内出荷部品名称アンゼンマーク2図解NoHNJ-112-1 ハリマーク部品_No.2、HNJ-61ML ロータシャフト、シュート部品_No.43、HNJ-82B-1 ハリマーク部品_No.3、HNJ-112B-1 ハリマーク部品_No.2、KS-5K-M10N ラベル部品_No.4、HNJ-1250SB ハリマーク部品_No.1、スマッシャー21 ハリマーク部品_No.8、HNJ-6ML2 ロータシャフト、シュート部品_No.43、KMN-2N フレーム、シュート、シャリン部品_No.44、MNC-101 ハリマーク部品_No.5、HNJ-132 ハリマーク部品_No.2、MNC-101B ハリマーク部品_No.5、MDC-130B ハリマーク部品_No.12、HNJ-82-1 ハリマーク部品_No.3、HNJ-1400S ハリマーク部品_No.1、MDC-132B ハリマーク部品_No.2、HNJ-1400SB ハリマーク部品_No.1、HNJ-120 ハリマーク部品_No.3、HNT-62ML ハリマーク部品_No.2、MDC-80 ハリマーク、フゾクヒン部品_No.4、MDC-70 ハリマークなど
アンゼンマーク1
BIGM(丸山製作所)¥1,098税込¥1,2081個8日以内出荷部品名称アンゼンマーク1図解NoMDC-80B ハリマーク、フゾクヒン部品_No.13、HNJ-1200B ブロア部品_No.32、HNJ-112 ハリマーク部品_No.1、MDC-1400S カバー、ダクト部品_No.32、HNT-61ML ロータシャフト、シュート部品_No.42、MDC-80 ハリマーク、フゾクヒン部品_No.13、HNJ-120B ブロア部品_No.29、HNJ-1250SB カバー、ダクト部品_No.22、MDC-70 ハリマーク、フソクヒン部品_No.6、MNC-101 ハリマーク部品_No.14、HNJ-82B-1 ブロア部品_No.29、MNC-100B ハリマーク部品_No.14、HNJ-132B ハリマーク部品_No.1、HNJ-82-1 カバー、ダクト部品_No.18、MNC-110B ハリマーク部品_No.14、KMN-1N フレーム、シュート、シャリン部品_No.45、HNJ-1400SB ブロア部品_No.38、KS-5K-M10N ラベル部品_No.3、HNJ-6ML2 ロータシャフト、シュート部品_No.42、HNJ-62ML ハリマーク部品_No.1など
Cat.6A F/UTP シールドパッチコード【10本セット】
日本製線¥29,980税込¥32,9781セット(2m×10本)16日以内出荷色【ブーツ】黒、【外被】水(SB)ケーブル外径(Φmm)6導体26AWG対数(P)4PRoHS指令(10物質対応)対応結線T568BケーブルタイプF/UTPカテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 26AWG用シールドプラグ8極8心