カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1,178)
- 自動車純正部品(269)
- 制御機器(234)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(224)
- バイク純正部品(99)
- メカニカル部品(71)
- 事務用品(57)
- 測定用品(56)
- 機構部品(54)
- 配管・水廻り設備部材(52)
- 物流用品(49)
- 切削工具(47)
- 科学研究・開発用品(35)
- 電動工具(29)
- 電気材料(28)
- 自動車補修部品(25)
- テープ(18)
- ねじ・ボルト・釘(17)
- 作業服(16)
- 卓上消耗品(15)
- 建築金物(15)
- 作業工具(15)
- 農業機械(14)
- 厨房用品(13)
- FA担当者のオススメ新商品(13)
- 油圧機器・油圧ホース(12)
- 空調・照明・電設資材(11)
- オフィス家具(11)
- 梱包用品(10)
- 安全標識(8)
- カー用品(7)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
- バイク部品(6)
- 建材・エクステリア(6)
- 印刷用紙/インク/印刷機(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 日用品(5)
- バッテリー・電装(5)
- 研磨材(5)
- 家電(5)
- 学童・教育用品(5)
- 縫製用品(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 救急・衛生(4)
- タイヤ・足回り(4)
- 洗車・清掃(4)
- ガレージ機器・整備設備(4)
- 自転車部品(4)
- 農業・園芸資材(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 安全用品(3)
- 防災用品(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 医療(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- トラック純正部品(3)
- 保管用品(2)
- 測定関連サービス(2)
- 整備工具・収納(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 空圧工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- 理美容(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 防犯用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 鈑金・塗装(1)
- マスク(1)
- 食品・飲料(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- メディアカバーマーケット(1,158)
- SMC(187)
- MAZDA(マツダ)(148)
- ミツビシ(97)
- ホンダ(81)
- RS PRO(60)
- Panasonic(パナソニック)(44)
- CKD(33)
- TRUSCO(26)
- エスコ(25)
- 河村電器産業(21)
- 日東工業(20)
- VISHAY(18)
- YAGEO(18)
- KHK(小原歯車工業)(17)
- Hirschmann Test & Measurement(17)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(16)
- TRACO POWER(16)
- BOSCH(ボッシュ)(15)
- ブランドをもっと見る
「n102」の検索結果

【オーダー】タキシャロン 制電タイプ TSLAND N102
タキロンシーアイ¥22,285税込¥24,5141枚10日以内出荷遮へい波長範囲(nm): 480~550。 衝撃強度は、ノッチ付シャルピー衝撃強さで60kJ/m2あり、一般のPVC透明板(2.0kJ/m2)と比較して非常に高くなっています。 難燃性が高く、全てのグレードでUL94 V-0を認証取得しています。JIS K7201-2の燃焼試験では、酸素指数53(難燃性)です。 欧州のRoHS指令、REACH規制に対応しています。 食品衛生法平成24年厚生労働省告示595号に適合しています。 表面抵抗率が10の6乗~10の9乗Ω/□であり、優れた静電気防除効果を有します。 湿度、摩擦に対して安定した制電機能を保持します。用途480~550nmの波長レーザーを用いる加工装置及びレーザーマーカーのカバー 480~550nmの波長レーザー加工機周辺のパーテーション材質ポリ塩化ビニル(PVC)長さ(mm)50~2000幅(mm)50~1000厚さ(mm)3.5色赤透明波長範囲(nm)480~550比重1.4可視光線透過率(%)9公差(mm)幅:-0、+4 長さ:-0、+4切断方法丸のこ切断RoHS指令(10物質対応)対応OD値6<サービス分類オーダー・加工
両面テープ 事務用 普通粘着タイプ
(38件のレビュー)¥129税込¥1421巻当日出荷ちょっとした書類や図面などの貼り付けに便利な紙製の両面テープです。用途事務作業、資料作成、提示物などに。材質紙粘着力(N/10mm)4.8
ハブロックナット 1袋2個入り
OHNO(大野ゴム工業)(139件のレビュー)¥429~税込¥472~1袋(2個)当日出荷から8日以内出荷ダストカバーブーツ等でお馴染みの大野ゴム製品。市場では非常にシェアが高く、実績のある大野ゴム製ハブロックナットです。また2個入りの最小単位でお求めやすくしています。
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
ソフトクッション
WAKI(和気産業)(10件のレビュー)¥359税込¥3951袋(8個)当日出荷から3日以内出荷衝撃吸収!キズ防止!すべり止め! 粘着剤つきウレタンのクッション材です。用途パソコンやオーディオの衝撃・防音吸収に。室内や自動車内の小物のすべり止めに。ドアやキャビネットの戸あたりに。
Φ30 押ボタンスイッチ(平形)
IDEC(和泉電気)(10件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から15日以内出荷高信頼性かつ豊富なバリエーション。 耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ。保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)
金具 ロープ止め用 J型 異形
(36件のレビュー)¥199税込¥2191本当日出荷地面に打込んでロープ張りに使用します。用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。材質鉄線径(Φmm)10表面処理ユニクロメッキ頭部形状J型/異形首長(mm)50
NBシャフト 中実軸 軸受鋼
NB(日本ベアリング)(3件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から31日以内出荷材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。材質SUJ2形状中実
結束バンド
ELPA(14件のレビュー)¥669税込¥7361パック(5本)当日出荷から3日以内出荷コードをきれいに束ねる。複数の配線の簡易結束に。ワンタッチロック式。黒色は紫外線遮断剤入りの耐候性タイプになります。
布粘着テープ No.102N(重量物封かん用)102RN11-50ピンク
ニチバン¥1,098税込¥1,2081巻当日出荷強粘着で抜群の保持力です。巻き戻しが軽く作業効率も良好です。手切れ性に優れています。黄土色の他に11色のカラーバリエーションがあります。重梱包。重量物、輸送条件の厳しい製品の梱包用テープです。無溶剤。製造時、有機溶剤を使用していません。重ねて貼れる。テープを貼った上から重ね貼り可能です。字が書ける。油性インクのペンで送り先等の字が書けます。用途重量段ボールなどの封かん。色による識別包装など。幅(mm)50厚さ(mm)0.3色ピンク長さ(m)25基材ポリラミスフ粘着剤ゴム系伸び(%)9粘着力(N/10mm)4.87引張強度(N/10mm)59.52RoHS指令(10物質対応)対応
ストレートエジェクタピンEN(SKD61)
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(4件のレビュー)¥509~税込¥560~1本当日出荷から8日以内出荷材質SKD61硬度(表面)900HV~、(内部)38~42HRCRoHS指令(10物質対応)対応
リングナット
アソー(14件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷から4日以内出荷用途銅管用継手。材質黄銅(C3604BD)使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
フラックス塗付用ペン ボンペン
日本ボンコート(4件のレビュー)¥3,330~税込¥3,663~1セット(5本)当日出荷から3日以内出荷微細な塗布作業が可能なペンタイプです。密閉型のため気化がなく濃度を一定に保てます。詰替えができて経済的です。用途はんだ付け前の母材への塗布。修正時の対象物への塗布により酸化被膜の除去と漏れ性の向上。アルコール等の溶剤により基板の洗浄。全長(mm)129質量(g/セット)40
ブレーキシュー(ハーフタイプ)
曙ブレーキ工業(32件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781セット当日出荷から9日以内出荷各自動車メーカーへのOEM供給をはじめとして言わずと知れたトップブランドの曙ブレーキから、ハーフタイプのブレーキシューが登場。
電動コーヒーメーカー MD-102N
カリタ¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷浄水機能付 「ミル付き」だから「挽きたてをドリップ」が、セールスポイントです。仕様102濾紙 、102-D使用質量(kg)1.7サイズ5カップ用容量(mL)700電源(V)ドリップ100/120W 50/60Hz ミル100/120W 50/60Hz能力5カップ 約9分方式ミル付きドリップ式本体寸法(mm)280×130×250定格電流(A)ドリップ 5 ミル 1.2使用量(最大):0.7L材質(サーバー)ガラス
表面保護テープ 331
3M(スリーエム)¥1,398税込¥1,5381巻当日出荷から5日以内出荷<特長>。必要に応じ容易に剥がすことのできる粘着剤を塗布した片面テープです。 ステンレスやアルミなどの金属板、化粧板、プラスチック成型品、さらにはカーペットなどの表面に貼り、製造加工工程で加工性を向上させ、キズなどの不良発生を防ぎ、作業をしやすくし、そして養生を省力化するなど、ものづくりの課題をさまざまな角度から解決します。用途<用途>。プリント基板の保護、ステンレス・アルミ板の加工、輸送時の保護、窓ガラスの養生用。厚さ(mm)0.1基材PVC粘着剤アクリル系
...