カテゴリ

  • 制御機器(15)
  • 物流用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み

「n10l端子」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クランプ結線方式端子板 八光電機製作所クランプ結線方式端子板八光電機製作所
23,980税込26,378
1セット(10個)
当日出荷から3日以内出荷
屋内線をストリップし、差し込むだけのクランプ結線方式端子板です。絶縁性、耐腐食性、耐湿性の高い構造です。3端子でマルチ接続、無瞬断切替えが可能です。
用途配線盤(MDF・IDF)、ビジネスホン等の配線分岐、VDSL仕様10回線用、3端子適合(心線径)Φ0.4mm~Φ0.9mmRoHS指令(10物質対応)対応
固定端子台 IDEC(和泉電気)固定端子台IDEC(和泉電気)
279税込307特価
1個
当日出荷から71日以内出荷
ねじレス連結構造 タッチダウン構造により、端子ねじの仮止めが可能 単品の端子台本体を増設することが可能 フィンガープロテクト構造を採用
材質変性PPE樹脂保護構造IP20定格電圧(V)800材質(金具)導電金具:黄銅(ニッケルメッキ)関連資料(2.19MB)材質(端子ねじ)鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)
クランプ式端子板 東名通信工業クランプ式端子板東名通信工業
2,998税込3,298
1個
当日出荷
MDF・IDF用 分岐・中継端子板。10回線端子板。特殊工具不要。適用導体径:Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65、Φ0.9、ストリップ長:14mm
適合ケーブル外径(Φmm)Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65、Φ0.9ストリップ長(mm)14
組端子台 (20A) モノタロウ組端子台 (20A)モノタロウ(182件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
電子、電気機器回路へ配線するための中継用部品です。
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM3.5最大電流(A)0.75mm2電線:10、1.25mm2電線:15、2mm2電線:20耐電圧(V)2500定格絶縁電圧(V)600材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバーRoHS指令対応証明書(0.2MB)
電話用端子板 MDF・IDF・ユニット配線分岐用 神保電器電話用端子板 MDF・IDF・ユニット配線分岐用神保電器
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
アズワン品番64-9695-22
TBT 固定式二段形端子台 日東工業TBT 固定式二段形端子台日東工業(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM3.5仕様IECレール取付:不可種別線押え端子定格絶縁電圧(V)600定格適合電線2mm2端子間ピッチ(mm)8定格通電電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応材質(基台)ポリカーボネート樹脂
組端子台 (30A) モノタロウ組端子台 (30A)モノタロウ(65件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM4最大電流(A)1.25mm2電線:15、2mm2電線:20、3.5mm2電線:30耐電圧(V)2500定格絶縁電圧(V)600材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
モジュラーローゼット 露出タイプ 東名通信工業モジュラーローゼット 露出タイプ東名通信工業(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
露出タイプのネジ結線方式モジュラーローゼット
中継用端子台(スプリング式)264シリーズ 端子台 ワゴジャパン中継用端子台(スプリング式)264シリーズ 端子台ワゴジャパン
1,398税込1,538
1個ほか
当日出荷から86日以内出荷
取付方式直付け結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20グレー接続方法ケージクランプ接続
電話用端子盤 日東工業電話用端子盤日東工業
3,500税込3,850
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
DT 電話端子盤用コネクタ 日東工業DT 電話端子盤用コネクタ日東工業
9,998税込10,998
1セット(5個)
4日以内出荷
仕様0.4~0.65mmの軟銅単線の接続可能セット内容5コ入RoHS指令(10物質対応)対応
LANタグ M-30 渡辺製作所[制御機器]LANタグ M-30渡辺製作所[制御機器](4件のレビュー)
399税込439
1袋(20個)
当日出荷
オフィス・宅内LAN配線の識別性を向上 ワンタッチ装着・脱落防止構造 記入しやすい表面処理(シボ加工) 表示が見やすい定位置固定 薄型スリム形状 ECO対応
乳白色材質ポリプロピレン樹脂(PP)仕様(ケーブル把持部)滑り止めバネ圧方式適合径(Φmm)(線材)5.0~6.3RoHS指令(10物質対応)対応
直取付型 組端子台 ATK-10-□P 東洋技研直取付型 組端子台 ATK-10-□P東洋技研(1件のレビュー)
269税込296
1個ほか
当日出荷から16日以内出荷
結線方式ネジ端子ねじM3.5×6.7端子間ピッチ(mm)8.0定格電流(JIS)(A)15/20定格電流(IEC)(A)20適合機種ATK-10(1極含む)2極セット使用シャフトSF4定格絶縁電圧(V)AC/DC600締付トルク(N・m)1.4接続可能電線(mm2)1.25(15A)適合電線1.25mm2、2mm2、AWG20~14(より線)
天井用通線工具 ネグロス電工天井用通線工具ネグロス電工(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
二重天井、OAフロアのケーブル配線が簡単に行えます。 リード線は平板形状なので左右に振れることが少ないため直進性があります。 又、障害物を乗り越えやすいリーダーヘッドを先端に取り付けてあります。 先端部のリーダーヘッドは3段階の高さ調整ができます。又、反射ステッカーがついておりますので、暗い場所でも先端部を見つけることができます。 リード線には50cm置きに目盛りがついておりますので、障害物に当たって進まない場合には、その箇所が容易に確認できます。 樹脂ケースを回転させることで、安全かつスムーズにリード線を巻き取ることができます。 リーダーヘッドは、各種替リーダーヘッド(RHT15H、RHL30H)に交換できます。
フィッシュテープ(スティール製) エスコフィッシュテープ(スティール製)エスコ(2件のレビュー)
3,090税込3,399
1個
当日出荷
エスコ品番EA597BS-15サイズ(テープ)3.2×1.6mm×15m(ケース)255×212×28mm材質スチール使用荷重(kN)2.2
DT 電話端子盤用工具 日東工業DT 電話端子盤用工具日東工業
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
仕様カット、ノーカットの切替可能適合機種DT電話用端子盤・クリップ式端子板(BIX)付RoHS指令(10物質対応)対応
小型トータルカウンタ H7E□-N omron(オムロン)小型トータルカウンタ H7E□-Nomron(オムロン)(28件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から9日以内出荷
見やすさと使いやすさを向上した小型エコノミーカウンタ 文字高さ8.6mmと大型表示を実現。 カウンタは8桁まで計数可能。 キープロテクトスイッチの採用によりリセットキーの誤操作を防止。 フロント部 NEMA4対応。 電池交換により本体の再使用が可能。 VDE0106 Part100に準拠したフィンガープロテクト構造を採用。 安全規格UL、CSA取得、CEマーク対応。EN61010-1汚染度2/過電圧カテゴリーⅢ適合。 EMC規格(EN61326)適合により、工業環境に加えて商業、軽工業環境での使用が可能。
Molex 端子 MX150Lシリーズ 日本モレックス(molex)Molex 端子 MX150Lシリーズ日本モレックス(molex)
9,698税込10,668
1袋(100個)
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
BIXジャック盤 Sanko IBBIXジャック盤Sanko IB
11,980税込13,178
1式
6日以内出荷
G2形端子盤 BIX端子で保安器取付、または切り分け機能を有する端子 25対 QCBIX1Aコネクタの半分のスペース効率
DT 電話端子盤用マウント 日東工業DT 電話端子盤用マウント日東工業
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
端子対数250RoHS指令(10物質対応)対応
ポカよけコントローラ60台キット oneAポカよけコントローラ60台キットoneA
4,498,000税込4,947,800
1式(60台)
35日以内出荷
ポカよけコントローラとポカよけシャッターがセットになった商品です。バーコードリーダでコードを読み取ると事前に登録したシャッターが開きます。配線に必要な線材からコネクタ等も全てセットになっております。システム開発不要で直ぐに改善出来ます。
用途セットには以下の商品が含まれます。1ポカよけコントローラ APG-CR1 1台2ポカよけシャッター APG-7L 60台3設定専用リモコン APG-RM2 1台4コネクタ付I/Oターミナル USP-208 60個5プラダン黒W300×H210×T3(3mm) 60枚6フラットケーブル FK4-125-100 ((株)エニイワイヤ製) 1巻7LPコネクタ LP4-WR-10P((株)エニイワイヤ製) 7箱8EPコネクタ EP4-BL-8P((株)エニイワイヤ製) 8箱9ターミネータ BT0((株)エニイワイヤ製) 1個10LPコネクタ LP4-OR-10P((株)エニイワイヤ英) 1箱11アドレスライタ ARW-04((株)エニイワイヤ製) 1台12LPコネクタ圧接工具 L-TOOL-N 1個13EPコネクタ圧接工具 N-TOOL-N 1個14バーコードリーダー AT21Q-SM(R)((株)デンソーウェーブ製) 1台RoHS指令(10物質対応)対応
ポカよけコントローラ10台キット oneAポカよけコントローラ10台キットoneA
1,798,000税込1,977,800
1式(10台)
35日以内出荷
ポカよけコントローラとポカよけシャッターがセットになった商品です。バーコードリーダでコードを読み取ると事前に登録したシャッターが開きます。配線に必要な線材からコネクタ等も全てセットになっております。システム開発不要で直ぐに改善出来ます。
用途セットには以下の商品が含まれます。1ポカよけコントローラ APG-CR1 1台2ポカよけシャッター APG-7L 10台3設定専用リモコン APG-RM2 1台4コネクタ付I/Oターミナル USP-208 10個5プラダン黒W300×H210×T3(3mm) 10枚6フラットケーブル FK4-125-100 ((株)エニイワイヤ製) 1巻7LPコネクタ LP4-WR-10P((株)エニイワイヤ製) 2箱8EPコネクタ EP4-BL-8P((株)エニイワイヤ製) 2箱9ターミネータ BT0((株)エニイワイヤ製) 1個10LPコネクタ LP4-OR-10P((株)エニイワイヤ製) 1箱11アドレスライタ ARW-04((株)エニイワイヤ製) 1台12LPコネクタ圧接工具 L-TOOL-N 1個13EPコネクタ圧接工具 N-TOOL-N 1個14バーコードリーダー AT21Q-SM(R)((株)デンソーウェーブ製) 1台RoHS指令(10物質対応)対応
ポカよけコントローラ30台キット oneAポカよけコントローラ30台キットoneA
2,898,000税込3,187,800
1式(30台)
35日以内出荷
ポカよけコントローラとポカよけシャッターがセットになった商品です。バーコードリーダでコードを読み取ると事前に登録したシャッターが開きます。配線に必要な線材からコネクタ等も全てセットになっております。システム開発不要で直ぐに改善出来ます。
用途セットには以下の商品が含まれます。1ポカよけコントローラ APG-CR1 1台2ポカよけシャッター APG-7L 30台3設定専用リモコン APG-RM2 1台4コネクタ付I/Oターミナル USP-208 30個5プラダン黒W300×H210×T3(3mm) 30枚6フラットケーブル FK4-125-100 ((株)エニイワイヤ製) 1巻7LPコネクタ LP4-WR-10P((株)エニイワイヤ製) 4箱8EPコネクタ EP4-BL-8P((株)エニイワイヤ製) 4箱9ターミネータ BT0((株)エニイワイヤ製) 1個10LPコネクタ LP4-OR-10P((株)エニイワイヤ製) 1箱11アドレスライタ ARW-04((株)エニイワイヤ製) 1台12LPコネクタ圧接工具 L-TOOL-N 1個13EPコネクタ圧接工具 N-TOOL-N 1個14バーコードリーダー AT21Q-SM(R)((株)デンソーウェーブ製) 1台RoHS指令(10物質対応)対応
液体用クイックフロート式レベルセンサ FQ形 ノーケン液体用クイックフロート式レベルセンサ FQ形ノーケン
57,980税込63,778
1個
22日以内出荷
フロートの浮力を大きく設計してあるため、液中浮遊物や測定液の粘度の影響を受けません。 検出信号は、フロートが上限・下限の反転運動を行わなければ出ないため波立ちや流れによるチャタリングの影響を受けません。 取り付けは吊すだけ、制御幅は任意に設定できます。ビス、ボルトなどを使用せず簡単に行えます。
用途下水・工場廃水・粘着性の高い液体に最適。接点10mV 10μAケーブル長(m)6使用電圧(V)300測定流体液体耐圧力(kPa)200使用電流(A)0.5接点容量(AC)50VA、(DC)50W