「n11xl」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 純正インクカートリッジ Canon XKI-N10/N11 XL Canon

    純正インクカートリッジ Canon XKI-N10/N11 XL

    Canon(4件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個ほか
    当日出荷
    キヤノン純正品インク
    適合PIXUS XK80/XK70/XK50エコマーク認定認定適合機種メーカーCanonエコマーク認定番号17 142 003
  • ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

    ブレーキパッド(シンタードメタル)

    Vesrah(11件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1セット
    当日出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • リアスプリング HYPERPRO(ハイパープロ)

    リアスプリング

    HYPERPRO(ハイパープロ)
    ¥25,980税込¥28,578
    1セット
    当日出荷から63日以内出荷
    ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。 サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。 柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。 ・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。 コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。 ・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。 ・コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。 さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。 ・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。
  • オールドプルバックバー スタンダード  Z06004DB ゼロデザイン

    オールドプルバックバー スタンダード Z06004DB

    ゼロデザイン
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    欠品中
    メーカー名:ゼロデザインワークス。メーカー品番:Z06004DB。販売備考:ブラックメッキ パイプ径1インチ/ディンプル加工(配線用ヘコミ)有/ローレット加工有 XL1200N/XL1200X取付確認済 スロットル・クラッチケーブル、ハーネス交換不要 ※ブレーキホース要交換 ホース全長:1020mm バンジョーアダプター:ストレート(マスター側)/20°(キャリパー側)。タイプ:スタンダード ディンプル加工有/ローレット加工有。色[カラー]:ブラックメッキ。サイズ:1インチ。材質[素材]:スチール。仕上げ(表面処理):メッキ。ハンドル径:1インチ。備考:XL1200X 11-12/XL1200N 08-12 スロットル・クラッチケーブル、ハーネス交換不要 ※ブレーキホース要交換(イージーオーダーホース推奨) ホース全長:1020mm バンジョーアダプター:ストレート(マスター側)/20°(キャリパー側)。使用上の注意:ご注意!取付するミラーによっては、左右のミラーが極端に狭くなり、車検に合格しない場合があります。
    材質スチール色ブラックメッキサイズ1インチ備考XL1200×11-12/XL1200N 08-12 スロットル・クラッチケーブル、ハーネス交換不要 ※ブレーキホース要交換(イージーオーダーホース推奨) ホース全長:1020mm バンジョーアダプター:ストレート(マスター側)/20°(キャリパー側)タイプスタンダード ディンプル加工有/ローレット加工有ハンドル径1インチΦ表面処理仕上:メッキ
  • オールドプルバックバー ナロー  Z06005DB ゼロデザイン

    オールドプルバックバー ナロー Z06005DB

    ゼロデザイン
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ゼロデザインワークス。メーカー品番:Z06005DB。販売備考:ブラックメッキ パイプ径1インチ/ディンプル加工(配線用ヘコミ)有/ローレット加工有 XL1200N/XL1200X取付確認済 スロットル・クラッチケーブル、ハーネス交換不要 ※ブレーキホース要交換 ホース全長:1020mm バンジョーアダプター:ストレート(マスター側)/20°(キャリパー側)。タイプ:ナロー ディンプル加工有/ローレット加工有。色[カラー]:ブラックメッキ。サイズ:1インチ。材質[素材]:スチール。仕上げ(表面処理):メッキ。ハンドル径:1インチ。備考:XL1200X 11-12/XL1200N 08-12 スロットル・クラッチケーブル、ハーネス交換不要 ※ブレーキホース要交換(イージーオーダーホース推奨) ホース全長:1020mm バンジョーアダプター:ストレート(マスター側)/20°(キャリパー側)。使用上の注意:ご注意!取付するミラーによっては、左右のミラーが極端に狭くなり、車検に合格しない場合があります。
    材質スチール色ブラックメッキサイズ1インチ備考XL1200×11-12/XL1200N 08-12 スロットル・クラッチケーブル、ハーネス交換不要 ※ブレーキホース要交換(イージーオーダーホース推奨) ホース全長:1020mm バンジョーアダプター:ストレート(マスター側)/20°(キャリパー側)タイプナロー ディンプル加工有/ローレット加工有ハンドル径1インチΦ表面処理仕上:メッキ
  • ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

    ブレーキパッド(レジンパッド)

    Vesrah(16件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1セット
    4日以内出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • リプレイスメントエアフィルター BMC[バイク用品]

    リプレイスメントエアフィルター

    BMC[バイク用品]
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    純正交換だけで体感できる、確かな吸気効率。日常走行での扱いやすさと性能向上を両立した、純正交換タイプのコットンエアフィルターです。純正フィルターと入れ替えるだけで吸気効率が向上し、ろ過性能をしっかり確保しながら、よりスムーズで快適な走りを実現します。独自のフルモールディング製法により、継ぎ目のない一体構造の高耐久ラバーを採用。車種ごとのエアボックス形状にぴったり密着し、優れた密閉性を発揮します。フィルター素材には多層構造のコットンガーゼを使用し、低粘度オイルを浸透させることで高い通気性を確保しつつ、7ミクロン以上の不純物を確実に捕捉します。さらに、コットンガーゼ表面を覆うエポキシコーティングされた合金メッシュがガソリン蒸気や湿度による劣化を抑え、長期間安定した性能を維持します。エアクリーナーは専用のメンテナンスキットで洗浄し、適切にオイルを塗布することで繰り返し使用できます。製品特徴。・純正交換タイプで扱いやすく、日常走行に最適。・コットンガーゼの多層構造により吸気効率を向上。・ISO5011試験にて97.5%のろ過効率(メーカー公表値)。・継ぎ目のない一体成形で高耐久・高密閉性を実現。・オイル塗布済みでそのまま装着可能。・洗浄・再利用でき、長期間使用可能。【注意事項】。・必ず車種、年式、純正エアフィルター品番をご確認ください。・同一車種でも年式変更や仕様違いにより純正品番が異なる場合があります。
    用途【純正交換だけで吸気効率アップ、確かな体感性能】 純正フィルターと入れ替えるだけで吸気抵抗を低減。日常走行の扱いやすさを保ちながら、よりスムーズなレスポンスと快適な加速を実現します。【高いろ過効率を誇る多層構造コットンガーゼ採用】 低粘度オイルを浸透させたコットンガーゼが高い通気性を維持しつつ、7ミクロン以上の不純物を確実に捕捉。ISO5011試験で97.5%のろ過性能を確認(メーカー公表値)。【一体成形ラバーによる高耐久&高密閉フィッティング】 独自のフルモールディング製法により、継ぎ目のない高耐久ラバーを採用。エアボックス形状にぴったり密着し、優れた密閉性と安心感を提供。【耐腐食性に優れた合金メッシュ&エポキシコーティング】 コットンガーゼを覆うメタルメッシュはエポキシコート済み。ガソリン蒸気や湿度による劣化を防ぎ、長期間安定した吸気効率をキープ。【繰り返し洗えて長期間使える経済的フィルター】 専用メンテナンスキットで洗浄・再オイル可能。高耐久で長く使えるため、ランニングコストを抑えたいライダーにも最適。
  • フォークオイルシール Φ35 アリート(ariete)

    フォークオイルシール Φ35

    アリート(ariete)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.149。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:!:[ WHITE POWER - WP 36mm ]。適合情報:。ハーレー[HARLEY] XL1200N [ナイトスター] 。タイプ:DC4Y-2。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ35[35 x 46 x 11]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:46。内径:35。フォーク径:Φ35mm。高さ:11。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
    付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:KTM 50SX 12-16 65SX 12-16材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)色ブラックサイズΦ35[35×46×11]高さ(mm)11タイプDC4Y-2径(Φmm)フォーク:35外径(mm)46内径(mm)35
  • HD-BAR (ハンドルバー ハーレー用) EFFEX(エフェックス)

    HD-BAR (ハンドルバー ハーレー用)

    EFFEX(エフェックス)
    ¥8,998税込¥9,898
    1本
    4日以内出荷
    純正シルエットのままグリップ部分が手前に平行移動。日本人の体格に合わせた車種専用設計だから驚くほど乗りやすく、扱いやすい。構造変更不要で車検も安心!
  • バイク用 フェンダーレスキット ハーレー DAYTONA(デイトナ)

    バイク用 フェンダーレスキット ハーレー

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット
    6日以内出荷
    純正マッドガードを取り外してリア周りをすっきりさせられます。LEDライセンスランプ標準装備。プレート両サイドのサービスホールを活用して社外ウインカーの取り付けが可能。
    適合XL883N(09~20)XL1200N(09~12)XL1200X(11~20)XL1200V(12~16)XL1200XS(18~20)XL1200NS(18~20)色●スチール製2コートグロスブラック塗装仕上げ
  • コンビKIT [22091810+22091811] HYPERPRO(ハイパープロ)

    コンビKIT [22091810+22091811]

    HYPERPRO(ハイパープロ)
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    63日以内出荷
    独自技術のコンスタントライジングレートを持つ、リプレイスメントタイプのサスペンションスプリング。しなやかにタイヤが路面に追従し、バネの反発力によりタイヤの接地力が向上します。車種専用に設定される無段階のバネレートでサスペンションに快適性と粘り強さ、安全性をもたらします。コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。コーナリング中の細かなギャップを 吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振する事がありません。コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。
    主な適合車種HARLEY XL883N 09-13/XL1200N 08-13 (11インチ対応)