カテゴリ

  • 溶接用品(26)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 物流用品(6)
  • 測定用品(6)
  • 空調・電設資材(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 防災用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 塗料(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n2 ボンベ」の検索結果

61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
交換用超小型チッソボンベ イチネンTASCO交換用超小型チッソボンベイチネンTASCO(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
純窒素。 使い切りタイプ。
タイプ使い切り内容量(mL)98空気圧力(MPa)18.6
実験用ガス ケニス実験用ガスケニス(29件のレビュー)
669税込736
1本(5L)ほか
当日出荷
各種のガスを実験用に小型ボンベに圧縮して入れてあり、実験のスピード化に役立ちます。 ガスはスプレー式で、一定量を連続して噴出させたい時は、別売のガス量調節器を使用します。
付属品フレキシブルチューブ・ストレートチューブ 各1本純度(%)95(V/V)
チッソブロー イチネンTASCOチッソブローイチネンTASCO
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷
ロウ付け作業時、配管内に窒素を通さないで行うと、配管の内面に多量の酸化被膜(黒すす)が生成します。 この酸化被膜は電磁弁・キャピラリーチューブなどに詰まることがあり、正常な運転を妨げる原因になる恐れがあります。 このようなトラブルを未然に防止するため、ロウ付け時には配管内部の空気を窒素で追い出す必要があります。
セット内容カート(TA821BR)、チッソボンベ、チッソ調整器、チッソ流動弁、ホース、テーパーノズル寸法(mm)(カート)1100×440×310(TA821BR)ホース長さ(m)3適合サイズ(テーパーノズル小)1/4”~3/8”用、(テーパーノズル大)1/2”~3/4”用一次側圧力(MPa)0~25二次側圧力(MPa)0~1.6
標準ガス(プッシュ缶タイプ) ジーエルサイエンス標準ガス(プッシュ缶タイプ)ジーエルサイエンス(4件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途自動車排気ガステスターや、ガス測定器の校正に。 各種大気汚染物質の濃度測定の試料に。 クロマトグラフィーに。充填量(L)4.5充填圧力(Mpa)0.8
小型冷蔵庫、小型エアコンメンテナンス用 携帯チッソブローキット イチネンTASCO小型冷蔵庫、小型エアコンメンテナンス用 携帯チッソブローキットイチネンTASCO
38,980税込42,878
1個
当日出荷
ホース、ノズル付レギュレーター(0.05~0.34MPa吐出調整) 小型で携行しやすく、狭い場所での窒素ブロー作業に最適。 特にキャピラリーチューブ等を使用した冷蔵庫等の再修理防止に。 使い切りボンベの使用でわずらわしいN2ボンベの充填依頼が必要ありません。
ホース長さ(m)1.5質量(kg)1.55(ケース含む)全高(mm)200
チッソブロー イチネンTASCOチッソブローイチネンTASCO
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
ロウ付け作業時、配管内に窒素を通さないで行うと、配管の内面に多量の酸化被膜(黒すす)が生成します。 この酸化被膜は電磁弁・キャピラリーチューブなどに詰まることがあり、正常な運転を妨げる原因になる恐れがあります。 このようなトラブルを未然に防止するため、ロウ付け時には配管内部の空気を窒素で追い出す必要があります チッソブローは、ロウ付作業時配管内の空気を追い出して内部燃焼を防ぎ、酸化被膜の発生を防ぎます。 コンパクトで持ち運びに便利です。
質量(kg)9容量(L)(ボンベ)2.1ケース寸法(mm)530×240×110ホース長さ(m)3適合サイズ(テーパーノズル小)1/4”~3/8”用、(テーパーノズル大)1/2”~3/4”用
N2(窒素ガス)発生器 HAKKO(白光)N2(窒素ガス)発生器HAKKO(白光)
139,800税込153,780
1台
当日出荷
コンパクトで省スペースに設置可能。 寝かせて使用可能。
仕様発生窒素ガス濃度/99.9%(最高値)発生窒素ガス量/1.5L/min.(25℃0.5MPaの圧縮空気入力時、窒素ガス濃度98%)トラスコ品番849-8067質量(kg)1.5(除ステーション固定金具)外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)73×71×282入力空気圧(MPa)0.3~0.7
N2(チッソ)加圧式冷凍サイクル洗浄キット イチネンTASCON2(チッソ)加圧式冷凍サイクル洗浄キットイチネンTASCO
159,800税込175,780
1個
4日以内出荷
使用洗浄剤はR225、ソルブ55(TA903BA、BC、BDシリーズよりお選びください)
用途冷蔵庫、製氷器、小型エアコン等のサイクル内洗浄用セット内容チッソボンベ(2.1L)×1、チッソ調整器(1次側圧力計付×1、2次側(加圧側)圧力計0~1.7MPa)、洗剤タンク×1、接続ホース(1/4″F×1.5mバルブ付)×1、ガイドケース付質量(kg)11.5加圧圧力(MPa)(2次側)0~1.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×175×580材質(タンク)(洗浄タンク)0.8L安全弁付ステンレス製
窒素調整器 阪口製作所窒素調整器阪口製作所(6件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
適合ガス窒素適合N2質量(kg)1.4ねじ入口/W22-14(右)袋ナット出口/M16×1.5(右)プラグネジ高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)25使用範囲0.2~0.99
炭酸ガスボンベ イチネンTASCO炭酸ガスボンベイチネンTASCO
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷
ブローオフ用カートリッジ NTG(日本炭酸瓦斯)ブローオフ用カートリッジNTG(日本炭酸瓦斯)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
適合ブローオフ(L13010)用長さ(mm)130質量(g)290ガス容量(g)74危険物の類別非危険物本体寸法 直径(mm)40ガス容量(L)約40(20℃時)
連結管 ヤマト産業連結管ヤマト産業
7,198税込7,918
1個
当日出荷から14日以内出荷
ガス容器(ボンベ)と集合装置を接続する機器です。
材質(本体)BS最高使用圧力(MPa)20関連資料(0.42MB)
ファイバックダストクリーナー アズワンファイバックダストクリーナーアズワン
20,300税込22,330
1個
翌々日出荷
ユニパックネオ 速乾〔工場設備・機械でよく使われる色〕 ニッぺ(日本ペイント)ユニパックネオ 速乾〔工場設備・機械でよく使われる色〕ニッぺ(日本ペイント)
12,980税込14,278
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
工場の機械・設備でよく使われる色をセレクトしました。設備色彩計画にお役立てください。塗料は日本ペイント 常乾形フタル酸樹脂塗料「ユニパックネオ 速乾」【特長】 指触乾燥が5~10分 低温乾燥性に優れています。 鉄素地への付着性に優れています。 はけ・ローラー塗装が可能です。 鉛、クロムなどの有害重金属系顔料が含まれない環境配慮型塗料です。 工場内の設備・機械に幅広く使えます。〔設備・機械の分類と該当する色〕1.機械・装置、階段・手摺り、ブース壁面、工場壁面、床上コンベア、支柱 等 色) ホワイト(N-85)、ミルキーホワイト(22-85B)、クリーム(22-90B)、コーションエロー(22-90D)2.設備架台、コンベアレール、コンベア架台、扉、窓枠 等 色) ブルーホワイト(65-85A)、ダルグリーン(42-70D)、ダークブルー(72-30H)3.水施設、装置壁面、ブース壁面、工場壁面 等 色) シアンブルー(72-50P)、ベビーブルー(57-70D)4.高熱設備、乾燥炉壁面 等 色) シルバーグレー(75-85B)、グレー(N-70)5.台車、棚、装置・機械 等 色) アイスグリーン(45-90D)、アップルグリーン(39-80H)6.安全柵、注意(アクセント) 等 色) ワーニングエロー(27-80V)、ゴールデンエロー(22-80V)、キャロットオレンジ(15-65X)7.安全網 等 色) ブラック(N-15)、墨黒(N-30)8.消火栓、消火器、消火容器 等 色) レッド(07-40X)、ユニバーサルレッド(08-50V)9.制御盤、配電盤、分電盤 等 色) ライトベージュ(25-70B)、クリーム(22-90B)※調色対応となります。近似色となる可能性のある色もあります。
用途【適用素材】・鉄、鋳物【用途】・建設用仮設機械、工場営繕【適用下塗り塗料】・ニッペ パワーバインド・ニッペ パワーバインド TK・ニッペ パワーバインド はけ・ローラー用主成分常乾形 短油性フタル酸樹脂系上塗り塗料主な用途建設用架設機械、プレハブ鉄骨、ドラム缶、ボンベ、工場営繕膜厚(μm)ドライ:25~30指触乾燥時間(分)(23℃)5~20希釈剤ユニパック 各種専用シンナー塗装エアスプレー、エアレススプレー、はけ・ローラー(短毛・中毛)危険等級乾燥時間(時間)硬化(23℃):3以上危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)【質量%】エアースプレー:28~35、エアレススプレー:22~35、はけ・ローラー:3~10油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性低温乾燥性塗り重ね可能時間(時間)(23℃)16以上関連資料※製品カタログ(1.36MB)危険物の性状非水溶性つやつや有り~3分つや塗付量(g/m2)65~80
圧力調整器 アズワン圧力調整器アズワン
22,900税込25,190
1個
当日出荷から33日以内出荷
ガス分析装置用標準・特殊ガス用に開発されたクリーン洗浄・組み立てタイプです。
仕様側圧力計:入力/25MPa、出力/0.6MPa材質本体/真鍮、弁シート/PTFE またはダイフロン、ダイアフラム/ニトリルゴム・PTFE質量(kg)1.5タイプボンベ取り付け型出口バルブ付き1段式使用圧力入口/14.8MPa(MAX)、出口/0.4MPa(MAX)流量25L/min
エアーボンベ式空気入れ KIJIMA(キジマ)エアーボンベ式空気入れKIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
セット内容ジョイント、ボンベ2本
ニチネン2WAYマイトーチバーナー ニチネンニチネン2WAYマイトーチバーナーニチネン
3,598税込3,958
1台
6日以内出荷
炙りから強炎まで無段階に火力調節ができ、炙りも着火もこれ1台でできる2WAYトーチバーナーです。火力調節リングで火力調節、ガス量調節つまみで火勢無段階調節ができ必要な炎を自在につくれます。点火より1分経過で逆さ使用ができます。点火はレバー(トリガー)方式を採用、ボンベの着脱が簡単なボンベホルダー採用です。ご使用前は必ず取扱説明書をご確認のうえ、正しく安全にご使用ください。
仕様火力(cal/h):約2000(強炎)寸法(mm)全長170×幅38×高さ65質量(g)170連続使用時間強炎/持続:約1時間30分/ボンベ1本(25℃)点火方式圧電点火方式火炎温度(℃)約800~1200火口径(mm)22保証期間お買い上げより1年筒長(mm)火口:75適合ボンベ使用できるボンベ:「株式会社ニチネン」と表示のあるボンベ(ただしマイボンベα・マイボンベS・ガスカルボンベは除く)
連結菅(ステンレス管) ヤマト産業連結菅(ステンレス管)ヤマト産業
18,980税込20,878
1個
当日出荷から32日以内出荷
ガス容器(ボンベ)と集合装置を接続する機器です。
ストップバルブ付き2段式精密圧力調整器 GF2シリーズ(真鍮製)(不活性ガス用) ユタカ(Crown)ストップバルブ付き2段式精密圧力調整器 GF2シリーズ(真鍮製)(不活性ガス用)ユタカ(Crown)
37,980税込41,778
1台
9日以内出荷から17日以内出荷
GF2シリーズは真鍮製2段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。ボンベ内の圧力が低下した際の供給圧力変動の元圧変動を抑え、安定した圧力・流量を供給できます。ストップバルブ付きです。
用途一般産業用、理化学・分析用、標準ガス、混合ガス用など。不活性ガス用。その他ストップバルブ付き質量(kg)約1.7材質(本体)真鍮口形状【入口】W22-14山(右)袋ナット【出口】RC 1/4一次側圧力計(MPa)25入口圧力(MPa)14.8以下標準流量(L/min)50RoHS指令(10物質対応)対応関連資料品番構成(0.02MB) 外観図(参考)※掲載は右袋ナット(2.36MB)
カートリッジボンベバルブ イチネンTASCOカートリッジボンベバルブイチネンTASCO
4,798税込5,278特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
精密圧力調整器GFシリーズ ユタカ(Crown)精密圧力調整器GFシリーズユタカ(Crown)
53,980税込59,378
1個
当日出荷から33日以内出荷
ガス分析装置用標準ガス・特殊ガス用に開発されたクリーン洗浄・組み立て仕様の精密圧力調節器です。
チッソガス用調整器 エスコチッソガス用調整器エスコ
18,200税込20,020
1個
翌日出荷
調整式アダプター(CO2 CARTRIDGE ADAPTER) マルニ(マルニ工業)調整式アダプター(CO2 CARTRIDGE ADAPTER)マルニ(マルニ工業)(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
プロ仕様で安心安全 エアーボンベのエアー調整が可能 数秒でタイヤ(チューブ)にエアを充填可能 ツーリングの携行などに便利
用途仏・米バルブ用適合タイヤバルブ仏式・米式
普及型圧力調整器 ジーエルサイエンス普及型圧力調整器ジーエルサイエンス
26,980税込29,678
1個
当日出荷から5日以内出荷
リーズナブルなボンベ用一般圧力調整器です。
材質真鍮タイプ出口バルブ付二段式一次側圧力(MPa)2~20
実験用気体 ヤガミ実験用気体ヤガミ(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1箱(580mL×20本)
当日出荷から4日以内出荷
半導体などの基礎研究や燃焼実験に最適の量です。 小型ボンベに気体を圧縮・充填してあり、実験の効率アップに役立ちます。
用途少量の気体が必要な各種実験で使用。仕様封入量/5L質量(kg/本)0.165純度(%)95
圧力調整器 ユタカ(Crown)圧力調整器ユタカ(Crown)
39,900税込43,890
1個
翌々日出荷から93日以内出荷
ガス分析装置用標準・特殊ガス用に開発されたクリーン洗浄・組み立てタイプです。2段減圧式ですので、出口圧力が安定しています。
仕様側圧力計:入力/25MPa、出力/0.6MPa材質本体/真鍮、弁シート/PTFE またはダイフロン、ダイアフラム/ニトリルゴム・PTFE質量(kg)1.9タイプボンベ取り付け型出口バルブ付き2段式使用圧力入口/14.8MPa(MAX)、出口/0.4MPa(MAX)流量25L/min
アルミボンベカバー マツモト産業アルミボンベカバーマツモト産業
4,198税込4,618
1枚
翌々日出荷
材質耐炎繊維アルミ加工
エスプーマ アドバンス(充填機) 日本炭酸瓦斯エスプーマ アドバンス(充填機)日本炭酸瓦斯
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
料理の創造力を高め、より便利により魅力的にするエスプーマ。生クリームはもちろん、イチゴも海水もフォアグラも、”空気のように軽い泡"にしてしまうのがエスプーマ。2005年、日本でも亜酸化窒素ガス(N20)が、食品添加物として認められたことにより、「エスプーマアドバンス」は生まれました。今まで、ムース状にすることができなかった食材も、エスプーマアドバンスがあれば、簡単になめらかな泡が出来上がります。エスプーマなら生クリームも簡単にできる!エスプーマがあれば、生クリームは、泡立て器やミキサーを使わずに作ることが可能。生クリームに亜酸化窒素ガス(N20)を添加するだけでふんわりとしたホイップクリームが出来上がります。すぐに泡立ち、衛生的で保存もきくので、生クリームを頻繁に使うお店などで大活躍です。セット内容:ボンベスタンド 減圧弁 ガスジョイント材質:18-8ステンレス質量:約3.8kg。食品添加物亜酸化窒素(高圧ボンベ)アドバンスディスペ ンサ-は別売となります。エスプーマ アドバンス食品添加物亜酸化窒素を安全に、そしてお手軽に! 高圧ガスボンベからアドバンスディスペンサ-にガスを充填するシステムエスプーマアドバンスは高圧ガスボンベからアドバンスディスペンサーにガスを充填するシステムです。
TKG品番(2017)6-0815-0101セット内容ボンベスタンド、減圧弁、ガスジョイント質量(kg)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×255×443TKG品番9-0923-0101
炭酸ガスレギュレーター イチネンTASCO炭酸ガスレギュレーターイチネンTASCO(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
炭酸ガスボンベにてスカイリフターをご使用の場合は、炭酸ガスレギュレーターが必要となります。
適合TA801A用
連結ホース ヤマト産業連結ホースヤマト産業
14,980税込16,478
1本
4日以内出荷から18日以内出荷
ガス容器(ボンベ)と集合装置を接続する機器です。
ハイセレクトボンベ用一段式圧力調整器 ステンレス製 千代田精機ハイセレクトボンベ用一段式圧力調整器 ステンレス製千代田精機
86,980税込95,678
1台
4日以内出荷から17日以内出荷
炭酸ガス用ノーヒーター型圧力調整器 ユタカ(Crown)炭酸ガス用ノーヒーター型圧力調整器ユタカ(Crown)
39,980税込43,978
1台
16日以内出荷
大気の熱エネルギーを利用した電気を使用しないノーヒーター型の「省エネ」「節電」に配慮された炭酸ガス用圧力調整器です。多数ご使用いただいている溶接機用シールドガス用でお使い場合は、流量計の出口側に「ECORE」シリーズ製品を取付けることにより一層(究極)の省エネを実現します。元圧計を設けた仕様となっており、容器(ボンベ)の圧力監視が可能です。なお、接点付圧力計等により警報監視も可能です。炭酸ガスと同様、エチレン・笑気ガスなど減圧時の温度降下の大きいガス用としても最適です。特にエチレンガスは電気を使用しないため、安全にご使用いただけます。
付属品ボンベパッキン(ナイロン) 2枚材質調整器本体:C3604BD、調整器カバー:ADC12、フィンカバー:A6063S-5、弁座:C3604BD、弁シート:PTFE、U、ダイヤフラム:PBP(リン青銅)、安全弁シート(NBR、U)質量(kg)2.7接続出口:Φ8.5mmホース継手、入口:W22-14山(右)袋ナット適合ガス炭酸ガス、MAGガス[Ar80%+CO220%]、エチレン、笑気ガス高圧圧力計(MPa)0~25低圧圧力計(MPa)0~0.6関連資料(1.01MB)
おてがるさん 千代田精機おてがるさん千代田精機
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
ボンベに圧力調整器を取付ける際、工具が不要になる継手です。手だけで締め付けることができます。充填場や集合装置などボンベ交換の多い用途では特に活躍します。
全長(mm)123~143材質(本体)C3604B質量(g)独式:340 仏式:370口径(mm)5関連資料(0.77MB)
工業用運搬車 FA三輪202型 フジ工業用運搬車 FA三輪202型フジ
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷
FA型に安定性を持たせる為、自在キャスター1個(ストッパー付)を加設した三輪車です。移動性と安全性をプラスし、転倒のリスクを解消しました。後輪部分はスライドパイプで伸縮が可能です。容器の積み下ろしが楽に行えます。積載可能容器は酸素等7000L×1本+アセチレン7kg×1本です。
質量(kg)24奥行(mm)1200(全奥行)全幅(mm)700全高(mm)1300車輪主タイヤΦ250×2、副タイヤΦ100×1
帆布ボンベカバー マツモト産業帆布ボンベカバーマツモト産業
1,498税込1,648
1枚
翌々日出荷
材質11号帆布
半自動切替セミオ ヤマト産業半自動切替セミオヤマト産業
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
ガスの供給(ボンベ)を2系列に分け、どちらか一方の系列よりガスを供給して行き、一方が空になると、他方の系列に自動的に切り替わる装置です。分析用、医療用、活魚用、その他少量での長期使用に最適です。
質量(kg)4.1使用圧力(MPa)0.05~0.2、0.1~0.5低圧圧力計(MPa)1(最高使用圧力0.5)一次側圧力(MPa)1.5~15、1.5~20標準流量(L/min)120(P1=1.5MPa、P2=0.5MPa)、240(He、H2値)
高圧ガスボンベ運搬車 酸素47L・(アセチレン7kg・プロパン20kg兼用)用 松下車輌産業高圧ガスボンベ運搬車 酸素47L・(アセチレン7kg・プロパン20kg兼用)用松下車輌産業
54,980税込60,478
1台
4日以内出荷
酸素ガスボンベ7000L&(プロパンガスボンベ20kgまたはアセチレンガスボンベ7.0kg)兼用タイプ2本積み用運搬車。当機種にはノーパンクタイヤと空気入りタイヤの2種類があります。(ノーパンクタイヤはオールゴム製)。ボンベ固定用クサリ付き。
高さ(mm)1260全幅(mm)760
ネックバルブ(ステンレス) ヤマト産業ネックバルブ(ステンレス)ヤマト産業
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷から14日以内出荷
ボンベを連結管を介してを集合装置に接続して、ガスの流れを開閉するためのバルブです。安全弁や圧力計の元弁にもお使いになれます。
用途高圧切替バルブその他【オペレート】手動弁材質(本体)SUSF316関連資料(1.09MB)
KS ボンベ運搬車 酸素7000L容器、プロパン20kg容器用 カミマルKS ボンベ運搬車 酸素7000L容器、プロパン20kg容器用カミマル
76,980税込84,678
1台
3日以内出荷
酸素7000L容器、プロパン20kg容器を運搬するのに最適です。 上下二段のチェーンにより、安全にボンベを運搬することができます。 車輪がノーパンクタイヤのため、悪路などでも楽に運搬することができます。 吊上げ金具が付いているため、吊上げることも可能です。
用途酸素7000L容器一本、プロパン20kg容器一本を運搬する時に使用仕様完成品トラスコ品番752-7217材質本体:スチール、車輪:ゴム寸法(mm)全高1435×全幅905×奥行615、すくい板/長さ330×幅715質量(kg)23車輪径(Φmm)345奥行(mm)615タイヤタイプノーパンクタイヤ適合容器酸素7000L容器、プロパン20kg容器