カテゴリ

  • メカニカル部品(30)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
  • 農業機械(8)
  • 自動車補修部品(5)
  • 切削工具(4)
  • バイク部品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 溶接用品(2)
  • 事務用品(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n2-2-5/16」の検索結果

88件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • N2 ナイロンチューブ(インチサイズ・高圧タイプ) ニッタ

    N2 ナイロンチューブ(インチサイズ・高圧タイプ)

    ニッタ(1件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    耐油性耐薬品性に優れています。最高4.8MPa(at20℃)まで使用可能です。耐摩耗性に優れています。
    用途多目的用途配管用材質ナイロン使用温度範囲(℃)(空気)-40~+100、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+100最高使用圧力(MPa)4.8(at20℃)使用流体空気・水・一般作動油負圧性能(kPa)-101.294特性耐油、耐薬品、耐圧
  • HSS-Eマシンタップ ノンコート(UNCねじ)(非鉄金属材加工用タップ) プロトティップ

    HSS-Eマシンタップ ノンコート(UNCねじ)(非鉄金属材加工用タップ)

    プロトティップ
    4,198税込4,618
    1個
    9日以内出荷
    非鉄金属材加工用タップです。
    用途被削材:非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E精度2BRoHS指令(10物質対応)対応
  • HSS-E マシンタップ プロトティップ

    HSS-E マシンタップ

    プロトティップ
    3,898税込4,288
    1本
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    4,990税込5,489
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 関数電卓スタンダード シャープ

    関数電卓スタンダード

    シャープ(7件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1台
    当日出荷
    使いやすさ、タフさに美しさをプラス。 日本語表示でさらに見やすく、簡単操作で使いやすい。 簡単に一般モードの初期画面に戻れる「ホームキー」を新搭載。 複雑な数式もわかりやすく計算・確認できる。
    付属品ハードケース適合【電気・電子】三角関数・双曲線関数、指数・対数関数、複素数計算、物理定数(52)、【物理・化学】三角関数・双曲線関数、指数・対数関数、標準偏差・乱数、回帰分析、物理定数(52)、単位換算(302)、【数学】三角関数・双曲線関数、指数・対数関数、微分・積分計算、Σ計算、複素数計算、2元・3元連立1次方程式、2次・3次方程式、定数計算、【機械・工作】三角関数・双曲線関数、座標変換・角度変換、【土木・建築・測量】三角関数・双曲線関数、指数・対数関数、座標変換・度分秒変換、【生産管理・品質・実験】標準偏差・乱数、回帰分析、【情報処理】2進・8進・16進計算、論理演算、【生物学・医学・薬学】指数・対数関数、標準偏差・乱数、回帰分析、数式計算機能(ソルバー)、物理定数(52)、【経済学・社会学・統計学】指数・対数関数、順列・組合せ、標準偏差・乱数、回帰分析質量(g)約108(電池含む・ハードケース含まず)桁数(計算結果)仮数部/10、指数部/2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80×166×15表示部液晶(96×32ドット[16桁4行])機能定数メモリー(9)、シミュレーション計算、ソルバー機能、定数計算、パーセント、百分率計算、度分秒変換(60進数⇔10進数)、時間計算、座標変換、(逆)双曲線関数、順列・組合せ、ABS、乱数、素因数分解、計算結果丸め機能、分数計算、総和(Σ)・総乗(Π)計算、統計計算【1変数(標準偏差)、2変数(回帰分析)、四分位数】、統計量一覧表示、分布計算、微分・積分計算、複素数計算、商・余り計算、整数化計算、最大公約数・最小公倍数、2次・3次方程式、2元・3元連立1次方程式、数表作成機能、N進計算(2進・5進・8進・16進)、論理演算、ラストアンサー機能、マルチラインプレイバック機能、機能メモリー(3)、表示方式指定(FSE)、循環小数表示、物理定数(52)、単位換算(302)、早打ち対応(2キーロールオーバーつき)、自動節電方式、ツインパワー、日本語表示、式通り入力表示、統計データの表形式入力、3桁位取り使用電池LR44×1使用時間(時間)約3000(内蔵電池のみで使用し連続表示した場合)
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 関数電卓 シャープ

    関数電卓

    シャープ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    使いやすさ、タフさに美しさをプラス 日本語表示でさらに見やすく、簡単操作で使いやすい 簡単に一般モードの初期画面に戻れる「ホームキー」を新搭載 複雑な数式もわかりやすく計算・確認できる
    付属品ハードケース適合【電気・電子】三角関数・双曲線関数、指数・対数関数、複素数計算、物理定数(52)、【物理・化学】三角関数・双曲線関数、指数・対数関数、標準偏差・乱数、回帰分析、物理定数(52)、単位換算(302)、【数学】三角関数・双曲線関数、指数・対数関数、微分・積分計算、Σ計算、複素数計算、4元連立1次方程式、2元・3元連立1次方程式、4次方程式、2次・3次方程式、ベクトル計算、行列計算、定数計算、【機械・工作】三角関数・双曲線関数、座標変換・角度変換、【土木・建築・測量】三角関数・双曲線関数、指数・対数関数、座標変換・度分秒変換、【生産管理・品質・実験】標準偏差・乱数、回帰分析、【情報処理】2進・8進・16進計算、論理演算、【生物学・医学・薬学】指数・対数関数、標準偏差・乱数、回帰分析、数式計算機能(ソルバー)、物理定数(52)、【経済学・社会学・統計学】指数・対数関数、順列・組合せ、標準偏差・乱数、回帰分析種別585関数機能質量(g)108(電池含む・ハードケース含まず)桁数(計算結果)仮数部/10、指数部/2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×166×15表示部液晶(96×32ドット[16桁4行])機能定数メモリー(9)、シミュレーション計算、ソルバー機能、定数計算、パーセント、百分率計算、度分秒変換(60進数⇔10進数)、時間計算、座標変換、(逆)双曲線関数、順列・組合せ、ABS、乱数、素因数分解、計算結果丸め機能、分数計算、総和(Σ)・総乗(Π)計算、統計計算【1変数(標準偏差)、2変数(回帰分析)、四分位数】、統計量一覧表示、分布計算、ベクトル計算、行列計算、微分・積分計算、複素数計算、商・余り計算、整数化計算、最大公約数・最小公倍数、2次・3次方程式、4元連立1次方程式、2元・3元連立1次方程式、数表作成機能、N進計算(2進・5進・8進・16進)、論理演算、ラストアンサー機能、マルチラインプレイバック機能、機能メモリー(3)、表示方式指定(FSE)、循環小数表示、物理定数(52)、単位換算(302)、早打ち対応(2キーロールオーバーつき)、自動節電方式、ツインパワー、日本語表示、式通り入力表示、統計データの表形式入力、3桁位取り使用電池LR44×1使用時間(時間)約3000
  • SSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダ CKD

    SSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダ

    CKD
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • クラッチディスク(ニッサン) EXEDY

    クラッチディスク(ニッサン)

    EXEDY(7件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 4コアCPU 2.5GbE 2ベイNAS DXP2800 UGREEN

    4コアCPU 2.5GbE 2ベイNAS DXP2800

    UGREEN
    59,980税込65,978
    1台
    翌日出荷
    〇メーカー保証2年。Intel N100 4Cores 3.4GHz〇8GB DDR5標準搭載〇最大メモリ16GB〇NVMeスロット×2〇対応RAIDモード:JBOD/RAID0 RAID1〇LANポート:2.5GbE×1〇映像出力:4K〇メーカーダイレクトサポート:メールアシスタント:service.nas.as@ugreen.com
    仕様●筐体タイプ:タワー型●搭載OS:UGOS Pro●最大ストレージ容量:60000GB●3.5インチスロット最大搭載数:2台●RAID対応:ソフトウエアRAID●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認
  • ゴールデンパッドχ DAYTONA(デイトナ)

    ゴールデンパッドχ

    DAYTONA(デイトナ)(61件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シンタードメタルパッドの常識を覆す素直なコントロール性で長年支持されてきたゴールデンパッドを10年ぶりにリニューアル!コンセプトはそのまま、コントロール性と効力をさらに高めました。
  • 4コアCPU 2.5GbE×2 4ベイNAS DXP4800 UGREEN

    4コアCPU 2.5GbE×2 4ベイNAS DXP4800

    UGREEN
    97,980税込107,778
    1台
    翌日出荷
    〇メーカー保証2年。Intel N100 4Cores 3.4GHz〇8GB DDR5標準搭載〇最大メモリ16GB〇NVMeスロット×2〇対応RAIDモード:JBOD/RAID0 RAID1 RAID5 RAID6 RAID10〇LANポート:2.5GbE×2〇映像出力:4K〇SD3.0カードスロット〇メーカーダイレクトサポート:メールアシスタント:service.nas.as@ugreen.com
    仕様●筐体タイプ:タワー型●搭載OS:UGOS Pro●最大ストレージ容量:120000GB●3.5インチスロット最大搭載数:4台●RAID対応:ソフトウエアRAID●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認
  • [吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ

    [吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ

    エスコ
    570税込627
    1箱(5個)
    翌日出荷
    二重天井等、吊りボルトへのケーブルの取り付け(支持)に使用します。幅の広いフランジで、管等が安定して支持できます。
    仕様●穴径:52mm●サイズ(W×D×H)mm:65×74×32●適合ボルト:W3/8、W1/2、M10、M12●材質:POM●重量(g):16●許容静荷重:20N(2kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!
  • [吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ エスコ

    [吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ

    エスコ
    450税込495
    1箱(5個)
    翌日出荷
    二重天井等、吊りボルトへのケーブルやPF管・冷媒管の取り付け(支持)に使用します。
    仕様●穴径:30.5mm●サイズ(W×D×H)mm:52×52.1×16●適合ボルト:W3/8、W1/2●適合:VVFケーブル、PF管(16・22)、保温材10mm付冷媒管(2・3・4分)●材質:POM●重量(g):11●許容静荷重:20N(2kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!
  • [吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ エスコ

    [吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ

    エスコ
    740税込814
    1箱(5個)
    翌日出荷
    二重天井等、吊りボルトへのケーブルやPF管・冷媒管の取り付け(支持)に使用します。
    仕様●穴径:30.5mm×2●サイズ(W×D×H)mm:43.3×94.6×26●適合ボルト:W3/8、W1/2●適合:VVFケーブル、PF管(16・22)、保温材10mm付冷媒管(2・3・4分)●材質:POM●重量(g):24●許容静荷重:20N(2kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!
  • PLATINUM 輸入車オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)

    PLATINUM 輸入車オイルフィルター

    AQUA DREAM(アクアドリーム)
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種ばかりでなく、国内市場で高い人気を誇るMINI・FIAT等の輸入小型車にも適合製品を拡大しました。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
    形状リプレース
  • SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-16-~) CKD

    SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-16-~)

    CKD
    11,063税込12,169
    1個
    3日以内出荷から24日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)16
  • 10 Series(10-SS) SMC

    10 Series(10-SS)

    SMC
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • MHF2 - 薄形エアチャック SMC

    MHF2 - 薄形エアチャック

    SMC
    46,980税込51,678
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
  • ZL3 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 300L/min (ANR) SMC

    ZL3 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 300L/min (ANR)

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
  • ブレーキディスク brembo

    ブレーキディスク

    brembo
    16,915税込18,607
    1箱(1枚)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    BREMBO ブレーキディスク UV
    用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現。・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減。・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
  • ガス加温器 ヤマト産業

    ガス加温器

    ヤマト産業
    64,980税込71,478
    1台
    4日以内出荷
    本器は流量による必要な熱量を能率的に供給できるものです。窒素・アルゴンの多量使用による温度降下の加温も可能です。
    電圧(V)100
  • ASUS NUC 第14世代インテル Core Ultra プロセッサー搭載 Proキット ASUS(エイスース)

    ASUS NUC 第14世代インテル Core Ultra プロセッサー搭載 Proキット

    ASUS(エイスース)
    129,800税込142,780
    1台
    5日以内出荷から72日以内出荷
    パフォーマンス:比較可能なミニPCの中でクラス最高のパフォーマンスを提供。AI対応: インテル Core Ultraプロセッサの3つのAIエンジンの能力を活用し、高いスループット、低電力消費、高速レスポンスを実現。Wi-Fiセンシング:Wi-Fiセンシング機能を活用し、電力消費を抑えながら即時の可用性を提供。ワイヤレス接続:認定Bluetoothドングルフリーのエクスペリエンス向けシームレスなコネクティビティを提供。カスタマイズ可能:ツールレスのシャーシアクセス設計により、アップグレードが容易、安全、迅速に
    付属品ACアダプター、チラシ、保証書、VESAマウント質量(kg)PCのみ:0.61、(Unit: gift box + accessory + device)1.51電源120W電源アダプターOSWindows 11RoHS指令(10物質対応)対応Wi-Fiインテル Wi-Fi 6E AX211、2x2、Bluetooth 5.3(BTバージョンはOSのサポート状況により異なります)ストレージ1 x M.2 2280 PCIe Gen4x4 NVMe SSDスロット対応1x M.2 2242 PCIe x4 NVMe SSDスロットサポート1x SATA 2.5inスロット(SSD/HDDサポート)オーディオインテル GPUポートを介したディスプレイオーディオLAN2.5Gイーサネット、10/100/1000/2500 Mbps
  • カシメ器 OstyⅡ 日酸TANAKA

    カシメ器 OstyⅡ

    日酸TANAKA
    149,800税込164,780
    1台
    5日以内出荷
    1MPa未満でご使用の溶断・溶接用ゴムホースをかしめることが可能です。 カシメ加工を行うことで、安全な作業環境が実現できます。 カシメ器本体は堅牢な作りで、高い耐久性を実現。 カシメキャップが同梱されており、すぐにご使用可能です。(適用カシメ位置2番用、4番用、5番用 各10セット。)
    付属品カシメキャップ :適用カシメ位置2番用×10個 適用カシメ位置4番用×10個 適用カシメ位置5番用×10個仕様●適合カシメ位置(#1):・チップNO1・対応ホース外径:11.0・ホース内径:6.0 ・対応ホース口:サンアークスーパードライチューブ様ホース口●適合カシメ位置(#2):・チップNO2、3・対応ホース外径:11.7・ホース内径:5.0(5)・ホース内径:5.0 ・対応ホース口:Φ5ホース用ホース口、Nコック(細径)、P2HS、P3HS、S2HS、S3HS●適合カシメ位置(#3):・チップNo3-4 ・対応ホース外径:12.5~13.0・ホース内径:6.3(6)・対応ホース口:V-F22AR用ホース口、AU-888ホース口●適合カシメ位置(#4):・チップNo4-5 ・対応ホース外径:14.5~15.0・対応ホース内径:8.0・対応ホース口:JIS2号ホース口、NコックP2H、S2H●適合カシメ位置(#5):・チップNo5-6 ・対応ホース外径:16.0~16.5・対応ホース内径:9.5(9)・対応ホース口:JIS3号ホース口、NコックP3H、S3H
  • クラッチスプリング Grondement(グロンドマン)

    クラッチスプリング

    Grondement(グロンドマン)(3件のレビュー)
    379税込417
    1セット
    6日以内出荷から9日以内出荷
    スクーターの遠心クラッチに使用されているクラッチスプリングは、経年疲労により破損することがあり、破損したスプリングがクランクケース内で飛散することで周辺部品に思わぬダメージを与えます。もちろんクラッチも正常な回転数でクラッチを作動するこが出来ず適切な駆動伝達ができなくなってしまいます。グロンドマンクラッチスプリングは純正採用されている、バネ用ピアノ線を使用しコストパフォーマンスを視野に入れながらロングライフを実現、クラッチスプリングは破損する前にメンテナンスすることが重要ですので、ウエイトローラーやベルト交換時に同時交換する事をお勧め致します。
  • チユーブ BIGM(丸山製作所)

    チユーブ

    BIGM(丸山製作所)
    469税込516
    1個
    8日以内出荷
    規格N2-2-5/16X460部品名称チユーブ図解NoVSM100-11 分水器部品_No.31、VSA100-11 1992ネン 分水器部品_No.31
  • チユーブ BIGM(丸山製作所)

    チユーブ

    BIGM(丸山製作所)
    78税込86
    1個
    8日以内出荷
    規格N2-2-5/16X70Lクロ部品名称チユーブ図解NoKBM-410 操作ボックス部品_No.14、KBM-400 分水器部品_No.14
  • チユーブ BIGM(丸山製作所)

    チユーブ

    BIGM(丸山製作所)
    199税込219
    1個
    8日以内出荷
    規格N2-2-5/16X90L部品名称チユーブ図解NoBSA-661C,1061Cシリーズ 第1段ブーム、ノズル 右部品_No.49、BSA-661C,1061Cシリーズ 第1段ブーム、ノズル 左部品_No.49
  • チユーブ BIGM(丸山製作所)

    チユーブ

    BIGM(丸山製作所)
    689税込758
    1個
    8日以内出荷
    規格N2-2-5/16X550部品名称チユーブ図解NoBSA-535 シリーズ 薬液配管1 Lシリーズ B 2004年3月~部品_No.19、BSA-535 シリーズ 薬液配管1 Lシリーズ A 初号機~2004年2月部品_No.19、BSA-535 シリーズ 薬液配管1 Jシリーズ B 2004年3月~部品_No.17、BSA-535 シリーズ 薬液配管1 Jシリーズ A 初号機~2004年2月部品_No.17、BSA-536シリーズ -A 調圧弁、圧力計 Dシリーズを除く部品_No.37
  • ハイロンチユーブ BIGM(丸山製作所)

    ハイロンチユーブ

    BIGM(丸山製作所)
    979税込1,077
    1個
    8日以内出荷
    規格N2-2-5/16X500L部品名称ハイロンチユーブ図解NoBSM-1670SLT(18) オプション15 ブームマッドガード,ストレーナレンチ,圧力計移設キット部品_No.22、BSM-1070SLT(18) オプション15 (ブームマッドガード ストレーナレンチ 圧力計移設キット)部品_No.22、BSM-1270SLT オプション15 ブームマットガード,ストレーナボックスレンチ,圧力計移設キット部品_No.22、BSM-1270SLT(18) オプション15 (ブームマッドガード ストレーナレンチ 圧力計移設キット)部品_No.22、BSM-1670SLT オプション15 ブームマッドガード,ストレーナレンチ,圧力計移設キット部品_No.22、BSM-1070SLT オプション15 (ブームマットガード ストレーナレンチ 圧力計移設キット)部品_No.22
  • チユーブ BIGM(丸山製作所)

    チユーブ

    BIGM(丸山製作所)
    569税込626
    1個
    8日以内出荷
    規格N2-2-5/16X440部品名称チユーブ図解NoBSM-1550L-22AUBK 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.21、BSM-1350 1550L-3シリーズ 第1段ブーム,噴霧管(右)部品_No.74、BSM-1550L-22DUBK 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.21、BSM-1350 1550L-3シリーズ 第1段ブーム,噴霧管(左)部品_No.74、BSM-1550L-22DUBK 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.21、BSM-1550L-18GK 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.21、BSM-1350L-18AU 第1段ブーム,ノズル(右)部品_No.21、BSM-1350 1550L-2シリーズ 第1段ブーム,ノズル 左 22Mブーム部品_No.21、BSM-1350L-18GK 第1段ブーム,ノズル(右)部品_No.21、BSM-1350L-18DU 第1段ブーム,ノズル(左)部品_No.21、BSM-1350L-18AUBK 第1段ブーム,ノズル(右)部品_No.21、BSM-1350L-18DU 第1段ブーム,ノズル(右)部品_No.21など
  • チユーブ BIGM(丸山製作所)

    チユーブ

    BIGM(丸山製作所)
    199税込219
    1個
    8日以内出荷
    規格N2-2-5/16X80部品名称チユーブ図解NoBSA-536シリーズ -A Lブームセット 第1段ブーム左 ~2009年2月部品_No.101、BSA-950C -1シリーズ 第1段ブーム 右,噴霧管組立部品_No.48、BSA-950-1 -2シリーズ 第1段ブーム 右、噴霧管組立部品_No.48、BSA-536シリーズ -A Lブームセット 第1段ブーム左 2009年3月~部品_No.101、BSA-536シリーズ -A Lブームセット 第1段ブーム右 2009年3月~部品_No.61、BSA-650C -1シリーズ 第1段ブーム 右、噴霧管組立部品_No.48、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ 第1段ブーム右、噴霧管組立部品_No.48、BSA-950C -1シリーズ 第1段ブーム 左,噴霧管組立部品_No.48、BSA-536シリーズ -A Lブームセット 第1段ブーム右 ~2009年2月部品_No.61、BSA-650-1 -2シリーズ 第1段ブーム右、噴霧管組立部品_No.48、BSA-651 951シリーズ 第一段ブーム、噴霧管 右部品_No.48、BSA-650-1 -2シリーズ 第1段ブーム左、噴霧管組立部品_No.48、BSA-650シリーズ 第一段ブーム 左、噴霧管組立部品_No.48、BSA-650シリーズ 第一段ブーム 右 噴霧管組立部品_No.48、BSA-950-1 -2シリーズ 第1段ブーム 左、噴霧管組立部品_No.48、BSA-651 951シリーズ 第一段ブーム、噴霧管 左部品_No.48、BSA-950シリーズ 第1段ブーム 右,噴霧管組立部品_No.48、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ 第1段ブーム左、噴霧管組立部品_No.48、BSA-650C -1シリーズ 第1段ブーム 左、噴霧管組立部品_No.48、BSA-950シリーズ 第1段ブーム 左,噴霧管組立部品_No.48
  • チユーブ BIGM(丸山製作所)

    チユーブ

    BIGM(丸山製作所)
    359税込395
    1個
    8日以内出荷
    規格N2-2-5/16X350L部品名称チユーブ図解NoBSA-410S フロントパネル部品_No.44、BSA-420JAW 薬液配管1部品_No.25、BSA-420JS 2000ネン フロントパネル部品_No.56、BSA-411S フロントパネル部品_No.41、BSA-420JAWG G-3 薬液配管-1部品_No.25、BSA-420JESG G-4S 薬液配管1部品_No.25、BSA-420S フロントパネル部品_No.53、BSA-411CS フロントパネル部品_No.41、BSA-420JSG G-4S 薬液配管1部品_No.25、BSA-420JEWG G-3 薬液配管1部品_No.25、BSA-411AS フロントパネル部品_No.41、BSA-420JSG G-4 薬液配管1部品_No.25、BSA-420JES 薬剤配管1部品_No.25、BSA-420JWG G-3 薬液配管1部品_No.25、BSA-420JW 薬液配管1部品_No.25、BSA-410 フロントパネル部品_No.44、BSA-411SG G-3 フロントパネル部品_No.41、BSA-420JS 2001ネン 薬液配管1部品_No.25、BSA-420JAS 薬液配管 1部品_No.25、BSA-420JSG G-3 薬液配管1部品_No.25、BSA-410AS フロントパネル部品_No.44、BSA-420JESG G-3 薬液配管1部品_No.25、BSA-420JASG G-3 薬液配管-1部品_No.25、BSA-420JEW 薬液配管1部品_No.25、BSA-420JESG G-4 薬液配管1部品_No.25
  • SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KLF~) CKD

    SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KLF~)

    CKD
    15,263税込16,789
    1個
    8日以内出荷
    作動方式複動・高荷重・微速形
  • トルクリミタ 2軸突き合わせタイプ TT-□-01 TT-2-01-14N-16-5NM 三木プーリ

    トルクリミタ 2軸突き合わせタイプ TT-□-01 TT-2-01-14N-16-5NM

    三木プーリ
    40,177税込44,195
    1個
    21日以内出荷
    ・過負荷時に入力と出力を瞬時に切り離して、機械を保護します。・噛み合い方式のシングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれれば、再び同じトルク・同じ割り出し一で自動的に連結します。・摩擦方式と異なり、悪環境にも対応可能です。
    形状2軸突合わせサイズ2タイプシグナルピン無し寸法H(mm)35寸法F(mm)35寸法D(mm)20寸法B(mm)25寸法C(mm)41寸法G(mm)11設定トルク(Nm)5色(スプリング)ホワイト
  • トルクリミタ 2軸突き合わせタイプ TT-□-01 TT-2-01-19N-16-5NM 三木プーリ

    トルクリミタ 2軸突き合わせタイプ TT-□-01 TT-2-01-19N-16-5NM

    三木プーリ
    40,177税込44,195
    1個
    21日以内出荷
    ・過負荷時に入力と出力を瞬時に切り離して、機械を保護します。・噛み合い方式のシングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれれば、再び同じトルク・同じ割り出し一で自動的に連結します。・摩擦方式と異なり、悪環境にも対応可能です。
    形状2軸突合わせサイズ2タイプシグナルピン無し寸法H(mm)35寸法F(mm)35寸法D(mm)20寸法B(mm)25寸法C(mm)41寸法G(mm)11設定トルク(Nm)5色(スプリング)ホワイト
  • トルクリミタ 2軸突き合わせタイプ TT-□-01 TT-2-01-19N-16H-5NM 三木プーリ

    トルクリミタ 2軸突き合わせタイプ TT-□-01 TT-2-01-19N-16H-5NM

    三木プーリ
    40,177税込44,195
    1個
    21日以内出荷
    ・過負荷時に入力と出力を瞬時に切り離して、機械を保護します。・噛み合い方式のシングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれれば、再び同じトルク・同じ割り出し一で自動的に連結します。・摩擦方式と異なり、悪環境にも対応可能です。
    形状2軸突合わせサイズ2タイプシグナルピン無し寸法H(mm)35寸法F(mm)35寸法D(mm)20寸法B(mm)25寸法C(mm)41寸法G(mm)11設定トルク(Nm)5色(スプリング)ホワイト
  • ノーマルクラッチスプリング ALBA(アルバ)

    ノーマルクラッチスプリング

    ALBA(アルバ)(2件のレビュー)
    469税込516
    1セット
    9日以内出荷
    スクーターの遠心クラッチに使用されているクラッチスプリングは、経年疲労により破損することがあり、破損したスプリングがクランクケース内で飛散することで周辺部品に思わぬダメージを与えます。もちろんクラッチも正常な回転数でクラッチを作動するこが出来ず適切な駆動伝達ができなくなってしまいます。アルバクラッチスプリングは純正採用されている、バネ用ピアノ線を使用しコストパフォーマンスを視野に入れながらロングライフを実現、クラッチスプリングは破損する前にメンテナンスすることが重要ですので、ウエイトローラーやベルト交換時に同時交換する事をお勧めします。
    材質バネ用ピアノ線適合排気量(cc)50