カテゴリ
- 制御機器(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 農業機械(2)
- 防犯用品(1)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車補修部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

ドアハンガー用天井受下
ダイケン¥769税込¥8461個3日以内出荷天井受のハネの部分が不要の時に使う部材です。用途ハンガーレールの天井受金具。 レールとレールの接続金具として。トラスコ品番381-4513材質スチール(SPHC)質量(kg)0.3穴径(Φmm)9取付ピッチ(mm)ブラケット(受金具・継受金具)/450~500適合レールN20HR
テンキー付キーボックス KB-20N
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥77,980税込¥85,7781台5日以内出荷暗証番号や外部制御信号により解錠できる電子式の鍵・カード等のボックス型保管庫です。 テンキー操作による暗証番号照合または外部制御信号により収納ボックスが解錠できます。 暗証番号は1桁から最大15桁の数字を6種類まで登録できます。 暗証番号の入力はテンキーで、全く関係のない数字を入力したあと続いて暗証番号を入力することができますので、人前でテンキー操作してもどこからが暗証番号かが分かりません。 解錠入力・解錠出力・誤操作出力・タンパー出力を装備しています。 住宅・店舗・事務所の鍵や警備先の鍵・カードなどが収納できます。(JISⅡ型カード10枚、10cm以下の鍵で7本程度が収納可能) 解錠入力・解錠出力・誤操作出力・タンパー出力を装備していますので、警備システムに接続して遠隔監視することもできます。 自動通報装置(SC-810X)や、IOTタイマーユニット(IOT-T2)と組み合わせて遠隔からの接点出力により解錠できます。 停電時や非常時などは管理キーを使用し収納ボックスを解錠できます。仕様解錠入力:無電圧a接点(入力時間は5秒以下)質量(kg)3出力解錠出力:無電圧b接点(DC30V・0.5A)、誤操作出力:無電圧b接点(DC30V・0.5A)、タンパー出力:無電圧b接点(DC30V・0.5A)電源電圧(V)DC10.8~26.4機能暗証番号6通り、1~15桁登録可能、暗証番号3回間違いでブザー鳴動消費電流(mA)解錠動作時:750以下(DC12V時)、350以下(DC24V時)、待機時:80以下(DC12V時)、40以下(DC24V時)使用周囲温度(℃)-10~+50収納量JISⅡ型カード10枚、10cm以下の鍵7本程度設置場所屋内・雨がかからない場所
PLATINUM オイルフィルター
AQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から3日以内出荷エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
スイッチボックスセンサー
JEFCOM(ジェフコム)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷スイッチボックス探知用磁石対応 目盛り付・センサーの磁石が大きくなり、感度アップ!・Φ8.0mm(従来品SBS-20:Φ4.5mm) 全方向探知!ジャイロマティック構造・センサーボールが上下左右に回転・磁石はN極・S極どちらでもOK 3種類の磁石付スイッチボックスに対応(※取扱説明書を参照してください)材質ポリカーボネート・ネオジム磁石質量(g)33本体寸法(mm)51×31.5×95
オートスイッチ SRBC-CA3-YR90-N-1-N-C2P20シリーズ
Festo¥49,980税込¥54,9781個7日以内出荷Festo センサボックス SRBC-CA3-YR90-N-1-N-C2P20 は、空圧 1/4 回転アクチュエータで動作するプロセスバルブの電気的フィードバックと位置監視に適しています。認可:( RCM マーク、 c CSA us ( OL ))、CE マーク(適合宣言を参照):( EU RoHS 指令(2022年10月現在)、に適合する EMC の EU 指令、 ) 材料注記:( PWIS 物質を含む、 RoHS に適合 )、安全度水準 (SIL):SIL 2 AM仕様●メーカーシリーズ:SRBC-CA3-YR90-N-1-N-C2P20●タイプ:センサボックス●コード番号:203-8028アズワン品番65-7984-56
RAVENOL DFE 0W-20 20L
RAVENOL¥77,980税込¥85,7781個(20L)6日以内出荷API SQ/ILSAC GF-7Aは、API SP/GF-6Aを置き換える最新規格です。劣化が進んだオイルでのLSPI抑制、低温流動性、タイミングチェーン摩耗とデポジットの抑制が新たに強化されています。取扱説明書に「API SN以上」「ILSAC GF-5以上」と記載された車両の要求を、最新世代の規格で満たします。LSPIは低回転・高負荷域で点火より先に混合気が着火する異常燃焼で、小排気量の直噴ターボで発生しやすく、放置するとエンジンに深刻な損傷を与えます。オイルの添加剤配合で発生確率を下げられることが確認されており、GF-7Aではこれが試験項目となっています。API SQ Resource Conserving、ILSAC GF-7A、GM dexos1(TM) Gen 3は正式承認です。Chrysler MS-13340/MS-6395、Ford WSS-M2C947-A/WSS-M2C947-B1はRAVENOL推奨適合です。 ILSAC GF-7Aは0W-16を除く粘度に適用される規格です(0W-16はGF-7B)。粘度は車両メーカーの指定に従ってください。0W-20指定車にはDFEを。5W-30指定のガソリン車でAPI/ILSAC規格への対応を求める場合はSMO、PAO100%ベースオイルとUSVO(R)を選ぶ場合はDXGを。粘度の変更は車両の指定範囲に従ってください。適合規格API SQ (RC) / ILSAC GF-7A(性能規格)、API SQ Resource Conserving(正式承認)、ILSAC GF-7A(正式承認)、GM dexos1(TM) Gen 3 D335BADJ081(正式承認・ライセンス取得)、Chrysler MS-13340 / MS-6395(RAVENOL推奨適合)、Ford WSS-M2C947-A / WSS-M2C947-B1(RAVENOL推奨適合)適合車種【日本で台数の多い車種】トヨタ カローラ、ヤリス、シエンタ、プリウス、RAV4 ほか(0W-20 指定車)、ホンダ フィット、フリード、ヴェゼル、N-BOX ほか(0W-20 指定車)、日産 ノート e-POWER、セレナ、エクストレイル ほか(0W-20 指定車)、スバル インプレッサ、フォレスター/マツダ MAZDA2、CX-3 ほか(0W-20 指定車)、【スポーツモデル】トヨタ GRヤリス/GRカローラ(API SP/RC・ILSAC GF-6A・SAE 0W-20 指定車)、トヨタ GR86/86(ZN6)/スバル BRZ(SAE 0W-20 推奨粘度)、マツダ ロードスター(ND)(API SN/ILSAC GF-5・SAE 0W-20 推奨)、ホンダ シビック/シビック タイプR、S660(0W-20 指定車)、直噴ターボ搭載車-LSPI対策が求められる車両、【人気モデル・高級モデル】トヨタ アルファード/ヴェルファイア、ハリアー、クラウン(0W-20 指定車)、レクサス ES/UX/NX/RX(0W-20 指定車)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20000mL危険物の性状非水溶性主な適合車種(輸入車)シボレー、キャデラック等 GM dexos1 Gen 3 指定車、フォード WSS-M2C947-A/B1、クライスラー/ジープ MS-13340/MS-6395 指定用途(RAVENOL推奨適合)
McLennan Servo Supplies スパーギヤヘッド
McLennan Servo Supplies¥24,980~税込¥27,478~1個7日以内出荷から8日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
ブラインドリベツト
BIGM(丸山製作所)¥469税込¥5161セット(10個)8日以内出荷規格NSA4-3図解NoKBM-300N スイッチボックス部品_No.6、SSW-400C-2 送風機部品_No.10、BSM-1030L 2002ネン オプション1部品_No.20、BSD-5000L-1 スイッチボックス部品_No.6、BSM-1230L オプション1部品_No.20、SSW-400CM-3 ボンネット部品_No.21、SSW-400C ボンネット部品_No.17、MSC1-103DW-1 本体部品 ブラインドリベツト_No.13、SSW-400CM ファン駆動部品_No.28、MSC1-103DW 本体部品 ブラインドリベツト_No.13、SSW-400C ファン駆動部品_No.28、BSM-1030L 1998ネン 希望付属品1部品_No.20、SSW-400CM-2 ボンネット部品_No.21、BSM-830L 2002ネン オプション1部品_No.20、SSW-400C-2 ボンネット部品_No.21、SSW-400CM ボンネット部品_No.17、BSM-830L 1998ネン 希望付属品1部品_No.20、BSD-5000L-1 希望付属品部品_No.6
6カクボルト M8X25 SUS
BIGM(丸山製作所)¥165税込¥1821個8日以内出荷規格M8X25図解NoSSA-F611 ファン切換レバー部品_No.13、LVE3502 付属品2部品_No.11、GB1001AG 薬剤タンク部品_No.22、SSA-F611 ファン駆動部品_No.5、BSA-950-1 -2シリーズ オプション 畝間散布装置5連 G-6部品_No.45、SSA-E500DX 送風機部品_No.15、SSA-S1000 送風機2部品_No.26、BSA-411SG G-3 フレーム部品_No.12、BSM-1050SLT-20HA3U ストレーナボックス部品_No.12、BSM-1270SLT オプション11 撹拌停止装置部品_No.8、SSA-N550DX 送風機駆動装置部品_No.46、SSA-V602C 送風機-1部品_No.16、MRS60H-350 ヤクエキタンク部品_No.36、CBM-520B 撹拌部品_No.25、SSW-303C 噴頭部品_No.12、SSA-α603-1 ホースリール部品_No.10、SSA-Z500DX-1 送風機2部品_No.8、GB1010BSR カバー ボックス部品_No.6、LVM752 50HZ 1992ネン 送風機など
RAVENOL DFE 0W-20 4L
RAVENOL¥16,980税込¥18,6781個(4L)11日以内出荷API SQ/ILSAC GF-7Aは、API SP/GF-6Aを置き換える最新規格です。劣化が進んだオイルでのLSPI抑制、低温流動性、タイミングチェーン摩耗とデポジットの抑制が新たに強化されています。取扱説明書に「API SN以上」「ILSAC GF-5以上」と記載された車両の要求を、最新世代の規格で満たします。LSPIは低回転・高負荷域で点火より先に混合気が着火する異常燃焼で、小排気量の直噴ターボで発生しやすく、放置するとエンジンに深刻な損傷を与えます。オイルの添加剤配合で発生確率を下げられることが確認されており、GF-7Aではこれが試験項目となっています。API SQ Resource Conserving、ILSAC GF-7A、GM dexos1(TM) Gen 3は正式承認です。Chrysler MS-13340/MS-6395、Ford WSS-M2C947-A/WSS-M2C947-B1はRAVENOL推奨適合です。 ILSAC GF-7Aは0W-16を除く粘度に適用される規格です(0W-16はGF-7B)。粘度は車両メーカーの指定に従ってください。0W-20指定車にはDFEを。5W-30指定のガソリン車でAPI/ILSAC規格への対応を求める場合はSMO、PAO100%ベースオイルとUSVO(R)を選ぶ場合はDXGを。粘度の変更は車両の指定範囲に従ってください。適合規格API SQ (RC) / ILSAC GF-7A(性能規格)、API SQ Resource Conserving(正式承認)、ILSAC GF-7A(正式承認)、GM dexos1(TM) Gen 3 D335BADJ081(正式承認・ライセンス取得)、Chrysler MS-13340 / MS-6395(RAVENOL推奨適合)、Ford WSS-M2C947-A / WSS-M2C947-B1(RAVENOL推奨適合)適合車種【日本で台数の多い車種】トヨタ カローラ、ヤリス、シエンタ、プリウス、RAV4 ほか(0W-20 指定車)、ホンダ フィット、フリード、ヴェゼル、N-BOX ほか(0W-20 指定車)、日産 ノート e-POWER、セレナ、エクストレイル ほか(0W-20 指定車)、スバル インプレッサ、フォレスター/マツダ MAZDA2、CX-3 ほか(0W-20 指定車)、【スポーツモデル】トヨタ GRヤリス/GRカローラ(API SP/RC・ILSAC GF-6A・SAE 0W-20 指定車)、トヨタ GR86/86(ZN6)/スバル BRZ(SAE 0W-20 推奨粘度)、マツダ ロードスター(ND)(API SN/ILSAC GF-5・SAE 0W-20 推奨)、ホンダ シビック/シビック タイプR、S660(0W-20 指定車)、直噴ターボ搭載車-LSPI対策が求められる車両、【人気モデル・高級モデル】トヨタ アルファード/ヴェルファイア、ハリアー、クラウン(0W-20 指定車)、レクサス ES/UX/NX/RX(0W-20 指定車)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4000mL危険物の性状非水溶性主な適合車種(輸入車)シボレー、キャデラック等 GM dexos1 Gen 3 指定車、フォード WSS-M2C947-A/B1、クライスラー/ジープ MS-13340/MS-6395 指定用途(RAVENOL推奨適合)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら