20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種別防水ハンドルE(小) 回転方向(開けるとき)時計回り・反時計回り RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
4,398 税込4,838
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別イカリ形キー付ハンドル(屋内用) 回転方向(開けるとき)時計回り・反時計回り RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
4,798 税込5,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1本
256 税込282
当日出荷

セット内容ハンドル1コ、止め金1コ、(キーNo.N200)2コ 材質亜鉛合金(ZDC) 表面処理クロムめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

配電盤、分電盤用の合鍵4タイプのカギに対応
トラスコ品番485-9979 寸法(mm)80×80×2.6 質量(g)32
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
829 税込912
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



シリンダー錠N200番キーによる施錠が可能です。配線用ノックアウト付です。耐候性の良いAAS樹脂を採用し、日ざしによる変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。取っ手部とキー部が一体のロック構造により、機器収納スペースが広く取れます。
規格CA(CA200、CA-G04) ハンドルシリンダー錠(キーNo.N200:1コ付属)(鍵番号の変更はできません) 保護等級IP44 設置場所屋外用 RoHS指令(10物質対応)対応 扉形式片扉 取付基板木製基板(15mm) ボックス板厚(mm)扉・ボデー:2.2~3.5
1個
9,798 税込10,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

防水平面ハンドル(H-85(S)、H-87(S))と同じ取付穴・ロッド棒寸法なため、既設キャビネットのハンドル変更が容易です。 シリンダー錠はセキュリティ性の高いTAK80です。 材質は腐食に強いSUS316を使用しています。
回転方向(開けるとき)時計回り・反時計回り 仕様止め金付キーNo.TAK80 2コ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(2個)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



1個
418 税込460
当日出荷

モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現! IP性能が向上します。(IP23C → IP44) ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。 内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
板厚(mm)(扉)1.2/(ボデー)1.2 ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200) 保護等級IP44 扉開閉方式片開 設置場所屋外 塗装粉体塗装 材質(基板)鉄製
1面
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)盤用マルチキー
200番キーにも対応(5タイプのカギに対応) コンパクトで携帯に便利。配電盤、分電盤用の合鍵。・200番キー使用のシリンダー錠や平面ハンドルに使用できる。吊り下げ用リング付。現行型:配電盤メーカーの引込ボックスに使用できます。(現行の日東工業、河村電器産業など)。・タキゲンA-121-H型。・タキゲン0061型。旧型:1990年以前の引込ボックスに多く使用できます。新たに対応!
キー番号200番 寸法(mm)110×27×16 質量(g)72 材質キー、ネジ:スチール、フレーム:アルミ 仕様1個口
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

3ヵ所使えるちょっと便利なキーホルダー。よく使うプラスネジ(+)#1、#2。よく使うマイナスネジ(-)6.0mm、8.0mm。大きめのマイナスネジ・缶のふた開けなど
1個
739 税込813
当日出荷

ハンドル等と同じキーNo.0200で施開錠ができます。 ワンタッチロックタイプ。吊金を奥まで押込むと施錠します。
材質吊金:銅合金(C3602BD) 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 付属品キー2本 質量(g)125 寸法H(mm)34 表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、吊金:ニッケルめっき(MBNi) タキゲンコード24547
1個
1,913 税込2,104
当日出荷