カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(267)
  • パソコン/周辺機器(54)
  • メカニカル部品(17)
  • 作業服(9)
  • 制御機器(8)
  • 切削工具(8)
  • 測定用品(7)
  • バイク純正部品(6)
  • バイク部品(6)
  • 機構部品(5)
  • 自動車純正部品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 事務用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 電気材料(3)
  • 医療(3)
  • 物流用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 日用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n2025」の検索結果

関連キーワード
429件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
異形ニップル サンホープ異形ニップルサンホープ(10件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
樹脂製のニップル。メスネジからオスネジへ変更できる継手。
OHN型 ホースニップル Rねじ×タケノコ オンダ製作所OHN型 ホースニップル Rねじ×タケノコオンダ製作所(1件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパおねじ(R)。豊富なラインナップで様々なホースに接続可能
使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
その他(B~) SMCその他(B~)SMC(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から11日以内出荷
スタッドボルト スーパーツールスタッドボルトスーパーツール
1,098税込1,208
1本
当日出荷
特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。 ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。 1本のボルトで長短の使い分けができます。 Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
ねじ径dM20材質S45Cねじピッチ2.5仕上黒染硬度HRC22~26熱処理焼入
NBシャフト SN(中実軸・軸受鋼) NB(日本ベアリング)NBシャフト SN(中実軸・軸受鋼)NB(日本ベアリング)
28,980税込31,878特価
1本
当日出荷から41日以内出荷
材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
タイプSN
マジックテープ 糊付A側 TRUSCOマジックテープ 糊付A側TRUSCO(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1巻
当日出荷
繊維製品なので軽く、お好みのサイズにカットできます。押さえるだけでしっかり固定でき、軽くはがせます。耐久性に優れており非常に長持ちします。
用途さまざまな商品の固定に。取付・取外しがワンタッチなので様々なものの固定に利用できます。長さ(m)25
マジックテープ 糊付B側 TRUSCOマジックテープ 糊付B側TRUSCO
9,498税込10,448
1巻
当日出荷
繊維製品なので軽く、お好みのサイズにカットできます。押さえるだけでしっかり固定でき、軽くはがせます。耐久性に優れており非常に長持ちします。
用途さまざまな商品の固定に。取付・取外しがワンタッチなので様々なものの固定に利用できます。
アルミ製 角型ガラリ(水切無) NASTA(ナスタ)アルミ製 角型ガラリ(水切無)NASTA(ナスタ)(3件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
種類角型ガラリ材質アルミニウム仕上アルマイト処理 (色)アルミニウム素地色
クランピングリング ライボルトクランピングリングライボルト
2,898税込3,188
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状クランピングリング
トレー CN 中央化学トレー CN中央化学(2件のレビュー)
15,980税込17,578特価
1ケース(100枚×9袋)
当日出荷から6日以内出荷
食品包装トレーとして最もポピュラーなPSP製トレー。デザイン・サイズ・色柄とも豊富な品揃えであらゆるメニューにフレキシブルに対応できます。
角型ガラリ 水切無 NASTA(ナスタ)角型ガラリ 水切無NASTA(ナスタ)(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1枚
当日出荷
ライトグレー材質ABS樹脂
ISOシリンダ 複動・片ロッド CD85 SMCISOシリンダ 複動・片ロッド CD85SMC(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から29日以内出荷
無給油エジェクタガイドブッシュ(S付ロングタイプ) ノーブランド無給油エジェクタガイドブッシュ(S付ロングタイプ)ノーブランド
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200、定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]、定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]材質高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込
今治なごみ鞠織 マツイコーポレーション今治なごみ鞠織マツイコーポレーション
2,298税込2,528
1箱
5日以内出荷から11日以内出荷
伝統的な鞠柄を現代の暮らしにも調和する和モダンな雰囲気にアレンジ。 タオルの名産地・今治で丁寧に織り上げた、やわらかなタオルです。 心なごむご挨拶ギフトにもおすすめです。
材質綿100%
FRIOR バインダー B5 リーフ70枚 リヒトラブFRIOR バインダー B5 リーフ70枚リヒトラブ
449税込494
1冊
5日以内出荷
リーフの出し入れがしやすいバインダー本製品は綴じ具ベース部の厚みが薄いのがポイント!リーフの出し入れがしやすく、記入がしやすいバインダーです。開閉もなめらか。一般的なルーズリーフ(B5・26穴)を収納可能26穴ルーズリーフを収納できます。※オープンリングノート・ツイストノート、B5・29穴には対応しておりません。
材質表紙/ポリプロピレン(本体生地厚:0.9mm)、とじ具/スチール・ABS樹脂規格B5本体寸法(mm):幅×奥行×高さ223×24×274本体質量(g)151収容数リーフ70枚
配管用温度検出器 azbil(旧:山武)配管用温度検出器azbil(旧:山武)
199,800税込219,780
1個
当日出荷から81日以内出荷
シリーズ配管用温度センサ形TY783定格圧力(MPa)ねじ接続 : 1.47、フランジ接続:JIS2Ok耐電圧AC500V1minにおいて漏れ1mA以下パネルサイズ(mm)Φ79使用周囲温度(℃)-50~+200℃電流(mA)1指示精度±(0.15+0.002|t|)℃ (t測定温度)材質(端子ボックス)アルミニウム合金RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.82MB)
リング スナップ (1N20) MAZDA(マツダ)リング スナップ (1N20)MAZDA(マツダ)
129税込142
1個
翌々日出荷
アルファ 高送りラジアスミル TD4N形 (シャンクタイプ・レギュラー) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ 高送りラジアスミル TD4N形 (シャンクタイプ・レギュラー)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
45,980税込50,578
1本
翌日出荷から3日以内出荷
「高能率」「低抵抗」「経済的4コーナ仕様」に加え、高送り工具の常識とされていた「削り残し」を削減!!次工程の負担を軽減します。 TD4Nは切刃形状を見直すことにより削り残しを削減。従来品に比べ次工程工具の負担を最大40%軽減することが可能です。 インサートの表と裏を使用可能にすることで一つのインサートで4コーナの使用を可能にしました。 インサートに大きなスクイ角を設けることで一般的なポジティブ形状のインサートと比べても優れた切削抵抗低減の効果を発揮します。 TD4Nは従来の高送り工具に比べ先端径を大きくすることにより加工底面に残りやすい削り残しの発生を抑えます。 また、半径方向の切込み(ae)を大きく設定できることから加工能率の向上にも有効です。 切りくずの噛み込みによる突発的なトラブルの発生を軽減します。また、さらなる加工能率の向上が可能です。
用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、鋳鉄、焼入れ鋼の荒加工エアー穴あり関連資料サイズ表(124.18MB) 標準切削条件表(124.18MB)適合インサートENMU0603ER-B/C、ENGU0603ER-C
アルファ 高送りラジアスミル TD4N形 (シャンクタイプ・ロング) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ 高送りラジアスミル TD4N形 (シャンクタイプ・ロング)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
49,980税込54,978
1本
翌日出荷から3日以内出荷
「高能率」「低抵抗」「経済的4コーナ仕様」に加え、高送り工具の常識とされていた「削り残し」を削減!!次工程の負担を軽減します。 TD4Nは切刃形状を見直すことにより削り残しを削減。従来品に比べ次工程工具の負担を最大40%軽減することが可能です。 インサートの表と裏を使用可能にすることで一つのインサートで4コーナの使用を可能にしました。 インサートに大きなスクイ角を設けることで一般的なポジティブ形状のインサートと比べても優れた切削抵抗低減の効果を発揮します。 TD4Nは従来の高送り工具に比べ先端径を大きくすることにより加工底面に残りやすい削り残しの発生を抑えます。 また、半径方向の切込み(ae)を大きく設定できることから加工能率の向上にも有効です。 切りくずの噛み込みによる突発的なトラブルの発生を軽減します。また、さらなる加工能率の向上が可能です。
用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、鋳鉄、焼入れ鋼の荒加工エアー穴あり関連資料サイズ表(124.18MB) 標準切削条件表(124.18MB)適合インサートENMU0603ER-B/C、ENGU0603ER-C
アルファ 高送りラジアスミル TD4N形 (モジュラータイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ 高送りラジアスミル TD4N形 (モジュラータイプ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
47,980税込52,778
1個
翌日出荷から3日以内出荷
「高能率」「低抵抗」「経済的4コーナ仕様」に加え、高送り工具の常識とされていた「削り残し」を削減!!次工程の負担を軽減します。 TD4Nは切刃形状を見直すことにより削り残しを削減。従来品に比べ次工程工具の負担を最大40%軽減することが可能です。 インサートの表と裏を使用可能にすることで一つのインサートで4コーナの使用を可能にしました。 インサートに大きなスクイ角を設けることで一般的なポジティブ形状のインサートと比べても優れた切削抵抗低減の効果を発揮します。 TD4Nは従来の高送り工具に比べ先端径を大きくすることにより加工底面に残りやすい削り残しの発生を抑えます。 また、半径方向の切込み(ae)を大きく設定できることから加工能率の向上にも有効です。 切りくずの噛み込みによる突発的なトラブルの発生を軽減します。また、さらなる加工能率の向上が可能です。
用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、鋳鉄、焼入れ鋼の荒加工エアー穴あり関連資料サイズ表(124.18MB) 標準切削条件表(124.18MB)適合インサートENMU0603ER-B/C、ENGU0603ER-C
シャフト(R) ドライブ (1N20) MAZDA(マツダ)シャフト(R) ドライブ (1N20)MAZDA(マツダ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
ダンパー ダイナミック (1N) MAZDA(マツダ)ダンパー ダイナミック (1N)MAZDA(マツダ)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
シャフト(L) ドライブ (1N20) MAZDA(マツダ)シャフト(L) ドライブ (1N20)MAZDA(マツダ)
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷
【リビルト】 ドライブシャフト(マツダ) ノーブランド【リビルト】 ドライブシャフト(マツダ)ノーブランド(2件のレビュー)
9,398税込10,338
1個
翌々日出荷
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカーマツダ保証期間2年又は2万km基本交換部品アウタージョイント(新品)、IN・OUTブーツ、INジョイントケージ、INジョイントレース、ボール、グリス
ポリプロピレン(PP) ホースニップル ノーブランドポリプロピレン(PP) ホースニップルノーブランド
5,598税込6,158
1個ほか
4日以内出荷
生産ライン、工作機械、食品機械、医療機器部品まで幅広く対応 。食品・衛生・水・薬品用の部材に最適です。
用途チューブ・ホース等の継手材質ポリプロピレン(PP)形状ホースニップル使用温度範囲(℃)4~90最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
エンドミル 超硬S 2刃 HPSLN MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S 2刃 HPSLNMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
5,598税込6,158
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
シャンク径(Φmm)6材質超硬刃数2
CG Series(CG1UN20) SMCCG Series(CG1UN20)SMC
4,798税込5,278
1個
当日出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
M12x 25mm[高強度・高張力]六角穴付ボルト(1本 エスコM12x 25mm[高強度・高張力]六角穴付ボルト(1本エスコ
440税込484
1本
翌日出荷
頭部形状六角穴付穴の形状六角穴エスコ品番EA949DN-2025ねじの呼びM8
ストローク調整ブロックΦ20(生材タイプ・color normalタイプ) タカノストローク調整ブロックΦ20(生材タイプ・color normalタイプ)タカノ
379税込417
1個
4日以内出荷
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435normal寸法l(mm)11寸法d1(mm)11ねじ径×ピッチ(mm)M6×1.0軸径D(Φmm)20
TCN20シリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)TCN20シリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,898税込3,188
1袋(5本)ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
薄肉厚で柔軟性の高い難燃性ポリオレフィン製で、UL224に対応しています。また、特定臭素系難燃剤(PBB、PBBO、PBBEなど)を使用しておりません。高い保護性能を持つため、電気・電子、通信、自動車など幅広い分野でご利用いただけます。
材質架橋ポリオレフィン
ストローク調整ブロックΦ20(生材タイプ・color Redタイプ) タカノストローク調整ブロックΦ20(生材タイプ・color Redタイプ)タカノ
379税込417
1個
4日以内出荷
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435red寸法l(mm)11寸法d1(mm)11ねじ径×ピッチ(mm)M6×1.0軸径D(Φmm)20
ストローク調整ブロックΦ20(生材タイプ・color yellowタイプ) タカノストローク調整ブロックΦ20(生材タイプ・color yellowタイプ)タカノ
379税込417
1個
4日以内出荷
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435yellow寸法l(mm)11寸法d1(mm)11ねじ径×ピッチ(mm)M6×1.0軸径D(Φmm)20
フレキシブルホース 20(3/4) KVKフレキシブルホース 20(3/4)KVK
949税込1,044
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ノンアスベストパッキンタイプ
材質SUS304呼び径(A)20仕様ノンアスベストパッキンタイプ呼び径(B)3/4
フッ素コーティングはさみ サンコッコーフッ素コーティングはさみサンコッコー
2,998税込3,298
1丁(1本)
7日以内出荷
ベトつきを防ぐフッ素コーティングはさみ。針を拾うのに便利な刃先マグネットタイプ。160mm、215mmの2サイズ展開で用途に合わせて長さもお選びいただけます。
仕様刃先マグネットタイプ材質ステンレス(フッ素コーティング)
フランジ FestoフランジFesto
759税込835
1個
7日以内出荷
Festo フランジ取り付け FBN-20/25 は、ESN、ESNU、DSNU、EGZ シリンダ用です。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: 20/25 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃ 製品重量: 52 g 材料銅および PTFE は含まず、RoHS に適合(2022年10月現在)
仕様●メーカーシリーズ:FBN-20/25●内径サイズに合わせる:20/25mm●コード番号:203-0821アズワン品番65-8007-54
C85/CD85 - ISO規格準拠 エアシリンダ:標準形 複動・片ロッド SMCC85/CD85 - ISO規格準拠 エアシリンダ:標準形 複動・片ロッドSMC
7,398税込8,138特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
シリンダアセンブリ FestoシリンダアセンブリFesto
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
Festo ロッドクレビスには、スイベルシリンダ取り付け用のオスねじが付いており、サイズは M12 でオスねじ接続が付いています。この製品は、腐食ストレスが 1 つ低減しています。周囲温度: -40 → 150 ℃
仕様●メーカーシリーズ:SBN●内径サイズに合わせる:20, 25mm●製品タイプ:スイベル取り付け●コード番号:202-2569アズワン品番65-8002-40
ISOシリンダ 複動・片ロッド CD85 SMCISOシリンダ 複動・片ロッド CD85SMC
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・規格番号:ISO 6432 ISOシリンダは国際標準化機構(ISO)で策定された国際規格に対応したシリンダです。 同じ規格番号であれば取付寸法は世界共通です。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能。
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CG1ZN20) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CG1ZN20)SMC
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド