生産ライン、工作機械、食品機械、医療機器部品まで幅広く対応 。食品・衛生・水・薬品用の部材に。最適です。
用途チューブ・ホース等の継手
材質ポリプロピレン(PP)
形状ホースニップル
使用温度範囲(℃)4~90
最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4
RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ配管用温度センサ形TY783
定格圧力(MPa)ねじ接続 : 1.47、フランジ接続:JIS2Ok
耐電圧AC500V1minにおいて漏れ1mA以下
パネルサイズ(mm)Φ79
使用周囲温度(℃)-50~+200℃
電流(mA)1
指示精度±(0.15+0.002|t|)℃ (t測定温度)
材質(端子ボックス)アルミニウム合金
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.82MB)
深彫用のロングシャンク形2枚刃エンドミルです。刃径よりシャンク径が細い設定となっています。
材質高級粉末ハイス(XPM)
刃数2
コーナー形状ピンカド
ねじれ角(°)約30
適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇
刃径公差(mm)0~-0.03
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
枠番20
モータータイプギアモータ
RoHS指令(10物質対応)対応
耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
取付支持形式ヘッド側フランジ形
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)20
保証耐圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.5MB)
ポートねじの種類M5×0.8
揺動受け金具金具なし
オートスイッチ有無オートスイッチなし
耐粉塵仕様ルブリテーナ2個付
耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじ付)
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)20
保証耐圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.5MB)
ポートねじの種類M5×0.8
揺動受け金具金具なし
オートスイッチ有無オートスイッチなし
耐粉塵仕様ルブリテーナ2個付
耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
取付支持形式ロッド側フランジ形
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)20
保証耐圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.5MB)
ポートねじの種類M5×0.8
揺動受け金具金具なし
オートスイッチ有無オートスイッチなし
耐粉塵仕様ルブリテーナ2個付
耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
取付支持形式軸方向フート形
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)20
保証耐圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.5MB)
ポートねじの種類M5×0.8
揺動受け金具金具なし
オートスイッチ有無オートスイッチなし
耐粉塵仕様ルブリテーナ2個付
耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじなし)
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)20
保証耐圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.5MB)
ポートねじの種類M5×0.8
揺動受け金具金具なし
オートスイッチ有無オートスイッチなし
耐粉塵仕様ルブリテーナ2個付
耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
取付支持形式クレビス形
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)20
保証耐圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.5MB)
ポートねじの種類M5×0.8
オートスイッチ有無オートスイッチなし
耐粉塵仕様ルブリテーナ2個付
耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじ付)
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)20
保証耐圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.5MB)
ポートねじの種類M5×0.8
揺動受け金具金具なし
オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
耐粉塵仕様ルブリテーナ2個付
耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
取付支持形式ヘッド側トラニオン形
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)20
保証耐圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.5MB)
ポートねじの種類M5×0.8
オートスイッチ有無オートスイッチなし
耐粉塵仕様ルブリテーナ2個付
耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
取付支持形式ロッド側フランジ形
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)20
保証耐圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.5MB)
ポートねじの種類M5×0.8
揺動受け金具金具なし
オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
耐粉塵仕様ルブリテーナ2個付
耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじなし)
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)20
保証耐圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.5MB)
ポートねじの種類M5×0.8
揺動受け金具金具なし
オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
耐粉塵仕様ルブリテーナ2個付
耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
取付支持形式ヘッド側フランジ形
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)20
保証耐圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.5MB)
ポートねじの種類M5×0.8
揺動受け金具金具なし
オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
耐粉塵仕様ルブリテーナ2個付
耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
取付支持形式軸方向フート形
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)20
保証耐圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.5MB)
ポートねじの種類M5×0.8
揺動受け金具金具なし
オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
耐粉塵仕様ルブリテーナ2個付
耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
取付支持形式ヘッド側トラニオン形
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)20
保証耐圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.5MB)
ポートねじの種類M5×0.8
オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
耐粉塵仕様ルブリテーナ2個付
耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
取付支持形式クレビス形
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)20
保証耐圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.5MB)
ポートねじの種類M5×0.8
オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
耐粉塵仕様ルブリテーナ2個付
耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
取付支持形式ロッド側フランジ形
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)20
保証耐圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無磁石内蔵付
関連資料(2.5MB)
ポートねじの種類M5×0.8
揺動受け金具金具なし
オートスイッチ有無あり
耐粉塵仕様ルブリテーナ2個付
耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじ付)
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)20
保証耐圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無磁石内蔵付
関連資料(2.5MB)
ポートねじの種類M5×0.8
揺動受け金具金具なし
オートスイッチ有無あり
耐粉塵仕様ルブリテーナ2個付
耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
取付支持形式軸方向フート形
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)20
保証耐圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無磁石内蔵付
関連資料(2.5MB)
ポートねじの種類M5×0.8
揺動受け金具金具なし
オートスイッチ有無あり
耐粉塵仕様ルブリテーナ2個付
耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじなし)
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)20
保証耐圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.5MB)
ポートねじの種類M5×0.8
揺動受け金具金具なし
耐粉塵仕様ルブリテーナ2個付
耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
取付支持形式ヘッド側フランジ形
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)20
保証耐圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無磁石内蔵付
関連資料(2.5MB)
ポートねじの種類M5×0.8
揺動受け金具金具なし
オートスイッチ有無あり
耐粉塵仕様ルブリテーナ2個付
耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
取付支持形式ヘッド側トラニオン形
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)20
保証耐圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無磁石内蔵付
関連資料(2.5MB)
ポートねじの種類M5×0.8
オートスイッチ有無あり
耐粉塵仕様ルブリテーナ2個付
耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
取付支持形式クレビス形
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)20
保証耐圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無磁石内蔵付
関連資料(2.5MB)
ポートねじの種類M5×0.8
オートスイッチ有無あり
耐粉塵仕様ルブリテーナ2個付
付属品なし
種別平歯車
形B1
圧力角(°)20
精度等級JIS B 1702-1 N5級
歯面硬度HRC49~55
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2
種別オネジ/メネジ
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2
種別両メネジ
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ピッチ(mm)2.54
極数20
シリーズ2500
定格電流(A)2
行数2
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム基板対基板,電線対基板
実装タイプスルーホール実装
表面処理(コンタクト)金
接続方向ライトアングル
1個
¥499
税込¥549
5日以内出荷
削り出しホイールは高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。
用途ホイールコンベアの交換用として。
材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード