カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(63)
  • バイク純正部品(11)
  • 自動車純正部品(6)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 制御機器(3)
  • 機構部品(3)
  • 測定用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • バイク部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n2031」の検索結果

105件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
硝酸イオン複合電極 N-2031 東亜DKK硝酸イオン複合電極 N-2031東亜DKK
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
測定範囲0.62~62000mg/L NO3-
オイルシール(ニッサン) 武蔵オイルシール工業オイルシール(ニッサン)武蔵オイルシール工業(22件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から85日以内出荷
オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。
メーカーニッサン
回転ブレード ノガ回転ブレードノガ(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(1本)
当日出荷から5日以内出荷
軸径(Φmm)2.6
ブレーキシュー(ハーフタイプ) 曙ブレーキ工業ブレーキシュー(ハーフタイプ)曙ブレーキ工業(32件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット
当日出荷から9日以内出荷
各自動車メーカーへのOEM供給をはじめとして言わずと知れたトップブランドの曙ブレーキから、ハーフタイプのブレーキシューが登場。
フェルト サンフェルトフェルトサンフェルト
619税込681
1袋(5枚)
当日出荷から5日以内出荷
材質毛60%・レーヨン40%厚さ(mm)1
(01225)R/ショック LOWナット ニッサン(01225)R/ショック LOWナットニッサン(1件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
ガスケット (N203) MAZDA(マツダ)ガスケット (N203)MAZDA(マツダ)
279税込307
1個
翌々日出荷
オイル パン (N2) MAZDA(マツダ)オイル パン (N2)MAZDA(マツダ)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
オーディオコード ステレオミニプラグ-ステレオミニプラグ(1m) CN-2031A JVC(ビクター)オーディオコード ステレオミニプラグ-ステレオミニプラグ(1m) CN-2031AJVC(ビクター)
619税込681
1個
6日以内出荷
ポータブルCD/MDプレイヤーをライン入力端子付ラジカセのスピーカーで再生する場合に適しています。
カバー クラッチ (N2) MAZDA(マツダ)カバー クラッチ (N2)MAZDA(マツダ)
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
パイプ E.G.R (FE) MAZDA(マツダ)パイプ E.G.R (FE)MAZDA(マツダ)
8,598税込9,458
1個
翌々日出荷
ストローク調整ブロックΦ20(生材タイプ・color normalタイプ) タカノストローク調整ブロックΦ20(生材タイプ・color normalタイプ)タカノ
379税込417
1個
4日以内出荷
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435normal寸法l(mm)11寸法d1(mm)11ねじ径×ピッチ(mm)M6×1.0軸径D(Φmm)20
ストローク調整ブロックΦ20(生材タイプ・color Redタイプ) タカノストローク調整ブロックΦ20(生材タイプ・color Redタイプ)タカノ
379税込417
1個
4日以内出荷
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435red寸法l(mm)11寸法d1(mm)11ねじ径×ピッチ(mm)M6×1.0軸径D(Φmm)20
ストローク調整ブロックΦ20(生材タイプ・color yellowタイプ) タカノストローク調整ブロックΦ20(生材タイプ・color yellowタイプ)タカノ
379税込417
1個
4日以内出荷
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435yellow寸法l(mm)11寸法d1(mm)11ねじ径×ピッチ(mm)M6×1.0軸径D(Φmm)20
NPN トランジスタ 表面実装 3-Pin DiodesZetexNPN トランジスタ 表面実装 3-PinDiodesZetex
199,800税込219,780
1リール(3000個)
翌々日出荷から7日以内出荷
CD Series(CDG1ZN20) SMCCD Series(CDG1ZN20)SMC
7,398税込8,138
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
CG Series(CG1BN20) SMCCG Series(CG1BN20)SMC
7,198税込7,918
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1FN20 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1FN20SMC
7,598税込8,358
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G) SMCCDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G)SMC
7,398税込8,138特価
1個
当日出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CD Series(CDG1DN20) SMCCD Series(CDG1DN20)SMC
7,898税込8,688
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1ZN20 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1ZN20SMC
6,688税込7,357
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
DiodesZetex トランジスタ, NPN, 表面実装, 5 A, ZXTN2031FTA DiodesZetexDiodesZetex トランジスタ, NPN, 表面実装, 5 A, ZXTN2031FTADiodesZetex
199,800税込219,780
1セット(3000個)
5日以内出荷
Diodes Inc 汎用NPNトランジスタ、1.5A超
仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 5 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 Vパッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 1.56 W最小DC電流ゲイン = 190トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 80 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 7 V最大動作周波数 = 125 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1寸法 = 3.05 x 1.4 x 1mmRoHS指令(10物質対応)対応
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FN20 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FN20SMC
7,898税込8,688
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1L/T/U/Z) SMCCDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1L/T/U/Z)SMC
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1UN~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1UN~)SMC
7,598税込8,358
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側トラニオン形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0)使用流体空気取付金具ロッド側トラニオン形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN20-310Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN20-310Z)SMC
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)310
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN20-310Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN20-310Z)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)310クッション(N) ラバークッションリード線(m)3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
反り止め金具 LAMP(スガツネ工業)反り止め金具LAMP(スガツネ工業)
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷
適応扉高さ1020~1440 mm、1440~1860 mmが新しく加わりました。ロッドは付属のカバーで隠せます。ロッドの下端から420 mmまでカットできます。
C85 Series(C85N20) SMCC85 Series(C85N20)SMC
9,998税込10,998
1個
17日以内出荷から26日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
イオン強度調整剤 ISA-NO 500mL 東亜DKKイオン強度調整剤 ISA-NO 500mL東亜DKK
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
用途N-2031用容量(mL)500
小型漏電ブレーカ 電灯・分岐用 Panasonic(パナソニック)小型漏電ブレーカ 電灯・分岐用Panasonic(パナソニック)(21件のレビュー)
6,698税込7,368
1台
当日出荷
幅(mm)32質量(kg)0.09高さ(mm)70奥行(mm)56(レバー含む)端子形状ソルダーレス端子 当て金付端子使用周囲温度(℃)-10~50締付トルク(N・m)1.6~2.0動作時間0.1秒以内フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN20-310Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN20-310Z)SMC
7,798税込8,578
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)310
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN20-310Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN20-310Z)SMC
7,798税込8,578
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)310
ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNGFN SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNGFNSMC
37,980税込41,778
1個
30日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDNGシリーズ:CDNG)
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズSMC
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズSMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
自動カンナ盤用 マキタ自動カンナ盤用マキタ
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-31N2CL4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-31N2CL4)SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
圧力表示(4) psi
お会計票/色上質・No.入 ヒサゴお会計票/色上質・No.入ヒサゴ
699税込769
1冊(500枚)
4日以内出荷
100枚ずつのりづけしてあります。
ギヤ サードドリブン 24331-05203 スズキギヤ サードドリブン 24331-05203スズキ
4,129税込4,542
1個
4日以内出荷