カテゴリ
- 機構部品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 制御機器(2)
- 測定用品(2)
- バイク部品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車補修部品(1)
- 切削工具(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- 東亜DKK(5)
- タカノ(3)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- ノガ(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ヒサゴ(1)
- マキタ(1)
- 武蔵オイルシール工業(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- サンフェルト(1)
- DiodesZetex(1)
- JVC(ビクター)(1)
- メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト
「n2031」の検索結果

オイルシール(ニッサン)
武蔵オイルシール工業(23件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷から7日以内出荷オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。メーカーニッサン
オーディオコード ステレオミニプラグ-ステレオミニプラグ(1m) CN-2031A
JVC(ビクター)¥619税込¥6811個6日以内出荷ポータブルCD/MDプレイヤーをライン入力端子付ラジカセのスピーカーで再生する場合に適しています。
ストローク調整ブロックΦ20(生材タイプ・color normalタイプ)
タカノ¥379税込¥4171個4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色normal寸法l(mm)11寸法d1(mm)11ねじ径×ピッチ(mm)M6×1.0軸径D(Φmm)20
ストローク調整ブロックΦ20(生材タイプ・color Redタイプ)
タカノ¥379税込¥4171個4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色red寸法l(mm)11寸法d1(mm)11ねじ径×ピッチ(mm)M6×1.0軸径D(Φmm)20
ストローク調整ブロックΦ20(生材タイプ・color yellowタイプ)
タカノ¥379税込¥4171個4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色yellow寸法l(mm)11寸法d1(mm)11ねじ径×ピッチ(mm)M6×1.0軸径D(Φmm)20
反り止め金具
LAMP(スガツネ工業)¥3,298~税込¥3,628~1本4日以内出荷適応扉高さ1020~1440 mm、1440~1860 mmが新しく加わりました。ロッドは付属のカバーで隠せます。ロッドの下端から420 mmまでカットできます。
小型漏電ブレーカ 電灯・分岐用
Panasonic(パナソニック)(21件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381台当日出荷幅(mm)32質量(kg)0.09高さ(mm)70奥行(mm)56(レバー含む)端子形状ソルダーレス端子 当て金付端子使用周囲温度(℃)-10~50締付トルク(N・m)1.6~2.0動作時間0.1秒以内フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
液晶保護フィルム Blackview BV9800 / BV9800 Pro 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,698税込¥1,8681枚4日以内出荷ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Blackview BV9800 / BV9800 Pro寸法(mm)74×159取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応