カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 電気材料(4)
  • 機構部品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 制御機器(3)
  • 作業工具(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 日用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n2038」の検索結果

42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルシール(ニッサン) 武蔵オイルシール工業

    オイルシール(ニッサン)

    武蔵オイルシール工業(24件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。
    メーカーニッサン
  • フェルト サンフェルト

    フェルト

    サンフェルト
    619税込681
    1袋(5枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質毛60%・レーヨン40%厚さ(mm)1
  • 予防看板【熱中症を防ごう】 三愛

    予防看板【熱中症を防ごう】

    三愛
    1,498税込1,648
    1枚
    翌々日出荷
    屋内外での熱中症対策啓蒙活動としてご活用ください
    用途熱中症対策 冷却 作業現場 工場 スポーツ アウトドア 室内材質PP寸法(mm)450×600文字内容熱中症を防ごう
  • 無給油エジェクタガイドブッシュ(S付ロングタイプ) ノーブランド

    無給油エジェクタガイドブッシュ(S付ロングタイプ)

    ノーブランド
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    材質高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200、定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]、定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]
  • タオル地ハンカチHI!MYZOO 林

    タオル地ハンカチHI!MYZOO

    498税込548
    1枚
    4日以内出荷
    タイプハンカチ長さ(cm)約25×25
  • チューブ バキューム (FEAN) MAZDA(マツダ)

    チューブ バキューム (FEAN)

    MAZDA(マツダ)
    349税込384
    1個
    翌々日出荷
  • ストローク調整ブロックΦ20(生材タイプ・color normalタイプ) タカノ

    ストローク調整ブロックΦ20(生材タイプ・color normalタイプ)

    タカノ
    379税込417
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435normal寸法l(mm)11寸法d1(mm)11ねじ径×ピッチ(mm)M6×1.0軸径D(Φmm)20
  • ストローク調整ブロックΦ20(生材タイプ・color Redタイプ) タカノ

    ストローク調整ブロックΦ20(生材タイプ・color Redタイプ)

    タカノ
    379税込417
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435red寸法l(mm)11寸法d1(mm)11ねじ径×ピッチ(mm)M6×1.0軸径D(Φmm)20
  • ストローク調整ブロックΦ20(生材タイプ・color yellowタイプ) タカノ

    ストローク調整ブロックΦ20(生材タイプ・color yellowタイプ)

    タカノ
    379税込417
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435yellow寸法l(mm)11寸法d1(mm)11ねじ径×ピッチ(mm)M6×1.0軸径D(Φmm)20
  • AL800_900 - 大容量形ルブリケータ(AL900) SMC

    AL800_900 - 大容量形ルブリケータ(AL900)

    SMC
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ボディサイズ2管接続口径(20) 2
  • アイセーバ 日東工業

    アイセーバ

    日東工業
    219,800税込241,780
    1台
    5日以内出荷から11日以内出荷
    種類標準分電盤
  • 19インチタイプ 光成端箱 FPNシリーズ 融着不要タイプ TERADA(寺田電機製作所)

    19インチタイプ 光成端箱 FPNシリーズ 融着不要タイプ

    TERADA(寺田電機製作所)
    67,980税込74,778
    1式
    6日以内出荷
    前面にケーブルマネジメント機能付ガイドFHH10000・FHH20000(オプション品)を取付可能です。高密度タイプは1Uで48芯、2Uで96芯収容可能です。多様なケーブル入力が可能です。(背面・背面垂直・側面・側面垂直)。インドアケーブル固定金具FHH00500を取付可能です。19インチラック取付金具はEIA・JIS規格兼用です。取付位置が調整可能です。(25/50mm)。アダプターパネル並びにブランクパネル(空ポートに実装)は取り外し可能なため、増設が可能です。透明アクリルカバー付。
    ケーブル入力数6本
  • DL200形Φ100広角35K銀 Panasonic(パナソニック)

    DL200形Φ100広角35K銀

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1組
    3日以内出荷から32日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3500LED色温白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • DL200形Φ100広角27K白 Panasonic(パナソニック)

    DL200形Φ100広角27K白

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1組
    3日以内出荷から32日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)2700LED色電球色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • DL200形Φ100広角50K銀 Panasonic(パナソニック)

    DL200形Φ100広角50K銀

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1組
    3日以内出荷から32日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • DL200形Φ100広角35K白 Panasonic(パナソニック)

    DL200形Φ100広角35K白

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1組
    3日以内出荷から32日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3500LED色温白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • DL200形Φ100広角40K銀 Panasonic(パナソニック)

    DL200形Φ100広角40K銀

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1組
    3日以内出荷から32日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000LED色白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • DL200形Φ100広角50K白 Panasonic(パナソニック)

    DL200形Φ100広角50K白

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1組
    3日以内出荷から32日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • DL200形Φ100広角27K銀 Panasonic(パナソニック)

    DL200形Φ100広角27K銀

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1組
    3日以内出荷から32日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)2700LED色電球色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • DL200形Φ100広角40K白 Panasonic(パナソニック)

    DL200形Φ100広角40K白

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1組
    3日以内出荷から32日以内出荷
    質量(kg)0.8定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000LED色白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合調光範囲約5%~100%エコロジー商品省エネ
  • DL200形Φ100広角30K白 Panasonic(パナソニック)

    DL200形Φ100広角30K白

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1組
    3日以内出荷から32日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3000LED色電球色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • DL200形Φ100広角30K銀 Panasonic(パナソニック)

    DL200形Φ100広角30K銀

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1組
    3日以内出荷から32日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3000LED色電球色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • NPN トランジスタ 表面実装 3-Pin DiodesZetex

    NPN トランジスタ 表面実装 3-Pin

    DiodesZetex
    1,498税込1,648
    1袋(25個)
    7日以内出荷
  • CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動 SMC

    CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動
  • 19インチタイプ光成端箱 TERADA(寺田電機製作所)

    19インチタイプ光成端箱

    TERADA(寺田電機製作所)
    83,980税込92,378
    1個
    15日以内出荷
    コネクタ接続に特化したタイプです。(スプライスユニット無し)。前面にケーブルマネジメント機能付ガイドを取付可能です。高密度タイプは1Uで48芯、2Uで96芯収容可能です。多様なケーブル入力が可能です。(背面・背面垂直・側面・側面垂直)。インドアケーブル固定金具を取付可能です。
    ケーブルタイプ単芯用ケーブル入力数6本以下
  • C85 Series(C85N20) SMC

    C85 Series(C85N20)

    SMC
    5,298税込5,828
    1個
    17日以内出荷から26日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20
  • CD Series(CD85N20) SMC

    CD Series(CD85N20)

    SMC
    5,598税込6,158
    1個
    16日以内出荷から19日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20
  • 熱収縮チューブ 収縮前 38mm 収縮後 19mm 黒 1巻 5m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    熱収縮チューブ 収縮前 38mm 収縮後 19mm 黒 1巻 5m入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    15,980税込17,578
    1巻(5m)
    7日以内出荷
    。UL224 ( 125 ℃ )、600 V VW-1。熱収縮チューブ( TCN )。ポリオレフィン( PEX )製の薄肉の汎用熱収縮チューブ 自消性 内側接着なし 非常に優れた機械的強度 化学薬品や溶剤に対する耐性があります 裸線、ケーブルラグ、クリップなどに適しています
    仕様●入数:1リール(5m入り)●スリーブ径:38mm●シュリンク径:19mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:5m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:TCN20●コード番号:449-137アズワン品番65-7481-07
  • 銅製圧縮端子 1穴 幅細取付板 LCANシリーズ PANDUIT(パンドウイット)

    銅製圧縮端子 1穴 幅細取付板 LCANシリーズ

    PANDUIT(パンドウイット)
    45,980税込50,578
    1箱(20個)
    30日以内出荷
  • CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN20-38Z) SMC

    CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN20-38Z)

    SMC
    4,898税込5,388
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)38クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端金具(-) ブラケットなし
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN20-38Z SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN20-38Z

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)38クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20リード線長さ(mm)(L) 3磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • 熱収縮チューブ JTC

    熱収縮チューブ

    JTC(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セットほか
    当日出荷から31日以内出荷
    用途JTC2035N・JTC2037N・JTC2038・JTC2039・JTC2041のセット商品になりますRoHS指令(10物質対応)対応
  • 低圧開閉器用 裸圧着端子 CB形 ニチフ

    低圧開閉器用 裸圧着端子 CB形

    ニチフ
    569税込626
    1袋(3個)
    当日出荷から4日以内出荷
    用途銅線専用材質無酸素銅(電気すずめっき)シルバー種類裸圧着端子端子形状【接触部・舌部】CB形/ブレーカ用電線抱合範囲(単線)(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力型ロングノーズペンチ KLEIN TOOLS

    強力型ロングノーズペンチ

    KLEIN TOOLS
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。ハンドルは色分けされているので、ツールをすばやく識別できます。
    用途線材の被覆剥きに。線材の切断にトラスコ品番114-2918材質特殊鋼、グリップ:コンフォート全長(mm)217.5質量(g)289先端形状フラットノーズ
  • カラ- (N28) 90387-1205L YAMAHA(ヤマハ)

    カラ- (N28) 90387-1205L

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
  • ギヤ アイドルドリブン 24381-03H20 スズキ

    ギヤ アイドルドリブン 24381-03H20

    スズキ
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷
  • 62 in 1 電動ドライバーセット KS-882038-62 N20 CRECOTE

    62 in 1 電動ドライバーセット KS-882038-62 N20

    CRECOTE
    12,980税込14,278
    1台
    5日以内出荷
    62種類のビットが1つに! コンパクトな電動ドライバーセットです。精密機器の修理からDIYまで、これ1本で様々な作業に対応。静音設計で作業環境を選ばず、LEDライト付きで暗い場所でも安心です。
    用途62種類のビットで、DIYもスマホ修理も楽しめちゃう! 磁石付きでネジも逃がさない! 人間工学設計で使いやすい♪ プロも満足の性能回転数(min-1[r.p.m])200最大トルク(N・m)0.35機能LEDライト内蔵寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)75×25×220バッテリー容量(mAh)330充電方式Type-C
  • RELAY COMP.,START   38501GN2003 ホンダ

    RELAY COMP.,START 38501GN2003

    ホンダ
    4,098税込4,508
    1個
    5日以内出荷
  • LEDモジュール DNライティング

    LEDモジュール

    DNライティング
    39,980税込43,978
    1個
    20日以内出荷
    軒下用 透明パイプ IP保護等級IP64 連結可(1系統5000mm以内)
    サイズ全54サイズ(特寸48種類)電源要(別置・別売)品種軒下用LEDモジュール使用場所軒下調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V連結1系統5000mm以内エコロジー商品省エネ