カテゴリ

  • 機構部品(6)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 切削工具(3)
  • 制御機器(1)
  • 空圧工具(1)

「n20pf」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアーニッパー用ブレード(刃のみ) (フラット切断樹脂用) ベッセル

    エアーニッパー用ブレード(刃のみ) (フラット切断樹脂用)

    ベッセル
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    切り口を平らにする樹脂用ブレードです。切り口が残ってはいけない場合のゲート処理に合わせて切断面に大きなRをもうけています。
    材質特殊合金鋼ブレードフラット切断樹脂用
  • ON Semiconductor Nチャンネル 小信号 MOSFET, 60 V, 200 mA, 3 ピン パッケージTO-92 ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor Nチャンネル 小信号 MOSFET, 60 V, 200 mA, 3 ピン パッケージTO-92

    ON SEMICONDUCTOR
    1,098税込1,208
    1袋(20個)
    当日出荷
    仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 200 mA最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 5 Ω最低ゲートしきい値電圧 = 0.8V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = TO-92実装タイプ = スルーホールトランジスタ構成 = シングルチャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = 小信号最大パワー消費 = 400 mW標準入力キャパシタンス @ Vds = 20 pF @ 25 V強化モードNチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. 強化モードの電界効果トランジスタ(FET)は、Fairchild独自規格の高セル密度、DMOS技術を使用して製造されています。 この高密度プロセスは、オン状態抵抗を最小化するように設計されているので、堅牢かつ信頼できる性能と高速スイッチングを発揮します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ PENTA イスカル

    チップ PENTA

    イスカル
    23,980税込26,378
    1箱(5個)
    当日出荷から16日以内出荷
  • A 旋削・溝入/チップ COAT イスカル

    A 旋削・溝入/チップ COAT

    イスカル
    23,980税込26,378
    1セット(5個)
    当日出荷
    5コーナー使用の突切、溝入れ加工用チップ
    用途突切・溝入れ加工材質TiAlNコーティングトラスコ品番520-5506
  • ペンタカット チップ PENTA 24N-PF/P イスカル

    ペンタカット チップ PENTA 24N-PF/P

    イスカル
    18,980税込20,878
    1箱(5個)
    当日出荷から9日以内出荷
    強固なクランプシステムと、高剛性チップデザインが高能率加工を実現します。ホルダーの左右方向から、機上で簡単迅速にチップ交換が可能です。5コーナー使いチップで経済性に優れています。
    用途溝入れ、突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 単管用水平調整金具(L型)48.6mm EA948TFシリーズ エスコ

    単管用水平調整金具(L型)48.6mm EA948TFシリーズ

    エスコ
    5,260税込5,786
    1個
    翌日出荷
    ※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
    仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):60×60×140●材質:ダクタイル(ダクロメッキ処理)●重量(g):486●止めビス:鋳物ビスPF3/8-13(鉄)●締付工具:六角レンチ(8mm)●パイプ締付時のトルク目安:20N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:500Kg(参考値)●耐荷重:500kg●単管パイプΦ48.6mm用●L型●斜面対応
  • 48.6mm 単管用水平調整金具 アンカータイプ エスコ

    48.6mm 単管用水平調整金具 アンカータイプ

    エスコ
    5,270税込5,797
    1個
    翌日出荷
    ※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
    仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):110×60×140●材質:ダクタイル(ダクロメッキ処理)●重量(g):640●止めビス:鋳物ビスPF3/8-13(鉄)●締付工具:六角レンチ(8mm)●パイプ締付時のトルク目安:20N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:500Kg(参考値)●耐荷重:500kg●単管パイプΦ48.6mm用●アンカー付●斜面対応
  • 単管用水平調整金具(L型)48.6mm EA948TFシリーズ エスコ

    単管用水平調整金具(L型)48.6mm EA948TFシリーズ

    エスコ
    5,610税込6,171
    1個
    翌日出荷
    ※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
    仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):110×60×140●材質:ダクタイル(ダクロメッキ処理)●重量(g):1040●止めビス:鋳物ビスPF3/8-13(鉄)●締付工具:六角レンチ(8mm)●パイプ締付時のトルク目安:20N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:500Kg(参考値)●耐荷重:500kg●単管パイプΦ48.6mm用●L型●アンカー付●斜面対応
  • 単管用水平調整金具(コーナー)48.6mm EA948TFシリーズ エスコ

    単管用水平調整金具(コーナー)48.6mm EA948TFシリーズ

    エスコ
    5,660税込6,226
    1個
    翌日出荷
    ※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
    仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):60×60×140●材質:ダクタイル(ダクロメッキ処理)●重量(g):1220●止めビス:鋳物ビスPF3/8-13(鉄)●締付工具:六角レンチ(8mm)●パイプ締付時のトルク目安:20N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:500Kg(参考値)●耐荷重:500kg●単管パイプΦ48.6mm用●コーナー●斜面対応
  • 48.6mm 単管用水平調整金具 エスコ

    48.6mm 単管用水平調整金具

    エスコ
    4,390税込4,829
    1個
    翌日出荷
    。※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
    仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):60×60×140●材質:ダクタイル(ダクロメッキ処理)●重量(g):610●止めビス:鋳物ビスPF3/8-13(鉄)●締付工具:六角レンチ(8mm)●パイプ締付時のトルク目安:20N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:500Kg(参考値)●耐荷重:500kg●単管パイプΦ48.6mm用●水平調整金具シンプルタイプ●斜面対応
  • 48.6mm 単管用水平調整金具 防傷パッキン付 エスコ

    48.6mm 単管用水平調整金具 防傷パッキン付

    エスコ
    4,760税込5,236
    1個
    翌日出荷
    。※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
    仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):Φ60×103●材質:カップ部分/ダクタイル(ダクロメッキ処理)足部分/鉄●重量(g):610●止めビス:鋳物ビスPF3/8-13(鉄)●締付工具:六角レンチ(8mm)●パイプ締付時のトルク目安:20N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:500Kg(参考値)●耐荷重:500kg●単管パイプΦ48.6mm用●防傷パッキン付●斜面対応
  • [吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ エスコ

    [吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ

    エスコ
    1,150税込1,265
    1箱(5個)
    翌日出荷
    二重天井等、吊りボルトへのケーブルやPF管・冷媒管の取り付け(支持)に使用します。
    仕様●穴径:45.5mm×2●サイズ(W×D×H)mm:61×126.4×26●適合ボルト:W3/8、W1/2●適合:VVFケーブル、PF管(28・36)、保温材10mm付冷媒管(5・6分)●材質:POM●重量(g):34●許容静荷重:20N(2kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!
  • [吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ エスコ

    [吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ

    エスコ
    700税込770
    1箱(5個)
    翌日出荷
    。二重天井等、吊りボルトへのケーブルやPF管・冷媒管の取り付け(支持)に使用します。
    仕様●穴径:45.5mm●サイズ(W×D×H)mm:69×68.5×16●適合ボルト:W3/8、W1/2●適合:VVFケーブル、PF管(28・36)、保温材10mm付冷媒管(5・6分)●材質:POM●重量(g):18●許容静荷重:20N(2kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!
  • [吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ エスコ

    [吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ

    エスコ
    450税込495
    1箱(5個)
    翌日出荷
    二重天井等、吊りボルトへのケーブルやPF管・冷媒管の取り付け(支持)に使用します。
    仕様●穴径:30.5mm●サイズ(W×D×H)mm:52×52.1×16●適合ボルト:W3/8、W1/2●適合:VVFケーブル、PF管(16・22)、保温材10mm付冷媒管(2・3・4分)●材質:POM●重量(g):11●許容静荷重:20N(2kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!
  • [吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ エスコ

    [吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ

    エスコ
    740税込814
    1箱(5個)
    翌日出荷
    二重天井等、吊りボルトへのケーブルやPF管・冷媒管の取り付け(支持)に使用します。
    仕様●穴径:30.5mm×2●サイズ(W×D×H)mm:43.3×94.6×26●適合ボルト:W3/8、W1/2●適合:VVFケーブル、PF管(16・22)、保温材10mm付冷媒管(2・3・4分)●材質:POM●重量(g):24●許容静荷重:20N(2kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!