カテゴリ

  • メカニカル部品(19)
  • 物流用品(16)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 機構部品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 建築金物(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • バイク部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n2156」の検索結果

65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルシール(ニッサン) 武蔵オイルシール工業オイルシール(ニッサン)武蔵オイルシール工業(22件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から85日以内出荷
オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。
メーカーニッサン
雑排水用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PN型 鶴見製作所雑排水用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PN型鶴見製作所(5件のレビュー)
23,980税込26,378特価
1台
当日出荷から10日以内出荷
軽くて強い樹脂製ポンプを実現。通過特性とポンプ性能に優れたハイギャップ構造のハイスピン形羽根車を装備し、夾雑物を含む汚水の移送・排水に適しています。
用途浄化槽・小規模処理場の排水用 厨房の雑排水用 工場・洗車場・ビル・地下室などの汚水排水用 夾雑物を含む汚水の排水用 雨水・湧水の排水用
エンブレム  2 5BN-21565-01 YAMAHA(ヤマハ)エンブレム 2 5BN-21565-01YAMAHA(ヤマハ)
2,098税込2,308
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番5BN-21565-00主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)
HSS-Eマシンタップ ノンコート(被削材:非鉄金属、難削材、その他。) プロトティップHSS-Eマシンタップ ノンコート(被削材:非鉄金属、難削材、その他。)プロトティップ
6,698税込7,368
1個
9日以内出荷
非鉄金属材加工用タップです。
用途被削材:非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E精度ISO2/6HRoHS指令(10物質対応)対応
鉄製アイボルト ホシモト鉄製アイボルトホシモト(5件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から12日以内出荷
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。材質鉄(SS)表面処理三価クロメートメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ウルトラロングアイボルト(ミリネジ) 水本機械製作所ウルトラロングアイボルト(ミリネジ)水本機械製作所(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
SRラック KHK(小原歯車工業)SRラックKHK(小原歯車工業)(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質S45C表面処理黒染種別ラック形状R1圧力角(°)20熱処理歪取り焼鈍歯形並歯精度等級KHK R 001 4級歯面硬度95HRB以下歯面仕上げ切削歯切基準面底面
SUS製アイボルト ホシモトSUS製アイボルトホシモト(3件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。材質ステンレス(SUS)RoHS指令(10物質対応)対応
FKシリーズ 小型(M4~M16) 不二ラテックスFKシリーズ 小型(M4~M16)不二ラテックス(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から14日以内出荷
固定式の特殊多孔オリフィス構造にて使用条件が変化した場合でも、最適な衝撃吸収が可能です。(FK-0404、FK-0604シリーズが溝オリフィス構造となります。) 使用速度に応じて3タイプを準備しました。(低速用:L、中速用:M、高速用:H)
使用温度範囲(℃)-5~70
K型ロングアイボルト(ミリネジ) 水本機械製作所K型ロングアイボルト(ミリネジ)水本機械製作所
3,398税込3,738
1個
当日出荷
首下が長いので、厚みのある部分に使用可能です。
用途機械器具の吊り上げなど、一般の荷役に材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
7-30m厚用 H鋼支持金具(高強度タイプ) エスコ7-30m厚用 H鋼支持金具(高強度タイプ)エスコ
2,440税込2,684
1個
欠品中
高強度タイプ 振れ止めワイヤーの取り付けに使用します。 注意:H形鋼に取り付けるにはW3/8”寸切ボルト(H形鋼幅+20mm)が別途必要になります。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:134.7×64×157●材質:SPHC●耐荷重:垂直:2156N、斜め:1176N●適合サイズ:H形鋼(鋼材厚7~30mm)アズワン品番65-2123-84
形鋼金具(アイボルト付) 未来工業形鋼金具(アイボルト付)未来工業
1,698税込1,868
1個
当日出荷
振れ止めワイヤーの取り付けに使用します。
寸法(A)H形鋼(鋼材厚7~30mm)
Vガイドホィール ノーブランドVガイドホィールノーブランド
4,798税込5,278
1個
当日出荷から12日以内出荷
V面研削処理済み、複列アンギュラーベアリング構造で、グリス封入済み。
硬度HRC60-62
ロングアイボルト(ブネジ) 水本機械製作所ロングアイボルト(ブネジ)水本機械製作所(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
固定スナップシャックル 水本機械製作所固定スナップシャックル水本機械製作所
2,598税込2,858
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ランプ印 ローレットアジャスター RA型 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ローレットアジャスター RA型LAMP(スガツネ工業)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から3日以内出荷
取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めを付けています。
材質/仕上黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき材質(本体)黄銅
スナップシャックル 水本機械製作所スナップシャックル水本機械製作所
5,198税込5,718
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ダクタイル製キャスター 固定(MG-W)金具付/幅広型 岡本工機ダクタイル製キャスター 固定(MG-W)金具付/幅広型岡本工機(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から61日以内出荷
標準型ダクタイル製キャスターと比べ高荷重設計になっていますので重量物の搬送等に最適です。 EMG-W200×50とEMG-W200×65、EMG-W230×65とEMG-W250×65、EMG-W200×90とEMG-W230×90とEMG-W250×90の金具はそれぞれ兼用です。 EUMG-W200×50とEUMG-W200×65の金具は兼用です。
荷重種別高荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ソフトアブソーバ FKシリーズ 小型(M4~M16) 不二ラテックスソフトアブソーバ FKシリーズ 小型(M4~M16)不二ラテックス
3,698税込4,068
1個
当日出荷から14日以内出荷
・固定式の特殊多孔オリフィス構造にて使用条件が変化した場合でも、最適な衝撃吸収が可能です。(FK-0404、FK-0604シリーズが溝オリフィス構造となります。)・使用速度に応じて3タイプを準備しました。(低速用:L、中速用:M、高速用:H)・ウレタンキャップ仕様もあります。・2歩以上の並列使用も可能です。・最適な衝撃吸収のための特注設計も可能です。
SUS ムサシ シールW 大阪魂SUS ムサシ シールW大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷から9日以内出荷
*材料* パッキング(リップ部):ニトリルゴム(NBR) ワッシャー部:鉄・・・SPCC(一般用) ステンレス・・・SUS304 *特徴* 優れた特殊合成ゴムの使用で耐油、耐熱、引張強さに優れています。 取付が簡単で作業性に優れています。 パッキング部がリップ構造になっておりシール性に優れています。 従来の銅パッキン等に比べ取付面が多少粗くても使用出来ます。
SRFD取り付け穴加工ラック KHK(小原歯車工業)SRFD取り付け穴加工ラックKHK(小原歯車工業)
15,980税込17,578
1本
翌日出荷から7日以内出荷
材質S45C表面処理黒染種別取り付け穴加工ラック形状RD圧力角(°)20熱処理歪取り焼鈍歯形並歯精度等級KHK R001 4級歯面硬度95HRB以下歯面仕上げ切削歯切基準面底面
SRFD取り付け穴加工ラック KHK(小原歯車工業)SRFD取り付け穴加工ラックKHK(小原歯車工業)
9,998税込10,998
1本
翌日出荷から3日以内出荷
材質S45C表面処理黒染種別取り付け穴加工ラック形状RD圧力角(°)20熱処理歪取り焼鈍歯形並歯精度等級KHK R001 4級歯面硬度95HRB以下歯面仕上げ切削歯切基準面底面
NBR SUS ムサシ シールW 大阪魂NBR SUS ムサシ シールW大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷から9日以内出荷
*材料* パッキング(リップ部):ニトリルゴム(NBR) ワッシャー部:鉄・・・SPCC(一般用) ステンレス・・・SUS304 *特徴* 優れた特殊合成ゴムの使用で耐油、耐熱、引張強さに優れています。 取付が簡単で作業性に優れています。 パッキング部がリップ構造になっておりシール性に優れています。 従来の銅パッキン等に比べ取付面が多少粗くても使用出来ます。
モールドスプリング(SM 中荷重用) SAMSOLモールドスプリング(SM 中荷重用)SAMSOL(5件のレビュー)
229税込252
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
用途金型及び各種産業機械
ムサシシールW 大阪魂ムサシシールW大阪魂
667税込734
1袋(3個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
*材料* パッキング(リップ部):ニトリルゴム(NBR) ワッシャー部:鉄・・・SPCC(一般用) ステンレス・・・SUS304 *特徴* 優れた特殊合成ゴムの使用で耐油、耐熱、引張強さに優れています。 取付が簡単で作業性に優れています。 パッキング部がリップ構造になっておりシール性に優れています。 従来の銅パッキン等に比べ取付面が多少粗くても使用出来ます。
FKM SUS ムサシ シールW 大阪魂FKM SUS ムサシ シールW大阪魂
1,185税込1,304
1個
翌々日出荷
材質(ゴム)FKM材質(金属環)SUS304
ボールブッシュユニット LC-Aタイプ ASK(エイエスケイ) (ベアリング)ボールブッシュユニット LC-AタイプASK(エイエスケイ) (ベアリング)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
スタンダードサイズで取付は上下どちらの方向からでも可能です。 ケースはアルミ製で軽量・コンパクト・高精度です。
用途各種 直線運動部寸法F(mm)60寸法S2(mm)6.8材質(リテーナー)合成樹脂材質(ハウジング)アルミニウム仕様両側シール付
ステンレス小判チェーン FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス小判チェーンFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
つば付リングボルト(ブネジ) 水本機械製作所つば付リングボルト(ブネジ)水本機械製作所(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質ステンレス材質(本体)ステンレス種類ボルト・スクリューRoHS指令(10物質対応)対応
ウルトラロングアイボルト(ブネジ) 水本機械製作所ウルトラロングアイボルト(ブネジ)水本機械製作所(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング,コンプレツシヨン ,90504-18009 YAMAHA(ヤマハ)スプリング,コンプレツシヨン ,90504-18009YAMAHA(ヤマハ)
169税込186
1個
3日以内出荷
ターポスクリーン 平岡織染ターポスクリーン平岡織染
199,800税込219,780
1本
3日以内出荷
RoHS2対応の防炎メッシューシートロール品です。
用途建築養生メッシュシート、懸垂幕、防雪シート形状ロールタイプ特性遮熱・防炎材質(基布)ポリエステル/(樹脂)ポリ塩化ビニルRoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール CBL-RA9型 超重量用 LAMP(スガツネ工業)スライドレール CBL-RA9型 超重量用LAMP(スガツネ工業)
129,800税込142,780
1本
4日以内出荷から61日以内出荷
ネオジム磁石を使ったシーケンシャル機構付です。
高さ(mm)93質量(g)13500種類スライド形段数3幅W(mm)32材質(レール)表面処理(レール)ホワイトクロメート処理
K型ロングアイボルト(ブネジ) 水本機械製作所K型ロングアイボルト(ブネジ)水本機械製作所
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製ゴム車輪(ベアリング無) ヨドノ樹脂製ゴム車輪(ベアリング無)ヨドノ
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
ベアリング無しタイプの樹脂製ホイル仕様のゴム車輪です。
材質車輪:ゴム、ホイル:ナイロン6樹脂
樹脂製ゴム車輪(ステンレス製ベアリング入) ヨドノ樹脂製ゴム車輪(ステンレス製ベアリング入)ヨドノ
6,498税込7,148
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。 樹脂製ホイルを使用しているため、軽量で、錆びません。
材質車輪:ゴム、ホイル:ナイロン6樹脂
樹脂製ゴム車輪(ベアリング入) ヨドノ樹脂製ゴム車輪(ベアリング入)ヨドノ
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。 樹脂製ホイルを使用しているため、軽量です。
標準型ボールブッシュ(金属リテーナー) Nタイプ ASK(エイエスケイ) (ベアリング)標準型ボールブッシュ(金属リテーナー) NタイプASK(エイエスケイ) (ベアリング)
5,398税込5,938
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
円筒形状の型式で、最も一般的に使用されている高精度のボールブッシュです。 保持器の材質は、スチールを使用しております。
用途各種 直線運動部玉列数6
ハンドル昇降式作業台用キャスターセット TRUSCOハンドル昇降式作業台用キャスターセットTRUSCO
6,998税込7,698
1セット
7日以内出荷
トラスコ品番456-1597質量(kg)1.7取付高(mm)97軸長(mm)35ねじ径M12×P1.75キャスター75mmウレタンキャスター 自在車2個・自在車(ストッパー付)2個キャスター径(Φmm)75許容荷重(N)2156
鉄枠付重量戸車(VH型) ジョー・プリンス竹下鉄枠付重量戸車(VH型)ジョー・プリンス竹下
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
VH型です。ベアリングを使用しているので耐久性に優れています。
用途門扉、各種倉庫タイプVH型材質[枠]冷間圧延鋼板(SPCC)、[車]鉄鋳物仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理関連資料(0.25MB)