カテゴリ

  • 機構部品(57)
  • 空調・照明・電設資材(29)
  • 制御機器(25)
  • 作業工具(22)
  • メカニカル部品(21)
  • 安全靴・作業靴(16)
  • 切削工具(15)
  • 自動車補修部品(13)
  • 電動工具(12)
  • テープ(11)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(11)
  • 電気材料(9)
  • トラック用品・パーツ(9)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 溶接用品(7)
  • 測定用品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 保管用品(5)
  • 安全用品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • マスク(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • バイク純正部品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 建築金物(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 事務用品(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • バイク部品(3)
  • 日用品(3)
  • 安全標識(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 家電(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • オフィス家具(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)

「n28」の検索結果

関連キーワード
370件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タッチアップペン SOFT99

    タッチアップペン

    SOFT99(227件のレビュー)
    559税込615特価
    1本(12mL)
    当日出荷から6日以内出荷
    ボディの小さなキズ、ハガレの補修に便利な筆付きペイント
  • グラファイトワイパー替えゴム NWB(日本ワイパブレード)

    グラファイトワイパー替えゴム

    NWB(日本ワイパブレード)(1364件のレビュー)
    689税込758
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
  • ボデーペン(メタリック・マイカ) SOFT99

    ボデーペン(メタリック・マイカ)

    SOFT99(190件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(300mL)
    当日出荷から6日以内出荷
    焼付け塗装に迫る性能を持つ、ストレートアクリル樹脂塗料。
  • ベアリングナット NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングナット

    NTN(エヌティーエヌ)(6件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途アダプタおよび軸に使用します。
  • ニッサンタイプ クリップ Modes

    ニッサンタイプ クリップ

    Modes(159件のレビュー)
    739税込813
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    内張りクリップ
  • トグルスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    トグルスイッチ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(3件のレビュー)
    598税込658
    1個
    当日出荷
    トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止/
    用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など使用温度範囲(℃)-30~85絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 速乾シヤチハタ朱の油 シヤチハタ

    速乾シヤチハタ朱の油

    シヤチハタ(16件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    繰り返し・詰め替え対応
  • モーターレンチ スーパーツール

    モーターレンチ

    スーパーツール(17件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    モンキーレンチに比べて、口開きが大きく用途が広範囲。装飾衛生配管用なのでくわえ部は熱処理を施さず管を傷つけにくいです。
    用途メッキされた装飾配管の継手やナット類の締め付け緩めに。材質S45C(焼入れなし)
  • Brother純正 トナーカートリッジ TN-28J brother(ブラザー)

    Brother純正 トナーカートリッジ TN-28J

    brother(ブラザー)(13件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    適合機種メーカーBrother適合HL-L2365DW/2360DN/2320Dブラック種別純正品タイプトナーカートリッジTN-28Jエコマーク認定認定印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)2600エコマーク認定番号19 132 007
  • スポットエアコンTS25-N・TS28-N共通エルボ用Y字継手 TRUSCO

    スポットエアコンTS25-N・TS28-N共通エルボ用Y字継手

    TRUSCO
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    エルボに取り付け、別売りの冷風ダクトTSN-045Cを付けることで二つの場所に冷気を送ることが出来ます。
    用途オプション部品として。トラスコ品番528-4829適合機種TS-25ES-1N、TS-25ES-3N、TS25-DS-1N、TS-25DS-3N、TS-28EW-1N、TS-28EW-3N、TS-28DW-1N、TS-28DW-3N品名エルボ用Y字継手
  • スポットエアコンTS25-N・TS28-N共通冷風ダクト45cm TRUSCO

    スポットエアコンTS25-N・TS28-N共通冷風ダクト45cm

    TRUSCO
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷
    ストレート継手、Y字継手に接続可能なダクトです。
    用途オプション・補修用部品として。トラスコ品番528-4834適合機種TS-25ES-1N、TS-25ES-3N、TS25-DS-1N、TS-25DS-3N、TS-28EW-1N、TS-28EW-3N、TS-28DW-1N、TS-28DW-3N長さ(mm)450品名冷風ダクト45cm内径(Φmm)110外径(Φmm)125
  • レギュラーノズル TOYOX(トヨックス)

    レギュラーノズル

    TOYOX(トヨックス)(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    シャワー板の目が細かいので花苗にやさしい散水ができます。【5パターン】 拡散、直射、シャワー、ジョーロ、ストップの水形切替が可能です。【凍結割れに強い】持ち手が凹凸のリブ構造になっており、凍結割れに強い構造です。【使いやすい】ホースとの接続部が回転するので使いやすいです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
    用途屋外散水用途シャワー種類拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)~20材質(プラスチック部)ABS・POM・PP、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60
  • スポットエアコンTS25-N・TS28-N共通伸縮冷風延長ダクト3M TRUSCO

    スポットエアコンTS25-N・TS28-N共通伸縮冷風延長ダクト3M

    TRUSCO
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷
    伸縮タイプのため長さ調整が可能です。
    用途オプション部品として。トラスコ品番528-4823適合機種TS-25ES-1N、TS-25ES-3N、TS25-DS-1N、TS-25DS-3N、TS-28EW-1N、TS-28EW-3N、TS-28DW-1N、TS-28DW-3N品名伸縮冷風延長ダクト3m長さ(m)0.8~3内径(Φmm)114外径(Φmm)125
  • ノス型ドリル13ミリ用 THECUT

    ノス型ドリル13ミリ用

    THECUT(5件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷
    ボール盤や電気ドリル作業等に最適
    材質ハイス全長(mm)140溝長(mm)85先端角(°)118表面処理ノンコートシャンク径(mm)13加工内容穴加工
  • 超硬ロングネックスクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 モノタロウ

    超硬ロングネックスクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃

    モノタロウ(27件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    深彫加工の際の工具干渉を避けることが出来ます。
    材質超硬刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.02シャンク径公差h6首下角(°)15販売区分業務用
  • Oリング N NBR70° マスオカ

    Oリング N NBR70°

    マスオカ(2件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    真空用Oリング
    用途真空装置等の交換部品硬度70RoHS指令(10物質対応)対応
  • スポットエアコンTS25-N・TS28-N共通防塵フィルター TRUSCO

    スポットエアコンTS25-N・TS28-N共通防塵フィルター

    TRUSCO
    8,898税込9,788
    1枚
    当日出荷
    両端に付いているマグネットでスポットエアコン本体に付けられます。
    用途オプション部品として。トラスコ品番528-4825適合機種TS-25ES-1N、TS-25ES-3N、TS25-DS-1N、TS-25DS-3N、TS-28EW-1N、TS-28EW-3N、TS-28DW-1N、TS-28DW-3N品名防塵フィルター
  • ノーマルベンド 未来工業

    ノーマルベンド

    未来工業(4件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    高耐候性 耐衝撃性
    材質PVC規格JIS C8432適合規格(PS)E
  • スポットエアコンTS25-N・TS28-N共通ダクト用ストレート継手 TRUSCO

    スポットエアコンTS25-N・TS28-N共通ダクト用ストレート継手

    TRUSCO
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    ダクトに取り付けて冷風ダクトを延長することが可能です。
    用途オプション部品として。トラスコ品番528-4827適合機種TS-25ES-1N、TS-25ES-3N、TS25-DS-1N、TS-25DS-3N、TS-28EW-1N、TS-28EW-3N、TS-28DW-1N、TS-28DW-3N品名冷風ダクト用ストレート継手
  • Oリング N FKM70° マスオカ

    Oリング N FKM70°

    マスオカ(1件のレビュー)
    779税込857特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    真空用Oリング
    用途真空装置等の交換部品線径(mm)5材質フッ素ゴム硬度70RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノーマルベンド 未来工業

    ノーマルベンド

    未来工業(1件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ノーマルベンド 日動電工

    ノーマルベンド

    日動電工(6件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • カノンプリセット形トルクレンチ KANON(中村製作所)

    カノンプリセット形トルクレンチ

    KANON(中村製作所)(1件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    ラチェット式ですから作業能率も良く、繰り返し作業に適しています。 ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができます。 矢印方向(右回転)の締め付けのみに作動します。 角ドライブを裏返せば、左締めが可能です。(一度ギアを外して、反対方向に組み込む) 精度は±3%まで保証します。
    種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向主な用途締め付け用
  • スポットエアコンTS25-N・TS28-N共通伸縮排熱延長ダクト3M TRUSCO

    スポットエアコンTS25-N・TS28-N共通伸縮排熱延長ダクト3M

    TRUSCO
    23,980税込26,378
    1本
    当日出荷
    伸縮タイプのため長さ調整が可能です。
    用途オプション部品として。トラスコ品番528-4831適合機種TS-25ES-1N、TS-25ES-3N、TS25-DS-1N、TS-25DS-3N、TS-28EW-1N、TS-28EW-3N、TS-28DW-1N、TS-28DW-3N品名伸縮排熱延長ダクト3m長さ(m)0.8~3内径(Φmm)175外径(Φmm)185
  • サンテナーB#28-N サンコー(三甲)

    サンテナーB#28-N

    サンコー(三甲)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質PP有効内寸(mm)550×274×180外寸(mm)594×312×194内寸(mm)553×277×186フタなし底形状格子網目リブ圧縮荷重(kN[kgf])31.6(3225)コンテナ種類メッシュ嵌合商品サンボックス 28-N
  • ネオジム磁石 TRUSCO

    ネオジム磁石

    TRUSCO(6件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
    用途センサーやモーター部品として。材質(マグネット)ネオジム磁石
  • 差込形接続端子 FA形 ニチフ

    差込形接続端子 FA形

    ニチフ(9件のレビュー)
    539税込593
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    ICT(絶縁被覆付連鎖形端子)をカットしたものです。
    赤透明使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300難燃性UL94V-2電線抱合範囲AWG(#)18~16仕様RoHS指令の規制適合品ICT(絶縁被覆付連鎖形端子)をカットしたもの幅(mm)3.2全長(mm)19.5種類差込型接続端子端子形状差込形寸法D(Φmm)3.4寸法W(mm)5.5寸法d(Φmm)1.9材質(絶縁体)ナイロン寸法G(mm)4.8材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.75~1.25JIS規格取得UL規格取得CSA規格取得特性難燃
  • 標準形サーマルリレー 富士電機

    標準形サーマルリレー

    富士電機(21件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。 リセット方式の手動、自動切換えができます。 手動トリップができ、しかもトリップフリーです。 動作確認が容易です。 整定電流値の設定が容易です。 1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。
    種類標準サーマルリレー定格通電電流(A)5補助接点1a1bヒートエレメント数2最小適合負荷DC5V、3mAタイプ電磁開閉器用定格周波数(Hz)50/60動作特性標準形リセット方式手動端子カバーなし
  • ノスドリル(大ノス) 理研製鋼

    ノスドリル(大ノス)

    理研製鋼
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用ドリルです。鋼板、アングル、軽金 属板、木材、合板プラスチック等に最適です。
    材質HSS溝長(mm)74先端角(°)118全長L(mm)134柄径(Φmm)12.7ねじれ角(°)40
  • コレットボディー ウエルドテック社

    コレットボディー

    ウエルドテック社(7件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    パナソニック、ダイヘン等の標準仕様アルゴントーチに互換性があります
    適合WT-17(FX)、26(FX)、26P、18、18SP(M)、28SW-418RoHS指令(10物質対応)対応
  • RBチューブカッター REX(レッキス工業)

    RBチューブカッター

    REX(レッキス工業)(7件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
  • カノンヘッド交換式トルクレンチ KANON(中村製作所)

    カノンヘッド交換式トルクレンチ

    KANON(中村製作所)(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ヘッドがラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴンと交換できます。 トルク値は、2N・mから1,500N・mまで各機種揃っており、容量の範囲内で自由に調整できます。 精度は±3%まで保証します。 モンキヘッド使用時は±4%まで保証します。
    用途いくつかの締め付けトルクに対応しなければならない作業に。種類プレセット形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3負荷方向主な用途締め付け用
  • バイオシリコ栓 アズワン

    バイオシリコ栓

    アズワン
    6,310税込6,941
    1ケース(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    高圧蒸気滅菌が可能です。 綿栓に比べ栓の着脱が容易で繰り返し使用できます。 振盪培養時コンタミネーションの心配がありません。
    オレンジ
  • 丸形蛍光灯 ライフルック HotaluX(ホタルクス)

    丸形蛍光灯 ライフルック

    HotaluX(ホタルクス)(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1箱(1本)
    当日出荷
    用途一般家庭電球の種類蛍光灯定格平均寿命(時間)12000口金G10q
  • ユニバーサルジョイント GMB

    ユニバーサルジョイント

    GMB
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から90日以内出荷
  • ロングラジオペンチ 曲 KENOH

    ロングラジオペンチ 曲

    KENOH(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ロングタイプラジオペンチ曲タイプ
    用途手の届かないところ、奥まったところ、狭いところの作業に。全長(mm)280
  • EXゴールドドリル 一般加工用 ミディアム形 EX-GDN OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル 一般加工用 ミディアム形 EX-GDN

    OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    スタブとレギュラの中間溝長で、小径でも直径4倍までのノンステップ高速加工を実現します。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
  • コレットボデー ウエルドテック社

    コレットボデー

    ウエルドテック社
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    適合WT-9(FX)、WT-9P、WT-20(FX)、WT-20H、WT-20P、WT-25、WT20H、SW-320、WT-22、WP-22、WT-23全長(mm)20.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • スポットエアコンTS28-N用エルボ TRUSCO

    スポットエアコンTS28-N用エルボ

    TRUSCO
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    標準装備されているエルボです。
    用途補修用部品として。トラスコ品番528-4828適合機種TS-28EW-1N、TS-28EW-3N、TS-28DW-1N、TS-28DW-3N品名エルボ
  • ロングラジオペンチ 直 KENOH

    ロングラジオペンチ 直

    KENOH(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ロングタイプラジオペンチ
    用途手の届かないところ、奥まったところ、狭いところの作業に。全長(mm)280
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
"n28" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷