カテゴリ

  • 作業工具(4)
  • 切削工具(2)
絞り込み

「n280lck」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トルクレンチ マンヨーツール

    トルクレンチ

    マンヨーツール
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    プルボルトの締付トルクを専用設計によるヘッドで簡単・確実にトルク管理測定が可能。多種多様なプルボルトに対応。
  • カノンヘッド交換式トルクレンチ KANON(中村製作所)

    カノンヘッド交換式トルクレンチ

    KANON(中村製作所)(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1個ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    ヘッドがラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴンと交換できます。 トルク値は、2N・mから1,500N・mまで各機種揃っており、容量の範囲内で自由に調整できます。 精度は±3%まで保証します。 モンキヘッド使用時は±4%まで保証します。
    用途いくつかの締め付けトルクに対応しなければならない作業に。
  • デジタル表示器付ヘッド交換式トルクレンチ KANON(中村製作所)

    デジタル表示器付ヘッド交換式トルクレンチ

    KANON(中村製作所)
    119,800税込131,780
    1本
    61日以内出荷から91日以内出荷
    触感式トルクレンチにデジタル表示器を接続することにより、締め付け完了時の感触だけでなく、デジタル表示器にトルク値が表示されるため、より正確な作業が可能です。 表示部の角度を後ろ70°の範囲で変えられます。 表示は大型赤色LED(文字高さ25mm)を採用、暗い場所で読取が楽です。 パソコンやプリンタTPK-3(オプション)に接続することにより、データの管理が可能です。 ヘッドがラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴンと交換できます。
  • SCK形スパナヘッド KANON(中村製作所)

    SCK形スパナヘッド

    KANON(中村製作所)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    1本のトルクレンチで数種類のボルト・ナットの締め付けが可能です。
    用途SCK形交換ヘッド。
  • RCK形メガネヘッド KANON(中村製作所)

    RCK形メガネヘッド

    KANON(中村製作所)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • プルトルクレンチ 交換ヘッド マンヨーツール

    プルトルクレンチ 交換ヘッド

    マンヨーツール
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    プルボルトの締付トルクを専用設計によるヘッドで簡単・確実にトルク管理測定が可能。多種多様なプルボルトに対応。