カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
「n29bg50」の検索結果

サンフレキROBO 90°コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き
三桂製作所¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から3日以内出荷速結式で、袋ナットの締付けは手で行えます。 ハロゲンフリーで、耐熱性はUL94V2です。 防水性は、IP67(防塵で防浸形)です。 配線を90°に出す際に便利です。用途サンフレキROBOを制御盤類のノックアウト接続用
サンフレキROBO90゜コネクタ
三桂製作所¥6,698税込¥7,3681個10日以内出荷サンフレキROBOを制御盤類のノックアウトに接続するための90°形コネクタです。サンフレキROBO#16~#63とコネクタの引張力は250N(JIS C 8461-23の分類コードは2ライト)です。各表中の※1印について、挿入できるケーブル最大外径は本体最小内径をもとにしています。90°型本体部を通線する場合、ケーブルによっては通線できない場合もありますので、最大外径の40~60%の外径を目安として下さい。温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色、ライトグレー特性耐油、耐振動(緩み止め付)IP等級IP67