カテゴリ

  • 空調・電設資材(2)
  • 自動車補修部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み

「n2bg50」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンフレキROBO コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き 三桂製作所サンフレキROBO コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き三桂製作所
1,298税込1,428
1個
当日出荷から16日以内出荷
用途サンフレキROBOを制御盤類のノックアウト接続用
サンフレキROBO用コネクタ 三桂製作所サンフレキROBO用コネクタ三桂製作所
1,998税込2,198
1個
10日以内出荷
サンフレキROBOを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。サンフレキROBO#16~#63とコネクタの引張力は250N(JIS C 8461-23の分類コードは2ライト)です。
温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色、ライトグレー特性耐油、耐振動(緩み止め付)IP等級IP67
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
8,790税込9,669
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。