カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(785)
  • 制御機器(212)
  • メカニカル部品(123)
  • 自動車純正部品(82)
  • 電気材料(57)
  • 作業工具(51)
  • 空調・照明・電設資材(44)
  • 切削工具(41)
  • 自動車補修部品(37)
  • 機構部品(26)
  • 農業機械(21)
  • 船舶用品・漁業資材(20)
  • 測定用品(17)
  • バイク部品(15)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • 保管用品(14)
  • 油圧機器・油圧ホース(14)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • フォークリフト・産機・建機用品(12)
  • 物流用品(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • 事務用品(10)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • オフィス家具(8)
  • 溶接用品(7)
  • バッテリー・電装(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 電動工具(7)
  • バイク純正部品(6)
  • 医療(6)
  • 安全保護具(5)
  • 縫製用品(5)
  • 建築金物(4)
  • 空圧工具(4)
  • 手袋(3)
  • 研磨材(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 防犯用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • カー用品(2)
  • 作業服(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 家電(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 食品・飲料(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n3-12」の検索結果

関連キーワード
1,733件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(N3H12)コンバーター MAZDA(マツダ)(N3H12)コンバーターMAZDA(マツダ)
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷
標準形サーマルリレー 富士電機標準形サーマルリレー富士電機(21件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から22日以内出荷
バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。 リセット方式の手動、自動切換えができます。 手動トリップができ、しかもトリップフリーです。 動作確認が容易です。 整定電流値の設定が容易です。 1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。
種類標準サーマルリレー定格通電電流(A)5補助接点1a1bヒートエレメント数2最小適合負荷DC5V、3mAタイプ電磁開閉器用定格周波数(Hz)50/60動作特性標準形リセット方式手動端子カバーなし
Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から31日以内出荷
プールタップ除去工具(三本爪) アヅマ工具プールタップ除去工具(三本爪)アヅマ工具(28件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
タップが途中で折れ込んだ時、ねじ山を損傷せず折れ込みタップを簡単に抜き取る工具です。 爪は特殊鋼硬線を使用してますので従来品では抜き取りが困難であった強く食い込んだ折れ込みタップも簡単に抜けます。 万一、爪が損傷しても、短くなるまで何回でも使用でき、また替爪と簡単に交換できます。
Φ30 AVNシリーズ 押ボタンスイッチ(大形プッシュロックターンリセット) IDEC(和泉電気)Φ30 AVNシリーズ 押ボタンスイッチ(大形プッシュロックターンリセット)IDEC(和泉電気)(5件のレビュー)
3,500税込3,850特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
ボタンを押すとその状態でロックされ、ボタンを右に回すとリセットできます。
規格UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
ブレーキパッド 曙ブレーキ工業ブレーキパッド曙ブレーキ工業(193件のレビュー)
7,198税込7,918特価
1セット(4枚)
当日出荷から10日以内出荷
曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。
Φ30 押ボタンスイッチ(大形) IDEC(和泉電気)Φ30 押ボタンスイッチ(大形)IDEC(和泉電気)(9件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から22日以内出荷
ボタン形状:きのこ形(大形)。取付穴径:Φ30
保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
ユニ アーテレーズカラー uni(三菱鉛筆)ユニ アーテレーズカラーuni(三菱鉛筆)(1件のレビュー)
139税込153特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
アーテレーズカラー色鉛筆/消しゴムで消せる色鉛筆
軸径(Φmm)8
鉄製スタッドボス ホシモト鉄製スタッドボスホシモト(1件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷から13日以内出荷
表面処理銅めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ストッパーピン10本入 ホーザンストッパーピン10本入ホーザン(1件のレビュー)
299税込329
1本(10本)
当日出荷
適合機種N-31/32/33/34/35/36 P-34/35/36/39RoHS指令(10物質対応)対応
プールタップ除去工具替え爪(三本爪) アヅマ工具プールタップ除去工具替え爪(三本爪)アヅマ工具
1,798税込1,978
1セット(3本)
当日出荷から5日以内出荷
タップが途中で折れ込んだ時、ねじ山を損傷せず折れ込みタップを簡単に抜き取る工具です。 爪は特殊鋼硬線を使用してますので従来品では抜き取りが困難であった強く食い込んだ折れ込みタップも簡単に抜けます。 万一、爪が損傷しても、短くなるまで何回でも使用でき、また替爪と簡単に交換できます。
NA-3用アタッチメント ニチフNA-3用アタッチメントニチフ
42,980税込47,278
1個
当日出荷から41日以内出荷
Φ30 TWNシリーズ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズIDEC(和泉電気)
3,098税込3,408
1個
当日出荷から32日以内出荷
SUS製スタッドボス ホシモトSUS製スタッドボスホシモト
289税込318
1個
当日出荷から13日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
卓上シーラー交換部品 NPシリーズ SURE(石崎電機製作所)卓上シーラー交換部品 NPシリーズSURE(石崎電機製作所)
3,398税込3,738
1袋(5枚)
当日出荷から7日以内出荷
PTFE粘着テープ
種別交換用PTFE粘着テープ
ACアダプター UNシリーズ ユニファイブACアダプター UNシリーズユニファイブ(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
CE対応モデル
ケーブル長(m)1.5寸法C(mm)9.5入力電圧(V)100~240ケース寸法(mm)63.9×49.5×29.5極性センタープラスRoHS指令(10物質対応)対応
端子箱形熱電対 日本電測端子箱形熱電対日本電測
6,798税込7,478
1本
当日出荷から11日以内出荷
TN3シリーズ(端子箱形熱電対)です。
材質(保護管)SUS316測温接点非接地リード線(出口)G1/2素子数1階級(級)端子箱大型密閉端子箱
システムネダ N3型 万協システムネダ N3型万協
14,980税込16,478
1箱
3日以内出荷から4日以内出荷
スペーサー(ナイロンスペーサー) BSN-300-5シリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(ナイロンスペーサー) BSN-300-5シリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器
1,698税込1,868
1袋(50個)
当日出荷
ねじ径M3種別オネジ/メネジ材質ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
三枚合せプラスチックニッパ トップ工業三枚合せプラスチックニッパトップ工業(3件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
「三枚合せ」構造で使い込んでもガタつきません。 高耐久で弾力調整可能な「リーフスプリング」を採用しています。 ストラップ取り付け穴付です。
全長(mm)120仕様エラストマー樹脂グリップ、ばね付、フラット刃トラスコ品番327-2397質量(g)80切断能力(mm)(樹脂)Φ3.0RoHS指令(10物質対応)対応
ニップル 違径 BeHAUSニップル 違径BeHAUS
449税込494
1個
翌々日出荷
管用の違径おねじです。平行ねじです。
用途管用めねじに対する違径配管として適合流体空気最高使用圧力(MPa)3.5
プリントルーズバインダー リヒトラブプリントルーズバインダーリヒトラブ
479税込527特価
1冊
当日出荷から翌々日出荷
半円状でポリプロピレン製のリングは、薄くて軽く持ち運びにも便利です。 ひねって開くだけの簡単操作。 セーフティストッパー付き。表紙が不用意に開いてしまうのを防ぎます。 裏表紙にポケット付き。B5ルーズリーフやA4用紙が入ります。 バインダーには、ナカバヤシ社製のルーズリーフ(B5)が10枚入っています。 紙の厚みはそのままに、ナカバヤシ社従来品より約20%軽量化したリーフ。裏うつりしにくい用紙です。
用途ノート・バインダー付属品ルーズリーフ(B5)10枚・インデックス(5山)ロータリーカード材質表紙・とじ具/ポリプロピレン(表紙生地厚:0.75mm)、インデックス/ポリプロピレン(生地厚:0.18mm)、ルーズリーフ/上質紙寸法(mm)258×18×306サイズA4タイプタテ型/S型種類2穴Oリング穴数2穴収容数コピー用紙100枚
ニードル ギガ・セレクションニードルギガ・セレクション(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1箱(100本)
当日出荷
各メーカーのニードルスケーラに対応可能な汎用性の高いニードルです。
円筒ころ軸受 N300形 NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 N300形NTN(エヌティーエヌ)
8,898税込9,788特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
軌道輪形状円筒ころ軸受
円筒ころ軸受 NACHI(不二越)円筒ころ軸受NACHI(不二越)(3件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ころ軸受のうちで最も単純な構造の軸受で、内輪、外輪ところが線接触しているため、ラジアル負荷能力が大きく、高速回転にも適しています。N形はアキシアル荷重を受けられませんが、温度変化による軸の伸縮や、取付誤差による軸とハウジングの軸方向位置ずれなどによる無理な荷重の発生を避けることができます。内輪、外輪の両方につばまたはつば輪付き軸受は、アキシアル荷重も受けることができますが、すべりながら荷重を受けますので、大きなアキシアル荷重は受けられません。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
PA-Nリレー Panasonic(パナソニック)PA-NリレーPanasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1箱(25個)
欠品中
高密度実装対応:幅(5mm)X長さ(20mm)X高さ(12.5mm) IEC61010強化絶縁準拠 絶縁距離(接点~コイル間) 空間:5.29mm以上、沿面:5.35mm以上 耐電圧:3,000V、耐サージ電圧:6,000V 低消費電力:110mW 防爆規格適合(ANSI/ISA 12.12.01)
用途産業用機器・OA機器、計測機器、試験機器、プログラマブルコントローラや温調器など各種コントローラの出力用途接点構成1a寸法(mm)20×5×12.5質量(g)約3規格UL/C-UL、TUV保護構造プラスチックシール端子形状プリント基板用端子接点最大許容電圧(V)AC250/DC110(0.4A)接点最大許容電流(A)5(AC)/5(DC)接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 5A/DC30V 5A
メタルモール 2個用スイッチボックス マサル工業メタルモール 2個用スイッチボックスマサル工業
1,698税込1,868
1個
当日出荷から8日以内出荷
●電気用品安全法対象品●天地・側面に A 型・B 型共用ノックアウト付きです。●ベース部にケーブル通線用ノックアウト付きです。●外側に段差の見えないノックアウトなしもご用意しております。●取付け用ねじ穴(Φ5)が2穴あります。●器具取付け用皿ねじ( M4 )を2 個付属しています。※1 個用スイッチボックス用フタもご用意しております。●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。
用途●スイッチの配線器具を収納、設置するために使用。材質鋼板寸法L(mm)124寸法W(mm)126RoHS指令(10物質対応)対応
デニム天然ゴム背抜き手袋 ZIPLOAデニム天然ゴム背抜き手袋ZIPLOA(1件のレビュー)
239税込263
1双
3日以内出荷
デニム調の手袋。樹脂に加工を加えないプレーン皮膜採用。非常に薄い皮膜であるが耐久性、対候性に優れております。非常に薄く、強いゴム皮膜で劣化しにくい。
用途作業 軽作業 ワーク 園芸 農業 引っ越し材質ポリエステル材質(すべり止め)天然ゴム
円筒ころ軸受 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)円筒ころ軸受JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
7,798税込8,578
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アウトドアグローブライト ZIPLOAアウトドアグローブライトZIPLOA(2件のレビュー)
659税込725
1双
3日以内出荷
マチ付き。PU滑り止め。ショート丈。
用途作業 軽作業 ワーク アウトドア キャンプ バイク入数(双)1
プリントルーズバインダー A4 リヒトラブプリントルーズバインダー A4リヒトラブ
779税込857
1冊
翌々日出荷
薄さと収容力を両立したリング半円状でポリプロピレン製のリングは、薄くて軽く持ち運びにも便利です。ルーズリーフを100枚までとじられます。軽さと書き心地にこだわったLogical Air軽量ルーズリーフバインダーには、ナカバヤシ社製のルーズリーフが入っています。紙の厚みはそのままに、ナカバヤシ社従来品より約20%軽量化したリーフ。裏うつりしにくい用紙です。交換用リーフは、「ロジカル・エアー軽量ルーズリーフB5 B罫 100枚」(品番:LL-B504B)を推奨いたします。ひねって開くだけの簡単金具リングは、手でひねると簡単に開くストレスフリーの金具を使用しています。セーフティストッパー付きで表紙が不用意に開いてしまうのを防ぎます。裏表紙にポケット付きB5ルーズリーフやA4用紙などを入れられます。便利な付属品(1)ルーズリーフ(B5)10枚 (2)インデックス(5山) (3)ロータリーカード ※インデックスのサイズ:257×225mm
付属品ルーズリーフ(B5)10枚・インデックス(5山)ロータリーカード材質表紙・とじ具/ポリプロピレン(表紙生地厚:0.75mm)、インデックス/ポリプロピレン(生地厚:0.18mm)、ルーズリーフ/上質紙寸法(mm)インデックス:257×225規格A4本体寸法(mm):幅×奥行×高さ258×18×306本体質量(g)206収容数コピー用紙100枚
アウトドアグローブソフト ZIPLOAアウトドアグローブソフトZIPLOA
1,098税込1,208
1双
3日以内出荷
PU滑り止め。ショート丈。スマホ対応
用途作業 軽作業 ワーク アウトドア キャンプ バイク機能タッチパネル対応入数(双)1
プリントルーズバインダー リヒトラブプリントルーズバインダーリヒトラブ
549税込604
1冊
翌々日出荷
半円状でポリプロピレン製のリングは、薄くて軽く持ち運びにも便利です。 ひねって開くだけの簡単操作。 セーフティストッパー付き。表紙が不用意に開いてしまうのを防ぎます。 裏表紙にポケット付き。2つ折りA4用紙が入ります。 バインダーには、ナカバヤシ社製のルーズリーフ(B5)が10枚入っています。 紙の厚みはそのままに、ナカバヤシ社従来品より約20%軽量化したリーフ。裏うつりしにくい用紙です。
用途ノート・バインダー付属品ルーズリーフ(B5)10枚・インデックス(5山)ロータリーカード材質表紙・とじ具/ポリプロピレン(表紙生地厚:0.75mm)、インデックス/ポリプロピレン(生地厚:0.18mm)、ルーズリーフ/上質紙寸法(mm)228×18×266サイズB5タイプタテ型/S型種類2穴Oリング穴数2穴収容数コピー用紙100枚
ノンハロゲン網チューブ(難燃性タイプ) TRUSCOノンハロゲン網チューブ(難燃性タイプ)TRUSCO
56,980税込62,678
1巻
当日出荷から5日以内出荷
後入れ可能な伸縮網組チューブです。 飛行機の配線、コンサート等で使われる音響・照明ケーブルなどに幅広く利用できます。 自己消化性を備え、UL224VW-1を取得しています。 自己巻き付け形状のため、手で簡単に線材の結束が可能です。結束後は形状記憶により円形に戻ります。
材質/仕上ポリエステルモノフィラメント、ポリエステルマルチフィラメント
ACアダプター UNシリーズ ユニファイブACアダプター UNシリーズユニファイブ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
5.9V/2.8A CE対応モデル
ケーブル長(m)1.5寸法C(mm)9.5ケース寸法(mm)63.9×49.5×29.5
システムネダ N3型 バラ 万協システムネダ N3型 バラ万協
699税込769
1箱
3日以内出荷
入数(本)1
プリントルーズバインダー B5 リヒトラブプリントルーズバインダー B5リヒトラブ
719税込791
1冊
翌々日出荷から6日以内出荷
薄さと収容力を両立したリング半円状でポリプロピレン製のリングは、薄くて軽く持ち運びにも便利です。ルーズリーフを100枚までとじられます。軽さと書き心地にこだわったLogical Air軽量ルーズリーフバインダーには、ナカバヤシ社製のルーズリーフが入っています。紙の厚みはそのままに、ナカバヤシ社従来品より約20%軽量化したリーフ。裏うつりしにくい用紙です。交換用リーフは、「ロジカル・エアー軽量ルーズリーフB5 B罫 100枚」(品番:LL-B504B)を推奨いたします。ひねって開くだけの簡単金具リングは、手でひねると簡単に開くストレスフリーの金具を使用しています。セーフティストッパー付きで表紙が不用意に開いてしまうのを防ぎます。裏表紙にポケット付き2つ折りA4用紙などを入れられます。便利な付属品(1)ルーズリーフ(B5)10枚 (2)インデックス(5山) (3)ロータリーカード ※インデックスのサイズ:257×197mm
付属品ルーズリーフ(B5)10枚・インデックス(5山)ロータリーカード材質表紙・とじ具/ポリプロピレン(表紙生地厚:0.75mm)、インデックス/ポリプロピレン(生地厚:0.18mm)、ルーズリーフ/上質紙寸法(mm)インデックス:257×197規格B5本体寸法(mm):幅×奥行×高さ228×18×266本体質量(g)175収容数コピー用紙100枚
Φ30シリーズ ARN形 モノレバースイッチ 長レバータイプ IDEC(和泉電気)Φ30シリーズ ARN形 モノレバースイッチ 長レバータイプIDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷から6日以内出荷
モノレバースイッチは、1本のレバーで4方向の動作をコントロールする4方向スイッチです。 レバーを倒す方向と同方向の接点が作動しますから、工作機械や産業機械を上下左右に頻繁に方向転換させるときなどに、あたかも操縦桿を手さぐりで動かすように迅速確実、かつ自由自在にコントロールすることができます。 接点動作とレバーの動きの組合せは各種選定できます。
取付穴径(Φmm)30.5定格通電電流(A)10レバー色種類長レバータイプ使用温度範囲(℃)-25~50保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)保存温度範囲(℃)-35~80色(ツマミ)耐電圧(V/min)AC2500IP等級IP65使用湿度範囲(%RH)45~85機械的寿命(万回)50以上
サカエラック サカエサカエラックサカエ
67,980税込74,778
1個
翌々日出荷
棚板の高さ調整が可能になり、さらに進化したラック。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
ホワイト材質(本体)スチール棚板50mmピッチで段替え可能RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)500アジャスター樹脂製 ネジ径M12 P=1.75
(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ QSP型 東日製作所(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ QSP型東日製作所
28,980税込31,878
1本
当日出荷から6日以内出荷
単能形。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15°の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。 QSP/QSP-MHシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応
用途組み立て、量産用精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形主な用途組み立て、量産用、アンカーボルトの施工
...