カテゴリ
- 制御機器(144)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(79)
- メカニカル部品(77)
- 電気材料(51)
- 切削工具(44)
- 空調・照明・電設資材(36)
- 自動車補修部品(35)
- 作業工具(33)
- 機構部品(23)
- 船舶用品・漁業資材(21)
- 農業機械(20)
- パソコン/周辺機器(15)
- バイク部品(12)
- 油圧機器・油圧ホース(11)
- 測定用品(8)
- フォークリフト・産機・建機用品(8)
- 溶接用品(7)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- バッテリー・電装(7)
- 事務用品(7)
- 電動工具(7)
- 保管用品(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 安全保護具(5)
- 縫製用品(5)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 空圧工具(4)
- 物流用品(3)
- オフィス家具(3)
- 医療(3)
- 手袋(3)
- 防犯用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 建築金物(2)
- 整備工具・収納(2)
- カー用品(2)
- 作業服(2)
- 研磨材(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 家電(1)
- 食品・飲料(1)
- 学童・教育用品(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- CKD(53)
- ニッセイ(52)
- IDEC(和泉電気)(49)
- 三桂製作所(28)
- ニチフ(26)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(24)
- SHIMANO(シマノ)(21)
- BIGM(丸山製作所)(19)
- omron(オムロン)(17)
- 渡辺電機工業(17)
- 東日製作所(13)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- PISCO(ピスコ)(9)
- BOSCH(ボッシュ)(8)
- イスカル(7)
- OSG(オーエスジー)(7)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
- 富士電機(7)
- ニッタ(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「n3-12」の検索結果

標準形サーマルリレー
富士電機(21件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から22日以内出荷バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。 リセット方式の手動、自動切換えができます。 手動トリップができ、しかもトリップフリーです。 動作確認が容易です。 整定電流値の設定が容易です。 1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。タイプ電磁開閉器用種類標準サーマルリレー定格周波数(Hz)50/60動作特性標準形リセット方式手動補助接点1a1b最小適合負荷DC5V、3mAヒートエレメント数2定格通電電流(A)5端子カバーなし
プールタップ除去工具(三本爪)
アヅマ工具(29件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷タップが途中で折れ込んだ時、ねじ山を損傷せず折れ込みタップを簡単に抜き取る工具です。 爪は特殊鋼硬線を使用してますので従来品では抜き取りが困難であった強く食い込んだ折れ込みタップも簡単に抜けます。 万一、爪が損傷しても、短くなるまで何回でも使用でき、また替爪と簡単に交換できます。
Φ30 AVNシリーズ 押ボタンスイッチ(大形プッシュロックターンリセット)
IDEC(和泉電気)(5件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から15日以内出荷ボタンを押すとその状態でロックされ、ボタンを右に回すとリセットできます。規格UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
ブレーキパッド
曙ブレーキ工業(193件のレビュー)¥2,590~税込¥2,849~1セット(4枚)ほか当日出荷から10日以内出荷曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。
Φ30 押ボタンスイッチ(大形)
IDEC(和泉電気)(9件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から15日以内出荷ボタン形状:きのこ形(大形)。取付穴径:Φ30保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
プールタップ除去工具替え爪(三本爪)
アヅマ工具¥1,398~税込¥1,538~1セット(3本)当日出荷から5日以内出荷タップが途中で折れ込んだ時、ねじ山を損傷せず折れ込みタップを簡単に抜き取る工具です。 爪は特殊鋼硬線を使用してますので従来品では抜き取りが困難であった強く食い込んだ折れ込みタップも簡単に抜けます。 万一、爪が損傷しても、短くなるまで何回でも使用でき、また替爪と簡単に交換できます。
スペーサー(ナイロンスペーサー) BSN-300-5シリーズ(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器¥1,198~税込¥1,318~1袋(50個)当日出荷種別オネジ/メネジ材質ナイロンねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
円筒ころ軸受
NACHI(不二越)(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷ころ軸受のうちで最も単純な構造の軸受で、内輪、外輪ところが線接触しているため、ラジアル負荷能力が大きく、高速回転にも適しています。N形はアキシアル荷重を受けられませんが、温度変化による軸の伸縮や、取付誤差による軸とハウジングの軸方向位置ずれなどによる無理な荷重の発生を避けることができます。内輪、外輪の両方につばまたはつば輪付き軸受は、アキシアル荷重も受けることができますが、すべりながら荷重を受けますので、大きなアキシアル荷重は受けられません。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ACアダプター UNシリーズ
ユニファイブ(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷CE対応モデル入力電圧(V)100~240極性センタープラス入力プラグ形状ダイレクトプラグインタイプケーブル長(m)1.5寸法C(mm)9.5ケース寸法(mm)63.9×49.5×29.5RoHS指令(10物質対応)対応
プリントルーズバインダー
リヒトラブ¥479~税込¥527~1冊当日出荷から翌々日出荷半円状でポリプロピレン製のリングは、薄くて軽く持ち運びにも便利です。 ひねって開くだけの簡単操作。 セーフティストッパー付き。表紙が不用意に開いてしまうのを防ぎます。 裏表紙にポケット付き。B5ルーズリーフやA4用紙が入ります。 バインダーには、ナカバヤシ社製のルーズリーフ(B5)が10枚入っています。 紙の厚みはそのままに、ナカバヤシ社従来品より約20%軽量化したリーフ。裏うつりしにくい用紙です。用途ノート・バインダー付属品ルーズリーフ(B5)10枚・インデックス(5山)ロータリーカード材質表紙・とじ具/ポリプロピレン(表紙生地厚:0.75mm)、インデックス/ポリプロピレン(生地厚:0.18mm)、ルーズリーフ/上質紙寸法(mm)258×18×306サイズA4タイプタテ型/S型種類2穴Oリング穴数2穴収容数コピー用紙100枚
三枚合せプラスチックニッパ
トップ工業(3件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷「三枚合せ」構造で使い込んでもガタつきません。 高耐久で弾力調整可能な「リーフスプリング」を採用しています。 ストラップ取り付け穴付です。仕様エラストマー樹脂グリップ、ばね付、フラット刃トラスコ品番327-2397全長(mm)120質量(g)80切断能力(mm)(樹脂)Φ3.0RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンチェーンカップリング
椿本チエイン¥3,198~税込¥3,518~1個翌々日出荷から5日以内出荷・潤滑不要 一切、潤滑不要のため、油を使う雰囲気(食品、繊維、物流、包装、クリーンルーム、他)に最適です。 ・フレキシビリティー チェーンとスプロケットのかみ合わせによる各部品間の遊びが、心出し時の大きな許容ミスアライメント(角度誤差、平行誤差)を可能にします。 ・取扱いが容易 スプロケットに樹脂製チェーンを巻付けた構造なので、ピン1本の抜差しだけで容易に取付け・取外しができます。 ・環境にやさしい エンプラと金属の組合せですから静粛運転で、白色のチェーンがクリーン感を高め、耐食性に優れています。種類セット品許容偏角(°)0.5材質(ハブ)炭素鋼許容偏心(mm)0.1
デニム天然ゴム背抜き手袋
ZIPLOA(1件のレビュー)¥239税込¥2631双3日以内出荷デニム調の手袋。樹脂に加工を加えないプレーン皮膜採用。非常に薄い皮膜であるが耐久性、対候性に優れております。非常に薄く、強いゴム皮膜で劣化しにくい。用途作業 軽作業 ワーク 園芸 農業 引っ越し材質ポリエステル材質(すべり止め)天然ゴム
メタルモール 2個用スイッチボックス
マサル工業¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から8日以内出荷●電気用品安全法対象品●天地・側面に A 型・B 型共用ノックアウト付きです。●ベース部にケーブル通線用ノックアウト付きです。●外側に段差の見えないノックアウトなしもご用意しております。●取付け用ねじ穴(Φ5)が2穴あります。●器具取付け用皿ねじ( M4 )を2 個付属しています。※1 個用スイッチボックス用フタもご用意しております。●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。用途●スイッチの配線器具を収納、設置するために使用。材質鋼板寸法L(mm)124寸法W(mm)126RoHS指令(10物質対応)対応
PA-Nリレー
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781箱(25個)欠品中高密度実装対応:幅(5mm)X長さ(20mm)X高さ(12.5mm) IEC61010強化絶縁準拠 絶縁距離(接点~コイル間) 空間:5.29mm以上、沿面:5.35mm以上 耐電圧:3,000V、耐サージ電圧:6,000V 低消費電力:110mW 防爆規格適合(ANSI/ISA 12.12.01)用途産業用機器・OA機器、計測機器、試験機器、プログラマブルコントローラや温調器など各種コントローラの出力用途寸法(mm)20×5×12.5質量(g)約3規格UL/C-UL、TUV保護構造プラスチックシール接点構成1a端子形状プリント基板用端子接点最大許容電圧(V)AC250/DC110(0.4A)接点最大許容電流(A)5(AC)/5(DC)接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 5A/DC30V 5A
ACアダプター UNシリーズ
ユニファイブ(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷5.9V/2.8A CE対応モデルケーブル長(m)1.5寸法C(mm)9.5ケース寸法(mm)63.9×49.5×29.5
アウトドアグローブソフト
ZIPLOA¥1,098税込¥1,2081双3日以内出荷PU滑り止め。ショート丈。スマホ対応用途作業 軽作業 ワーク アウトドア キャンプ バイク入数(双)1機能タッチパネル対応
プリントルーズバインダー
リヒトラブ¥549税込¥6041冊翌々日出荷半円状でポリプロピレン製のリングは、薄くて軽く持ち運びにも便利です。 ひねって開くだけの簡単操作。 セーフティストッパー付き。表紙が不用意に開いてしまうのを防ぎます。 裏表紙にポケット付き。2つ折りA4用紙が入ります。 バインダーには、ナカバヤシ社製のルーズリーフ(B5)が10枚入っています。 紙の厚みはそのままに、ナカバヤシ社従来品より約20%軽量化したリーフ。裏うつりしにくい用紙です。用途ノート・バインダー付属品ルーズリーフ(B5)10枚・インデックス(5山)ロータリーカード材質表紙・とじ具/ポリプロピレン(表紙生地厚:0.75mm)、インデックス/ポリプロピレン(生地厚:0.18mm)、ルーズリーフ/上質紙寸法(mm)228×18×266サイズB5タイプタテ型/S型種類2穴Oリング穴数2穴収容数コピー用紙100枚
プリントルーズバインダー A4
リヒトラブ¥779税込¥8571冊翌々日出荷薄さと収容力を両立したリング半円状でポリプロピレン製のリングは、薄くて軽く持ち運びにも便利です。ルーズリーフを100枚までとじられます。軽さと書き心地にこだわったLogical Air軽量ルーズリーフバインダーには、ナカバヤシ社製のルーズリーフが入っています。紙の厚みはそのままに、ナカバヤシ社従来品より約20%軽量化したリーフ。裏うつりしにくい用紙です。交換用リーフは、「ロジカル・エアー軽量ルーズリーフB5 B罫 100枚」(品番:LL-B504B)を推奨いたします。ひねって開くだけの簡単金具リングは、手でひねると簡単に開くストレスフリーの金具を使用しています。セーフティストッパー付きで表紙が不用意に開いてしまうのを防ぎます。裏表紙にポケット付きB5ルーズリーフやA4用紙などを入れられます。便利な付属品(1)ルーズリーフ(B5)10枚 (2)インデックス(5山) (3)ロータリーカード ※インデックスのサイズ:257×225mm付属品ルーズリーフ(B5)10枚・インデックス(5山)ロータリーカード材質表紙・とじ具/ポリプロピレン(表紙生地厚:0.75mm)、インデックス/ポリプロピレン(生地厚:0.18mm)、ルーズリーフ/上質紙寸法(mm)インデックス:257×225規格A4本体寸法(mm):幅×奥行×高さ258×18×306本体質量(g)206収容数コピー用紙100枚
ノンハロゲン網チューブ(難燃性タイプ)
TRUSCO¥7,598~税込¥8,358~1巻当日出荷から5日以内出荷後入れ可能な伸縮網組チューブです。 飛行機の配線、コンサート等で使われる音響・照明ケーブルなどに幅広く利用できます。 自己消化性を備え、UL224VW-1を取得しています。 自己巻き付け形状のため、手で簡単に線材の結束が可能です。結束後は形状記憶により円形に戻ります。材質/仕上ポリエステルモノフィラメント、ポリエステルマルチフィラメント色黒
Φ30シリーズ ARN形 モノレバースイッチ 長レバータイプ
IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から4日以内出荷モノレバースイッチは、1本のレバーで4方向の動作をコントロールする4方向スイッチです。 レバーを倒す方向と同方向の接点が作動しますから、工作機械や産業機械を上下左右に頻繁に方向転換させるときなどに、あたかも操縦桿を手さぐりで動かすように迅速確実、かつ自由自在にコントロールすることができます。 接点動作とレバーの動きの組合せは各種選定できます。種類長レバータイプ使用温度範囲(℃)-25~50保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)取付穴径(Φmm)30.5保存温度範囲(℃)-35~80レバー色黒定格通電電流(A)10色(ツマミ)黒耐電圧(V/min)AC2500IP等級IP65使用湿度範囲(%RH)45~85機械的寿命(万回)50以上
(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ QSP型
東日製作所¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から6日以内出荷単能形。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15°の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。 QSP/QSP-MHシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応用途組み立て、量産用ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3主な用途組み立て、量産用、アンカーボルトの施工
プリントルーズバインダー B5
リヒトラブ¥719税込¥7911冊翌々日出荷から6日以内出荷薄さと収容力を両立したリング半円状でポリプロピレン製のリングは、薄くて軽く持ち運びにも便利です。ルーズリーフを100枚までとじられます。軽さと書き心地にこだわったLogical Air軽量ルーズリーフバインダーには、ナカバヤシ社製のルーズリーフが入っています。紙の厚みはそのままに、ナカバヤシ社従来品より約20%軽量化したリーフ。裏うつりしにくい用紙です。交換用リーフは、「ロジカル・エアー軽量ルーズリーフB5 B罫 100枚」(品番:LL-B504B)を推奨いたします。ひねって開くだけの簡単金具リングは、手でひねると簡単に開くストレスフリーの金具を使用しています。セーフティストッパー付きで表紙が不用意に開いてしまうのを防ぎます。裏表紙にポケット付き2つ折りA4用紙などを入れられます。便利な付属品(1)ルーズリーフ(B5)10枚 (2)インデックス(5山) (3)ロータリーカード ※インデックスのサイズ:257×197mm付属品ルーズリーフ(B5)10枚・インデックス(5山)ロータリーカード材質表紙・とじ具/ポリプロピレン(表紙生地厚:0.75mm)、インデックス/ポリプロピレン(生地厚:0.18mm)、ルーズリーフ/上質紙寸法(mm)インデックス:257×197規格B5本体寸法(mm):幅×奥行×高さ228×18×266本体質量(g)175収容数コピー用紙100枚
単列円筒ころ軸受 300形
NSK(日本精工)¥5,998~税込¥6,598~1個4日以内出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
プランマブロック SN3000・3100形
トーホー¥44,980~税込¥49,478~1個4日以内出荷から67日以内出荷・据付作業条件、強度などの点に付いて見直されプランマブロックの良さが再確認され、最近では利用範囲も著しく拡大されつつあります。 ・普通ネズミ鋳鉄(FC200)を採用。位置決め輪個数1(適合軸受)オイルシール個数2
...