カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(894)
  • 制御機器(208)
  • メカニカル部品(121)
  • 自動車純正部品(82)
  • 電気材料(57)
  • 切削工具(49)
  • 作業工具(45)
  • 空調・照明・電設資材(44)
  • 自動車補修部品(37)
  • 機構部品(26)
  • 船舶用品・漁業資材(21)
  • 農業機械(20)
  • 測定用品(17)
  • 油圧機器・油圧ホース(17)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • バイク部品(14)
  • 保管用品(14)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • フォークリフト・産機・建機用品(12)
  • 物流用品(11)
  • オフィス家具(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 事務用品(9)
  • 電動工具(9)
  • 溶接用品(7)
  • バッテリー・電装(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • バイク純正部品(6)
  • 医療(6)
  • 安全保護具(5)
  • 縫製用品(5)
  • 建築金物(4)
  • 空圧工具(4)
  • 手袋(3)
  • 研磨材(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 防犯用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • カー用品(2)
  • 作業服(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 家電(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 食品・飲料(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n3-12」の検索結果

関連キーワード
1,847件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (N3H12)コンバーター MAZDA(マツダ)

    (N3H12)コンバーター

    MAZDA(マツダ)
    159,800税込175,780
    1個
    翌々日出荷
  • 標準形サーマルリレー 富士電機

    標準形サーマルリレー

    富士電機(21件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。 リセット方式の手動、自動切換えができます。 手動トリップができ、しかもトリップフリーです。 動作確認が容易です。 整定電流値の設定が容易です。 1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。
    タイプ電磁開閉器用種類標準サーマルリレー定格周波数(Hz)50/60動作特性標準形リセット方式手動補助接点1a1b最小適合負荷DC5V、3mAヒートエレメント数2定格通電電流(A)5端子カバーなし
  • プールタップ除去工具(三本爪) アヅマ工具

    プールタップ除去工具(三本爪)

    アヅマ工具(29件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    タップが途中で折れ込んだ時、ねじ山を損傷せず折れ込みタップを簡単に抜き取る工具です。 爪は特殊鋼硬線を使用してますので従来品では抜き取りが困難であった強く食い込んだ折れ込みタップも簡単に抜けます。 万一、爪が損傷しても、短くなるまで何回でも使用でき、また替爪と簡単に交換できます。
  • Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • Φ30 AVNシリーズ 押ボタンスイッチ(大形プッシュロックターンリセット) IDEC(和泉電気)

    Φ30 AVNシリーズ 押ボタンスイッチ(大形プッシュロックターンリセット)

    IDEC(和泉電気)(5件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ボタンを押すとその状態でロックされ、ボタンを右に回すとリセットできます。
    規格UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
  • ブレーキパッド 曙ブレーキ工業

    ブレーキパッド

    曙ブレーキ工業(193件のレビュー)
    2,590税込2,849
    1セット(4枚)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。
  • Φ30 押ボタンスイッチ(大形) IDEC(和泉電気)

    Φ30 押ボタンスイッチ(大形)

    IDEC(和泉電気)(9件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ボタン形状:きのこ形(大形)。取付穴径:Φ30
    保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
  • ユニ アーテレーズカラー uni(三菱鉛筆)

    ユニ アーテレーズカラー

    uni(三菱鉛筆)(1件のレビュー)
    119税込131
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    アーテレーズカラー色鉛筆/消しゴムで消せる色鉛筆
    軸径(Φmm)8
  • 鉄製スタッドボス ホシモト

    鉄製スタッドボス

    ホシモト(1件のレビュー)
    34税込37
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    表面処理銅めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • プールタップ除去工具替え爪(三本爪) アヅマ工具

    プールタップ除去工具替え爪(三本爪)

    アヅマ工具
    1,398税込1,538
    1セット(3本)
    当日出荷から5日以内出荷
    タップが途中で折れ込んだ時、ねじ山を損傷せず折れ込みタップを簡単に抜き取る工具です。 爪は特殊鋼硬線を使用してますので従来品では抜き取りが困難であった強く食い込んだ折れ込みタップも簡単に抜けます。 万一、爪が損傷しても、短くなるまで何回でも使用でき、また替爪と簡単に交換できます。
  • ストッパーピン10本入 ホーザン

    ストッパーピン10本入

    ホーザン(1件のレビュー)
    299税込329
    1本(10本)
    当日出荷
    適合機種N-31/32/33/34/35/36 P-34/35/36/39RoHS指令(10物質対応)対応
  • Φ30 TWNシリーズ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    109税込120
    1個ほか
    当日出荷から32日以内出荷
  • NA-3用アタッチメント ニチフ

    NA-3用アタッチメント

    ニチフ
    32,980税込36,278
    1個ほか
    当日出荷から42日以内出荷
  • スペーサー(ナイロンスペーサー) BSN-300-5シリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器

    スペーサー(ナイロンスペーサー) BSN-300-5シリーズ(M=3 ピッチ0.5)

    廣杉計器
    1,198税込1,318
    1袋(50個)
    当日出荷
    種別オネジ/メネジ材質ナイロンねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 卓上シーラー交換部品 NPシリーズ SURE(石崎電機製作所)

    卓上シーラー交換部品 NPシリーズ

    SURE(石崎電機製作所)
    1,198税込1,318
    1袋(5枚)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    PTFE粘着テープ
    種別交換用PTFE粘着テープ
  • SUS製スタッドボス ホシモト

    SUS製スタッドボス

    ホシモト
    139税込153
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 円筒ころ軸受 NACHI(不二越)

    円筒ころ軸受

    NACHI(不二越)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ころ軸受のうちで最も単純な構造の軸受で、内輪、外輪ところが線接触しているため、ラジアル負荷能力が大きく、高速回転にも適しています。N形はアキシアル荷重を受けられませんが、温度変化による軸の伸縮や、取付誤差による軸とハウジングの軸方向位置ずれなどによる無理な荷重の発生を避けることができます。内輪、外輪の両方につばまたはつば輪付き軸受は、アキシアル荷重も受けることができますが、すべりながら荷重を受けますので、大きなアキシアル荷重は受けられません。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ACアダプター UNシリーズ ユニファイブ

    ACアダプター UNシリーズ

    ユニファイブ(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    CE対応モデル
    入力電圧(V)100~240極性センタープラス入力プラグ形状ダイレクトプラグインタイプケーブル長(m)1.5寸法C(mm)9.5ケース寸法(mm)63.9×49.5×29.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 端子箱形熱電対 日本電測

    端子箱形熱電対

    日本電測
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    TN3シリーズ(端子箱形熱電対)です。
    材質(保護管)SUS316測温接点非接地リード線(出口)G1/2素子数1階級(級)端子箱大型密閉端子箱
  • プリントルーズバインダー リヒトラブ

    プリントルーズバインダー

    リヒトラブ
    479税込527
    1冊
    当日出荷から翌々日出荷
    半円状でポリプロピレン製のリングは、薄くて軽く持ち運びにも便利です。 ひねって開くだけの簡単操作。 セーフティストッパー付き。表紙が不用意に開いてしまうのを防ぎます。 裏表紙にポケット付き。B5ルーズリーフやA4用紙が入ります。 バインダーには、ナカバヤシ社製のルーズリーフ(B5)が10枚入っています。 紙の厚みはそのままに、ナカバヤシ社従来品より約20%軽量化したリーフ。裏うつりしにくい用紙です。
    用途ノート・バインダー付属品ルーズリーフ(B5)10枚・インデックス(5山)ロータリーカード材質表紙・とじ具/ポリプロピレン(表紙生地厚:0.75mm)、インデックス/ポリプロピレン(生地厚:0.18mm)、ルーズリーフ/上質紙寸法(mm)258×18×306サイズA4タイプタテ型/S型種類2穴Oリング穴数2穴収容数コピー用紙100枚
  • 三枚合せプラスチックニッパ トップ工業

    三枚合せプラスチックニッパ

    トップ工業(3件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    「三枚合せ」構造で使い込んでもガタつきません。 高耐久で弾力調整可能な「リーフスプリング」を採用しています。 ストラップ取り付け穴付です。
    仕様エラストマー樹脂グリップ、ばね付、フラット刃トラスコ品番327-2397全長(mm)120質量(g)80切断能力(mm)(樹脂)Φ3.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニップル 違径 BeHAUS

    ニップル 違径

    BeHAUS
    449税込494
    1個
    翌々日出荷
    管用の違径おねじです。平行ねじです。
    用途管用めねじに対する違径配管として最高使用圧力(MPa)3.5適合流体空気
  • ナイロンチェーンカップリング 椿本チエイン

    ナイロンチェーンカップリング

    椿本チエイン
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ・潤滑不要 一切、潤滑不要のため、油を使う雰囲気(食品、繊維、物流、包装、クリーンルーム、他)に最適です。 ・フレキシビリティー チェーンとスプロケットのかみ合わせによる各部品間の遊びが、心出し時の大きな許容ミスアライメント(角度誤差、平行誤差)を可能にします。 ・取扱いが容易 スプロケットに樹脂製チェーンを巻付けた構造なので、ピン1本の抜差しだけで容易に取付け・取外しができます。 ・環境にやさしい エンプラと金属の組合せですから静粛運転で、白色のチェーンがクリーン感を高め、耐食性に優れています。
    種類セット品許容偏角(°)0.5材質(ハブ)炭素鋼許容偏心(mm)0.1
  • 円筒ころ軸受 N300形 NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受 N300形

    NTN(エヌティーエヌ)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軌道輪形状円筒ころ軸受
  • ニードル ギガ・セレクション

    ニードル

    ギガ・セレクション(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1箱(100本)
    当日出荷
    各メーカーのニードルスケーラに対応可能な汎用性の高いニードルです。
  • システムネダ N3型 万協

    システムネダ N3型

    万協
    12,980税込14,278
    1箱
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • デニム天然ゴム背抜き手袋 ZIPLOA

    デニム天然ゴム背抜き手袋

    ZIPLOA(1件のレビュー)
    239税込263
    1双
    3日以内出荷
    デニム調の手袋。樹脂に加工を加えないプレーン皮膜採用。非常に薄い皮膜であるが耐久性、対候性に優れております。非常に薄く、強いゴム皮膜で劣化しにくい。
    用途作業 軽作業 ワーク 園芸 農業 引っ越し材質ポリエステル材質(すべり止め)天然ゴム
  • メタルモール 2個用スイッチボックス マサル工業

    メタルモール 2個用スイッチボックス

    マサル工業
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ●電気用品安全法対象品●天地・側面に A 型・B 型共用ノックアウト付きです。●ベース部にケーブル通線用ノックアウト付きです。●外側に段差の見えないノックアウトなしもご用意しております。●取付け用ねじ穴(Φ5)が2穴あります。●器具取付け用皿ねじ( M4 )を2 個付属しています。※1 個用スイッチボックス用フタもご用意しております。●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。
    用途●スイッチの配線器具を収納、設置するために使用。材質鋼板寸法L(mm)124寸法W(mm)126RoHS指令(10物質対応)対応
  • PA-Nリレー Panasonic(パナソニック)

    PA-Nリレー

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1箱(25個)
    欠品中
    高密度実装対応:幅(5mm)X長さ(20mm)X高さ(12.5mm) IEC61010強化絶縁準拠 絶縁距離(接点~コイル間) 空間:5.29mm以上、沿面:5.35mm以上 耐電圧:3,000V、耐サージ電圧:6,000V 低消費電力:110mW 防爆規格適合(ANSI/ISA 12.12.01)
    用途産業用機器・OA機器、計測機器、試験機器、プログラマブルコントローラや温調器など各種コントローラの出力用途寸法(mm)20×5×12.5質量(g)約3規格UL/C-UL、TUV保護構造プラスチックシール接点構成1a端子形状プリント基板用端子接点最大許容電圧(V)AC250/DC110(0.4A)接点最大許容電流(A)5(AC)/5(DC)接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 5A/DC30V 5A
  • ACアダプター UNシリーズ ユニファイブ

    ACアダプター UNシリーズ

    ユニファイブ(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    5.9V/2.8A CE対応モデル
    ケーブル長(m)1.5寸法C(mm)9.5ケース寸法(mm)63.9×49.5×29.5
  • アウトドアグローブライト ZIPLOA

    アウトドアグローブライト

    ZIPLOA(2件のレビュー)
    659税込725
    1双
    3日以内出荷
    マチ付き。PU滑り止め。ショート丈。
    用途作業 軽作業 ワーク アウトドア キャンプ バイク入数(双)1
  • 円筒ころ軸受 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    円筒ころ軸受

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アウトドアグローブソフト ZIPLOA

    アウトドアグローブソフト

    ZIPLOA
    1,098税込1,208
    1双
    3日以内出荷
    PU滑り止め。ショート丈。スマホ対応
    用途作業 軽作業 ワーク アウトドア キャンプ バイク入数(双)1機能タッチパネル対応
  • プリントルーズバインダー リヒトラブ

    プリントルーズバインダー

    リヒトラブ
    549税込604
    1冊
    翌々日出荷
    半円状でポリプロピレン製のリングは、薄くて軽く持ち運びにも便利です。 ひねって開くだけの簡単操作。 セーフティストッパー付き。表紙が不用意に開いてしまうのを防ぎます。 裏表紙にポケット付き。2つ折りA4用紙が入ります。 バインダーには、ナカバヤシ社製のルーズリーフ(B5)が10枚入っています。 紙の厚みはそのままに、ナカバヤシ社従来品より約20%軽量化したリーフ。裏うつりしにくい用紙です。
    用途ノート・バインダー付属品ルーズリーフ(B5)10枚・インデックス(5山)ロータリーカード材質表紙・とじ具/ポリプロピレン(表紙生地厚:0.75mm)、インデックス/ポリプロピレン(生地厚:0.18mm)、ルーズリーフ/上質紙寸法(mm)228×18×266サイズB5タイプタテ型/S型種類2穴Oリング穴数2穴収容数コピー用紙100枚
  • プリントルーズバインダー A4 リヒトラブ

    プリントルーズバインダー A4

    リヒトラブ
    779税込857
    1冊
    翌々日出荷
    薄さと収容力を両立したリング半円状でポリプロピレン製のリングは、薄くて軽く持ち運びにも便利です。ルーズリーフを100枚までとじられます。軽さと書き心地にこだわったLogical Air軽量ルーズリーフバインダーには、ナカバヤシ社製のルーズリーフが入っています。紙の厚みはそのままに、ナカバヤシ社従来品より約20%軽量化したリーフ。裏うつりしにくい用紙です。交換用リーフは、「ロジカル・エアー軽量ルーズリーフB5 B罫 100枚」(品番:LL-B504B)を推奨いたします。ひねって開くだけの簡単金具リングは、手でひねると簡単に開くストレスフリーの金具を使用しています。セーフティストッパー付きで表紙が不用意に開いてしまうのを防ぎます。裏表紙にポケット付きB5ルーズリーフやA4用紙などを入れられます。便利な付属品(1)ルーズリーフ(B5)10枚 (2)インデックス(5山) (3)ロータリーカード ※インデックスのサイズ:257×225mm
    付属品ルーズリーフ(B5)10枚・インデックス(5山)ロータリーカード材質表紙・とじ具/ポリプロピレン(表紙生地厚:0.75mm)、インデックス/ポリプロピレン(生地厚:0.18mm)、ルーズリーフ/上質紙寸法(mm)インデックス:257×225規格A4本体寸法(mm):幅×奥行×高さ258×18×306本体質量(g)206収容数コピー用紙100枚
  • ノンハロゲン網チューブ(難燃性タイプ) TRUSCO

    ノンハロゲン網チューブ(難燃性タイプ)

    TRUSCO
    7,598税込8,358
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    後入れ可能な伸縮網組チューブです。 飛行機の配線、コンサート等で使われる音響・照明ケーブルなどに幅広く利用できます。 自己消化性を備え、UL224VW-1を取得しています。 自己巻き付け形状のため、手で簡単に線材の結束が可能です。結束後は形状記憶により円形に戻ります。
    材質/仕上ポリエステルモノフィラメント、ポリエステルマルチフィラメント
  • Φ30シリーズ ARN形 モノレバースイッチ 長レバータイプ IDEC(和泉電気)

    Φ30シリーズ ARN形 モノレバースイッチ 長レバータイプ

    IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    モノレバースイッチは、1本のレバーで4方向の動作をコントロールする4方向スイッチです。 レバーを倒す方向と同方向の接点が作動しますから、工作機械や産業機械を上下左右に頻繁に方向転換させるときなどに、あたかも操縦桿を手さぐりで動かすように迅速確実、かつ自由自在にコントロールすることができます。 接点動作とレバーの動きの組合せは各種選定できます。
    種類長レバータイプ使用温度範囲(℃)-25~50保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)取付穴径(Φmm)30.5保存温度範囲(℃)-35~80レバー色定格通電電流(A)10色(ツマミ)耐電圧(V/min)AC2500IP等級IP65使用湿度範囲(%RH)45~85機械的寿命(万回)50以上
  • サカエラック サカエ

    サカエラック

    サカエ
    46,980税込51,678
    1個
    翌々日出荷
    棚板の高さ調整が可能になり、さらに進化したラック。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    ホワイト材質(本体)スチール棚板50mmピッチで段替え可能RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)500アジャスター樹脂製 ネジ径M12 P=1.75
  • システムネダ N3型 バラ 万協

    システムネダ N3型 バラ

    万協
    619税込681
    1箱
    3日以内出荷
    入数(本)1
  • (トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ QSP型 東日製作所

    (トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ QSP型

    東日製作所
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    単能形。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15°の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。 QSP/QSP-MHシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応
    用途組み立て、量産用ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3主な用途組み立て、量産用、アンカーボルトの施工
...