カテゴリ
- メカニカル部品(54)
- バイク純正部品(50)
- 自動車純正部品(48)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(44)
- 機構部品(26)
- 科学研究・開発用品(23)
- 物流用品(21)
- 空調・照明・電設資材(15)
- 制御機器(12)
- 自動車補修部品(12)
- ねじ・ボルト・釘(10)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 医療(7)
- オフィス家具(6)
- 測定用品(6)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
- 厨房用品(5)
- 安全標識(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 建材・エクステリア(5)
- 切削工具(4)
- 手袋(3)
- 事務用品(3)
- 学童・教育用品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 作業工具(3)
- 保管用品(2)
- 建築金物(2)
- 農業機械(2)
- テープ(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 救急・衛生(1)
- 整備工具・収納(1)
- タイヤ・足回り(1)
- カー用品(1)
- マスク(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車部品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(19)
- KHK(小原歯車工業)(3)
- MAZDA(マツダ)(34)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- NSK(日本精工)(6)
- NTN(エヌティーエヌ)(6)
- ODELIC(オーデリック)(11)
- SMC(16)
- TRUSCO(10)
- エスコ(4)
- オイレス工業(3)
- シンコー(20)
- ナンシン(7)
- ニッサン(9)
- ニッセイ(23)
- ホンダ(51)
- 大阪製罐(4)
- 廣杉計器(18)
- 日東工器(8)
- ブランドをもっと見る
サービス分類

単列円筒ころ軸受 N306W
NSK(日本精工)¥3,500税込¥3,8501個6日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプN外径D(Φmm)72幅B(mm)19番号【NSK名番】N306W寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)30呼び番号306寸法Ew(mm)62基本定格荷重Cor(N)35000基本定格荷重Cr(N)38500寸法r1(最小)(mm)1.1
単列円筒ころ軸受 N306WC3
NSK(日本精工)¥3,500税込¥3,8501個6日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプN外径D(Φmm)72幅B(mm)19番号【NSK名番】N306WC3寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)30呼び番号306寸法Ew(mm)62基本定格荷重Cor(N)35000基本定格荷重Cr(N)38500寸法r1(最小)(mm)1.1
ブレーキパッド
曙ブレーキ工業(193件のレビュー)¥4,990税込¥5,4891セット(4枚)当日出荷から10日以内出荷曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。
NBシャフト 中実軸 軸受鋼
NB(日本ベアリング)(3件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781本当日出荷から31日以内出荷材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。材質SUJ2形状中実
スペーサー(ナイロンスペーサー) BSN-300シリーズ(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器(6件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081袋(50個)当日出荷種別オネジ/メネジ材質ナイロン66色半透明ねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
数字ステッカー 透明
TRUSCO(12件のレビュー)¥209税込¥2301セット(3枚)当日出荷屋内外使用可能です。番号管理に便利です。仕様粘着シール材質塩化ビニール(PVC)色透明取付方式ステッカー
SFN3型 ステンレス長ニップル
オンダ製作所(1件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷から5日以内出荷テーパおねじ(Rねじ)。配管や機器への接続に使用します。全長50mmから300mmまでラインナップ。材質SUS304TPで溶接が可能です。形状ニップル接続方式両ネジ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
ブレーキシュー(ハーフタイプ)
曙ブレーキ工業(33件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1セット当日出荷から9日以内出荷各自動車メーカーへのOEM供給をはじめとして言わずと知れたトップブランドの曙ブレーキから、ハーフタイプのブレーキシューが登場。
円筒ころ軸受
NACHI(不二越)(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から4日以内出荷ころ軸受のうちで最も単純な構造の軸受で、内輪、外輪ところが線接触しているため、ラジアル負荷能力が大きく、高速回転にも適しています。N形はアキシアル荷重を受けられませんが、温度変化による軸の伸縮や、取付誤差による軸とハウジングの軸方向位置ずれなどによる無理な荷重の発生を避けることができます。内輪、外輪の両方につばまたはつば輪付き軸受は、アキシアル荷重も受けることができますが、すべりながら荷重を受けますので、大きなアキシアル荷重は受けられません。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
40スクエア用スプリングナット
TMEHジャパン¥104税込¥1141セット当日出荷から7日以内出荷40スクエアアルミパイプの溝を使用して、様々なパーツをボルトで固定する場合に使用します。材質スチール質量(g)6
足場板 NN ネオステージ
長谷川工業(1件のレビュー)¥179,800税込¥197,7801枚翌日出荷滑り止め効果の高いサンドブラスト加工。 両面使用タイプ 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)仕様水抜き穴つき材質アルミ厚さ(mm)60タイプ両面使用幅(cm)30
NBシャフト SN(中実軸・軸受鋼)
NB(日本ベアリング)¥9,698税込¥10,6681本当日出荷から42日以内出荷材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。タイプSN
数字ステッカー
TRUSCO¥169税込¥1861組(3枚)当日出荷視認性の高い、黄色地に黒文字の数字ステッカーです。 屋内外使用可能です。 番号管理に便利です。仕様黄色地・黒文字材質/仕上塩化ビニール(PVC)色黄色取付け方法粘着シール
ニトリル コート 3双
コーコス信岡¥1,698税込¥1,8681パック(3双)3日以内出荷環境に優しく作業性抜群 油・薬品、摩擦・突き刺しに強い材質綿、樹脂:ニトリルゴム(合成ゴム)色ブルー入数(双)3機能耐薬品、耐油、耐摩耗、耐突刺
エンドレスラウンドスリング
Zip's¥3,898税込¥4,2881個3日以内出荷Zip’s エンドレスラウンドスリングは内芯に高張力ポリエステル繊維を使用し、最大限の強度を実現しています。各スリングは使用荷重に応じて色分けされています。
アルティマDNファイル
アルゴファイルジャパン¥1,698税込¥1,8681個当日出荷均一で高密度な電着ダイヤモンド砥粒です。ニードル形状で、細かな隙間や狭い場所の研磨に最適です。用途縫い針と同じ細さで巣ので、精密な部分の研磨に最適です。材質ステンレススチール軸径(Φmm)3形状ニードル全長(mm)45外径(mm)3
クラッチディスク コンドル 88-
アイシン精機¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷主な適合純正品番30100-Z5303・30100-Z5302・30100-Z5168・30100-Z5166適合メーカーNISSAN
ナラシマキ高圧エヤーリール
ハタヤリミテッド¥44,980税込¥49,4781台3日以内出荷ナラシマキエヤーリールの高圧ホース対応タイプ。 耐圧3.0MPa/高圧ホース専用型。寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)364.5×330×402取付金具(一次側)高圧パージ付プラグ
ホイールスペーサー
ATHENA(アテナ)¥39,980~税込¥43,978~1セット当日出荷から62日以内出荷Athenaホイールスペーサーは、ホイールとハブの間に取り付けるアクセサリーで、ホイール間の距離を広げ、車両をスタイリッシュでアグレッシブな外観にします。革新的な技術と技術的ノウハウを活かし最高のCNC工作機械を用いて、最高品質のアルミニウム合金で製作されたホイールスペーサーは幅広いラインナップを提供します。融点を伴わない製造工程により、ホイールスペーサーに非常に高い耐摩耗性を与え、取り付ける事で、乗り心地を改善します。ホイールスペーサーキットには、イタリア製のT?V認定の10.9クラスのボルトが含まれています。各車両に合わせて特別に調整されており、ボルト締めバージョンには各用途に適したボルトが含まれています。
ツーリングワゴン(NT・BT用)
大阪製罐¥78,980税込¥86,8781台4日以内出荷ツーリングの保管におすすめです。材質本体:スチール製、ホルダー:PP樹脂製高さ(mm)786奥行(mm)550間口(mm)693キャスター径(Φmm)100最大積載量(kg/台)200棚板調整ピッチ(mm)50
ツーリングパネルワゴン(NT・BT用)ツーリング棚4枚タイプ
大阪製罐¥109,800税込¥120,7801台4日以内出荷ツーリング棚の取付位置を、100mmピッチで、設定して頂けます。ツーリング棚(下棚)は斜めに取付けることも可能です。ツーリング工具の保管におすすめです。材質本体:スチール製(粉体塗装)・ツーリングホルダー:PP樹脂製高さ(mm)999タイプツーリング棚4枚、補強2本付奥行(mm)556間口(mm)825キャスター径(Φmm)100最大積載量(kg/台)250
プランマブロック 二つ割形 SN3大口径形
NTN(エヌティーエヌ)¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷SN5、SN6の口径のみを大きくした形式である。 円筒穴軸受をカラーと共に使用する。 DIN規格で国際的に互換性のあるシリーズ。タイプ円筒穴軸受適用形
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら





















![イベント名札 名刺サイズ 50枚入り SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24110932-160615-02.jpg)