カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(70)
- メカニカル部品(47)
- バイク純正部品(45)
- 自動車純正部品(35)
- 科学研究・開発用品(22)
- 空調・照明・電設資材(14)
- 制御機器(9)
- 物流用品(9)
- 自動車補修部品(9)
- 事務用品(7)
- 測定用品(6)
- 切削工具(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 電気材料(4)
- 安全標識(4)
- 研磨材(4)
- オフィス家具(3)
- 作業服(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 学童・教育用品(3)
- 卓上消耗品(2)
- 塗料(2)
- 機構部品(2)
- 縫製用品(2)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 防災用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- ヘルスケア(1)
- 救急・衛生(1)
- タイヤ・足回り(1)
- カー用品(1)
- 手袋(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車部品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(19)
- MAZDA(マツダ)(27)
- NACHI(不二越)(3)
- NB(日本ベアリング)(8)
- NSK(日本精工)(10)
- NTN(エヌティーエヌ)(3)
- ODELIC(オーデリック)(13)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- SMC(51)
- TRUSCO(10)
- uni(三菱鉛筆)(4)
- イトーキ(3)
- シンコー(20)
- ナリカ(6)
- ニッサン(6)
- ホンダ(41)
- ヤナセ(柳瀬)(4)
- 東日興産(TN)(4)
- 椿本チエイン(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

単列円筒ころ軸受 N307M
NSK(日本精工)¥5,998税込¥6,5981個6日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプN外径D(Φmm)80幅B(mm)21番号【NSK】N307M寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)35寸法r1(mm)最小1.1呼び番号307寸法Ew(mm)68.2基本定格荷重Cor(N)47000基本定格荷重Cr(N)49500軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列
単列円筒ころ軸受 N307WC3
NSK(日本精工)¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプN外径D(Φmm)80幅B(mm)21番号【NSK名番】N307WC3寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)35呼び番号307寸法Ew(mm)68.2基本定格荷重Cor(N)47000基本定格荷重Cr(N)49500寸法r1(最小)(mm)1.1
ブレーキパッド
曙ブレーキ工業(193件のレビュー)¥3,390税込¥3,7291セット(4枚)当日出荷から10日以内出荷曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。
NBシャフト 中実軸 軸受鋼
NB(日本ベアリング)(3件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から31日以内出荷材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。材質SUJ2形状中実
スペーサー(ナイロンスペーサー) BSN-300シリーズ(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器(6件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081袋(50個)当日出荷種別オネジ/メネジ材質ナイロン66色半透明ねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
数字ステッカー 透明
TRUSCO(12件のレビュー)¥209税込¥2301セット(3枚)当日出荷屋内外使用可能です。番号管理に便利です。仕様粘着シール材質塩化ビニール(PVC)色透明取付方式ステッカー
ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スムースタイプ)
KN村田産業(6件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581箱(200本×20巻)当日出荷から14日以内出荷用途梱包、パレット、一般木材材質軟鋼線材形状スムース表面処理セメントコート連結方式ワイヤー胴部形状スムースRoHS指令(10物質対応)対応![ペンスタンド PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31533775-220721-02.jpg)





ペンスタンド
PLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷実用性と機能性から生まれたデザイン。ウィッティ・パーティが机の上を楽しく彩ります。ペンスタンドでありながら、消しゴムやネーム印なども一緒に取りやすく収納できます。豊富なカラーバリエーションで、丸みのあるデザインが机の上を楽しく彩ります。 。ペンやハサミが入る大きめサイズ、小物用ポケットは、消しゴムやクリップ、指サックなどのなどの整理に便利です。中底はクッション素材を使用しているので、ペン先やはさみなどの刃先を守り、ペン立てに投げ入れた時の音がやわらぐ消音効果があります。大きさは10×10×10cm。安定感のある大きさですが、机のスペースを取らない大きさです。無造作に転がったボールペンやクリップなどが収納でき、整理整頓に役立ちます。材質本体:ABS 中底:ポリエチレンフォーム外形寸法(mm)H100×Φ100グリーン購入法適合
ブレーキシュー(ハーフタイプ)
曙ブレーキ工業(33件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1セットほか当日出荷から9日以内出荷各自動車メーカーへのOEM供給をはじめとして言わずと知れたトップブランドの曙ブレーキから、ハーフタイプのブレーキシューが登場。
携帯用EVAレインコート
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081着当日出荷軽量プラスチックホックを採用しています。袖口はホック止めでぴったりフィットします。防水機能に優れています。金属素材は使用していません。焼却時、ダイオキシンが発生しにくい素材を使用しています。用途降雨時の簡易レインウエア。トラスコ品番856-6775材質ポリエチレン酢酸ビニール(EVA)、ホック:プラスチック質量(g)3172018年トラスコ掲載ページ6 0404
円筒ころ軸受
NACHI(不二越)(3件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から4日以内出荷ころ軸受のうちで最も単純な構造の軸受で、内輪、外輪ところが線接触しているため、ラジアル負荷能力が大きく、高速回転にも適しています。N形はアキシアル荷重を受けられませんが、温度変化による軸の伸縮や、取付誤差による軸とハウジングの軸方向位置ずれなどによる無理な荷重の発生を避けることができます。内輪、外輪の両方につばまたはつば輪付き軸受は、アキシアル荷重も受けることができますが、すべりながら荷重を受けますので、大きなアキシアル荷重は受けられません。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ユニボール シグノ 307 ・ 0.38mm
uni(三菱鉛筆)(4件のレビュー)¥179税込¥1971本当日出荷次世代素材「セルロースナノファイバー」配合新インク!「セルロースナノファイバー」を世界で初めて実用化。 均一かつ滑らかに流出させやすいインクは、様々な筆記状況においても適切に年度が変化し、従来の常識を超えたなめらかな書き味を得られます。先端ボール径(mm)0.38インクゲルインク商品タイプ本体
NBシャフト SN(中実軸・軸受鋼)
NB(日本ベアリング)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から42日以内出荷材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。タイプSN
インパクト軸付ユニロン
ヤナセ(柳瀬)¥569税込¥6261個当日出荷ワークにフィットします。曲面の研磨も可能です。ナイロン繊維が柔らかく、ソフトに研磨し曲面にも馴染みます。フラップの自生作用によりいつも新しい研磨面が出る為、仕上面の表面粗さが均一です。用途研磨作業。寸法(mm)30×25×6.35
インパクト軸付フラップ
ヤナセ(柳瀬)¥489税込¥5381個当日出荷目詰まりなしです。使いやすいスタンダードタイプです。中心部から放射線状にペーパーが植えてあるフラップ構造のため、目詰りが無くご使用いただけます。しなやかで平面はもちろん曲面でも作業ができます。市販のインパクトドライバーでご使用いただけます。用途研磨作業。寸法(mm)30×25×6.35
数字ステッカー
TRUSCO¥169税込¥1861組(3枚)当日出荷視認性の高い、黄色地に黒文字の数字ステッカーです。 屋内外使用可能です。 番号管理に便利です。仕様黄色地・黒文字材質/仕上塩化ビニール(PVC)色黄色取付け方法粘着シール
ユニボール シグノ 307 0.5mm
uni(三菱鉛筆)(4件のレビュー)¥189税込¥2081本当日出荷速書きでもかすれない。 水に濡れてもにじまない。 インク溜まりができにくい。 オフィスユースに最適な、上質感あるカーボン模様のデザイン。シリーズユニボールシグノ方式ノック式先端ボール径(mm)0.5インクゲルインク入数1本商品タイプ本体
ユニロン丸シート軸付
ヤナセ(柳瀬)¥2,998税込¥3,2981箱(5個)当日出荷から9日以内出荷溝等凸凹形状の研磨にピッタリ。ユニロン不織布シートを合わせたタイプです。ソフトなアタリで美しい仕上げ目。RoHS指令(10物質対応)対応
単列円筒ころ軸受 300形
NSK(日本精工)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
まとめ買い 携帯用EVAレインコート 10着
TRUSCO¥10,980税込¥12,0781セット当日出荷軽量プラスチックホックを採用しています。袖口はホック止めでぴったりフィットします。防水機能に優れています。金属素材は使用していません。焼却時、ダイオキシンが発生しにくい素材を使用しています。用途降雨時の簡易レインウエア。付属品ケーストラスコ品番580-2019材質ポリエチレン酢酸ビニール(EVA)、ホック:プラスチック色乳白色サイズフリー胸囲(cm)75~120身長(cm)165~185ウエスト(cm)72~88着丈(cm)約114
スライドレール用スペーサー
TMEHジャパン¥339税込¥3731個3日以内出荷Tスロットパイプを使用して、スライドレール等を取付ける際に使用します。スペーサーを用いる事でスライドレールを引き出した時のアウタージョイントとの干渉を防ぎます。材質アルミニウム質量(g)9.5表面アルマイト処理
ホイールスペーサー
ATHENA(アテナ)¥31,980~税込¥35,178~1セット当日出荷から62日以内出荷Athenaホイールスペーサーは、ホイールとハブの間に取り付けるアクセサリーで、ホイール間の距離を広げ、車両をスタイリッシュでアグレッシブな外観にします。革新的な技術と技術的ノウハウを活かし最高のCNC工作機械を用いて、最高品質のアルミニウム合金で製作されたホイールスペーサーは幅広いラインナップを提供します。融点を伴わない製造工程により、ホイールスペーサーに非常に高い耐摩耗性を与え、取り付ける事で、乗り心地を改善します。ホイールスペーサーキットには、イタリア製のT?V認定の10.9クラスのボルトが含まれています。各車両に合わせて特別に調整されており、ボルト締めバージョンには各用途に適したボルトが含まれています。
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら


















![ペンスタンド PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31533775-220721-02.jpg)