カテゴリ

  • 切削工具(102)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(48)
  • メカニカル部品(42)
  • 制御機器(25)
  • 機構部品(22)
  • バイク純正部品(20)
  • 空調・照明・電設資材(18)
  • 自動車補修部品(12)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 自動車純正部品(11)
  • 物流用品(8)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 溶接用品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 安全標識(4)
  • 手袋(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 縫製用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 塗料(2)
  • 電気材料(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 医療(2)
  • 作業服(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 自転車部品(1)
  • 食品・飲料(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n308」の検索結果

386件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高精度タッチスイッチ(3線式) N3 N308-50 アサ電子工業

    高精度タッチスイッチ(3線式) N3 N308-50

    アサ電子工業
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    3日以内出荷
    ・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。
    仕様針太さ:Φ0.8ストローク(mm)5タイプ3線式電源電圧(V)DC5~24ケーブル3芯 Φ2.8×1000mm グレー操作力(N)0.25出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON)寸法NT(mm)50出力電流15mA MAX消費電流8mA MAX動作頻度(回/s)60以下
  • 単列円筒ころ軸受 N308WC3 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 N308WC3

    NSK(日本精工)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    4日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプN外径D(Φmm)90幅B(mm)23番号【NSK名番】N308WC3寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)40呼び番号308寸法Ew(mm)77.5基本定格荷重Cor(N)57000基本定格荷重Cr(N)58500寸法r1(最小)(mm)1.5
  • 単列円筒ころ軸受 N308W NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 N308W

    NSK(日本精工)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプN外径D(Φmm)90幅B(mm)23番号【NSK名番】N308W寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)40呼び番号308寸法Ew(mm)77.5基本定格荷重Cor(N)57000基本定格荷重Cr(N)58500寸法r1(最小)(mm)1.5
  • 高精度タッチスイッチ(3線式) N3 N308-20 アサ電子工業

    高精度タッチスイッチ(3線式) N3 N308-20

    アサ電子工業
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    8日以内出荷
    ・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。
    仕様針太さ:Φ0.8ストローク(mm)5タイプ3線式電源電圧(V)DC5~24ケーブル3芯 Φ2.8×1000mm グレー操作力(N)0.25出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON)寸法NT(mm)20出力電流15mA MAX消費電流8mA MAX動作頻度(回/s)60以下
  • 高精度タッチスイッチ(3線式) N3 N308-75 アサ電子工業

    高精度タッチスイッチ(3線式) N3 N308-75

    アサ電子工業
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    8日以内出荷
    ・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。
    仕様針太さ:Φ0.8ストローク(mm)5タイプ3線式電源電圧(V)DC5~24ケーブル3芯 Φ2.8×1000mm グレー操作力(N)0.25出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON)寸法NT(mm)75出力電流15mA MAX消費電流8mA MAX動作頻度(回/s)60以下
  • 高精度タッチスイッチ(3線式) N3 N308-40 アサ電子工業

    高精度タッチスイッチ(3線式) N3 N308-40

    アサ電子工業
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    8日以内出荷
    ・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。
    仕様針太さ:Φ0.8ストローク(mm)5タイプ3線式電源電圧(V)DC5~24ケーブル3芯 Φ2.8×1000mm グレー操作力(N)0.25出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON)寸法NT(mm)40出力電流15mA MAX消費電流8mA MAX動作頻度(回/s)60以下
  • 高精度タッチスイッチ(3線式) N3 N308-30 アサ電子工業

    高精度タッチスイッチ(3線式) N3 N308-30

    アサ電子工業
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    8日以内出荷
    ・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。
    仕様針太さ:Φ0.8ストローク(mm)5タイプ3線式電源電圧(V)DC5~24ケーブル3芯 Φ2.8×1000mm グレー操作力(N)0.25出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON)寸法NT(mm)30出力電流15mA MAX消費電流8mA MAX動作頻度(回/s)60以下
  • NBシャフト 中実軸 軸受鋼 NB(日本ベアリング)

    NBシャフト 中実軸 軸受鋼

    NB(日本ベアリング)(3件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
    材質SUJ2形状中実
  • ブレーキパッド 曙ブレーキ工業

    ブレーキパッド

    曙ブレーキ工業(193件のレビュー)
    ¥4,490税込¥4,939
    1セット(4枚)
    当日出荷から10日以内出荷
    曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。
  • 数字ステッカー 透明 TRUSCO

    数字ステッカー 透明

    TRUSCO(12件のレビュー)
    ¥209税込¥230
    1セット(3枚)
    当日出荷
    屋内外使用可能です。番号管理に便利です。
    仕様粘着シール材質塩化ビニール(PVC)色透明取付方式ステッカー
  • SFN3型 ステンレス長ニップル オンダ製作所

    SFN3型 ステンレス長ニップル

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパおねじ(Rねじ)。配管や機器への接続に使用します。全長50mmから300mmまでラインナップ。材質SUS304TPで溶接が可能です。
    形状ニップル接続方式両ネジ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • 数字ステッカー 白 TRUSCO

    数字ステッカー 白

    TRUSCO(9件のレビュー)
    ¥209税込¥230
    1セット(3枚)
    当日出荷
    屋内外使用可能です。番号管理に便利です。
    仕様粘着シール材質塩化ビニール(PVC)色白取付方式ステッカー
  • Φ25 TWSシリーズ ASS形/矢形ハンドル セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ25 TWSシリーズ ASS形/矢形ハンドル セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)(13件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
  • ビニロック 3本指出し コーコス信岡

    ビニロック 3本指出し

    コーコス信岡(3件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1双
    当日出荷
    指抜き加工 凹凸編み製法 手にピッタリフィット
    色ブラック入数(双)3機能フィット感、滑り止め、通気性ゲージ数15
  • ユニ アーテレーズカラー uni(三菱鉛筆)

    ユニ アーテレーズカラー

    uni(三菱鉛筆)(1件のレビュー)
    ¥139税込¥153
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    アーテレーズカラー色鉛筆/消しゴムで消せる色鉛筆
    軸径(Φmm)8
  • NEW鍵付スライドロック ノムラテック

    NEW鍵付スライドロック

    ノムラテック
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    鍵穴が斜めに設計されているため、見やすく鍵が入れやすいです。サッシの下枠だけでなく、上枠にも取り付けて使用が可能です。換気してロックすることもでき、最大7センチまで窓の隙間を開けて施錠することが可能です。
    付属品鍵:2本トラスコ品番540-9480材質本体:ポリカーボネート・亜鉛ダイカスト、戸当たり:エラストマー樹脂、プレート:ステンレス、鍵:真鍮色ブラック
  • 電磁開閉器 標準形サーマルリレー 富士電機

    電磁開閉器 標準形サーマルリレー

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1個
    当日出荷から90日以内出荷
  • 円筒ころ軸受 NACHI(不二越)

    円筒ころ軸受

    NACHI(不二越)(3件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ころ軸受のうちで最も単純な構造の軸受で、内輪、外輪ところが線接触しているため、ラジアル負荷能力が大きく、高速回転にも適しています。N形はアキシアル荷重を受けられませんが、温度変化による軸の伸縮や、取付誤差による軸とハウジングの軸方向位置ずれなどによる無理な荷重の発生を避けることができます。内輪、外輪の両方につばまたはつば輪付き軸受は、アキシアル荷重も受けることができますが、すべりながら荷重を受けますので、大きなアキシアル荷重は受けられません。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ナイロンスペーサー(六角) / ASN 廣杉計器

    ナイロンスペーサー(六角) / ASN

    廣杉計器(3件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(50個)
    当日出荷から13日以内出荷
    種別両メネジ材質ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 指出し ビニロック コーコス信岡

    指出し ビニロック

    コーコス信岡
    ¥349税込¥384
    1双
    当日出荷から3日以内出荷
    指抜き加工 凹凸編み製法 手にピッタリフィット
    色ブラック入数(双)1機能フィット感、滑り止め、通気性ゲージ数15
  • ビニロック コーコス信岡

    ビニロック

    コーコス信岡
    ¥309税込¥340
    1双
    当日出荷から4日以内出荷
    凹凸編み製法 手にピッタリフィット
    色ブラック入数(双)1機能フィット感、滑り止め、通気性ゲージ数15
  • PUロック プラス10P コーコス信岡

    PUロック プラス10P

    コーコス信岡
    ¥2,998税込¥3,298
    1パック(10双)
    当日出荷から3日以内出荷
    凹凸編み製法 摩耗しやすい指先と手のひらをさらに強化 紫外線遮へい率99%以上
    色ブラック入数(双)10機能耐摩耗、通気性材質(すべり止め)ポリウレタンゴム
  • ボックススピーカ BN-308 ノボル電機

    ボックススピーカ BN-308

    ノボル電機
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    当日出荷
    トランス内蔵型(ハイ・インピーダンス)スピーカです。 本機は縦方向及び横方向の取り付けが可能です。 背面にダルマ穴が開いていますので、壁取付作業が簡単です。 ターミナル端子の採用により、配線が容易に出来ます。
    仕様アッテネーター減衰量:無段階質量(g)約830寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×232(ツマミ12)×75インピーダンス3.3k・5k・10kΩ音圧レベル(dB)88定格入力(W)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • フラットニットファスナー YKK

    フラットニットファスナー

    YKK(4件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1袋(10本)
    当日出荷から3日以内出荷
    縫製の仕上がりが美しく、薄い布地からストレッチ生地まで幅広くご使用いただけます。
    材質テープ部分:ポリエステル、チェーン部分:ナイロン、スライダー部分:亜鉛合金
  • NBシャフト SN(中実軸・軸受鋼) NB(日本ベアリング)

    NBシャフト SN(中実軸・軸受鋼)

    NB(日本ベアリング)
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    当日出荷から42日以内出荷
    材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
    タイプSN
  • スマートキュイジーヌ カリーヌ 耐熱皿 ARCOROC(アルコロック)

    スマートキュイジーヌ カリーヌ 耐熱皿

    ARCOROC(アルコロック)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    翌々日出荷
    スマートキュイジーヌカリーヌシリーズ ストーンウェアや陶磁器の耐熱容器と比較すると軽量で、物理的衝撃に強く耐久性に優れています。 250℃までのオーブンで使用でき、スタッキングも可能です。
    材質全面強化ガラス(耐熱温度差:150℃)
  • 数字ステッカー TRUSCO

    数字ステッカー

    TRUSCO
    ¥169税込¥186
    1組(3枚)
    当日出荷
    視認性の高い、黄色地に黒文字の数字ステッカーです。 屋内外使用可能です。 番号管理に便利です。
    仕様黄色地・黒文字材質/仕上塩化ビニール(PVC)色黄色取付け方法粘着シール
  • 円筒ころ軸受 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    円筒ころ軸受

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンドレスラウンドスリング Zip's

    エンドレスラウンドスリング

    Zip's
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    3日以内出荷
    Zip’s エンドレスラウンドスリングは内芯に高張力ポリエステル繊維を使用し、最大限の強度を実現しています。各スリングは使用荷重に応じて色分けされています。
  • 異径フレアナット フローバル

    異径フレアナット

    フローバル
    ¥379税込¥417
    1個
    3日以内出荷
    銅管をフレアリングツールで押し拡げ(45°)、本体フレア面にフレアナットで密着させて接続します。
    用途冷媒配管など気密性の高い用途に使用材質カドミレス材[カドミウム(Cd)75ppm以下] / C3604快削黄銅棒
  • 指出しロック ロング コーコス信岡

    指出しロック ロング

    コーコス信岡
    ¥299税込¥329
    1個
    3日以内出荷
    ウーリーナイロン
    用途作業。ガーデニング色ブラック素材ナイロン
  • Φ25 TWSシリーズ IDEC(和泉電気)

    Φ25 TWSシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • 単列円筒ころ軸受 300形 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 300形

    NSK(日本精工)
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • マイティー1000E/スカーフィング吹管 日酸TANAKA

    マイティー1000E/スカーフィング吹管

    日酸TANAKA
    ¥1,198,000税込¥1,317,800
    1個
    6日以内出荷
    火口なし
  • ホイールスペーサー ATHENA(アテナ)

    ホイールスペーサー

    ATHENA(アテナ)
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1セット
    当日出荷から62日以内出荷
    Athenaホイールスペーサーは、ホイールとハブの間に取り付けるアクセサリーで、ホイール間の距離を広げ、車両をスタイリッシュでアグレッシブな外観にします。革新的な技術と技術的ノウハウを活かし最高のCNC工作機械を用いて、最高品質のアルミニウム合金で製作されたホイールスペーサーは幅広いラインナップを提供します。融点を伴わない製造工程により、ホイールスペーサーに非常に高い耐摩耗性を与え、取り付ける事で、乗り心地を改善します。ホイールスペーサーキットには、イタリア製のT?V認定の10.9クラスのボルトが含まれています。各車両に合わせて特別に調整されており、ボルト締めバージョンには各用途に適したボルトが含まれています。
  • Φ25 TWSシリーズ ASS□L形/レバー形ハンドル セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ25 TWSシリーズ ASS□L形/レバー形ハンドル セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    保護構造IP65定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm定格通電電流(A)10使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • プランマブロック 二つ割形 SN3大口径形 NTN(エヌティーエヌ)

    プランマブロック 二つ割形 SN3大口径形

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    3日以内出荷
    SN5、SN6の口径のみを大きくした形式である。 円筒穴軸受をカラーと共に使用する。 DIN規格で国際的に互換性のあるシリーズ。
    タイプ円筒穴軸受適用形
  • 発泡ポリエチレンフォーム エスコ
    イエロー
    グレー
    ブラック
    ブルー
    レッド
    グリーン

    発泡ポリエチレンフォーム

    エスコ
    ¥4,070税込¥4,477
    1組(4枚)
    翌日出荷から11日以内出荷
    入数:4枚。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    材質ポリエチレン低発泡体寸法(m)0.5×1発泡倍率約25倍
  • [小径]六角穴付ボルト[ステンレス] エスコ

    [小径]六角穴付ボルト[ステンレス]

    エスコ
    ¥395税込¥435
    1袋(2本)
    翌日出荷から4日以内出荷
    並目ねじ。全ねじ。
    材質ステンレス(SUS XM7)