「n3604dm」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
部品 コードレスフロアタッカ N3604DM HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレスフロアタッカ N3604DMHiKOKI(旧:日立工機)
109税込120
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
36Vコードレスフロア用タッカ HiKOKI(旧:日立工機)36Vコードレスフロア用タッカHiKOKI(旧:日立工機)
57,980税込63,778
1台
3日以内出荷から9日以内出荷
「コードレスでエア感。」 業界初!コードレスフロア用タッカでコードレスの取り回しやすさ×エア工具の使用感 コンプレッサ・ホース不要でホースによる引っ掛かりやフロア材へのキズ・汚れの心配がありません 持ち運びもラクになり2Fでの作業やマンション内装、リフォーム工事に最適です コンプレッサを使用しない為、住宅街でのリフォームや早朝・夕方の施工に配慮 38mm長さまで対応するパワフルな打ち込み力+反動低減機構でしっかり打てます 壁際の施工も隅打ち5mm×張り始め、張り終いもしっかり打てる形状でラクラク 動力部ーハンドル部間に防振ゴム搭載で疲労軽減 LEDライト搭載 平打ち用ノーズキャップ搭載 空打ち防止機構付き ダイヤル式打込深さ調整機構付き マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途新築工事、リフォーム工事、マンション工事等電圧(V)36質量(kg)3.1(電池装着時)1充電当たりの作業量約2200本ステープル長さ(mm)16.19.25.32.38ステープル装填数90(1連+15本)
HiKOKI コードレスフロアタッカ 36V 電池2個仕様 HiKOKI(旧:日立工機)HiKOKI コードレスフロアタッカ 36V 電池2個仕様HiKOKI(旧:日立工機)
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷
「コードレスでエア感。」(2022年10月現在。国内電動工具メーカーにおいて) 業界初!コードレスフロア用タッカでコードレスの取り回しやすさ×エア工具の使用感 コンプレッサ・ホース不要でホースによる引っ掛かりやフロア材へのキズ・汚れの心配がありません 持ち運びもラクになり2Fでの作業やマンション内装、リフォーム工事に最適です コンプレッサを使用しない為、住宅街でのリフォームや早朝・夕方の施工に配慮 38mm長まで対応するパワフルな打ち込み力+反動低減機構でしっかり打てます 壁際の施工も隅打ち5mm×張り始め、張り終いもしっかり打てる形状でラクラク 動力部ーハンドル部間に防振ゴム搭載で疲労軽減 LEDライト搭載 平打ち用ノーズキャップ搭載 空打ち防止機構付き ダイヤル式打込深さ調整機構付き 通常のセットにマルチボルト電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様
用途新築工事、リフォーム工事、マンション工事等付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2、充電器、平打ち用ノーズキャップ、六角坊スパナ(3mm)、保護メガネ、電池カバー、ケース質量(kg)3.1(電池装着時)タイプ本体、電池、充電器、ケースステープル装填数90(1連+15本)蓄電池電圧(V)36/18ステープル幅(mm)4(MA線)ステープル長さ(mm)16.19.25.32.381充電当たりの作業量約2200本
35ミリ充電式面木釘打 マキタ35ミリ充電式面木釘打マキタ
68,980税込75,878
1台
当日出荷
狙い通りに軽快打込み。 サッと使える充電式面木釘打ち機。 仕上げ釘打ち機としても使える。
仕様空打ち防止機構、コンタクトアーム方式、低反動機構搭載(カウンターウェイト方式)付属品ノーズアダプタ、セフティゴーグル、六角棒スパナ3、フック、ケース、バッテリーBL1860B、充電器DC18RF質量(kg)2.3(バッテリー含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)257×79×228使用釘(mm)仕上げ釘:15/20/25/30/35釘装てん数(本)100バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)18充電時間(分)実用約27、フル約40関連資料(2.9MB)1充電当たりの作業量(仕上げ釘15~35mm/BL1860B使用時)約4800本
4MAステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]4MAステープルMAX(マックス)[事務用品・工具](8件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(3000本)ほか
当日出荷
複合フロア材の表面が膨らみづらく、美しい仕上がりになります。保持力もフロア釘同等以上です。
ステープル幅(mm)4材質軟鋼線材線材(幅×厚さ)(mm)4×1.05
フロア用タッカ用ステープル HiKOKI(旧:日立工機)フロア用タッカ用ステープルHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
2,090税込2,299
1箱(5000本)
当日出荷から3日以内出荷
フロアタッカ用ステープル 4mm幅フロアタッカ対応
用途フロア材、合板の締結本数5000本線径(mm)1.25×0.95(MA線)
フロア ステープル MA線 モノタロウフロア ステープル MA線モノタロウ
1,398税込1,538
1箱(3000本)
当日出荷
主にエアタッカーで使用するフロアタッカー針です。
用途硬質ボードの固定、内装・家具木工、木材の固定、防水・防湿シートの固定など。材質軟鋼線材(Q235)ステープル幅(mm)4線材(幅×厚さ)(mm)1.25×1.02RoHS指令(10物質対応)対応
MA線 フロアステープル アマテイMA線 フロアステープルアマテイ(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(1500本)
当日出荷から10日以内出荷
工具入れやポケットに入れて持ち運びやすい、1,500本入り小箱です。
幅(mm)4材質軟鋼線材
35mm充電式面木釘打 マキタ35mm充電式面木釘打マキタ(3件のレビュー)
41,980税込46,178
1台
当日出荷
18Vリチウムイオンバッテリが使い回せる経済性
バッテリー電圧(V)18釘装てん数(本)100付属品ケース長さ(mm)15、20、25、30、35寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)257×79×228作業量(目安)約4800本(BL1860B使用時)
タッカー エアー式 モノタロウタッカー エアー式モノタロウ(36件のレビュー)
7,698税込8,468
1台
当日出荷
ベニアや化粧ボードなどの木材へのステープル打ち作業がエアーなので簡単に行えます。 よくバランスのとれた、人間工学的で手になじむ、滑らない、そして、クッション性のあるグリップと強力な駆動を併せ持つステープラーは各種用途に適応します。 窮屈な角/溝の中にステープル(針)を打ち込むための長く突き出した先端部や、装填が容易なマガジンといった特徴を持ちます。
用途木材および木質様材料、中密度繊維板(MDF)、ホビー/クラフト、繊細な装飾品、ビーズ細工、モールディング。さねはぎ。棚や合板の組立て、ガーデン用の家具やトレリスに対する作業、扉/窓の組立て、硬材のフローリング、羽目板張り、装飾。額縁、鏡の枠。下張り床の床張り厚さ×幅W(mm)(ステープル)0.6×1.2付属品レンチ2.5・3・4mm、オイル差し質量(kg)1.2使用空気圧力(MPa)0.39~0.68ステープル装填数100空気接続口1/4プラグ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×55×250関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(4.3MB)
タッカー ハンドタイプ パワー型 モノタロウタッカー ハンドタイプ パワー型モノタロウ(141件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷
用途建築用ラス張り、断熱材・外壁シート打ち。ステープル幅(mm)10ステープル足長さ(mm)6~14付属品ステープルL型(10×8mm)100本、ステープルR型(6.2×12mm)100本、ステープルT型100本質量(g)646適合ステープル(Rapid)#140関連資料仕様について
フロアー用ステープル 4mm幅 若井産業フロアー用ステープル 4mm幅若井産業
1,398税込1,538
1箱(2500本)ほか
当日出荷
用途木下地へのフロア材止め用材質幅(mm)4線材(幅×厚さ)(mm)1.25×1.0
高圧タッカ HiKOKI(旧:日立工機)高圧タッカHiKOKI(旧:日立工機)
33,980税込37,378
1台
翌々日出荷
素早い打込み!キレイな仕上がり! 空打防止機構、スマートプッシュ機構、単発連続切替機構搭載! ダイヤル式打込み深さ調整と調圧器により、打込み力の微調整が簡単にできます
付属品保護メガネ、油さしステープル装填数100本(1連)使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.76~2.26[18~23]ステープル長さ(mm)13~25空気消費量(L/本)(1.96Mpa(20kgf/cm2)時)0.6使用ホース高圧専用
フロアタッカ HiKOKI(旧:日立工機)フロアタッカHiKOKI(旧:日立工機)
45,980税込50,578
1台
翌々日出荷
4mm幅ステープルでフロア材の膨らみを抑えるきれいな仕上がり単発・連続切り替え機能付。釘詰り解除機構採用。軽量1.1kg。
付属品保護メガネ・ケース・油さし・ノーズキャップ(平打用)トラスコ品番378-0198質量(kg)1.1使用空気圧力(MPa)0.49~0.78使用釘(mm)16~38空気消費量(L/本)0.8(1.96MPa{20kgf/cm2}の時)使用釘(装てん数)115本(1連+40本)
36V コードレスピン釘打機 HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレスピン釘打機HiKOKI(旧:日立工機)
43,980税込48,378
1台
9日以内出荷
「仕上がりも、メンテナンスも。とにかく使いやすい」 ドライバブレードを改良しさらに打痕が目立ちにくい。 ドライバブレードは摩耗・破損の際に付属の六角棒スパナで楽に交換可能。 詰まった釘の除去がボルトを抜かずに可能、ボルトの紛失を防止。 18V従来機(NP18DSAL)と比べ約35%レスポンスを改善し軽快な打ち込み。 スリムな先端で「縦向き」も「横向き」も狙いやすい。 照射部に影ができにくい2灯式LEDライト。 空打ち防止機構搭載(釘が7本以下になると打込みを停止) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)2.3(BSL36A18X装着時)電圧(V)36使用釘(mm)長さ:15、19、25、30、35/線径:Φ0.6使用電池マルチボルト蓄電池本体寸法(全長×高さ)(mm)227×270使用釘(装てん数)ピン釘:100本(1連)関連資料(1.21MB)
4MAステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]4MAステープルMAX(マックス)[事務用品・工具]
1,798税込1,978
1個(3000本)
当日出荷
充電式タッカ(本体のみ) マキタ充電式タッカ(本体のみ)マキタ(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1台
当日出荷
優れた速射性で軽快に打込み。反動が少なく安定した打込みを実現!少ない押し付けで打てるショートストローク コンタクトアーム・マイクロスイッチ搭載。少ないストローク量で、素早く打込み。低反動機構搭載。前後の振動を相殺し、打込み時の反動やブレを低減。コンパクトで重心が手元に近く打込みやすい。ステープル残量確認窓付。打ち込み高さ調整可能。LEDライト搭載。
用途断熱材留め、下地張り、建具の組立に。仕様空打ち防止機構付付属品ケース、ノーズアダプタ、セフティゴーグル、フック質量(kg)2.4(バッテリー含む)使用ステープルJ線釘装てん数(本)100バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)18作業量(目安)約4800本(1充電あたり)ステープル長さ(mm)13~25本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)260×79×216
エアーネイラー&ステープラー AIRREX(アネスト岩田)エアーネイラー&ステープラーAIRREX(アネスト岩田)(6件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
欠品中
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなりますこの一台で仕上げ釘とステープルの両方が打てます。
用途内装(仕上げ)、家具、木工付属品オイル、六角レンチ質量(kg)1.25寸法(幅W×高さH)(mm)275×220使用空気圧力(MPa)最大/0.69ステープル装填数(ネイル)100本ステープル長さ(mm)(ステープル)25、(ネイル)30適合ステープル幅4mm×長さ25mm(最大)
9Tステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]9TステープルMAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(1800本)ほか
当日出荷
広い肩幅と太い釘でフロア材をがっちり固定し、保持力は最も高いステープルです。
ステープル幅(mm)9適合機種HA-57、TA-557F材質軟鋼線材線材(mm)(厚さ)1.4
充電式ピンタッカ マキタ充電式ピンタッカマキタ(2件のレビュー)
35,980税込39,578
1台
当日出荷
低反動機構」搭載。ソフトな打感+キレイな仕上り。 軽い押し付け合獣で、しっかりと確実な打込み。低反動機構搭載(カウンターウェイト方式)、 極細ノーズ。縦・横向き、打込み可能。 優れた隅打ち性能。ボルト位置を見直し、ノーズ部の厚みギリギリでの隅打ちが可能。 新ドライバ形状で、仕上がりと耐久性を両立。その場で素早くドライバ交換可能。カバー・プレートを外し、ピンを抜き取るだけ。 優れた重量バランス。安定した引きずり打ち。LEDライト付。バッテリ残量表示ランプ(3灯)。握りやすいソフトグリップ。
バッテリー電圧(V)18ネイル装填本数100本付属品ノーズアダプタ(2個)・六角棒レンチ3・セフティゴーグル・ドライバセット品質量(kg)2.2(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)257×79×226バッテリーリチウムイオン作業量(目安)約5300本(1充電当たり)