カテゴリ
- 建築金物(8)
- 切削工具(6)
- 電動工具(4)
- 作業工具(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「n40-hr」の検索結果

ドアハンガー ニュートン40カーブレール600R
ダイケン¥46,980税込¥51,6781本当日出荷高強度な鋼板を採用し、強度と軽量化を実現しました。新型レール形状により軽く開閉できます。トラスコ品番855-8687材質スチール(SGH)質量(kg)2.92018年トラスコ掲載ページ2 1095
ドアハンガー ニュートン40ハンガーレール3000
ダイケン¥12,980税込¥14,2781本5日以内出荷高強度な鋼板を採用し、強度と軽量化を実現しました。新型レール形状により軽く開閉できます。トラスコ品番855-8686材質スチール(SGH)質量(kg)92018年トラスコ掲載ページ2 1095
ドアハンガー ニュートン40ハンガーレール2000
ダイケン¥8,898税込¥9,7881本6日以内出荷高強度な鋼板を採用し、強度と軽量化を実現しました。新型レール形状により軽く開閉できます。トラスコ品番855-8685材質スチール(SGH)質量(kg)62018年トラスコ掲載ページ2 1095
スーパーエッジブル
Rakuda(ラクダ/清水製作所)(15件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷自己再生方式です。 刃先を均等に磨耗させると常に新しいエッジを使用でき、破砕力が維持できます。 先端が磨耗しても再鍛造は不要です。 刃先だけの研磨でOKです。適合機種【マキタ電動ハンマー】8500N、8500NP、8500NTP、HM0801HM0810T、HM0811、HM0821、HM0830【マキタハンマードリル】8038N、8700B、8700N、8800NHR3511、HR3520、HR3811、HR3850【日立電動ハンマー】PH-40C、PH-40E、PH-40F、PH-45、H-41、H-41EH-41SA、H-41SA2、H-41SA2(S)、H-45、H-45SR【日立ハンマードリル】PR-25B、PR-38E、PR-50、DH-35、DH-38SADH-38YC、DH-40SA、DH-40SR、DH-42、DH-45SA【リョービコンクリートハンマー】CH-410、CH-410A、CH-420、CH-420A、CH-425CH-430、CH-460、CH-461、CH-465、CH-465A【リョービハンマードリル】ED-250A、ED-350、ED-380、ED-380A、ED-381AED-382、ED-382A、ED-382NA、ED-382NPA、ED-383、ED-383N寸法(mm)17H×280
ミニランマ
Rakuda(ラクダ/清水製作所)(4件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷狭い場所での土の突き固め作業に便利です。従来品ランマでは作業できなかった、140Φ以下の小さな穴にも使用できます(先端パットの大きさ70Φ)。用途フェンスやカーポート等の支柱の基礎部分の突き固めに。アスファルトコア抜き(穴径100Φ前後)試験後の穴埋め時に。水道・ガス・電気の配管埋設工事の土固めに(特に管の周囲の狭い隙間まで締め固めできます)。幅の狭いU字溝(90mm幅等)の敷設の地固めに。その他、あらゆる土砂敷石、土等の固め作業に。適合機種【マキタ 電動ハンマ】 8500N / 8500NP / 8500NTP / HM0801 / HM0810 / HM0810T / HM0811 / HM0821 / HM0830【マキタ ハンマドリル】 8038N / 8700B / 8700N / 8800N / HR3511 / HR3520 / HR3530 / HR3811 / HR3811P / HR3850 / HR4030C【日立 電動ハンマ】 PH-40C / PH-40E / PH-40F / PH-45 / H-41 / H-41E / H-41SA / H-41SA2 / H-41SA2(S) / H-41SX / H-45 / H-45SR【日立 ハンマドリル】 PR-25B / PR-38E / PR-50 / DH-35 / DH-36DSA / DH-38SA / DH-38SS / DH-38YC / DH-40SA / DH-40SC / DH-40SR / DH-42 / DH-45SA【リョービ コンクリートハンマ】 CH-410 / CH-410A / CH-420 / CH-420A / CH-425 / CH-430 / CH-460 / CH-461 / CH-462 / CH-465 / CH-465A / CH-470【リョービ ハンマドリル】 ED-250A / ED-350 / ED-380 / ED-380A / ED-381A / ED-382 / ED-382A / ED-382NA / ED-382NPA / ED-383 / ED-383N【ボッシュ 電動ハンマ】 GSH388X / GSH5X / GSH388X【ヒルティ 電動ハンマ】 TE500-Xシャンク形状六角軸17H
MKブルポイント
Rakuda(ラクダ/清水製作所)(6件のレビュー)¥859~税込¥945~1本当日出荷打撃を完全に刃先に伝えるよう均一に熱処理をしており、またショットピーニングを施しております。用途解体・ハツリ作業に。適合ハンマードリル、ハンマー日立:PH-40C/40E/40F/45、H-41/41E/41SA/41SA2/41SA2(S)/45/45SR、PR-25B/38E/50、DH-35/38SA/38YC/40SA/40SR/42/45SAマキタ:8500N/8500NP/8500NTP、HM0801/0810/0810T/0811/0821/0830、8038N/8700B/8700N/8800N、HR3511/3520/3811/3811P/3850リョービ:CH410/410A/420/420A/425/430/460/461/465/465A、ED-250A/350/380/380A/381A/382/382A/382NA/382NPA/383/383N六角対辺(mm)17材料クロームモリブデン鋼(SCM材)シャンク形状六角軸
MKショットブル
Rakuda(ラクダ/清水製作所)(3件のレビュー)¥979税込¥1,0771本当日出荷MKショットブルはラクダブルと同じ様な形状の普及品です。 全長を短くし、しかも先端を細くしているので4割軽量化。 打撃力は2倍以上になり食い付きも良く、作業効率が大幅にアップします。適合機種【マキタ電動ハンマー】8500N、8500NP、8500NTP、HM0801HM0810T、HM0811、HM0821、HM0830【マキタハンマードリル】8038N、8700B、8700N、8800NHR3511、HR3520、HR3811、HR3850【日立電動ハンマー】PH-40C、PH-40E、PH-40F、PH-45、H-41、H-41EH-41SA、H-41SA2、H-41SA2(S)、H-45、H-45SR【日立ハンマードリル】PR-25B、PR-38E、PR-50、DH-35、DH-38SADH-38YC、DH-40SA、DH-40SR、DH-42、DH-45SA【リョービコンクリートハンマー】CH-410、CH-410A、CH-420、CH-420A、CH-425CH-430、CH-460、CH-461、CH-465、CH-465A【リョービハンマードリル】ED-250A、ED-350、ED-380、ED-380A、ED-381AED-382、ED-382A、ED-382NA、ED-382NPA、ED-383、ED-383Nサイズ(mm)17H×240
六角軸スケーリングチゼル
SPJR(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷優れた耐久性、パワフルな破砕力。用途構造物へのハツリ・粉砕・溝切り・角出し適合機種日立:H41SA・H41SA2・PH-40F・H45SR・PR-25B・DH35・PR-38E・DH42・DH38SS・DH40SRなど、マキタ:HM0830・HM0810・8500N・HR3530・HR3811・HR3850・HR4030C・8800Nなど、リョービ:CH462・CH470・ED-382NPAなど、ボッシュ:GSH388X・GSH5X全長(mm)280先端幅(mm)50対辺幅(mm)17
電動ハンマー用スクレッパーN型
Rakuda(ラクダ/清水製作所)(4件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981本当日出荷クッションフロア、Pタイル、ロンリュームの貼り替え工事のハガシ、屋上の防水アスファルトの貼り替え、床面の付着物の清掃に最適です。 刃は替刃式ですので再研磨ができなくなれば替刃を取り替えるだけで使用できます。適合機種【マキタ電動ハンマー】8500N、8500NP、8500NTP、HM0801HM0810T、HM0811、HM0821、HM0830【マキタハンマードリル】8038N、8700B、8700N、8800NHR3511、HR3520、HR3811、HR3850【日立電動ハンマー】PH-40C、PH-40E、PH-40F、PH-45、H-41、H-41EH-41SA、H-41SA2、H-41SA2(S)、H-45、H-45SR【日立ハンマードリル】PR-25B、PR-38E、PR-50、DH-35、DH-38SADH-38YC、DH-40SA、DH-40SR、DH-42、DH-45SA【リョービコンクリートハンマー】CH-410、CH-410A、CH-420、CH-420A、CH-425CH-430、CH-460、CH-461、CH-465、CH-465A【リョービハンマードリル】ED-250A、ED-350、ED-380、ED-380A、ED-381AED-382、ED-382A、ED-382NA、ED-382NPA、ED-383、ED-383N使用ボルト12mm色(本体)青サイズ(mm)17H×600(800)
プラスブル
Rakuda(ラクダ/清水製作所)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から3日以内出荷刃先が磨耗しても常にエッジが残っている為、再鍛造しなくても高い破砕力が維持できます。 また、オフセット砥石を付けたディスクグラインダーで2~3分研磨すると新品同様に甦ります。 エッジの長さが12cmで従来品の約3.5倍ありますので長時間使用できます。 エッジ断面がプラス(十字)形状で破砕物への食いつき・食い込みが良く、従来品に比べ仕事量が約1.4倍(メーカー比)で作業効率が良く仕事が楽です。 先端部(金色)は特殊合金工具鋼を摩擦圧接により接合してありますので、非常に優れた耐久力と強度を持っております。材質(先端)特殊合金工具鋼
ショットブル
Rakuda(ラクダ/清水製作所)(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷シンプルでスマートなデザインから打撃力が2倍以上になり、しかも軽いので細かい作業に最適。 壁面の立ち上がり、配管、基礎の穴あけなど、グンとスピードアップを実現。 先端部はハイス鋼を使用していますので耐久性も抜群です。適合機種【マキタ電動ハンマー】8500N、8500NP、8500NTP、HM0801HM0810T、HM0811、HM0821、HM0830【マキタハンマードリル】8038N、8700B、8700N、8800NHR3511、HR3520、HR3811、HR3850【日立電動ハンマー】PH-40C、PH-40E、PH-40F、PH-45、H-41、H-41EH-41SA、H-41SA2、H-41SA2(S)、H-45、H-45SR【日立ハンマードリル】PR-25B、PR-38E、PR-50、DH-35、DH-38SADH-38YC、DH-40SA、DH-40SR、DH-42、DH-45SA【リョービコンクリートハンマー】CH-410、CH-410A、CH-420、CH-420A、CH-425CH-430、CH-460、CH-461、CH-465、CH-465A【リョービハンマードリル】ED-250A、ED-350、ED-380、ED-380A、ED-381AED-382、ED-382A、ED-382NA、ED-382NPA、ED-383、ED-383Nサイズ(mm)17H×240
ラクダ コールドチゼル
Rakuda(ラクダ/清水製作所)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷エッジが鋭い為、破砕物への食いつき・食い込みが良く、破砕能力の向上により作業効率がアップします。 エッジが長く持続する為、従来品より長時間使用できます。 磨耗後の再研磨時には研磨量が少なく、短時間でエッジが再生できます。 先端部に特殊合金工具鋼を摩擦圧接により接合してあります。 また、シャンク部は構造用合金鋼を使い打撃を完全に刃先に伝えるよう均一に熱処理をほどこしており、かつショットピーニングをしております。 磨耗すれば普通砥石で研磨ができます。 また、鍛造も普通品と同様に可能です。 焼入れは必ず油焼で行って下さい。
ハイスチゼル
Rakuda(ラクダ/清水製作所)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷から翌々日出荷先端部(金色)にハイス鋼(SKH-51)を使用しています。 ハイスの刃先は切味が永く持続し、連続使用に特に威力を発揮します。刃先がまるくなれば再研磨してください(研磨は500℃以下でお願いします)。
ドアハンガー ニュートン40ツール単車
ダイケン¥5,398税込¥5,9381個当日出荷ベアリングを内臓し、車の外周に樹脂を使用しているため、静かに軽く走行します。バランサーが取り付けられるようになっていますので、エアツールや電動ツールを用いるのに適しています。用途治工具や半製品などを吊る車として。トラスコ品番855-8689材質スチール(SPHC)質量(kg)0.29品名ツール単車耐荷重(kg)100適合レールN40-HR2018年トラスコ掲載ページ2 1096
ドアハンガー ニュートン40複車
ダイケン¥10,980税込¥12,0781個当日出荷ベアリングを内臓し、車の外周に樹脂を使用しているため、静かに軽く走行します。フレキシブルに動くボルトで常に各車輪に均等に荷重がかかり、カーブレールでも走行可能です。車の外周に樹脂使い、静かに軽く走行します。用途扉を吊る車として。トラスコ品番855-8688材質スチール(SPHC)質量(kg)0.62品名ドアハンガー用複車耐荷重(kg)200適合レールN40-HR2018年トラスコ掲載ページ2 1096
ドアハンガー ニュートン40プレート
ダイケン¥2,698税込¥2,9681個10日以内出荷用途鉄製の扉と車をつなぐ金具として。トラスコ品番855-8695材質スチール(SS400)質量(kg)0.26品名ドアハンガー用プレート適合レールN40-HR穴径(mm)112018年トラスコ掲載ページ2 1098
ドアハンガー ニュートン40単車2型
ダイケン¥5,998税込¥6,5981個10日以内出荷ベアリングを内臓し、車の外周に樹脂を使用しているため、静かに軽く走行します。胴体の軸受にはベアリングを使用しています。用途主にカーブレールに使う吊り車です。トラスコ品番855-8696材質スチール(SPHC)質量(kg)0.44品名単車2型耐荷重(kg)100適合レールN40-HR2018年トラスコ掲載ページ2 1096
ドアハンガー ニュートン40キャッチ付戸当り
ダイケン¥9,998税込¥10,9981個10日以内出荷用途両引き分け納まりに。トラスコ品番855-8694材質スチール(FCD450)、ステンレス(SUS304)、ゴム質量(kg)0.65品名ドアハンガー用キャッチ付戸当り適合レールN40-HR、N20-NGR2018年トラスコ掲載ページ2 1098