カテゴリ

  • バイク部品(289)
  • メカニカル部品(164)
  • 切削工具(157)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(99)
  • 制御機器(98)
  • 空調・照明・電設資材(90)
  • 機構部品(84)
  • 農業機械(56)
  • 作業工具(47)
  • 測定用品(36)
  • パソコン/周辺機器(29)
  • ねじ・ボルト・釘(27)
  • 配管・水廻り設備部材(27)
  • 自動車補修部品(26)
  • 建築金物(24)
  • 電気材料(18)
  • 縫製用品(14)
  • 物流用品(12)
  • 事務用品(12)
  • 整備工具・収納(11)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 厨房用品(9)
  • 日用品(9)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 介護用品(9)
  • カー用品(9)
  • 食品・飲料(7)
  • テープ(6)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • オフィス家具(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 作業服(6)
  • 研磨材(6)
  • 梱包用品(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • 手袋(5)
  • 保管用品(4)
  • 安全保護具(4)
  • 家電(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 電動工具(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 溶接用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 住設機器(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 自転車部品(1)
  • エンジン工具(1)

「n42」の検索結果

関連キーワード
1,511件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボールペンエアプレスN42ブルーグレー トンボ鉛筆

    ボールペンエアプレスN42ブルーグレー

    トンボ鉛筆
    ¥549税込¥604
    1個
    3日以内出荷
    湿った紙にもタフに書ける。加圧式油性ボールペン
    材質(本体)PMMA、エラストマー質量(g)26本体横(mm)21本体縦(mm)122RoHS指令(10物質対応)対応
  • ROHS BSヒラツキビーロック(N42 大阪魂

    ROHS BSヒラツキビーロック(N42

    大阪魂
    ¥758税込¥834
    1個
    翌々日出荷
    長さ(mm)8.5寸法A(mm)6.7寸法F(mm)7.9寸法D(mm)9.5寸法E(mm)4.8寸法B(mm)8.5寸法C(mm)6.4寸法G(mm)0.99ねじの呼びM5×0.8
  • RB N42・67M替ローラ REX(レッキス工業)

    RB N42・67M替ローラ

    REX(レッキス工業)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    3日以内出荷
    水道用波状ステンレス鋼管へ簡単に溝入加工が可能。
    用途RBN42・67用替ローラトラスコ品番809-4669適合機種RBN42・67質量(g)30
  • RBチューブカッタ N42M REX(レッキス工業)

    RBチューブカッタ N42M

    REX(レッキス工業)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    3日以内出荷
    ローラーと刃にベアリングを採用。今までにない軽く、シャープな切れ味です。
    用途適合管種:水道用波状ステンレス鋼管の溝入れトラスコ品番809-4683全長(mm)158質量(g)400適合サイズ13Su~30Su
  • ビーロックN42型(RoHS対応品) (黄銅/生地)(パック品) 日本ドライブイット

    ビーロックN42型(RoHS対応品) (黄銅/生地)(パック品)

    日本ドライブイット
    ¥549~税込¥604~
    1パック(3個)ほか
    当日出荷
    材質黄銅表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
  • MARK,N42 TYPE ホンダ

    MARK,N42 TYPE

    ホンダ
    ¥229税込¥252
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • ニッサンタイプ クリップ Modes

    ニッサンタイプ クリップ

    Modes(159件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(30個)
    当日出荷から4日以内出荷
    内張りクリップ
  • HT39N/42N用Φ200 TRUSCO

    HT39N/42N用Φ200

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    当日出荷
    仕様ソリッドタイヤ(穴径16.2mm)トラスコ品番303-3589質量(kg)1.8車輪径(Φmm)200キャスター200mm
  • トグルスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    トグルスイッチ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(3件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止/
    用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など使用温度範囲(℃)-30~85絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンクリートビス MARVEL CORPORATION(マーベル)

    コンクリートビス

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(9件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1箱(200本)
    当日出荷
    切込み切削面を持つ高いネジ山で、コンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締付け、しかも作業は簡単で保持力は抜群です。 サビに強いフッ素樹脂コーティング
    用途コンクリート・レンガ・ブロック専用ビス材質/仕上鉄/ユニクローム適合材コンクリート・レンガ・ブロック
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • ステンレスコンクリートビス MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ステンレスコンクリートビス

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(17件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1箱(100本)
    当日出荷
    切込み切削面を持つ高いネジ山で、コンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締付け、しかも作業は簡単で保持力は抜群です。 水に強いステンレス製(SUS410)ビス!
    用途コンクリート・レンガ・ブロック専用ビス材質ステンレス適合材コンクリート・レンガ・ブロック
  • 色画用紙 マルアイ

    色画用紙

    マルアイ(1件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1パック(5枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    紙厚(mm)0.18坪量(g/m2)116.3
  • NBシャフト 中実軸 軸受鋼 NB(日本ベアリング)

    NBシャフト 中実軸 軸受鋼

    NB(日本ベアリング)(3件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
    材質SUJ2形状中実
  • Oリング N NBR70° マスオカ

    Oリング N NBR70°

    マスオカ(2件のレビュー)
    ¥479税込¥527
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    真空用Oリング
    用途真空装置等の交換部品色黒硬度70RoHS指令(10物質対応)対応
  • 難燃性プラスチックケース TWNシリーズ タカチ電機工業

    難燃性プラスチックケース TWNシリーズ

    タカチ電機工業(18件のレビュー)
    ¥159~税込¥175~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ビス止め構造の小型汎用プラスチックケースです。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・ハンディタイプコントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質【カバー、ボディー】難燃性ABS樹脂(UL94V-0主成分)、【取付ビス】鉄色オフホワイトタイプWタイプ使用温度範囲(℃)-10~+60表面処理【カバー、ボディー】シボ、【取付ビス】ニッケルメッキ材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(ボディ)難燃性ABS樹脂・UL94V-0 主成分材質(ビス取付部)鉄色(カバー)オフホワイト対応ボディー色オフホワイトRoHS指令(10物質対応)対応特性難燃取付ビス鉄/ニッケルメッキ表面処理(ボディ)シボ
  • 超強力ラバーマグネットN TAKIGEN(タキゲン)

    超強力ラバーマグネットN

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    ¥5,734税込¥6,307
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ネオジウム系(希土類Nd-Fe-B系)フレキシブルシート型磁石で従来品フェライト系シート磁石(C-200)より吸着力が強くなりました。 片面多極着磁のため、非吸着面に両面テープが付いています。 屈曲性に優れているため、屈曲や小径巻き付けが可能です。 カッターで簡単に切断できます。
    用途分電盤・屋内機器の扉などの吸着、固定材質ネオジウム
  • ニップル ブッシュ 同径 BeHAUS

    ニップル ブッシュ 同径

    BeHAUS(2件のレビュー)
    ¥619税込¥681
    1個
    当日出荷
    管用の同径ねじです。テーパーねじと平行ねじの変換ブッシュです。
    用途テーパーねじと平行ねじの変換ブッシュとして最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気
  • クイックシール コネクタ ニッタ

    クイックシール コネクタ

    ニッタ(8件のレビュー)
    ¥269~税込¥296~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状コネクタ接続ねじ種類R
  • コンビネーションスパナ”42N” Beta

    コンビネーションスパナ”42N”

    Beta
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    ヘッド部分の厚みを抑えて、様々なスペースで利用できるように設計されています。 めがね部のオフセット角は15°です。 ISO1711規格に比べ高いトルク値を実現します。 弾力性があり、不適切な使用の場合、突然破損することなく曲がります。
    材質モリブデン合金鋼表面処理ニッケルクロムメッキ
  • Oリング N FKM70° マスオカ

    Oリング N FKM70°

    マスオカ(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    真空用Oリング
    用途真空装置等の交換部品材質フッ素ゴム色黒硬度70RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)5
  • 小形セーフティ・リミットスイッチ 2接点シリーズ(直接開路動作付き) D4N omron(オムロン)

    小形セーフティ・リミットスイッチ 2接点シリーズ(直接開路動作付き) D4N

    omron(オムロン)(7件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から85日以内出荷
    セーフティ・リミットスイッチの定番充実した品揃えをグローバルに提供。接点構成は1NC/1NO、2NC、2NC/1NO、3NCを品揃え。(スロー・アクションにはMBB仕様あり)。省工数を実現し、交換作業を容易にする、M12コネクタタイプも品揃え。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準採用。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。EN115、EN81-1、EN81-2に対応。(スロー・アクションタイプのみ)。UL、EN(TUV)、CCC規格取得。
    定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)25以下耐衝撃(耐久)1000m/s2耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm機械的耐久性1500万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度1~500mm/s(形D4N-1120)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)許容操作頻度(回/min)最大30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
  • ブレーキマスタシリンダキット ミヤコ自動車

    ブレーキマスタシリンダキット

    ミヤコ自動車(72件のレビュー)
    ¥9,990税込¥10,989
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車のブレーキマスターシリンダー部のリペアキットです。
  • クイックシール継手 90°エルボ ニッタ

    クイックシール継手 90°エルボ

    ニッタ(7件のレビュー)
    ¥539~税込¥593~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ねじ込み式、継手本体とインサートが一体化され負圧性能にも優れ強いシール性能発揮、JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
  • チューブカッター替刃(30N・42・フレキカッタ20) REX(レッキス工業)

    チューブカッター替刃(30N・42・フレキカッタ20)

    REX(レッキス工業)
    ¥7,798税込¥8,578
    1箱(5枚)
    当日出荷
    優れた切れ味です。
    用途チューブカッタ30N、42、フレキシブル管カッタ20用替刃トラスコ品番809-4488適合機種チュ-ブカッタ30N、42、フレキカッタ20質量(g)10
  • ブレーキパッド 曙ブレーキ工業

    ブレーキパッド

    曙ブレーキ工業(193件のレビュー)
    ¥3,690~税込¥4,059~
    1セット(4枚)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。
  • ポリウレタンチューブ TRUSCO

    ポリウレタンチューブ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    柔軟性に優れており、曲げ半径が非常に小さく取扱いが容易です。
    長さ(m)10最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.3使用温度範囲(℃)(空気)-5~60/(水)5~40仕様ナットカプラに取り付け可能。内外径を確認ください。材質ポリウレタン使用流体空気/水特性耐油/耐水/柔軟性
  • ノーマルベンド 日動電工

    ノーマルベンド

    日動電工(6件のレビュー)
    ¥979~税込¥1,077~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ストレートエジェクタピンEN(SKD61) CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)

    ストレートエジェクタピンEN(SKD61)

    CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(4件のレビュー)
    ¥309~税込¥340~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質SKD61硬度(表面)900HV~、(内部)38~42HRCRoHS指令(10物質対応)対応
  • ウィングアップ WCD1N-42介助式 - 42 ピジョン タヒラ

    ウィングアップ WCD1N-42介助式 - 42

    ピジョン タヒラ
    ¥99,980税込¥99,980非課税商品
    1台
    4日以内出荷
    アームサポート跳ね上げ、スイングアウトができます走行耐久性試験済(耐荷重100kg)介助式 背折れドラム式介助ブレーキ
    サイズ42
  • FCR・CVK S/J #42(N424-25B42) KEIHIN

    FCR・CVK S/J #42(N424-25B42)

    KEIHIN(2件のレビュー)
    ¥649税込¥714
    1個
    当日出荷
  • アクアネットノズル TOYOX(トヨックス)

    アクアネットノズル

    TOYOX(トヨックス)(5件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    スイッチハンドルで使いやすい。【凍結割れに強い】内蔵のスポンジが氷の膨張を吸収するので、凍結割れに強い構造です。【ラクラク散水】ワンクリックで通水・ストップ機能。【6パターン】拡散、直射、シャワー、ジョーロ、ストップ、流量調節の6パターンに切り替え可能です。【流量調節】シーンに合わせた散水が可能です。【使いやすい】ホースとの接続部が回転するので使いやすいです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
    用途屋外散水用途材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)NBR・EPDM、(金属部)ステンレス適合ホース外径(Φmm)~20使用流体水使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15シャワー種類拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ・水量調節
  • クイックシール継手 ユニオンコネクタ ニッタ

    クイックシール継手 ユニオンコネクタ

    ニッタ(8件のレビュー)
    ¥579税込¥637
    1個
    当日出荷
    ねじ込み式!継手本体・ナット・スリーブの3点式です。 強いシール性能を発揮!継手本体とインサートが一本化しています。負圧性能にも優れています。 JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
    形状ユニオンコネクタ材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100最高使用圧力(MPa)5使用流体空気、一般作動油、水負圧性能(kPa)-101.294
  • 鉄製スタッドボス ホシモト

    鉄製スタッドボス

    ホシモト(1件のレビュー)
    ¥84税込¥92
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    表面処理銅めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • ウィングアップ WD1N-42自走式 - 42 ピジョン タヒラ

    ウィングアップ WD1N-42自走式 - 42

    ピジョン タヒラ
    ¥99,980税込¥99,980非課税商品
    1台
    4日以内出荷
    座面の高さ変更(3段階)、アームサポート跳ね上げ、スイングアウトができます走行耐久性試験済(耐荷重100kg)自走式 背折れドラム式介助ブレーキ低床タイプに変更可能
    サイズ42
  • バイオシリコセン 信越ポリマー

    バイオシリコセン

    信越ポリマー
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    綿栓と同等の通気性を備えた通気栓です。
    材質シリコン色オレンジオートクレーブの可否可(121℃・20分)
  • パネルホルダー CLOVER(クローバ)

    パネルホルダー

    CLOVER(クローバ)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • クイックシール継手 ユニオンティ ニッタ

    クイックシール継手 ユニオンティ

    ニッタ(4件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    ねじ込み式!継手本体・ナット・スリーブの3点式です。 強いシール性能を発揮!継手本体とインサートが一本化しています。負圧性能にも優れています。 JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
    形状ユニオンティ材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100最高使用圧力(MPa)5使用流体空気、一般作動油、水負圧性能(kPa)-101.294
  • Φ30 TWNシリーズ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • 小形セーフティ・リミットスイッチ 汎用リミットスイッチ 2接点シリーズ D4N omron(オムロン)

    小形セーフティ・リミットスイッチ 汎用リミットスイッチ 2接点シリーズ D4N

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から85日以内出荷
    タイプ1コンジットタイプ保護構造IP67(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-30~70(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)25以下耐衝撃(耐久)1000m/s2耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度1~500mm/s(形D4N-1120)電気的耐久性50万回以上(AC250V 3A、抵抗負荷)、30万回以上(AC250V 10A、抵抗負荷)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)定格インパルス耐電圧(kV)同極端子間:2.5、異極端子間:4、各端子と非充電金属部間:6汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)開放熱電流(A)(定格)(Ith)10(EN60947-5-1)衝撃(誤動作)(m/s2)300衝撃(耐久)(m/s2)1000許容操作頻度(回/min)最大30使用周囲湿度(%RH)95以下条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)振動(誤動作)Hz10~55片振幅0.75mm
...
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
"n42" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷