カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(840)
  • オフィス家具(372)
  • メカニカル部品(310)
  • 自動車純正部品(156)
  • 空調・照明・電設資材(155)
  • 物流用品(67)
  • 機構部品(55)
  • 油圧機器・油圧ホース(54)
  • 配管・水廻り設備部材(52)
  • バイク純正部品(45)
  • 作業工具(45)
  • 制御機器(44)
  • 梱包用品(43)
  • 切削工具(36)
  • FA担当者のオススメ新商品(32)
  • 保管用品(29)
  • 建材・エクステリア(29)
  • 店舗什器・備品(27)
  • 住設機器(27)
  • ねじ・ボルト・釘(25)
  • 建築金物(22)
  • バイク部品(20)
  • 科学研究・開発用品(20)
  • 自動車補修部品(20)
  • 空圧工具(20)
  • 電気材料(16)
  • フォークリフト・産機・建機用品(15)
  • 安全用品(14)
  • 塗装・養生・内装用品(13)
  • 測定用品(12)
  • 農業機械(11)
  • 縫製用品(11)
  • 清掃用品(10)
  • 電動工具(10)
  • 溶接用品(8)
  • 安全標識(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 作業服(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • 家電(6)
  • 事務用品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • テープ(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 研磨材(4)
  • バッテリー・電装(3)
  • 安全保護具(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 食品・飲料(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • カー用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)

「n450」の検索結果

2,725件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グレー厚紙 日本紐釦貿易

    グレー厚紙

    日本紐釦貿易(18件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1袋(50枚)
    当日出荷から3日以内出荷
  • スタビライザーリンク 555(スリーファイブ)

    スタビライザーリンク

    555(スリーファイブ)(143件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • NBシャフト 中実軸 軸受鋼 NB(日本ベアリング)

    NBシャフト 中実軸 軸受鋼

    NB(日本ベアリング)(3件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
    材質SUJ2形状中実
  • ブレーキパッド 曙ブレーキ工業

    ブレーキパッド

    曙ブレーキ工業(193件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット(4枚)
    当日出荷から10日以内出荷
    曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。
  • 棚用ディスプレイネット(取付金具付) TRUSCO

    棚用ディスプレイネット(取付金具付)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    網目50×50mm
  • ストレートエジェクタピンEN(SKD61) CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)

    ストレートエジェクタピンEN(SKD61)

    CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(4件のレビュー)
    679税込747
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質SKD61硬度(表面)900HV~、(内部)38~42HRCRoHS指令(10物質対応)対応
  • モンキーレンチ スーパーツール

    モンキーレンチ

    スーパーツール(3件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1本
    当日出荷
    ナット類のサイズに合わせて、ウォームの操作により口開き調整します。
    用途ナット類の締付けや緩めに最適です。
  • リリーフバルブ RAシリーズ(ブラス) IBS

    リリーフバルブ RAシリーズ(ブラス)

    IBS(3件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。
    材質(本体)ブラスタイプ低圧大気開放型ポート数2ねじの種類R耐圧(MPa)1.62使用流体気体/液体
  • パイプナット ステンレス製 AIOULE(ふじわら)

    パイプナット ステンレス製

    AIOULE(ふじわら)
    499税込549
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    長ナットのかわりに使用します。
    材質SUS304ステンレス
  • 業務用中性洗剤 ナビス(アズワン)

    業務用中性洗剤

    ナビス(アズワン)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    洗浄力とコスパに優れた業務用洗剤シリーズ 食品由来の汚れに優れた洗浄力を発揮します。 調理器具や野菜・果物の洗浄に適しています。 4本セット(注文コード 73665996 )には650mL空ボトル(注文コード00400837)が付属 希釈ボトルは4~10倍までの希釈に便利な目盛り付きです。
    効果その他質量(kg)4.5kg主成分界面活性剤(直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩(無リン))液性中性
  • 両口スパナ 450N ハゼット

    両口スパナ 450N

    ハゼット
    1,698税込1,868
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)商品構成単品
  • ブレーキパッド TOKICO(トキコ)

    ブレーキパッド

    TOKICO(トキコ)(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1セット(4枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    TOKICOは日立オートモティブシステムズのブランドで、ブレーキシステムの設計から生産まで行っている総合メーカー製の高品質パッドです。多くの自動車メーカーへのOEM供給のノウハウを活かしたブレーキパッドを提供しています。
  • ストレートロングノズル TRUSCO

    ストレートロングノズル

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    さまざまな注入作業やグリスガンに対応できるよう中継ぎのホースとノズルをご用意。接続ネジ径はR1/8です。
    材質スチール品名ロングノズル危険物の類別非危険物
  • N型両開きボックス リングスター

    N型両開きボックス

    リングスター(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    全開両開きの収納BOX。中皿付き、中皿取手は持ちやすいアール加工。施錠可。スチール製品で熱に強く丈夫です。
    仕様全開両開き、施錠可付属品中皿付き材質スチールブルー
  • ポリトラー 矢崎化工

    ポリトラー

    矢崎化工(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    錆びにくく丈夫なイレクター仕様の大型台車。取手側が固定車です。
    材質(車輪)ゴムハンドル高さ(mm)820材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)鉄・プラスチック材質(荷台)ポリプロピレン
  • 朝顔型ハンドル車 PN MIYOSHI(小西製作所)

    朝顔型ハンドル車 PN

    MIYOSHI(小西製作所)(3件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類朝顔材質鋳鉄FC200表面処理クロムメッキ
  • 非常用埋込押釦(両切) Panasonic(パナソニック)

    非常用埋込押釦(両切)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
  • 平型ハンドル車 SN(握りネジなし) MIYOSHI(小西製作所)

    平型ハンドル車 SN(握りネジなし)

    MIYOSHI(小西製作所)
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類平型材質鋳鉄FC200表面処理クロムメッキ
  • 常圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    常圧釘打機

    MAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷
    軽量1.6kgの下地専用機 32~50mmのワイヤ連結釘が打てる 狙い打ち、早打ち、思いどおりに切り換わる連単トリガ
    用途下地付属品保護メガネジェットオイラ(油入)六角棒スパナ4mm質量(kg)1.6安全装置メカニカル方式、トリガロック使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.39~0.78(約4~8)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)284×108×312使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内仕様連単切り替え不要、斜め打ち、トリガロック、ワイヤ専用、360度排気、フック、ケースネイル足長さ(mm)32、38、45、50
  • スピンナハンドル Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    スピンナハンドル

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(3件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    中間軸を楕円にすることにより高剛性と軽量化を両立しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NBシャフト SN(中実軸・軸受鋼) NB(日本ベアリング)

    NBシャフト SN(中実軸・軸受鋼)

    NB(日本ベアリング)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から42日以内出荷
    材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
    タイプSN
  • リリーフバルブ RLシリーズ(ブラス) IBS

    リリーフバルブ RLシリーズ(ブラス)

    IBS
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。
    材質(本体)ブラスタイプ低圧インライン型ポート数2ねじの種類(入口)R×(出口)Rc耐圧(MPa)1.62使用流体気体/液体
  • カーボンB EWTー450N E-Value

    カーボンB EWTー450N

    E-Value
    389税込428
    1セット(2個)
    当日出荷
    トリマーEWT-450N用カーボンブラシです。トリマーEWT-450N用交換部品です。
    用途トリマー用交換部品。
  • シャワーチェア ハイタイプ アイリスオーヤマ

    シャワーチェア ハイタイプ

    アイリスオーヤマ
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    ゆったりとした座面で安定感のあるシャワーチェアです。体格に合わせて、ロータイプ・ハイタイプから選べます。取手付きで立ち上がり時の負担を軽減します。別売の座面パッドを交換すれば、いつでも清潔を保てます。
    材質座面:ポリエチレン、パイプ部:アルミニウム、脚キャップ:合成ゴム、ねじ・座金:ステンレス、座面パッド:発泡ポリエチレンホワイト質量(g)1500タイプハイタイプ耐荷重(kg)座面:100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×420×450座面高(cm)45
  • リリーフバルブ RLシリーズ(SUS316) IBS

    リリーフバルブ RLシリーズ(SUS316)

    IBS
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。
    材質(本体)SUS316タイプ低圧インライン型ポート数2ねじの種類(入口)R×(出口)Rc耐圧(MPa)1.62使用流体気体/液体
  • 新聞カゴカバー MARUTO(大久保製作所)

    新聞カゴカバー

    MARUTO(大久保製作所)(7件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1枚
    当日出荷
    新聞配達やビジネスマンの営業用に最適!オートバイ・自転車兼用。新発想!3箇所のマグネットでフタの開閉楽々!!。。適応カゴサイズ:新聞カゴ専用
    材質ターポリン(PVC+ポリエステル)/発泡EVA/マグネット/合成ゴム/PBT幅(mm)470~520高さ(mm)230~260タイプインナータイプ奥行(mm)260~280
  • フレキシブルホース 13(1/2) KVK

    フレキシブルホース 13(1/2)

    KVK(3件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ノンアスベストパッキンタイプ
    材質SUS304呼び径(A)13仕様ノンアスベストパッキンタイプ呼び径(B)1/2
  • リリーフバルブ RAシリーズ(SUS316) IBS

    リリーフバルブ RAシリーズ(SUS316)

    IBS
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。
    材質(本体)SUS316タイプ低圧大気開放型ポート数2ねじの種類R耐圧(MPa)1.62使用流体気体/液体
  • ポリトラー 矢崎化工

    ポリトラー

    矢崎化工
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    重ねにくい品物の運搬、仕分けに便利な2段台車。錆びにくく丈夫なイレクター仕様。お客様組立商品です。
    仕様お客様組立商品材質イレクター(フレーム)、ポリプロピレン(上板)アイボリー
  • ロロック ディスクパッド(ソフト) 3M(スリーエム)

    ロロック ディスクパッド(ソフト)

    3M(スリーエム)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    3Mポリッシングサンダー 7403の専用バックアップパッドです。中心部が雌ネジになっています。 3Mロロックディスクパッド アッセンブリー5540のシャフト無しタイプです。
    適合外径75mm用トラスコ品番835-8988危険物の類別非危険物
  • ブレーキホース(ニッサン) ミヤコ自動車

    ブレーキホース(ニッサン)

    ミヤコ自動車(2件のレビュー)
    1,990税込2,189
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • ポリトラー 矢崎化工

    ポリトラー

    矢崎化工
    25,980税込28,578
    1台
    4日以内出荷
    持ち運びが便利な折り畳み式台車。錆びにくく丈夫なイレクター仕様。取手側が固定車です。
    材質鉄・プラスチック車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴム荷台寸法(幅)(mm)475ハンドル高さ(mm)810材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)鉄・プラスチック荷台寸法(奥行)(mm)735材質(荷台)ポリプロピレン
  • ロロック ディスクパット エクストラハード 3M(スリーエム)

    ロロック ディスクパット エクストラハード

    3M(スリーエム)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ゴム硬度エクストラハード(EH)
  • 1/2"(12.7mm)SQ. フレックススピーダー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1/2"(12.7mm)SQ. フレックススピーダー

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    差込角(mm[inch])12.7[1/2]全長(mm)450寸法L(mm)450質量(g)1000寸法H(mm)80寸法D(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応
  • スチールペーパー のり付 TRUSCO

    スチールペーパー のり付

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    はさみ、カッターで自在にカットできるスチール箔とコート紙を複層化したシートです。マグネットがつかない材質に貼ることでマグネットの使用が可能になります。部分的にマグネットを使用するスペースを簡単につくる事ができます。
    用途建材、POP、ディスプレイなどに。材質スチール、コート紙厚さ(mm)0.2タイプのり付RoHS指令(10物質対応)対応
  • グリスガン用 ストレートノズル TRUSCO

    グリスガン用 ストレートノズル

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    材質タイプストレート品名ストレートノズル危険物の類別非危険物
  • 足踏シーラー WN-450 シール長×幅(450×5)(溶着専用タイプ) 朝日産業(捕虫器・包装機器)

    足踏シーラー WN-450 シール長×幅(450×5)(溶着専用タイプ)

    朝日産業(捕虫器・包装機器)
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
    ペダルを踏むだけで丈夫なシールができます。 作業台を下まで下げることで、大きめの袋のシールに最適です。 ナット固定式の作業台のため耐荷重に優れています。
    用途金属製品、各種部品、工場での包装に、食品加工場での包装にトラスコ品番113-2956セット内容ヒーター線:2本、ヒューズ:2個、PTFEテープ:2枚材質アルミ鋳物/塗装質量(kg)23.5本体寸法(mm)奥行440本体寸法(mm)高さ860本体寸法(mm)幅530
  • 給水管 KVK

    給水管

    KVK(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ねじサイズR1/2ねじ径R1/2
  • 定温乾燥器 自然対流方式 スチールタイプ・窓無し アズワン

    定温乾燥器 自然対流方式 スチールタイプ・窓無し

    アズワン
    155,000税込170,500
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    1エラー発生時のお知らせ機能(安心・安全)2ワイヤレスデータロガー機能33段PID制御4鮮やかな大型液晶画面標準で扉の開閉方向(右開き・左開き)、観察窓の有無を選択できます。デジタル式独立過昇防止装置を標準搭載しています。3段PID制御方式の採用により幅広い温度領域でのオーバーシュート・アンダーシュートが低減します。4種類のタイマー機能、曜日・時刻指定タイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載したオールラウンドタイプです。視認性・操作性に優れたLCDディスプレイを採用しています。オプションを接続することで、瞬時にエラーがわかり対処できます。
  • マース容器No6用 キャップ・中栓 近畿容器

    マース容器No6用 キャップ・中栓

    近畿容器
    63税込69
    1枚
    翌々日出荷から5日以内出荷
...