カテゴリ

  • 作業工具(41)
  • 学童・教育用品(2)
  • 切削工具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 電動工具(1)

「n50a rex」の検索結果

47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス管用カッタ替刃 REX(レッキス工業)ステンレス管用カッタ替刃REX(レッキス工業)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
レッキス パイプマシン用替刃
用途ステンレス管用トラスコ品番122-9222適合機種S40A、S40A3、F50A、S50A、NS50A、F50A3、S50A3、NS50A3、S80A、NS80A、F80A、S80A3、NS80A3、F80A3、F80A3GX、N100A質量(g)50
自動切上ダイヘッド AD15Aー20A(HSS刃付) REX(レッキス工業)自動切上ダイヘッド AD15Aー20A(HSS刃付)REX(レッキス工業)
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
規定の管用テーパおねじが加工できます。
用途ねじ切り作業トラスコ品番809-4756適合機種S(N)40A3、NS(S)50A3、NS(S)80A3、N100Aセット内容チェーザ(ACHSS15A-20A)×1質量(kg)6.7寸法ステン自動切上1/2ー3/4
ダイヘッド REX(レッキス工業)ダイヘッドREX(レッキス工業)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパーおねじを加工する装置です。
適合機種F(NS、N)80A3、F(NS、S、N)80A、NS(S)50A、NS(S)50A3、NT100A、S(N)40A、S(N)40A3、S80A3
自動切上ダイヘッド AD REX(レッキス工業)自動切上ダイヘッド ADREX(レッキス工業)
98,980税込108,878
1台
当日出荷
用途標準仕様(鋼管用)
自動切上チェーザ AC HSS REX(レッキス工業)自動切上チェーザ AC HSSREX(レッキス工業)(3件のレビュー)
38,980税込42,878
1組
当日出荷
種別チェーザ
チェーザ REX(レッキス工業)チェーザREX(レッキス工業)
11,980税込13,178
1組
当日出荷から翌々日出荷
優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
チェーザ REX(レッキス工業)チェーザREX(レッキス工業)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1組
当日出荷
優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
小型パイプマシン REX(レッキス工業)小型パイプマシンREX(レッキス工業)
249,800税込274,780
1台
当日出荷
巻き込み防止用ブレーキ付モーターを搭載しています。 小型・軽量で高速ねじ切りが可能です。 二重絶縁モーターを採用しています。
付属品ダイヘッド:自動1/2~1、チェーザ:1/2~3/4、1適合ダイヘッド:NS25AD8A-10A電源(V)AC100消費電力(W)400無負荷回転数(min-1[r.p.m])55ねじ切り能力8A~25A(1/4B~1B)、8~25(A)電源コード(m)1.7
パイプねじ切器用チェーザ REX(レッキス工業)パイプねじ切器用チェーザREX(レッキス工業)
15,980税込17,578
1組(4枚)
当日出荷
自動切上チェーザ AC REX(レッキス工業)自動切上チェーザ ACREX(レッキス工業)(3件のレビュー)
11,900税込13,090
1組
当日出荷
自動切上用と手動切上用の両方に使用できます。
用途配管用炭素鋼鋼管(SGP)、水配管用亜鉛めっき鋼管(SGPW)等
手動切上ダイヘッド REX(レッキス工業)手動切上ダイヘッドREX(レッキス工業)
53,980税込59,378
1台
当日出荷から翌々日出荷
用途水道管・ガス管・ステンレス管用その他チェーザは別売りです。
パイプカッタ用替刃 REX(レッキス工業)パイプカッタ用替刃REX(レッキス工業)(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
用途鋼管用摘要鋼管用
チェーザ REX(レッキス工業)チェーザREX(レッキス工業)
36,980税込40,678
1個
当日出荷
質量(kg)0.37適合N40A、N40A3、N50A、N50A3、60A3、N80A、N80A3トラスコ品番122-8307種別チェーザ寸法ステン用手動1/4-3/8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)40×80×28
ダイヘッド REX(レッキス工業)ダイヘッドREX(レッキス工業)
53,980税込59,378
1台
当日出荷から翌々日出荷
ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパーおねじを加工する装置です。
水圧テストポンプ手動式 キョーワ水圧テストポンプ手動式キョーワ(14件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
弁は高精度のステンレス(SUS 304)球弁を採用。 弁シートは取替可能にして交換は簡単です。 プランジャーパッキングはO リングNO.P-22 の規格品。 支点ピンは総てステンレス
プランジャー径(Φmm)22ストローク(mm)35吸水量(cc/1回)13吐出口径R1/4
小型パイプマシン REX(レッキス工業)小型パイプマシンREX(レッキス工業)
359,800税込395,780
1台
当日出荷
巻き込み防止用ブレーキ付モーターを搭載しています。小型・軽量で高速ねじ切りが可能です。二重絶縁モーターを採用しています。
仕様標準付属ダイヘッド:自動1/2~3/4、1~1 1/2、標準付属チェーザ:1/2~3/4、1~1 1/2トラスコ品番298-1661型式S40A3電源(V)100消費電力(W)500能力ねじ切:15A~40A(1/2B~1-1/2B)コード長さ(m)電源:3無負荷回転数(min-1[r.p.m])56
パイプマシンZシリーズ S40AZ REX(レッキス工業)パイプマシンZシリーズ S40AZREX(レッキス工業)
199,800税込219,780
1台
当日出荷
ダイヘッド、チェーザを除いた本体のみの仕様です。(工具、オイルは標準付属品です)自動オープン転造ヘッドが搭載可能です。ポータブルグルーバーM、カットグルーブダイヘッドをのせてグルービング工法に対応できます。別売のチェーザ・ダイヘッドを自由に組み合わせいただけます。使用中のダイヘッドをそのままに、本体のみ取り替え可能です。
用途自動オープン転造ヘッド。ポータブルグルーバーM、カットグルーブダイヘッドをのせてグルービング工法に対応。消費電力(W)500電源(V)AC100無負荷回転数(min-1[r.p.m])56トラスコ品番298-1670質量(kg)32.5ねじ切り能力8A~40A(1/4B~1 1/2B)
パイプマシン用キャップ REX(レッキス工業)パイプマシン用キャップREX(レッキス工業)
659税込725
1個
当日出荷
トラスコ品番321-9941適合機種N40A、S40A、N50A、N80A、S80A、90A質量(g)20
パイプ受台 HiサポートⅢ Hs-150 REX(レッキス工業)パイプ受台 HiサポートⅢ Hs-150REX(レッキス工業)
58,980税込64,878
1個
当日出荷
トラスコ品番148-7032適合機種S40A・N40A・NS50A・S50A・N50A・60A・F50A・F80A・NS80A・S80A・N80A・90A・N100A・150A質量(kg)6.8高さ(mm)340~475
パイプマシン用スイッチ REX(レッキス工業)パイプマシン用スイッチREX(レッキス工業)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
トラスコ品番321-9933適合機種N40A、S40A、N50A、N80A、S80A、N100A、150A質量(g)155
パイプマシン用チップ REX(レッキス工業)パイプマシン用チップREX(レッキス工業)
9,998税込10,998
1組
当日出荷
トラスコ品番321-9917適合機種N50A・80A・90A・S50A・S80A質量(g)290適合パイプ(パイプ寸法(A))
自動切上ダイヘッド AD25Aー50A(HSS刃付) REX(レッキス工業)自動切上ダイヘッド AD25Aー50A(HSS刃付)REX(レッキス工業)
139,800税込153,780
1台
当日出荷
規定の管用テーパおねじが加工できます。
用途ねじ切り作業トラスコ品番809-4758適合機種NS(S)50A3、NS(S)80A3、N100Aセット内容チェーザ(ACHSS25A-50A)×1寸法ステン自動切上1ー2RoHS指令(10物質対応)対応
チェーザ REX(レッキス工業)チェーザREX(レッキス工業)
11,980税込13,178
1組
当日出荷
用途配管用炭素鋼鋼管(SGP)、水配管用亜鉛めっき鋼管(SGPW)等
ダイヘッド REX(レッキス工業)ダイヘッドREX(レッキス工業)
53,980税込59,378
1台
当日出荷から9日以内出荷
ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパーおねじを加工する装置です。
チェーザ REX(レッキス工業)チェーザREX(レッキス工業)
10,980税込12,078
1セット
当日出荷
優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
トラスコ品番122-8251適合機種F(NS、S、N)80A/NS(S)50A材質工具鋼寸法手動切上1 1/2~2
マウントベース REX(レッキス工業)マウントベースREX(レッキス工業)
12,980税込14,278
1台
翌々日出荷から8日以内出荷
ご使用のマシンに合わせて選定していただき、RGROとの組み合わせでパイプマシンにセットができます。
用途RGROとの組み合わせて使用
チェーザ REX(レッキス工業)チェーザREX(レッキス工業)
19,980税込21,978
1セット
翌々日出荷
用途ボルトねじ用。適合ダイヘッド:29562U、29001B、パイプマシン(オプション):N40、S40、F50、NS50、S50、N50、F80、NS80、S80、N80、90AⅢ、N100幅(mm)27サイズ(inch)UNC5/16ボルトUNCボルト寸法5/16
ダイヘッド REX(レッキス工業)ダイヘッドREX(レッキス工業)
54,980税込60,478
1個
翌々日出荷
手動切上ダイヘッドユニファイ並目(UNC)です。
用途ボルトねじ用。適合チェーザ:167507、パイプマシン:F50、NS50、S50、N50、F80、NS80、S80、N80、90AⅢ、N100サイズ2002/05/16種類ボルト用サイズ(inch)UNC5/16~2ボルトUNC
固定GVバイト 25Aー50A REX(レッキス工業)固定GVバイト 25Aー50AREX(レッキス工業)
27,980税込30,778
1組
当日出荷
優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
用途グルービング加工用トラスコ品番809-4553適合機種NS(S)50A、NS(S)50A3、NS(S)80A、NS(S)80A3、N100A質量(g)610寸法(inch)1-2
ダイヘッド REX(レッキス工業)ダイヘッドREX(レッキス工業)
54,980税込60,478
1個
翌々日出荷
手動切上ダイヘッドユニファイ並目(UNC)です。
用途ボルトねじ用。適合チェーザ:167502、パイプマシン:S40、N40、F50、NS50、S50、N50、F80、NS80、S80、N80、90AⅢ、N100サイズ5/16-1.1/2種類ボルト用サイズ(inch)UNC5/16~11/2ボルトUNC
チェーザ REX(レッキス工業)チェーザREX(レッキス工業)
19,980税込21,978
1セット
翌々日出荷
用途ボルトねじ用。適合ダイヘッド:29001B、パイプマシン(オプション):F50、NS50、S50、N50、F80、NS80、S80、N80、90AⅢ、N100幅(mm)27サイズ(inch)UNC3/4ボルトUNCボルト寸法3/4
固定GV・BEVダイヘッド20Aー50A REX(レッキス工業)固定GV・BEVダイヘッド20Aー50AREX(レッキス工業)
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷
バイトを替える事で溝入れ加工、外面取加工ができます。
用途溝入れ加工、外面取加工用ダイヘッドトラスコ品番809-4587適合機種S50A、NS50A、S80A、NS80A、N100A質量(kg)9寸法(inch)1-2
固定GVバイト 20A REX(レッキス工業)固定GVバイト 20AREX(レッキス工業)
27,980税込30,778
1組
3日以内出荷
優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
用途グルービング加工用トラスコ品番809-4552適合機種NS(S)50A、NS(S)50A3、NS(S)80A、NS(S)80A3、N100A質量(g)690寸法(inch)3/4
手動切上ダイヘッド MD M8ー52 REX(レッキス工業)手動切上ダイヘッド MD M8ー52REX(レッキス工業)
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
メートルねじボルト用です。
用途ねじ切り作業トラスコ品番809-4783適合機種NS(S)50A、NS(S)50A3、NS(S)80A、NS(S)80A3、90A3、N100A質量(kg)5.5寸法手動切上8ー52
手動切上ダイヘッド MD16ー42 REX(レッキス工業)手動切上ダイヘッド MD16ー42REX(レッキス工業)
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
電線管厚鋼、薄鋼のねじ切りが加工出来ます。
用途ねじ切り作業トラスコ品番809-4781適合機種S(N)40A3、S(N)40A、NS(S)50A、NS(S)50A3、NS(S)80A、NS(S)80A3、90A3、N100A質量(kg)5寸法手動切上16ー42
ボルトチェザー MC W5/16 REX(レッキス工業)ボルトチェザー MC W5/16REX(レッキス工業)
12,980税込14,278
1組
3日以内出荷
優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
用途Wボルトねじ切り作業トラスコ品番809-4498適合機種(N)40A3、(N)40A、NS(S)50A、NS(S)50A3、NS(S)80A、S80A3、NS(N)80A3、N100A質量(g)390寸法手動切上W5/16
ボルトチェーザ MC M48ー52 REX(レッキス工業)ボルトチェーザ MC M48ー52REX(レッキス工業)
16,980税込18,678
1組
3日以内出荷
優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
用途ねじ切り作業トラスコ品番809-4777適合機種NS(S)50A、NS(S)50A3、NS(S)80A、NS(S)80A3、90A3、N100A質量(g)640寸法手動切上M48ー52
手動切上チェーザ MC31ー51 REX(レッキス工業)手動切上チェーザ MC31ー51REX(レッキス工業)
14,980税込16,478
1組
3日以内出荷
優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
用途ねじ切り作業トラスコ品番809-4766適合機種S(N)40A3、S(N)40A、NS(S)50A、NS(S)50A3、NS(S)80A、NS(N)80A3、90A3、N100A質量(g)510寸法手動切上31ー51
手動切上ダイヘッド MD M8ー48 REX(レッキス工業)手動切上ダイヘッド MD M8ー48REX(レッキス工業)
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
メートルねじボルト用です。
用途ねじ切り作業トラスコ品番809-4782適合機種S(N)40A3、S(N)40A、NS(S)50A、NS(S)50A3、NS(S)80A、NS(S)80A3、90A3、N100A質量(kg)5.4寸法手動切上8ー48
自動切上チェーザ AC・NPT25Aー50A REX(レッキス工業)自動切上チェーザ AC・NPT25Aー50AREX(レッキス工業)
24,980税込27,478
1組
6日以内出荷
優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
用途ねじ切り作業トラスコ品番809-4755適合機種NS(S)50A、NS(S)50A3、NS(S)80A、NS(S)80A3、N100A質量(g)1.1寸法NPT自動切上1ー2