ブレーキドラムシリンダーのオーバーホールキット
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。
◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。
◇適合メーカー: アクア AQUA / ハイアール Haier
◇適合型番: LINT-50 JW-RFG50AD
用途◇適合洗濯機: 【アクア】 AQW-BK45G AQW-BK50E AQW-BK50F AQW-BK50G AQW-BK70G AQW-CZ50 AQW-G50FJ AQW-G50GJ AQW-G5MJ AQW-G5NJ AQW-GP70E AQW-GP70F AQW-GP70FJ AQW-GP70G AQW-GP70GJ AQW-GP7E4 AQW-GP7E5 AQW-GP7E6 AQW-GS50F AQW-GS50J AQW-GS5E6 AQW-GS5E7 AQW-GS5E8 AQW-GS70E AQW-GS70F AQW-GS70G AQW-GS7E6 AQW-H5 AQW-H72 AQW-KS60B AQW-KS60C AQW-KS60D AQW-KS6E AQW-KS6F AQW-KS6G AQW-KS6H AQW-KSG7E AQW-KSGP7F AQW-KSGP7G AQW-NJ7F AQW-S45B AQW-S45C AQW-S45D AQW-S45E AQW-S45E1 AQW-S45EC AQW-S45J AQW-S4E4 AQW-S4M AQW-S50B AQW-S50C AQW-S50D AQW-S50E AQW-S50E1 AQW-S50E2 AQW-S5E2 AQW-S5E3 AQW-S5E9 AQW-S5M AQW-S5N AQW-S60B AQW-S60C AQW-S60D AQW-S60E AQW-S60F AQW-S60H AQW-S60J AQW-S6E5 AQW-S6E6 AQW-S6E7 AQW-S6E8 AQW-S6E9 AQW-S6M AQW-S6N 【ハイアール】 JW-C33A JW-C45A JW-C45BE JW-C45D JW-C55A JW-C55BE JW-C55D JW-C60A JW-C60C JW-C70A JW-C70C JW-CD55A JW-CD70A JW-E45CE JW-E45CF JW-E70CE JW-E70CF JW-G42A JW-G50A JW-G50B JW-G50C JW-HS45B JW-K33F JW-K33G JW-K42B JW-K42F JW-K42FE JW-K42H JW-K42K JW-K42LE JW-K42M JW-K50E JW-K50F JW-K50FE JW-K50H JW-K50K JW-K50LE JW-K50M JW-K51A JW-K60F JW-K60H JW-K60K JW-K60M JW-K70F JW-K70H JW-K70K JW-K70M JW-K70NE JW-LD75C JW-PK60F JW-PK90A
産業機械用フューエルエレメントです。
こんなお得な商品も!
エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
産業機械用エアーエレメントです。
1個
¥8,198
税込¥9,018
3日以内出荷
新技術により開発したNAO(ノンアスベストオーガニック)採用。
鳴きや異音の発生が少なく、快適なブレーキングを実現!
スプリング同梱
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
こんなお得な商品も!
オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。
エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。
また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
全チャネル絶縁・マルチファンクション入力に対応し、電圧や温度に加え、アナログ出。力センサー等で様々な現象を測定できる10チャネルデータロガーです。最速10ms~1H間隔でデータ収録可能で、オプションの無線LANユニット装着で。無線による遠隔計測も可能です。新しい遠隔操作サービス「G-REMOTE」対応機種で、簡単に遠隔操作もできます。
仕様・PCソフトウェア:標準付属・駆動電源:(AC電源アダプタ)AC100~240V/50~60Hz、(DC駆動)DC8.5~24V(専用ケーブル:B-514必要)、バッテリパック(専用バッテリ:B-573必要)/[外部サンプリング入力]最大入力周波数:100kHz・時間的誤差:1μs以下/[ アナログ入力ch数]10ch/TIME/DIV:1s~24h、 PC I/F:USB2.0(ハイスピード)、無線LAN(オプション装着時)
寸法(mm)約188×117×42
測定範囲電圧:20・50・100・200・500mV・1・2・5・10・20・50V・100V・1-5V F.S./温度:熱電対(K、J、E、T、R、S、B、N、C (旧W:WRe5-26))/湿度:0~100%(専用湿度センサB-530必要)
質量(g)約500(ACアダプタ、バッテリ含まず)
対応OSPCソフトウェア:Windows11/10
チャンネル数【入力】アナログ/10ch、パルス/4chまたはロジック/4ch
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約188×117×42(突起部含まず)
パルス数最大入力周波数:50kHz、最大カウント数:50kC/サンプリング(16Bitカウンタ)
外部出力アラーム出力(4ch)、出力形式:オープンコレクタ出力(5Vプルアップ抵抗10kΩ)
機能トリガ・アラーム機能、演算、データ保存機能、データバックアップ機能、チェックサム機能、収録機能、スケーリング機能、収録中機能
液晶サイズ4.3インチTFTカラー液晶ディスプレイ(WQVGA:480×272ドット)
記憶方式[内蔵メモリ]GL260: 約8GB (内蔵固定化) /[ 外部メモリスロット]SDカードスロット SDメモリカード:SDHC対応、 最大約32GBメモリ使用可能/[記憶内容]本体の設定条件・測定データ・画面コピー
メモリー本体:(内蔵)約8GB、(外部)SDカードスロット1口(最大32GB)
電源バッテリーDC7.2V(2875mAh)(バッテリパック オプション)
AC電源アダプタ(V)100~240/50~60Hz
電源(DC-V)8.5~24
表示器4.3インチTFTカラー液晶ディスプレイ(WQVGA:480×272ドット)
使用環境0~45℃、5~85%RH(バッテリ駆動時は0~40℃/充電時15~35℃)
消費電力(VA)36以下(ACアダプタ使用、LCD ON時、バッテリパック充電時、AC100V)
測定モード回転数モード/積算モード/瞬時モード
表示内容アナログ波形・測定中の過去データ表示・デジタル値・分割表示
サンプリング周期10ms~1h(10ms~50msは電圧のみ、ch数制限あり)、外部
トリガー[トリガ繰り返し]Off・On/[トリガ種類]スタート:トリガ成立でデータ収録開始、ストップ:トリガ成立でデータ収録停止/[トリガ設定]スタート:Off・レベル・アラーム・外部・時刻・曜日・一定時間、ストップ:Off・レベル・アラーム・外部・時刻・曜日・一定時間
外部入力トリガ入力(1ch)または外部サンプリング入力(1ch)、ロジック入力(4ch)またはパルス入力(4ch)/入力電圧範囲 :0~+24V(片線接地入力)/入力信号:無電圧接点(a接点、b接点、NO、NC)、オープンコレクタ、電圧入力
RoHS指令(10物質対応)対応
耐振性自動車部品第一種A種相当
アナログ入力ネジ式端子
ねじ径1 1/8-16UNF
形状カートリッジ
RoHS指令(10物質対応)対応
打撃を完全に刃先に伝えるよう均一に熱処理をしており、またショットピーニングを施しております。
用途解体・ハツリ作業に。
六角対辺(mm)17
シャンク形状六角軸
適合ハンマードリル、ハンマー日立:PH-40C/40E/40F/45、H-41/41E/41SA/41SA2/41SA2(S)/45/45SR、PR-25B/38E/50、DH-35/38SA/38YC/40SA/40SR/42/45SAマキタ:8500N/8500NP/8500NTP、HM0801/0810/0810T/0811/0821/0830、8038N/8700B/8700N/8800N、HR3511/3520/3811/3811P/3850リョービ:CH410/410A/420/420A/425/430/460/461/465/465A、ED-250A/350/380/380A/381A/382/382A/382NA/382NPA/383/383N
材料クロームモリブデン鋼(SCM材)
フルスケールで±2%の精度を持つ面積式流量計です。微小流量から中流量まで高い精度を保証します。
材質本体ブロック:真鍮、テーパー管:硬質ガラス、パッキン:NBR、フロート:硬質ガラス SUS316
接続口径Rc1/4(標準) Rc1/8、ホースニップル(オプション)等
目盛10:1(有効)
精度±2%FS(計測ポイント)
最高使用温度(℃)60
バルブ【ニードルバルブ】下部バルブ(標準):供給圧力/0.1MPa・出口圧力/0MPa(標準)
◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。
◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。
◇適合メーカー: サンヨー SANYO
◇適合型番: 617-236-9099 LINT-11 617-229-9242 617-229-4674 LINT-10
用途◇適合洗濯機: ASW-42EG ASW-42M ASW-42MY1 ASW-42N ASW-42S3 ASW-42S5 ASW-42S6 ASW-42S7 ASW-42S8 ASW-42S9 ASW-42T6 ASW-48MVP ASW-505V ASW-50E2 ASW-50EG ASW-50N ASW-50S3 ASW-50S8 ASW-50T ASW-50V6 ASW-60AP ASW-60B ASW-60BP ASW-A50V ASW-A60V ASW-A60VP ASW-AE6 ASW-AE6P ASW-B42K1 ASW-B42K2 ASW-B42N ASW-B60V ASW-BC42S9 ASW-BIC500 ASW-C50J2 ASW-C50V ASW-C60ZP ASW-CA50 ASW-DE50 ASW-EG42A ASW-EG42B ASW-EG50A ASW-EG50B ASW-EGC50 ASW-J50Z ASW-J50ZY ASW-J60ZP ASW-LP42 ASW-LP42B ASW-ME42 ASW-N423 ASW-N425 ASW-N426 ASW-PJ42B ASW-PT50 ASW-T42 ASW-T42A ASW-T42B ASW-T42C ASW-T42D ASW-T42E ASW-TZ60P ASW-V51 ASW-Y60ZP
適合機種メーカーサンヨー洗濯機用
フルスケールで±2%の精度を持つ面積式流量計です。微小流量から中流量まで高い精度を保証します。
接続口径Rc1/4(標準) Rc1/8、ホースニップル(オプション)等
目盛10:1(有効)
精度±2%FS(計測ポイント)
最高使用温度(℃)60
種類スプロケット
スプロケット形状B形
歯幅(mm)8.9
軸穴種別軸穴加工タイプ
列数1
チェーンNo.RS50
仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ
形状1B
チェーンピッチ(mm)15.875
セットスクリュー2ヵ所
ローラ径(Φmm)10.16
軸穴径公差H7公差仕上げ
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ無し
・リニアガイドの剛性向上でテーブル変位量48%低減。 ピッチ方向変位量:48%減(0.31mm→0.16mm)。 ヨー方向変異量:63%減(0.24mm→0.09mm)。 ロール方向変位量:90%減(0.06mm→0.006mm)。・最大標準ストローク150mm(Φ20の場合)。・質量 最大6%削減(194g→182g)。・取付寸法、全長寸法は既存製品MXHシリーズと同等
RoHS指令(10物質対応)対応
1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(混合比Ar:CO2(8:2))に対応できる小形の流量センサです。
高精度・高応答 繰返し精度:±1%F.S.以内、表示精度:±3%F.S.以内、応答時間:50msec
流路の再設計により従来品に比べ最大50%の圧力損失を低減しました。
双方向での流体計測が可能でタクトタイムの短縮に貢献します。流れ方向を順方向、双方向、逆方向の3つから任意に設定可能です。
液晶ディスプレイの表示を上下反転することが可能です。
オプション選択により、ブラケット、DINレール、パネルマウントでの取付が可能です。
継手部分はワンタッチ式エルボ、ワンタッチ式ストレート、ねじ込み式エルボ、ねじ込み式ストレートの4つから選択可能です。
用途空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスの流量測定に
取付直管導入部不要
保護構造IP40相当(IEC規格)
温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)
精度±3%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)(保証範囲は「測定流量レンジ」による)
表示4桁+4桁 2色LCD
保存温度(℃)-10~60
消費電流(mA)45以下
単位SI単位系のみ
使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下
保護回路電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護
耐圧力(MPa)1
取付姿勢縦・横自在
耐振動(m/s2)10~150Hz、最大100、XYZ方向、各2時間
温度特性±0.2%F.S./℃以内(15~35℃、25℃基準)(乾燥空気にて)
繰返し精度±1%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)
適合流体清浄空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~5.6.2)、圧縮空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~1.6.2)、窒素ガス、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(アルゴン+炭酸ガス)
流れ方向片方向
各種認証EMC指令: EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8
圧力範囲(MPa)-0.09~0.75
応答時間(ms)50以下(応答時間設定OFF時)
窒素ガス(N2)用精密ニードルバルブです。流量を精密かつ容易に制御できる様に設計されています。調節ネジ部の回転運動をニードル部では直進運動にかえる構造になっており、ネジのギャップや振動がニードル部に影響する事なく、安定したなめらかな流量制御が可能です。
用途ガス・液体・微少流量域の高精度制御
使用流体窒素ガス(N2)
接続口径RC1/4
最大使用圧力(MPa)1.0
調整ねじ約12回転
こんなお得な商品も!
エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
液入り充電済みシールタイプメンテナンスフリーバッテリーは”購入後すぐに使用可能”、”自己放電が少なく、長寿命”、液の補充が不要など、面倒なメンテナンス作業が少なくて済むバッテリーです二輪車用制御弁式鉛蓄電池 (シールタイプMFバッテリー)
・作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と
なりました。
・メンテナンススペース削減 最大46%減
・視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。
設置簡単、配線不要、無線で簡単に空室確認!!。無線でパソコンやスマートフォン等でトイレ等の空室状態を確認できる機器です。トイレだけでなくオフィス内の空室確認がWi-Fi接続によりお手元のWEBブラウザで確認できます。使用中になってからの経過時間や各センサーの状態も確認できるので、照明の消し忘れなどの節電対策にもなります。親機仕様:・電源電圧:DC5.0V(付属ACアダプターを使用)※マイクロUSB端子付モバイルバッテリー使用可・動作電流:最大約450mA 平均約120mA・子機登録数:1~6台・判定モニタLED:2色タイプ 赤色(使用中)、緑色(空き)・無線部:・親機-子機間:(通常動作時、親機は受信のみ)・無線規格:IEEE802.15.4 / 周波数帯:2.4GHz・ 受信感度:-95dBm / チャンネル数:8・通信距離:見通し 50m ※通信距離は障害物によって変化します。・Wi-Fi:・無線規格:IEEE802.11b/g/n・周波数帯:2.4GHz / チャンネル数:14・Wi-Fiモード:2種A.P(アクセスポイントモード)STA(ステーションモード)・セキュリティ:WPA/WPA2・外形寸法:124.3(W)×67.3(D)×22.5(H)mm(突起部を含まず)。子機(中継機)仕様:・子機モード時の仕様:・電源電圧:DC3.0V(ボタン電池 CR2032)・動作時電流:最大約25mA(1ms間)・待機時電流:平均2μA以下(ドアセンサー閉時)・電池寿命:・人感センサーなしの場合:子機(6ヶ月~12ヶ月)・人感センサーありの場合:子機(~6ヶ月)※ドア開閉、人感センサー検知頻度により変化します。・送信タイミング:・ドアセンサーに変化があったとき(即時)・人感センサーに変化があったとき(人感検知は、約20秒保持します)・タイマーで、30秒ごとに送信・センサー:・ドアセンサー(マグネットセンサー) ×1:磁石による開閉の検知。センサーケーブル長、約30cm・光センサー ×1:フォトトランジスタによる設置環境の明るさを計測ソフトウェアで検知レベルの設定変更可(~約100ルクス)・人感センサー(別売オプション) ×1:人体から放射する赤外線の変化を検知1回の検知で約20秒(固定)検知状態を保持します。※20秒以上静止すると検知できなくなります。中継機モード時の仕様※子機の機能はありません:・電源電圧:DC5.0V(マイクロUSB端子付モバイルバッテリーなど)※中継機モードは電池では動作しません。※中継機モードの場合は子機の機能は停止します。(中継機自体のセンサー情報は送信されません)・動作時電流:平均約20mA・中継数:子機 最大6台※1チャンネル当たり使える中継機数:1台のみ・子機 / 中継機モードの共通仕様:・無線部:・無線規格:IEEE802.15.4準拠 / 周波数帯:2.4GHz・送信出力:9.14dBm / 受信感度:-96dBm / チャンネル数:8・通信距離:見通し約50m※通信距離は障害物によって変化します。・外形寸法:45(W)×90(D)×12(H)mm (突起部を含まず)。商品構成:・親機・専用ACアダプター・専用ACアダプター用ケーブル・子機(中継機)・マグネットセンサー・センサー用マグネット・マジックテープ ×2枚・スタートアップマニュアル・ボタン電池(CR2032) ×1個。別売オプション:・子機/中継機を増設する場合は、トイレ使用状況表示器用子機/中継機/型番:KP-IOTLT-Sを別途ご購入ください。・人を検知の対象にする場合は、人体から放射する赤外線の変化を検知するトイレ使用状況表示器用人感センサー標準タイプ/型番:KP-IOTLT-SSHを別途ご購入ください。
品名トイレ使用状況表示器【完成品】(親機・子機セット)
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50
ストローク(mm)50
作動方式複動片ロッド
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50
ストローク(mm)20
作動方式複動片ロッド
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40
ストローク(mm)50
作動方式複動片ロッド
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32
ストローク(mm)50
作動方式複動片ロッド
・衝撃・騒音を吸収するショックアブソーバが任意で設定でき、位置精度が要求される
ワーク搬送用などに最適。
・オートスイッチ付(CDBX2シリーズ:CDBX2、CDPX2シリーズ:CDPX2)
仕様アダプタタイプ = Nプラグ to NソケットアダプタタイプA = N型アダプタタイプB = N型ジェンダーA = プラグジェンダーB = ソケット x 2インピーダンス = 50Ωボディ向き = チーズ動作周波数 = 11GHzコンタクトめっき = 金長さ = 40mmボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮Tアダプタ. ボディは黄銅、金めっきが施されたコンタクトとPTFE絶縁物付き
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50
ストローク(mm)50
作動方式複動片ロッド
仕様アダプタタイプ = Nソケット to NソケットアダプタタイプA = N型アダプタタイプB = N型ジェンダーA = ソケットジェンダーB = ソケット x 2インピーダンス = 50Ωボディ向き = チーズ動作周波数 = 11GHzコンタクトめっき = 金長さ = 40mmボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮Tアダプタ. ボディは黄銅、金めっきが施されたコンタクトとPTFE絶縁物付き
1個
特価
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
継手本体とホース差込み部を分離することで、ホースを抜き差しする際に起きるホース軟化と内面の傷による水漏れ・ホースの抜けを完全に防止。インサートスリーブとOリングシール構造により流路抵抗を最小限にし、効果の良い配管が可能。大口径配管の圧力に耐える、二重のリング構造。バックリングに加え、フロントリングがしっかりとホースを締め込み、抜けを防止するため更なる安全を約束します。カンタッチの信頼性をそのままに、大口径用の太いホースの施工時に性能を発揮するスラストリングを採用。ホースの共廻りを防ぎ、安全に配管が行えます。
用途大口径ブレードホース用継手
形状カンタッチ TH型
使用流体水
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類R
材質ボディ・ナット/BsBM(C3604)、インサートスリーブ/SUS304、バックリング・スラストリング・フロントリング/ポリアセタール、Oリング/クロロプレン
ねじ規格インチサイズ
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ