カテゴリ

  • 建材・エクステリア(2)
  • 医療(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 切削工具(1)

「n6-pp」の検索結果

8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インナー(PP) ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)

    インナー(PP)

    ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)(1件のレビュー)
    ¥58税込¥64
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
    用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています材質ポリプロピレン(PP)特性耐薬・耐腐食
  • ナット(PP) ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)

    ナット(PP)

    ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)
    ¥99税込¥109
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
    用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています形状ナット材質(本体)PP使用流体水、空気
  • ウッドストッカー(木製薬品庫) アズワン

    ウッドストッカー(木製薬品庫)

    アズワン
    ¥216,000税込¥237,600
    1個
    当日出荷
    上段に500mL試薬瓶・中段に1000mL試薬瓶・下段にガロン瓶を収納できます。上・中段のボトルプロテクターを入れ替えれば、500mL・1000mL以外の試薬瓶も収納可能です。前扉には鍵が付いていますので、管理面でも安心です。ウッドストッカーシリーズの連結や、床・壁面への固定が可能です。
    付属品ボトルプロテクター(B-500)×6個、ボトルプロテクター(B-1000)×4個、薬品トレー(PP-125N)、L型固定金具×2個、連結金具:ボルト×2本、上段棚×4枚材質本体/パーティクルボード、レール/スチール製寸法(mm)450×700×1700質量(kg)100耐荷重(kg)上段/40、中段/30、下段/40アズワン品番3-5316-21
  • チップ WNMG-PP イスカル

    チップ WNMG-PP

    イスカル
    ¥6,498税込¥7,148
    1箱(10個)
    翌々日出荷から30日以内出荷
    形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • 尿コップトレー 日本医理器材

    尿コップトレー

    日本医理器材
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    取っ手が上下にスライドするので、積み重ねができます。
    材質ポリ塩化ビニール穴径(Φmm)65
  • パルステップ 階段滑り止め 真鍮製ノンスリップ40巾 ゴムタイヤ充填タイプ N40P ケージーパルテック

    パルステップ 階段滑り止め 真鍮製ノンスリップ40巾 ゴムタイヤ充填タイプ N40P

    ケージーパルテック
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1本(1000mm)ほか
    6日以内出荷
    樹脂の縮み防止糸入り
    用途塩ビタイルや長尺シートの床材用ノンスリップ材質【金代】真鍮、【タイヤ】PVC樹脂穴径(Φmm)5.8Φバカ穴仕上【金代】磨き穴ピッチ(mm)300前後
  • パルステップ 階段滑り止め 真鍮製ノンスリップ35巾 ゴムタイヤ充填タイプ N35P ケージーパルテック

    パルステップ 階段滑り止め 真鍮製ノンスリップ35巾 ゴムタイヤ充填タイプ N35P

    ケージーパルテック
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1本(1000mm)ほか
    6日以内出荷
    樹脂の縮み防止糸入り
    用途塩ビタイルや長尺シートの床材用ノンスリップ材質【金代】真鍮、【タイヤ】PVC樹脂穴径(Φmm)5.8Φバカ穴仕上【金代】磨き穴ピッチ(mm)300前後
  • 尿コップトレー用カバー 日本医理器材

    尿コップトレー用カバー

    日本医理器材
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷
    材質ポリ塩化ビニール