カテゴリ
- 農業機械(18)
- 自動車補修部品(12)
- 電気材料(11)
- テープ(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 制御機器(2)
- 測定用品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)(2)
- BIGM(丸山製作所)(18)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- HAKKO(白光)(3)
- HIROSE(ヒロセ電機)(1)
- HITACHI(旧パロート)(1)
- MANN-FILTER(1)
- omron(オムロン)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- アイシン精機(2)
- アドヴィックス(住友電工)(1)
- イスカル(1)
- サンエレメント(1)
- ニチフ(11)
- 三ツ星ベルト(1)
- 日東電工(旧:Permacel)(2)
- 東洋エレメント(3)
- 長野計器(1)
エコロジープロダクト
「n61-10」の検索結果

銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥259~税込¥285~1袋(20個)ほか当日出荷から72日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
裸ブレード端子 (BT形) Sタイプ
ニチフ(16件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1箱(100個)当日出荷仕様RoHS指令の規制適合品、HS(ハイ・ソリッド)端子種類裸圧着端子端子形状板形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)JIS規格取得無
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(256件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
国産車用ブレーキパッド
BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281セット(4枚)当日出荷から6日以内出荷高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
絶縁キャップ付棒形圧着端子
ニチフ(19件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381箱(100個)当日出荷棒部が端子のセンターにあり機器内にジャストフィット。 絶縁キャップ付。(絶縁キャップがパッケージにセットされています。)種類裸圧着端子定格電圧(V)600端子形状棒形寸法F(Φmm)1.9材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
エアコンフィルター 除塵タイプ
サンエレメント(276件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から6日以内出荷■安心の日本製■カーメーカー、大手商社・運送業者へ提供しているメーカーです■自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです
小型タイムカウンタ H7ET-N
omron(オムロン)(6件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から3日以内出荷見やすさと使いやすさを向上した小型エコノミーカウンタ 文字高さ8.6mmと大型表示を実現。 視認性を重視したバックライト付きタイプをシリーズ化。 キープロテクトスイッチの採用によりリセットキーのご操作を防止。 ケース色は従来のライトグレーに加えてブラックタイプをシリーズ化。 フロント部 NEMA4対応。 電池交換により本体の再使用が可能。 VDE0106 Part100に準拠したフィンガープロテクト構造を採用。 安全規格UL、CSA取得、CEマーキング対応。EN61010-1 汚染度2/過電圧カテゴリーⅢ適合。 EN50081-1、EN50082-2のEMCの規格適合により、工業環境に加えて商業、軽工業環境での使用が可能。
導電性銅箔エンボステープ 2245
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1枚ほか当日出荷から7日以内出荷厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去
ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)
HITACHI(旧パロート)(216件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681セット当日出荷から7日以内出荷分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。材質(ブーツ)樹脂
キャビンフィルター
UNION(ユニオン産業)(379件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から4日以内出荷銅セルガイア採用による 脱臭 陽イオン交換性が高いセルガイアに銅イオンを交換 セルガイアはレンゴー(株)の特許登録製品です。 (日本・アメリカ・カナダ・イギリス等)
キャビンフィルタ(防塵タイプ)エアクリィーズfine
東洋エレメント(14件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781枚当日出荷から7日以内出荷除塵タイプ(除塵)。PM2.5対策・花粉・チリ・ほこり等、除塵の為のフィルター。用途車内の快適、空気の安心
絶縁キャップ付棒形圧着端子
ニチフ(1件のレビュー)¥439税込¥4831袋(10個)当日出荷裸棒形端子と絶縁キャップがセットになっております。全長(mm)25色黄透明種類裸圧着端子定格電圧(V)600端子形状棒形寸法D(Φmm)5.6定格電流(A)20寸法F(Φmm)1.9難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.0~3.5
キャビンフィルタ(多機能タイプ)エアクリィーズplus
東洋エレメント(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷から5日以内出荷多機能タイプ(除塵・脱臭・抗菌・抗アレルゲン・抗ウイルス)。5つの効果で、人にやさしい車内の快適空間を提供します。用途車内の快適、空気の安心
銅線用 裸圧着端子 R形
ニチフ¥7,298税込¥8,0281箱(50個)当日出荷から5日以内出荷用途銅線専用材質無酸素銅(電気すずめっき)色シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形RoHS指令(10物質対応)対応
一般産業用デジタル圧力計 形番:GC61
長野計器¥46,980~税込¥51,678~1個当日出荷から32日以内出荷IP65・スイッチ機能(NPN又はPNPオープンコレクタ) アナログ出力(オプション)・6段階フィルタ設定(無し、25・250ms、2.5・5・10s) ループチェック、表示 アナログ出力スケーリング、フィルタ、キーロック、ホールド、ワンタッチゼロ調用途信頼性の高い半導体蒸着形圧力センサを内蔵したデジタル圧力計で、各種産業機械・設備における油圧・水圧ライン等の監視・制御用として使用できます。デジタル表示、圧力スイッチ及び伝送器をコンパクトに一体化しており、ループチェック、スケーリング機能等を搭載しています。精度±(1%F.S.+1digit)at 23℃使用温度範囲(℃)-10~50(凍結・結露なきこと)ケーブル長(m)2接続ねじR1/4表示方式4桁LEDデジタル材質(ケース)フロントケース部:PC/ABS(UL94V-0)、リヤケース部:ADC12文字高(mm)8機能スケーリング:表示値、アナログ出力/ループチェック:コンパレータ出力、アナログ出力/フィルタ:無し、25ms、250ms、2.5s、5s、10s(時定数)設定した値はコンパレータ出力、アナログ出力に反映されます。/エラー表示:過大圧・コンパレータ過電流時・ゼロ調時の範囲外圧力/ホールド:ピーク値、ボトム値表示/その他:ワンタッチゼロ調、キーロック導体断面積(mm2)0.18(ケーブル)測定流体空気、水、油(接続部を腐食させない気体・液体)コンパレータ出力NPNオープンコレクタ×2出力(出力容量30V DC 80mA DC max.)/接断差:ヒステリシスモード:可変、ウインドコンパレータモード:1%F.S.固定使用環境通常の状態において、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所温度係数±0.1%F.S./℃(ゼロ点・スパン共)表示単位MPa表示更新周期200msケース構造IP65(大気導入ポート有り)保護回路電源逆接続、コンパレータ過電流保護応答速度出力:5ms以下保存温度範囲(℃)-20~60(凍結・結露無きこと)動作表示灯赤色LED(ON時点灯)材質(継手)SUS316材質(ダイアフラム)SUS630(17-4PH)表示周期200ms使用湿度範囲(%RH)35~85(結露無きこと)
裸ブレード端子 (BT形Wタイプ)
ニチフ¥1,998~税込¥2,198~1箱(100個)当日出荷から翌々日出荷種類裸圧着端子端子形状板形寸法l(mm)12.7材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)端子HS(ハイ・ソリッド)UL規格取得有CSA規格取得有RoHS指令(10物質対応)対応
銅線用 裸圧着端子 (Y形Wタイプ)先開形
ニチフ¥999~税込¥1,099~1箱(100個)当日出荷から31日以内出荷種類裸圧着端子端子形状先開形寸法E(mm)4.5材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)UL規格取得有CSA規格取得有RoHS指令(10物質対応)対応
銅線用 裸圧着端子 (Y形LYタイプ)先開形(セルフロック)
ニチフ¥1,298~税込¥1,428~1箱(100個)当日出荷から5日以内出荷種類裸圧着端子端子形状先開形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)端子HS(ハイ・ソリッド)UL規格取得有CSA規格取得有
導電性テープ2245 シートタイプ (エンボス銅箔)
3M(スリーエム)¥2,398税込¥2,6381枚当日出荷エンボスの凸部が直接被着体に触れるため厚さ方向に非常に高い導電性が得られます。導電部分の接着面積が大きく確保できるため安定した導電性が得られます。ハンダ付けが可能です。用途電磁波シールド、グラウンディング(アース)の強化。PCユニットやフラットケーブルのグラウンディング。太陽電池の集電用途に。材質基材:エンボス銅箔、粘着剤:アクリル系導電性色茶褐色サイズA4規格UL規格対応(File E59505)粘着力(N/10mm)3.4引張強度(N/10mm)61剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005
国産車用キャビンフィルター フレシャスプラス
MANN-FILTER¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷フレシャスプラスは優れた除塵作用で空気中の細かいチリやホコリの除去をはじめ、PM2.5対策にも効果を発揮します。 またポリフェノール配合でスギ花粉などのアレルゲンを抑制、気になる臭いや排気ガスを吸着し、社内の空気をきれい・安心・快適に保ちます。用途車内の空気清浄(ホコリ・花粉などのアレルゲン抑制、脱臭)
クラッチディスク キャラバン 85-
アイシン精機¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷主な適合純正品番30100-V0709・5-86104-514-0・30100-91P02・30100-T8003・30100-C8286・30100-P8600・30100-V0718・30100-R8809・30100-T8002・8-86104-514-0・30100-C7007・30100-86G15・30100-N4200・C010M-24085・30100-37G62・30100-07N74・30100-T7070・5-86104-514・30100-C8261・30100-T8001・30100-37G61適合メーカーISUZU、NISSAN
クラッチディスク テラノ 86-
アイシン精機¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷主な適合純正品番30100-87G01・30100-02N70・30100-25T00・30100-02N62・30100-01T21・30100-87G02・30100-02N73・30100-01T24・30100-02N72・30100-02N75・30100-12T00・30100-24N00・30100-43G10・30100-01T20・30100-87G00・30100-01T22・30100-02N61・30100-02N63適合メーカーNISSAN
ヒロセ電機 ハウジング DF61 シリーズ 2.2mm 2極 1列 ライトアングル ケーブルマウント
HIROSE(ヒロセ電機)¥299税込¥3291袋(5個)7日以内出荷仕様コンタクト数:2●行数:1●ピッチ:2.2mm●タイプ:電線対基板●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ボディ向き:ライトアングル●端子方法:圧着●定格電流:5A●定格電圧:350 V ac/dc●シリーズ:DF61●コンタクト材質:PBT●DF61コンタクトについては、代表品番 ; 792-2847 792-2847 を参照してください。. DF61シリーズ2.2 mmワイヤ対基板スイングロックコネクタ. DF61シリーズ2.2 mmワイヤ対基板ヘッダ及びケーブルソケットコネクタは、低プロファイルで丈夫な構造を備え、ユニークなスイングロックが特長です。 ケーブルソケットには突起が付いており、これをヘッダロックによってヘッダの凹みに押し込みます。 ヘッダロックは金属で強化されているので、強度が向上し、保持力が高くなります。 この強化スイングロック機構は、ケーブルソケットの脱落を防止し、ケーブルを最大10 Nの力で引っ張っても外れません。 DF61シリーズ表面実装ヘッダは、一体型成形で、コンタクトとハウジングが密着しており、はんだが入り込まないようになっています。 ヘッダのコンタクト間には壁があり、コンタクトを絶縁し、沿面距離を最大化するため、最大350 Vの高電圧を使用できます。. 特長と利点. ケーブルを最大10 Nの力で引っ張っても耐える独自のスイングロック設計 はんだを吸わない一体型成形設定のヘッダ 沿面距離を最大化する絶縁コンタクト 350 Vまでの高電圧用途に適合. 用途. DF61シリーズ2.2 mmワイヤ対基板ヘッダ及びケーブルソケットコネクタは、高電力用途に最適です。 主な用途には、LED照明、デジタルビデオカメラ、ラップトップコンピュータ、タブレットコンピュータ、ポータブルデバイス、電源機器などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
グリツプ
BIGM(丸山製作所)¥799税込¥8791個8日以内出荷図解NoFSK100M 操作関係部品 グリツプ_No.103、MHL280V ソウサカンケイ部品_No.41、KS-5K-M10SN 台車部 ソウコウブ部品_No.33、FSK100M 操作関係部品 グリツプ_No.61、KS-5K-M10N 台車部 ソウコウブ部品_No.33
ヘイコウキー
BIGM(丸山製作所)¥509税込¥5601個8日以内出荷備考4X10部品名称ヘイコウキー図解NoHNT-61ML クラッチ、スプロケット部品_No.35、KS-5K-M10SN ローターシャフト部品_No.19、KS-5K-M10N ロータシャフト部品_No.19、HNT-61M クラッチ、スプロケット部品_No.35、HNJ-61ML クラッチ、スプロケット部品_No.35、HNJ-62ML クラッチ、スプロケット部品_No.35、HNT-6MN クラッチ、スプロケット部品_No.37、HNJ-6ML2 クラッチ、スプロケット部品_No.35、HNT-62ML クラッチ、スプロケット部品_No.35、HNJ-6MN クラッチ、スプロケット部品_No.37
ゼンリン
BIGM(丸山製作所)¥11,980税込¥13,1781個8日以内出荷部品名称ゼンリン図解NoHNJ-6ML2 シャーシ、クローラ、レバー部品_No.6、KS-5K-M10SN 台車部 ソウコウブ部品_No.8、MFH-G252-1 足回り関係部品_No.7、KS-5K-M10N 台車部 ソウコウブ部品_No.8、HNJ-61ML シャーシ、クローラ、レバー部品_No.6
スタータプーリ
BIGM(丸山製作所)¥4,898税込¥5,3881個8日以内出荷部品名称スタータプーリ図解NoMNC-100B コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.61、KS-5K-M10SN エンジン ファンケースカバー、フューエルタンク、リコイルスタータ、スタータ部品_No.62、KS-5K-M10N エンジン ファンケースカバー、フューエルタンク、コック、リコイルスタータ、スタータ部品_No.35、MNC-100 コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.61
スプリング
BIGM(丸山製作所)¥5,198税込¥5,7181個8日以内出荷部品名称スプリング図解NoKS-5K-M10N 台車部 ハンドル部品_No.29、HNJ-61ML シャーシ、クローラ、レバー部品_No.40、HNJ-62ML レバー部品_No.17、HNJ-6ML2 シャーシ、クローラ、レバー部品_No.40、MDC-70B レバー部品_No.17、MDC-70 レバー部品_No.17、KS-5K-M10SN 台車部 ハンドル部品_No.29
ロツド
BIGM(丸山製作所)¥2,398税込¥2,6381個8日以内出荷部品名称ロツド図解NoMDC-70 レバー部品_No.16、HNJ-62ML レバー部品_No.16、KS-5K-M10SN 台車部 ハンドル部品_No.16、KS-5K-M10N 台車部 ハンドル部品_No.16、HNJ-61ML シャーシ、クローラ、レバー部品_No.39、HNJ-6ML2 シャーシ、クローラ、レバー部品_No.39、MDC-70B レバー部品_No.16
スプリング
BIGM(丸山製作所)¥3,500税込¥3,8501個8日以内出荷部品名称スプリング図解NoMDC-70B クラッチ、スプロケット、ロータ部品_No.37、KS-5K-M10N フレーム、シュート部品_No.18、HNT-61ML テンション部品_No.25、HNJ-6MN エンジン、テンション部品_No.19、KS-5K-M10SN フレーム、シュート部品_No.18、HNJ-6ML2 テンション部品_No.25、HNJ-62ML テンションアーム、ベルトクラッチレバー部品_No.25、HNT-61M テンション部品_No.25、MDC-70 クラッチ、スプロケット、ロータ部品_No.37、HNJ-61ML テンション部品_No.25、HNT-62ML テンションアーム、ベルトクラッチレバー部品_No.25、HNT-6MN エンジン、テンション部品_No.19
クラッチASSY
BIGM(丸山製作所)¥93,980税込¥103,3781個8日以内出荷部品名称クラツチASSY図解NoMDC-70 クラッチ、スプロケット、ロータ部品_No.1、HNJ-6ML2 クラッチ、スプロケット部品_No.5、HNJ-72 フンサイブヒダリガワ部品_No.1、KS-5K-M10N ロータシャフト部品_No.18、HNT-61M クラッチ、スプロケット部品_No.5、HNJ-62ML クラッチ、スプロケット部品_No.4、HNT-62ML クラッチ、スプロケット部品_No.4、MDC-70B クラッチ、スプロケット、ロータ部品_No.1、HNJ-61ML クラッチ、スプロケット部品_No.5、HNT-61ML クラッチ、スプロケット部品_No.5、HNJ-6MN クラッチ、スプロケット部品_No.5、KS-5K-M10SN ローターシャフト部品_No.18、HNT-6MN クラッチ、スプロケット部品_No.5