カテゴリ

  • 自動車純正部品(251)
  • 物流用品(74)
  • 制御機器(70)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(64)
  • 配管・水廻り設備部材(61)
  • 機構部品(49)
  • 切削工具(44)
  • 作業工具(38)
  • ねじ・ボルト・釘(35)
  • 空調・照明・電設資材(35)
  • メカニカル部品(18)
  • 建築金物(17)
  • 自動車補修部品(17)
  • バイク純正部品(16)
  • 電動工具(16)
  • 防犯用品(15)
  • 事務用品(13)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(12)
  • 電気材料(11)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • バッテリー・電装(8)
  • 塗料(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 農業機械(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 防災用品(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 保管用品(4)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 溶接用品(4)
  • 安全用品(4)
  • 測定用品(4)
  • 家電(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 空圧工具(4)
  • 梱包用品(3)
  • テープ(3)
  • 厨房用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • オフィス家具(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 日用品(2)
  • 医療(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 作業服(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 縫製用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • カー用品(1)
  • マスク(1)
  • 手袋(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)

「n65」の検索結果

関連キーワード
1,002件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DSLソケット N65 SK11

    DSLソケット N65

    SK11
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
    用途汎用ソケット。仕様汎用エアソケット、同一商品:4977292436793(SK11・DSLソケットLN65・S-OL65CL140)材質本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR寸法(mm)55×23質量(g)81ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×10.0(ウレタンホース)
  • DSLプラグ N65 SK11

    DSLプラグ N65

    SK11
    519税込571
    1個
    当日出荷
    エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
    用途汎用型プラグ。仕様汎用エアプラグその他【同一商品】4977292436953(SK11・DSLプラグLN65・S-65DPCL300)材質鋼鉄・他寸法(mm)43.5×17質量(g)39ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×10.0(ウレタンホース)
  • ハーネス エンジン (1N65) MAZDA(マツダ)

    ハーネス エンジン (1N65)

    MAZDA(マツダ)
    129,800税込142,780
    1個
    翌々日出荷
  • ユニット コントロール (1N65) MAZDA(マツダ)

    ユニット コントロール (1N65)

    MAZDA(マツダ)
    74,980税込82,478
    1個
    翌々日出荷
  • ピストン セット (1N65) MAZDA(マツダ)

    ピストン セット (1N65)

    MAZDA(マツダ)
    6,698税込7,368
    1個
    翌々日出荷
  • シム アジャスト (1N65) MAZDA(マツダ)

    シム アジャスト (1N65)

    MAZDA(マツダ)
    319税込351
    1個
    翌々日出荷
  • DSLプラグL N65 SK11

    DSLプラグL N65

    SK11
    419税込461
    1個
    当日出荷
    エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
    用途汎用型プラグ。仕様汎用エアプラグその他【同一商品】4977292437172(SK11・DSLプラグN65・S-65DPC250)材質鋼鉄・他寸法(mm)43.5×17質量(g)39ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×10.0(ウレタンホース)
  • シャフト(L) ドライブ (1N65) MAZDA(マツダ)

    シャフト(L) ドライブ (1N65)

    MAZDA(マツダ)
    89,980税込98,978
    1個
    翌々日出荷
  • DSLソケットL N65 SK11

    DSLソケットL N65

    SK11
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
    用途汎用ソケット。仕様汎用エアソケット、同一商品:4977292458252(SK11・DSLソケットN65・S-OL65C090)材質本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR寸法(mm)55×23質量(g)81ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×10.0(ウレタンホース)
  • シャフト(R) ドライブ (1N65) MAZDA(マツダ)

    シャフト(R) ドライブ (1N65)

    MAZDA(マツダ)
    82,980税込91,278
    1個
    翌々日出荷
  • Lソケット N65 SK11

    Lソケット N65

    SK11
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    プロユースに使いやすく高品質な商品です。安全スリーブにより不意の脱落を回避します。ホースのねじれを解消します。ワンタッチ脱着で作業効率がアップします。
    用途エアーカプラ。形状エアーカプラ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気外径(mm)10内径(mm)6.5~7.0
  • コンソールリヤー (N065) MAZDA(マツダ)

    コンソールリヤー (N065)

    MAZDA(マツダ)
    42,980税込47,278
    1個
    翌々日出荷
  • カラーN釘 頭部刻印 N65 オレンジ 4K アマテイ

    カラーN釘 頭部刻印 N65 オレンジ 4K

    アマテイ
    1,998税込2,198
    1箱(4kg)
    当日出荷
    在来建築用のカラーN釘です。
    トラスコ品番396-4411材質鉄、表面処理:セメントコート全長(mm)65オレンジ規格N65寸法d(mm)3.05線径(Φmm)3.05箱入数約1048本頭部径(Φmm)7.3番手(#)11RoHS指令(10物質対応)対応
  • メーター セット (N065) MAZDA(マツダ)

    メーター セット (N065)

    MAZDA(マツダ)
    99,980税込109,978
    1個
    翌々日出荷
  • ボス ステアリング ホイール (N065) MAZDA(マツダ)

    ボス ステアリング ホイール (N065)

    MAZDA(マツダ)
    67,980税込74,778
    1個
    翌々日出荷
  • トリム(L) シート バック (N065) MAZDA(マツダ)

    トリム(L) シート バック (N065)

    MAZDA(マツダ)
    88,980税込97,878
    1個
    翌々日出荷
  • クッション(L) フロント シート (N065) MAZDA(マツダ)

    クッション(L) フロント シート (N065)

    MAZDA(マツダ)
    78,980税込86,878
    1個
    翌々日出荷
  • トリム(R) シート バック (N065) MAZDA(マツダ)

    トリム(R) シート バック (N065)

    MAZDA(マツダ)
    79,980税込87,978
    1個
    翌々日出荷
  • クッション(R) フロント シート (N065) MAZDA(マツダ)

    クッション(R) フロント シート (N065)

    MAZDA(マツダ)
    71,980税込79,178
    1個
    翌々日出荷
  • トリム(R) シート クッション (N065) MAZDA(マツダ)

    トリム(R) シート クッション (N065)

    MAZDA(マツダ)
    41,980税込46,178
    1個
    翌々日出荷
  • トリム(L) シート クッション (N065) MAZDA(マツダ)

    トリム(L) シート クッション (N065)

    MAZDA(マツダ)
    45,980税込50,578
    1個
    翌々日出荷
  • 鉄丸くぎ アマテイ

    鉄丸くぎ

    アマテイ(34件のレビュー)
    619税込681
    1箱(1kg)
    当日出荷
    釘一筋100年のアマテイ JIS A 5508 くぎ 認証取得製品 JIS規格の品質管理で生産した安心して御使用いただける製品です。
    用途建築・梱包に多く使用されます。 住宅の木造軸組工法ではJIS鉄丸くぎの使用が規定されています。材質JIS規格JIS A 5508先端部角先頭部布目頭胴部スムース
  • ニッサンタイプ クリップ Modes

    ニッサンタイプ クリップ

    Modes(159件のレビュー)
    698税込768
    1袋(50個)
    当日出荷から3日以内出荷
    内張りクリップ
  • ダイヤスロープN屋外用 76N-65/-/76-65 シンエイテクノ

    ダイヤスロープN屋外用 76N-65/-/76-65

    シンエイテクノ
    20,980税込23,078
    1個
    3日以内出荷
  • プラスチックケース 小型・低価格型 SWシリーズ タカチ電機工業

    プラスチックケース 小型・低価格型 SWシリーズ

    タカチ電機工業(113件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ワンタッチ開閉式構造です。 内部スペースが広く使用可能です。 小形ケースで多用途タイプです。
  • ニップル ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    ニップル ネジ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    耐食性にすぐれたステンレス鋼、キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
    形状ニップル
  • エスロン ユニオン継手 本体PVC セキスイ

    エスロン ユニオン継手 本体PVC

    セキスイ(22件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    本体、部品材質は硬質塩化ビニール(PVC)のため、耐薬品性に優れています。ユニオンナットを緩める事により、施工後に配管から取り外しが可能です。また、配管のメンテナンス後、地獄配管になった時に、ユニオン継手を使う事で、スムーズに配管の設置が可能です。(地獄配管とは・・両方から管が来ていて、ソケット等を使って配管が出来ない状態)
    用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ライン。材質PVC形状ユニオン材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(Oリング)EPDM
  • プラグナットカプラー(ウレタンホース取付用) モノタロウ

    プラグナットカプラー(ウレタンホース取付用)

    モノタロウ(108件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無使用流体空気
  • スーパーネイラ HN-65N4 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    スーパーネイラ HN-65N4

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    新機構により部品交換、切替なしで79種類の釘が打てます。新・風量調整エアダスタ搭載、トリガ脇ボタンで先端噴射ができ、風量調節可能です。鋼製束用コンクリートピンも打てます。
    用途N釘、CN釘、GN釘、木下地、サイディング、鋼板(2.3mm厚まで)、鋼製束への釘打作業に。付属品保護メガネ、ジェットオイラ(油入)幅(mm)126全長(mm)324高さ(mm)302ネイル装填本数100・200・250・300・400適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)5.0~7.6×2.1~3.3×26~65
  • ソケットナットカプラー(ウレタンホース取付用) モノタロウ

    ソケットナットカプラー(ウレタンホース取付用)

    モノタロウ(131件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    ソケットorプラグソケット使用流体空気
  • ネオジム磁石 丸形 TRUSCO

    ネオジム磁石 丸形

    TRUSCO(26件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
    用途センサーやモーター部品として。形状丸型材質/仕上ネオジム磁石
  • 420G 自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター

    420G 自在車(ナイロン一体車輪)

    ハンマーキャスター(35件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420Rと併用出来ます。
    材質(車輪)ナイロン一体車輪形状自在車型式420G自在車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • クレモナロープ ユタカメイク

    クレモナロープ

    ユタカメイク(9件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1袋
    当日出荷
    風合いが良く柔らかく強度も強く、耐候性は合成繊維の中で最も優れています。耐水性、耐熱性、耐薬品性もあります。水に沈みます。
    用途各種結束、テント・タープ用等。耐熱温度(℃)100以内
  • フレームキャスターNΦ65 SUS(エスユーエス)

    フレームキャスターNΦ65

    SUS(エスユーエス)
    779税込857
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。
    材質(本体)スチールゴム適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ21
  • 400型 黄銅製3方2面シートボールバルブ(スタンダードボア)TNシリーズ KITZ(キッツ)

    400型 黄銅製3方2面シートボールバルブ(スタンダードボア)TNシリーズ

    KITZ(キッツ)(18件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様流路切換用、横形三方二面シート/LポートタイプLポート規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(150℃以下の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771+Crめっき使用流体水、油、ガス材質(キャップ)C3771最高許容圧力(MPa)2.75(-20~38℃の水・油・ガス)、0.69(150℃以下の水・油・ガス)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ジスク)C3771+Crめっき材質(ステム)C3531材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771BE材質(ボンネット)C3771材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス400型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ接続方向横型3方向
  • タイダクト N用カフス タイガースポリマー

    タイダクト N用カフス

    タイガースポリマー(7件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ホースニップル(両口竹の子) カクイチ

    ホースニップル(両口竹の子)

    カクイチ
    579税込637
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    送水用等のホース同士をジョイントするI型の金具です。
    用途ポンプ部品、交換や補修 おもにサニーホースなどの中間接手として使用 ローリーホース等の接扁用継手材質SS(メッキ付)
  • ワンタッチ ソケットナットカプラー(ウレタンホース取付用) モノタロウ

    ワンタッチ ソケットナットカプラー(ウレタンホース取付用)

    モノタロウ(46件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。接続時間を短縮・能率アップ!
    用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有使用流体空気接続方式ワンタッチ式
  • ポリエステルロープ (3つ打タイプ) ユタカメイク

    ポリエステルロープ (3つ打タイプ)

    ユタカメイク(7件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1巻
    当日出荷
    酸・アルカリ・海水などに強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
    用途各種結束、テント・タープ用など。種類3つ打RoHS指令(10物質対応)対応
  • NBシャフト 中実軸 軸受鋼 NB(日本ベアリング)

    NBシャフト 中実軸 軸受鋼

    NB(日本ベアリング)(3件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
    材質SUJ2形状中実
...